材質シリコーンゴム
厚さ(mm)1.1
色クリア
内径(Φmm)38
折径(mm)60
切り幅(mm)1.1
アズワン品番64-7903-93
1袋(300g)
¥6,840
税込¥7,524
翌日出荷
液状ガスケット。
脱オキシムタイプ。
シリコンシール剤。
ガラス、金属、プラスチックによくつきます。
色クリアー
エスコ品番EA930M-2B
耐熱温度(℃)-50~200
危険物の類別非危険物
1個
¥21,600
税込¥23,760
翌日出荷
ステインを落とすだけでなく、口臭にトリプルアクション!徹底的な口臭予防もできる薬用ハミガキ。
内容量(g)130
アズワン品番64-7948-84
香味クリアハーブミント
1個
¥475
税込¥523
翌日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。
EA305MB用。
食品衛生法準拠。
JAIAF☆☆☆☆。
用途段ボール等のパッケージング用途、硬質塩ビの接着に
色白色半透明
エスコ品番EA305MD-3
長さ(mm)203
直径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
ローメルトタイプ(120℃)。
EA305MB用。
JAIAF☆☆☆☆。
食品衛生法準拠。
用途硬質塩ビ、高密度PE・PP等のプラスチックの接着に
色白色半透明
エスコ品番EA305MD-1
長さ(mm)203
直径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
被着材の素材PP・PE
主なワークパーツ
1個
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
EA305MC用。
食品衛生法準拠。
JAIAF☆☆☆☆。
用途プラスチックの接着、ガラス(仮留め)、オレフィンラミネート紙の接着に
色白色半透明
エスコ品番EA305MD-4
長さ(mm)203
直径(Φmm)15
危険物の類別非危険物
主なワークパーツ
1個
¥3,260
税込¥3,586
翌日出荷
ABS樹脂、ポリカーボネート、アクリル樹脂、塩化ビニール、スチロール、FRP等に接着可能。
絶縁材料としても利用できます。
合成樹脂パウダーと専用リキッドを混合して重合硬化させる、多用途型造形補修材です。
用途自動車部品、プラモデル、ルアー、家庭用品等のプラスチック品の修理・補修。ねじ山の再生に
エスコ品番EA934BA-2
色クリア
耐熱温度(℃)100(直火では不可)
硬化時間(分)5~25
危険物の類別非危険物
1個
¥1,600
税込¥1,760
翌日出荷
エスコ品番EA935B-24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥605
税込¥666
翌々日出荷
エスコ品番EA935B-22
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥605
税込¥666
翌々日出荷
透明で目立ちにくく、ハサミ等でカット可能。突然の揺れに備える簡単取り付け防災用品。ネジ・クギ不要で、簡単に取付けできます。家具の下に敷くだけで家具の滑り出しを防ぎ、転倒しにくくします。
仕様●型番:ST-27●商品名:たおれんゾウEVA●サイズ(mm):45×300●厚み(mm):10●入数:4枚●カラー:クリア●重量:57g(1本あたり)●材質:EVA●耐熱温度:60℃●耐冷温度:-30℃
アズワン品番65-5670-76
1箱(4枚)
¥1,140
税込¥1,254
当日出荷
伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
日焼け跡が残らない透明あごひもです。
仕様●メーカー:谷沢製作所(タニザワ)●型番:VPU-T16U●仕様:あご部+耳部(No.2)透明●サイズ:耳紐/約290mm あご紐最大/310mm ひも幅/12mm●重量:30g●材質:軟質ビニール●カラー:透明●適合ヘルメット:EA998BB-51~-75・BC-1~-3・BE-1・BH-1~-12
アズワン品番65-9343-79
1本
¥600
税込¥660
翌日出荷
電気絶縁性にすぐれています。
寸法安定性にすぐれています。
耐熱性にすぐれています。
加工性が良好です。
用途トランス・コイルの電気絶縁用
屋内専用。UVライト付。付属のUVライトを照射すると約10秒で硬化します。硬化後は研磨・穴あけ・塗装できます。色々な基材に使用できます。UVライトは電池交換できます。(ボタン電池LR1130×3個)
仕様●内容量:5g●使用温度範囲:室温(屋内用)●色:透明●仕様:中粘度液体●硬化時間:UVライト照射10秒●完全硬化時間:UVライト照射10秒●材質:アクリル系樹脂●用途:・プラスチック・金属・木材・石・レンガ・ガラス・セラミックなどのキズの穴埋め、ひび割れ・欠けの補修、成形、基材同士の接着・電源コード、充電ケーブルなど電気製品の修理・家具など家庭用品の修繕・プラモデル・模型・フィギュア製作、小型造形物、アクセサリー、ホビーなどのDIY用・プラスチックのスペア成形、アクセサリー修理、パイプのひび割れ補修など●【使用できないもの】:ポリエチレン(食品容器等)、ポリプロピレン(CDケース等)、フッ素樹脂(テフロン)、シリコーンゴム(パッキン等)、発泡スチロール、食器の補修、接着面積が小さいもの(物と物を接着するとき)等●耐熱温度範囲:50℃●使用期限:開封後はできるだけ早く使い切ってください。
アズワン品番65-3897-69
危険物の類別非危険物
1セット
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
サイドターン用
UN部品認証取得品
仕様●定格:24V・10W●ガラス球:G18●光色:クリア●口金:BA15s●サイズ:Φ19×38.2mm
アズワン品番65-2178-95
1個
¥305
税込¥336
当日出荷
CFカードを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10CFN●仕様:CFカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:CFカード1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g
アズワン品番67-4719-69
1組(6個)
¥580
税込¥638
翌々日出荷
クリプトンガスを封入した高効率・長寿命の電球です。約10%の省エネになります。
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 ホイッスル時:約315m
仕様ホイッスル音付
材質耐候性ASA樹脂
色黄
サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)
質量(g)約630(電池別)
出力定格6W(最大10W)
電源単3電池×6本(別売)
保護等級IP66(JISC0920に準拠)
周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)
耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 ホイッスル時:約50分
1個
¥20,400
税込¥22,440
翌日出荷
・業界初のIP66をクリアした耐衝撃性が高い耐塵・耐水タイプ ・3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア ・ASA樹脂を採用し、耐候性が抜群 ・約630g(電池を除く)と軽量
到達距離(m)音声時:約250m、 サイレン時:約315m
仕様サイレン音付
材質耐候性ASA樹脂
色赤
サイズ口径:約150×135mm、 全長:約253mm ストラップ長:約400mm (※バックル部分取り外し可能)
質量(g)約630(電池別)
出力定格6W(最大10W)
電源単3電池×6本(別売)
保護等級IP66(JISC0920に準拠)
周波数特性500Hz/5kHz (ピークより-26dB以内)
耐衝撃性3mから合板に製品を26方向から落下させる試験をクリア
電池使用時間(時間)音声時:約9時間、 サイレン時:約50分
1個
¥20,600
税込¥22,660
翌日出荷
半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器
アズワン品番65-9340-66
危険物の類別非危険物
1本
¥2,090
税込¥2,299
翌々日出荷
溶接作業用フェンス枠のみです。
キャスター付
フィルムはEA334BF-1Y、EA334BF-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BF-1Y)
大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BF-1G)
パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。
パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。
仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:2000×520×2150(H)mm●重量:6.2kg
アズワン品番68-1810-56
1個
¥19,900
税込¥21,890
4日以内出荷
溶接作業用フェンス枠のみです。
キャスター付
フィルムはEA334BE-1Y、EA334BE-1Gをご使用下さい。 単体ではご使用いただけません。
透明度の違いから現場に応じた使い分けが可能です。
作業をよく確認したい現場ではイエロー(EA334BE-1Y)
大量のアーク光が発生する現場ではダークグリーン(EA334BE-1G)
パイプとジョイントを組合せて固定するだけで、誰でも簡単に組み立てられます。
パイプの構造は、鋼鉄パイプにプラスチックを接着被覆してあり、内面には防錆塗装を施してあります。
仕様●材質:内側/鉄、コーティング材/塩ビ ジョイント/プラスチック●サイズ:1000×520×2150(H)mm●重量:5.2kg
アズワン品番68-1810-55
1個
¥19,000
税込¥20,900
4日以内出荷
適用冷媒…R12・R22・R500・R502・R134a・R404A・R407C・R407D・R410A・R422A・R422D・R507A・R509A・R32・R1234yf・R1234ze・R115・R218・R401A・R401B・R402A・R402B・R407A・R407H・R407B・R407E・R410B・R447・R448A・R448H・R449A・R463A-J・R452A 回収容器…12L・24L(FC3) 回収能力…R22:220g/分(気体)、2970g/分(液体)R410A・R32:270g/分(気体)、3500g/分(液体)回収能力の数値はメーカーの実測値です(室温25℃)。回収作業の条件によって数値が異なる場合があります。
ガス回収能力値はJIS B 8629検査基準による。 コンプレッサー…750W(1HP)ツインシリコンダー式オイルレス 回収装置側…ブラットハリソン社(穴3個)・アンプ社(穴4個) 回収方法…圧縮式・プッシュプル式 運転電流・始動電流…9.0A/7.5A(50/60Hz)・38A 作業種類…液体回収・気体回収 フロン排出抑制法適合品のオイルレスフルオロカーボン回収装置 高圧ガス・特定不活性ガス取扱装置 省エネ設計・eco回収機能。回収作業の初期段階の操作で被回収機器側の液体フロンを回収機内の経路を通さずに、圧力差を利用して回収機器にそのまま流し込むスルー機能を搭載。 極細管2層構造のコンデンサー搭載(マイクロチャンネルコンデンサー) 可動式のハンドルを採用したことで衝撃から守り、コンパクトで車載時により積みやすい形状になりました。 モード切替搭載(3モード)【自動停止モード】吸入圧ゲージが-0.06Mpaを示すとガス圧がない=ガス回収完了と認識して回収機が自動停止します。【自動復帰モード】吸入ゲージが-0.06Mpaを示し回収機が自動停止したのちに、システム内の残りガス(寝込みガス)が再度、微量に流れ込む場合があります。その際、吸入ゲージのセンサーが圧力を感じると自動で起動し微量残ガスを再び回収します。【連続モード】吸入ゲージの数値がマイナス域を示しガス回収完了となってもコンプレッサーが回り続けますので、機器保護のためにスイッチを適時に手動で切ることができます。大画面デジタル圧力表示着脱式フロートセーフティーコード方式で、回収容器と本機をつなぐフロートセーフティコードの接続端子の形状が、アンプタイプ(4ピンタイプ)とブラッドハリソンタイプ(3ピンタイプ)の二種類のコードを用意しており、異なるタイプの回収容器が使用可能です。火花が発生しないブラシレスDCモーター採用(微燃性フロンガスR32回収に最適)ガス回収能力270g/分(R410A)の1馬力コンプレッサーを搭載重量11.3kgと軽量化を実現直列二気筒のオイルレス式コンプレッサーで高速・安定回収1バルブ操作で回収作業が全て完結新冷媒・従来冷媒対応セルフクリアリング機能通商産業省告示139号に基づく適合性自己認証製品
付属品1/4”ボールバルブ付チャージングホース150cm(青・赤)、1/4”チャージングホース10cm(青)、AC電源コード、着脱式フロートセーフティーコード×2本(3ピン、4ピン)、ドライフィルター、肩掛けストラップ
寸法(mm)370×260×300
質量(kg)11.3
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)100
消費電力(W)500
真空到達度-0.09Mpa
1台
¥189,000
税込¥207,900
翌日出荷
SDカード用
市販のバインダーに対応したA4サイズ30穴仕様です。
帯電防止タイプ
SDカードを1シートに20枚収納できるA4サイズのファイルシートです。
持続的に帯電を防止する機能を持った帯電防止仕様のシートで、SDカードを静電気から守ります。
シートに直接SDカードのタイトルやデータ内容がメモ書きできます。
仕様●収納数:200枚(20枚/1シート)●サイズ:210(W)×0.2(D)×297(H)mm●重量:12g●カラー:クリア
色クリア
アズワン品番65-2183-29
SDカード20
1パック(10枚)
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:食品衛生法や欧州RoHS指令適合品であり、規制されている有害重金属(カドミウム・鉛・全クロム・水銀)・臭素・フタル酸エステルを含みません。また、可塑剤を含んでおらず腐食の原因となるゴム加硫剤の硫黄や、天然ゴムに含まれるナチュラルラテックスも含みません 。伸縮性と安全性に優れた日清紡独自のポリウレタンエラストマー輪状バンドです。天然輪ゴムより薄くて重量当り本数が多く丈夫で長持ちします。透明なモビロンバンドはバーコードを透かして読み取る事が可能です。加硫剤や可塑剤を含まないので、結束物に貼り付きにくく傷めません。比較的広い温度範囲(-20℃~+80℃くらい迄)で使用可能です。
仕様●折径:55mm●切幅:2mm●厚み:0.3mm●入数:約1135本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン
アズワン品番65-9269-68
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1135本)
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
microSDカードとSDカードアダプタを1枚ずつ収納できるクリアケースです。
付属のINDEXシールにタイトルや内容がメモ書きできます。
クリアケースが付属されていないメモリーカードを購入した時や、クリアケースを紛失した時などに適しています。
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:FC-MMC10MICN●仕様:microSDカード●入数:6個●材質:PP●サイズ:53(W)×8(D)×44(H)mm(1個あたり)●収納数:microSDカード1枚+SDカードアダプタ1枚(クリアケース1個あたり)●重量:5g
アズワン品番67-4719-68
1式(6個)
¥580
税込¥638
翌々日出荷
オンライン会議で活躍するマイク付きUSB TypeC(TM)イヤホン、USB TypeC(TM)プラグを採用、PCやスマートフォンなどの接続に対応するデジタル有線接続タイプ、有線のため、音の途切れや遅延がほとんどなく、動画視聴やゲームアプリなども快適に楽しめます。指がかりしやすいデザインを採用し、抜き差しのしやすさにも配慮しています。マイクのON/OFFスライドスイッチと、3つの押しやすいボタンが付いた便利なリモコン、リモコンにはON/OFFを手元で、簡単に入り替えが可能な専用スライドスイッチをはじめ、音量操作ができる+/ボタンや、再生/一時停止、曲送り/曲戻しなどに基本操作ができるマルチファンアクションボタンを搭載。各ボタンは押し間違いのないように、触感で識別しやすいデザインを採用しました。内蔵の通話用マイクには高品質な大型マイクを採用し、有線接続による非圧縮の音声信号の特性と合わせることにより、クリアな通話を実現します。長時間の使用時も快適な、片側約2.0gの小型・軽量ボディ、ノートPCや、鞄やポケット内で持ち運ぶ際のスマートフォンとの接続時に便利な1.2m(Y型)ケーブル、高音質なDAC(D/Aコンバーター)を採用し、ノイズや音質劣化を低減するとともに、口径9.2mmの高磁力ネオジウムドライバーの特性に合わせて音質チューニングを施し、パワフルでクリアなサウンドを実現。音楽のリスニングや動画視聴、ゲームアプリなどを迫力あるサウンドで楽しめます。スマートフォンの音声アシスタント機能の起動に対応※接続機能の仕様により、対応してない場合もあります。
濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合本体・本体大の容器にバイオマスPETを使用しています。また、残量がわかりやすく、つめかえやすい透明ボトルです。※ボトル部のみ。ノズル部、キャップ部等は除く
成分界面活性剤(53% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、安定化剤、pH調整剤、再汚染防止剤、酵素
使用の目安水30Lに対して10g(10)
内容量(kg)詰替用(4.0)
1個
¥5,220
税込¥5,742
翌日出荷
用途:中長期間にわたる結束や加硫ゴムを使用できない結束用途、特に銀や銅製品・電子精密部品のトレー・ケース、貴金属、医薬品、各種産業資材、食品、農産物、玩具、郵便物、文房具、金融機関での札束・図書の付録・その他の結束に幅広くご使用いただけます。安全性:
仕様●折径:70mm●切幅:3mm●厚み:0.3mm●入数:約595本●内容量:100g●カラー:透明●材質:熱可塑性ポリウレタン
アズワン品番65-9269-69
1箱(595本)
¥1,040
税込¥1,144
翌日出荷
ノズルが詰まらず、グルーも固まって残らない設計
先端部にシリコンカバーを採用し、適度な高温化を防止
レバーを離すとグルーが後退し、液ダレを防止
スイッチを入れてから余熱時間はわずか15秒ほどですぐに使用可能
マイクロUSBチャージ(充電コネクターは新技術マイクロUSBを採用)
人間工学に基づいて設計されたエルゴノミクスデザインでペン型で細かい作業やデコレーションに威力を発揮
継ぎ足し充電可能。自然放電しにくくいつでも使えるリチウムイオンバッテリーを搭載
用途段ボール、金属、布類、ガラス、紙、コルク、タイル、革、プラスチック(PE、PP、PTFE、ポリスチレン、軟質ポリ塩化ビニルを除く)、木材、石の接着に
仕様●電源:DC3.6V(充電式内蔵リチウムバッテリー1.5Ah)●設定温度:170℃(接着温度)●予熱時間:約15秒●充電時間:フル充電:約4時間●連続使用時間:最大約30分※使用条件によって異なります。●サイズ:50(W)×146(D)×156(H)mm●使用スティック径:7mm●重量:100g(バッテリー含む)●付属品:充電器、グルースティック(クリア)×4本
アズワン品番65-2113-46
危険物の類別非危険物
1台
¥8,500
税込¥9,350
翌日出荷
ズボンのすそ直しなど簡単に接着できます。
仕様●商品名:裁ほう上手●内容量:17g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:24時間●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●用途:通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ●不揮発分:33.5~40.0%●粘度:25~100Pa・s●pH:8~9●アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)●洗濯・ドライクリーニングでもはがれにくい●使いやすい細口ノズル
アズワン品番65-9313-22
1本
¥540
税込¥594
翌々日出荷
内装交換がラクラク、新開発「サムリリース機構」 リリースボタンを押しながら、掛け具を動かすだけで簡単に内装を取り外せます。透明ひさし+溝付きのスタイリッシュなデザインです。透明ひさしはクリア&ワイドな視界を確保します。 上向きの作業や天井高の低い作業
仕様●頭サイズ:53~63cm●カラー:本社/白 ひさし/クリア●材質:PC●重量:430g●厚生労働省保護帽検定合格品●飛来・落下物、墜落時保護用●人気の透明ひさし付き+通気孔付き●あごひも付●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーがないヘルメットで墜落時保護用の検定を取得●ヘルメット内部に空間が広がり、格段に通気性が向上●発泡スチロール製の衝撃吸収ライナーと同等以上の性能を持つ「ブロックライナー」搭載
アズワン品番65-9343-42
1個
¥5,620
税込¥6,182
翌日出荷
強力クリップは1枚の薄い紙から最大3.5mmの厚さの紙までしっかりと挟みます。幼稚園や学校で、作品の掲示用に最適です。 オフィスでの掲示、お店のPOPやプライス表示にも利用できます。透明素材だから作品の邪魔になりません。
仕様●型番:CX-10●口幅(mm):11mm●綴り枚数(枚):約9(四つ切り画用紙)●入数:20個●材質:PC●色:クリア●開口幅:最大3.5mm●耐荷重:約200g●重量:4.3g
アズワン品番65-5656-81
1組(20個)
¥700
税込¥770
翌日出荷
パンチ穴の「補強」「補修]に
仕様●型番:ML-251●シリーズ:マイタック●商品名:パンチラベル●重量(g):12●材質:ポリエステルフィルム●表示内容:35片×8シート(280片)●カラー:透明●外径:14.5mm●内径:6mm
アズワン品番65-3900-40
1パック(8枚)
¥250
税込¥275
翌日出荷
関連キーワード
1
2
次へ