ダイスハンドル×5本
タップハンドル×3本
ドライバー
ピッチゲージ
管用平行ねじ用セット
G規格(PF)ねじ
仕様●タップ・ダイスサイズ:G1/8”・G1/4”・G3/8”・G1/2”・G3/4”・G1”●材質:HSS-G●ケースサイズ:557×300×58(H)mm
アズワン品番65-2233-24
1セット
¥140,000
税込¥154,000
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ25mmダイス用●サイズ(mm):D/25、L/80、T/40●止めねじサイズ:M2~M10●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-77
1本
¥1,950
税込¥2,145
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ38mmダイス用●サイズ(mm):D/38、L/94、T/40●止めねじサイズ:M3~M16●材質:特殊鋼●重量:204g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-78
1本
¥2,940
税込¥3,234
当日出荷
正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応
アズワン品番65-9304-76
1本
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
仕様●呼び:9/16"×18●材質:HSS-G●ダイス外径:38mm●アメリカねじ細目
アズワン品番65-9304-65
1個
¥4,200
税込¥4,620
3日以内出荷
仕様●材質:HSS-G●呼び:M12×1.75●対辺(mm):36●ねじ山修正用●メートル並目
アズワン品番65-9304-10
1個
¥3,610
税込¥3,971
翌日出荷
仕様●材質:HSS-G●呼び:M10×1.5●対辺(mm):27●ねじ山修正用●メートル並目
アズワン品番65-9304-09
1個
¥2,620
税込¥2,882
翌日出荷
仕様●材質:HSS-G●呼び:M4×0.7●対辺(mm):19●ねじ山修正用●メートル並目
アズワン品番65-9304-05
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
仕様●材質:HSS-G●呼び:M6×1.0●対辺(mm):19●ねじ山修正用●メートル並目
アズワン品番65-9304-07
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
仕様●材質:HSS-G●呼び:M3×0.5●対辺(mm):19●ねじ山修正用●メートル並目
アズワン品番65-9301-89
1個
¥2,050
税込¥2,255
翌日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1
ホース内径(Φmm)25
ホース長さ(m)1
取付ねじG1"
取付サイズ呼25
アズワン品番64-7853-29
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,260
税込¥1,386
当日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1-1/4
ホース内径(Φmm)30
ホース長さ(m)1
取付ねじG1・1/4"
取付サイズ呼30
アズワン品番64-7853-30
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,240
税込¥1,364
当日出荷
。普通ねじ ユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):1●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)
アズワン品番65-9256-41
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,420
税込¥1,562
翌日出荷
普通ねじユニオンナット・ホースインナー付のホースで、取り付ける際はナット部分だけ回して締めます。
仕様●取付サイズ:呼40●取付ねじ:G1・1/2"●全長(m):0.8●ねじ種類:普通●ナット部の高さ:19mm●ホース径:内径/Φ30mm●材質:塩化ビニール●平パッキン付(インナー部に接着剤)
アズワン品番65-5669-58
関連資料(0.03MB)
1個
¥1,210
税込¥1,331
翌日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1・1/2"
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1・1/2"
取付サイズ呼40
アズワン品番64-7853-37
関連資料(0.03MB) (0.02MB) (0.02MB)
1個
¥1,970
税込¥2,167
翌日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G2"
ホース内径(Φmm)38
取付ねじG2"
取付サイズ呼50
アズワン品番64-7853-38
関連資料(0.23MB)
1個
¥2,260
税込¥2,486
翌日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1・1/2"
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1・1/2"
取付サイズ呼40
アズワン品番64-7853-34
1個
¥1,310
税込¥1,441
翌日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1・1/2"
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1・1/2"
取付サイズ呼40
アズワン品番64-7853-36
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
材質塩化ビニール
ねじ径G1・1/2"
ホース内径(Φmm)30
取付ねじG1・1/2"
取付サイズ呼40
アズワン品番64-7853-32
1個
¥905
税込¥996
当日出荷
平パッキン付き(インナー部に接着剤)。口元付きホースで排水トラップに取り付ける際、ホースも一緒に回して締めます。
材質塩化ビニール
全長(mm)0.8
ねじの種類回転ナット
ホース径(Φmm)内径:Φ30
取付ねじG1.1/4”
取付サイズ呼30
1個(1個)
¥1,040
税込¥1,144
翌々日出荷
関連キーワード