9件中 1~9件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

大型タイヤ用。1台で測定・増圧・減圧の3役で便利です。ソケットチャックは手離し作業が可能です。暗闇でも見える蓄光目盛
仕様●測定範囲(kPa):120~1200●最小目盛(kPa):20●測定精度:±20kPa●サイズ:102×93×730mm●ホース長:500mm●重量:665g●一次側接続口:エアープラグ●チャック形状:クリップ●チャック側接続ねじ:メネジG1/4●替チャック:EA123CH-101●替ホース:EA123CH-201~-203●用途:トラック・バス アズワン品番65-3882-20
1個
38,600 税込42,460
翌日出荷

レバー付。一般的な清掃作業に最適で、ホースにワンタッチで着脱可能です。
仕様●ノズル長:150mm●エアー量:150L/min●穴径:2mm●プラグ:付●使用圧力:0.7MPa●本体材質:アルミダイカスト製●ノズル取付ねじ:G1/8" アズワン品番65-3882-07
1個
3,940 税込4,334
翌日出荷

製品寿命約2年。内蔵充電池は交換できません。赤く眩しいフラッシュと超音波のダブルなバリケードで獣害の侵入を防ぐ。手間いらず、暗くなると自動で作動、明るくなると停止。害獣の習性に多い夜間侵入を未然に防ぎます。軽量コンパクトで設置は目立たず、取り付けも杭や支柱、板などに取り付けるだけ。ソーラー発電でコンセントや乾電池も不要
仕様●電源:ソーラーパネル発電、内蔵充電池(交換不可)●材質:ABS樹脂、他●サイズ:65×30×80mm●重量:76g(充電池含む)●超音波:18~25KHz●フラッシュ:赤色LED×2灯●付属品:タッピングネジ、インサートプラグ(各1) アズワン品番65-3899-99
1台
2,440 税込2,684
翌日出荷

濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ127×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●タンク内フィルター付●計量ダイヤル付●タンクの側面に目盛付 アズワン品番67-4716-45
1個
9,700 税込10,670
翌日出荷

濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグ付●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):700●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NHオス●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンク側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付 アズワン品番67-4716-46
1個
12,100 税込13,310
翌日出荷

濃縮液と水の比率は洗剤に記載されている比率をご確認ください。
仕様●仕様:プラグなし●容量(L):0.9●サイズ(mm):Φ101×228(H)●重量(g):500●材質:ポリエチレン●接続ねじ:3/4"NH●適応水道圧:0.27~0.4MPa●タンクの側面に目盛付●目詰まり防止フィルター付 アズワン品番65-9245-59 危険物の類別非危険物
1個
11,900 税込13,090
翌日出荷


。グリップはEN60900規格に準じて製造されています。
仕様●サイズ(mm):Φ148●曲面:120R●全長(mm):170●カラー:ブラック●重量(g):296●材質:鏡面/ガラス●付属品:ステンレス皿木ネジ(3.8×25mm)×4個、鉛プラグ(#8×20mm)×4個●凸面●スタンドタイプ(ねじ止め) アズワン品番65-9273-79
1個
3,300 税込3,630
翌々日出荷