「g-10」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
エスコ品番EA949WG-10
材質鉄(ユニクロメッキ)
サイズM10
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
1セット(45個)
¥255
税込¥281
当日出荷
1袋(10個)
¥50
税込¥55
当日出荷
これまで培ってきた無臭化洗浄技術をさらに強化し、部屋干し臭抑制に効果を発揮します。また、抗菌効果により、菌によるイヤなニオイの発生を防ぎます。濃厚処方機能成分が濃密な高濃度処方。だからコンパクトに見えて本体大(640g)は64回使えます。※正味量640gを水30Lあたり10gを標準使用量として使い切った場合蛍光剤無配合きなりや淡い色合いの衣類、色柄ものやベビー服などにも使えます。衣料用洗剤のパッケージでは中身の見えないボトルが常識でしたが、『NANOX one』は、お客様が店頭で直感的に新しさと性能の進化を感じていただけるよう、色がついていない完全に透明なペットボトルを採用し、色鮮やかな液色が視覚的なインパクトをもたらすパッケージデザインにしました。
成分界面活性剤(55% ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、アルキルエーテル硫酸エステル塩)、pH調整剤、再汚染防止剤、安定化剤、酵素
材質【容器】箱:紙 ピロー:PE、PET
内容量(g)10
使用の目安水30Lに対して10g(10)
1パック(12個)
¥435
税込¥479
翌日出荷
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
適合EA683MG-1用
ノズルねじ径(inch)NPT1/8
アズワン品番64-7908-08
危険物の類別非危険物
1個
¥785
税込¥864
当日出荷
材質ナイロン66
幅(mm)2.5
厚さ(mm)1.0
全長(mm)100
色緑
使用温度範囲(℃)-40~85
最大径(Φmm)25
アズワン品番64-7859-62
1袋(100本)
¥200
税込¥220
当日出荷
ハンドル部:角度は可変。予備テープのホルダーがついています。
テープでキレイにラインが引けます。
EA944SG-53、-54でお使い下さい。
適合幅:100mmまで、外径:300mmまで、芯内径:直径76mm(3インチ)
エスコ品番EA944SG-10
寸法(mm)380(W)×180(D)×1000(H)
主な用途表示・安全用
1個
¥21,700
税込¥23,870
当日出荷
取引証明以外用
計量フックに掛けられない大きさの物でも測定できる、補助ベルト付です。
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●メーカー:シンワ測定●型番:70118●秤量:30kg●最小目盛:0.1kg●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:66×26×192(H)mm●重量:150g(電池含)●材質:本体/ABS樹脂 フック/バネ鋼 補助ベルト/塩化ビニル樹脂●付属品:補助ベルト●精度:0.1kg~10kg/±0.03kg 10~30kg/±0.05kg●使用温度:0~40℃●使用湿度:85%以下●機能:・風袋機能 ・ホールド機能 ・バックライト機能 ・オートパワーオフ機能(約1/3/5分 解除可能)●用途:宅配物、農作物、スーツケースなどの様々な計量に。
アズワン品番68-1838-55
1個
¥3,640
税込¥4,004
当日出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される
材質黄銅(H3250)
JIS規格H3250 C3771BD
調質F(製造したままのもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-29
ねじ径Rc1/8"
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,150
税込¥1,265
欠品中
1個
¥1,030
税込¥1,133
当日出荷
1個
¥1,740
税込¥1,914
当日出荷
材質ポリ塩化ビニール
寸法(mm)10×10×500(L)
質量(g)60
アズワン品番64-2210-63
1本
¥500
税込¥550
当日出荷
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM10×1.5
アズワン品番64-7939-03
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
エスコ品番EA935B-22
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥605
税込¥666
翌々日出荷
アズワン品番64-7908-09
危険物の類別非危険物
1個
¥935
税込¥1,029
当日出荷
エスコ品番EA944BG-10
関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
1個
¥2,680
税込¥2,948
当日出荷
1個
¥3,720
税込¥4,092
翌日出荷
1袋(10個)
¥990
税込¥1,089
当日出荷
1個
¥660
税込¥726
当日出荷
エスコ品番EA935B-24
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の数量10mL
危険物の性状非水溶性
主なワークパーツ
1個
¥605
税込¥666
翌々日出荷
エスコ品番EA980SG-10
質量(kg)1.62
内径(Φmm)縦12.7、横25.4
使用荷重(kg)706
チェーン線径(Φmm)6.4
1個
¥5,940
税込¥6,534
当日出荷
1個
特価
¥489
税込¥538
当日出荷
1個
¥1,540
税込¥1,694
翌日出荷
エスコ品番EA638SG-10
ねじ径M10
1個
¥2,290
税込¥2,519
当日出荷
材質(本体)真鍮
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-30
ねじ径Rc1/4"
バルブ種類ミニボールバルブ
1個
¥1,190
税込¥1,309
当日出荷
材質ポリカーボネート
寸法(mm)A:M3、B:6.4、C:2.7、D:5.6
色透明
アズワン品番64-7956-75
入数20個
1袋(20個)
¥280
税込¥308
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ