149件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)104.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-105 外径(Φmm)110.6 機能耐熱 JIS呼びG-105
1個
575 税込633
当日出荷

1個
3,720 税込4,092
翌日出荷

1個
1,550 税込1,705
当日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.35 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-105 高さ(mm)15.2 ばね定数(N/mm)0.079 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.77 初張力(N)0.226 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)34.6
1個
645 税込710
翌日出荷

1個
660 税込726
当日出荷


材質ポリカーボネート 寸法(mm)A:M5、B:9.2、C:4.0、D:8.0 透明 アズワン品番64-7956-77 入数20個
1袋(20個)
300 税込330
翌日出荷


1個
1,730 税込1,903
翌日出荷

材質刃:安来鋼、柄:朴 形状平曲型 全長(mm)212 刃幅(mm)10.5 アズワン品番64-7876-21
1本
1,840 税込2,024
翌日出荷

1個
8,950 税込9,845
翌日出荷

溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線遮断し、目を保護します。
イエロー エスコ品番EA334BG-105 厚さ(mm)0.35 質量(kg)4.5 寸法(m)2.05×5 全光線透過率(%)74 使用フィルム難燃性フィルム
1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

インク色 商品タイプ本体 先端ボール径(mm)0.7 エスコ品番EA765MG-105 全長(mm)132.2 方式ノック式 替芯EA765MG-171(黒)、-172(赤) グリーン購入法適合 色(軸)ダークブラウン 入数(本)1 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷


1セット
4,140 税込4,554
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

極数接地2P 種類露出コンセント 定格電圧(V)125 形状平刃タイプ 定格電流(A)15 エスコ品番EA940CG-105 コンセント個数1 コンセント形状接地2P 15A 125V
1個
950 税込1,045
翌日出荷

刃先径(Φmm)5 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)90 刃長(mm)50 エスコ品番EA824WG-105
1個
990 税込1,089
翌日出荷


1個
1,080 税込1,188
翌日出荷

軽くて、作業しやすいハンディタイプのブラシです。
用途ワックスの剥離作業、隅こすりに 材質ポリスチレン、ナイロン、ポリエステル不織布 エスコ品番EA928AS-48 寸法(mm)(たわし)92×153×18 質量(g)105 全高(mm)95 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

熱・腐食に強いです。 焼入れで強度が増します。 磁石がつきます。
用途鏡の代替、水周りなど。 比重7.7 溶融点(℃)1427~1510
1枚
765 税込842
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
1個
700 税込770
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途以外の目的には使用しないでください。鈴の取り付けにより盗難防止を保証するものではありません。 盗難防止対策注意喚起用の鈴です。 宝来鈴(約Φ19mm)本体にスナップフックが二重リングで連結し、セットアップされています。 ネット等の任意個所に取り付けすれば盗難・防犯対策の注意喚起になります。 スナップフックなので簡単に取り付けできます。 荷物カバーネット等に取り付けすれば、鈴の音で注意喚起ができ盗難・防犯対策用に。 宿泊施設の預かり荷物や金庫の資材のかぶせネットに取り付けすれば、鈴の音で盗難防止注意喚起ができます。 商業施設等のテナントのネットカーテンに取り付けすれば、休憩や閉店時の防犯対策注意喚起に。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:190×105×25●重量(g):88●材質:宝来鈴本体:真ちゅう(中身:鉄)二重リング:SUS304スナップ:鉄●カラー:シルバー●表面処理:宝来鈴/スナップ:ニッケルメッキ、二重リング:研磨処理●宝来鈴サイズ:約Φ19mm●二重リングサイズ:内径:10mm、線径:0.8mm●スナップ外寸サイズ:幅最大10mm×長さ36mm●スナップ部開口部有効サイズ:約5mm●入数:10個 アズワン品番65-2236-06
1袋(10個)
1,710 税込1,881
当日出荷

耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱 耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
1袋(2個)
520 税込572
翌日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラーゴムひも 特性耐切創 エスコ品番EA355KD-38 全長(mm)380 質量(g)105 耐熱温度(℃)約400
1個
4,620 税込5,082
当日出荷

<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<ツーウェイパワー>従来の太陽電池付き電卓と異なり、計算途中で光がさえぎられても、内蔵電池によって計算内容を保護します。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。カラフル電卓、ラウンドフォルムで使いやすいミニジャストタイプ!(携帯性と操作性を両立)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。親しみやすいラウンドフォルムと丸みを持たせたサイドの形状で、手にした際に持ちやすく。キーに対して文字を大きく細くすることでカジュアルなイメージに。傾斜表示(内部の液晶画面と製品本体の傾斜による)、グッドデザイン賞受賞、※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1個
1,640 税込1,804
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ステンレス製…耐蝕性、耐薬品性、衛生面に優れた製品です。 洋裁ハサミとして布やリボンのカットはもちろん、ビニール、テント生地、カッティングシートなどの素材も切ることができます。 高品質ステンレス刃物鋼(6A)を採用しており、気持ちのいい切れ味を長く使用しても持続させる高い耐久性を実現しています。 ブレード部分全面にフッ素加工がされており粘着テープなどのベタつきを防止します。 マスキングテープのカット・接着芯テープなどもサクッと切ることができます。 ハンドルまでブレードが付いてる為力が加わりやすく余計な力を入れることなくスムーズに切ることができます。 ハンドル部分の親指部分が少し凹んでおり、ナチュラルに手にフィットし長時間使用しても疲れにくい形状になっています。 全長245mmは洋裁ハサミでは標準サイズの為場面を問わず使いやすく、マスクのような小物作りから洋服作りまでより楽しく作業ができます。 厚紙やテントの布地切りなどに最適
仕様●全長:245mm●刃長:105mm●重量:172.8g●刃材質:刃:高級ステンレス刃物鋼 高品質フッ素コーティング、ハンドル:ABS樹脂 アズワン品番65-2141-91
1丁
8,500 税込9,350
当日出荷


グリップにスライド機構が付いており、スライドさせる事でエアーのON/OFF、エアーの流量調整、ポイント流量設定による固定ブローが可能になります。
接続ねじ【ノズル】G(PF)1/8” エスコ品番EA123AC-37 材質真鍮、アルミ、ゴム(NBR) 全長(mm)121 質量(g)105 使用温度範囲(℃)-10~60 最高使用圧力(MPa)1 騒音値(dB)75(0.4MPa時) ノズル広範囲型ノズル 設定圧力範囲(MPa)0~1 適合流体空気 エア量(L/min)353(0.4MPa時)
1個
4,600 税込5,060
当日出荷

セーフティー刃折器(EA589CV-20)で集めた刃の回収ボックス 蓋は一度閉めると、サイド開くことは出来ません。 ボックスはこのまま一般ごみとして廃棄できます。 蓋はスライド開閉式
仕様●サイズ:107×105×210mm●重量:260g●材質:プラスチック アズワン品番65-2152-40
1個
4,050 税込4,455
当日出荷

。一次側・二次側共にテーパー(PT)内ネジ、縦型三方内ネジの配管用バルブです。PT内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。
仕様●取付ねじ:Rc1/8"(PT)●ボア径(mm):6●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●使用温度:-10~80℃●重量(g):105●RoHS対応品●縦型三方内ネジ型タイプ アズワン品番65-9254-09
1個
特価
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

早打ち対応。計算状態表示、3桁位取り表示、特大表示、傾斜表示。
桁数10桁 質量(g)105 電源太陽電池+LR1130×1個(付属) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)101×148.5×27.6 機能税計算、四則定数計算、概数計算等 アズワン品番64-2262-33 寸法(幅×奥行×高さ)(mm)101×148.5×27.6
1個
1,610 税込1,771
当日出荷

がばっと180°開く。トラベル&ビジネスで大活躍。かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。がばっと180°開くので、かさばるクリアファイルや衣類などもくずれずにスムーズに入ります。
材質EVA
1個
835 税込919
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

着脱式ストラップ、仕切りパッド×2付、長時間の持ち運びも楽な軽量設計です。
1個
3,400 税込3,740
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エスコゴムべら
ボンド、シリコンなど液状商品の混ぜ合わせ、清掃などに。高温で長時間使用されますと劣化が早くなります。できるだけ低温度で使用してください。
材質天然ゴム 材質(柄部) 最高耐熱温度(℃)ゴム:80
1本(1本)
890 税込979
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

持ち運びに便利なコンパクトサイズでありながら、おまかせ充電対応でiPhoneもAndroidも快適に2台同時充電が可能な2ポート合計4.8Aの高出力AC充電器です。 接続された機器を自動検知し、最速電流で充電できるおまかせ充電に対応しています。 スマートフォンやタブレットを付属もしくは対応する充電用USBケーブルを使用して、各ポート最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)出力で充電できるAC充電器です。 出力端子が2ポートありますので、スマートフォンなどを2台同時に充電が可能です。 ※本製品とスマートフォンを接続するケーブルは付属していません。 電源プラグは折りたたんで本体に収納可能
仕様●メーカー:エレコム●型番:MPA-ACU05BK●ポート数:2●対応機種:2つのUSB Type-Aポートを利用して、それぞれ最大12W(5V/2.4A)、合計最大24W(5V/4.8A)までの出力で充電可能な機器とその組み合わせ●サイズ:28(W)×58(D)×58(H)mm●コネクタ形状:USB Type-A(メス)×2●定格入力電圧:AC100-240V(50/60Hz)●定格出力電流:各ポート2.4A、2ポート合計4.8A●定格出力電圧:5V●定格出力電力:合計24W●重量:105g●カラー:ブラック●電気用品安全法:◇PSE 特定電気用品 アズワン品番67-4720-12
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

暗闇でも撮影できる赤外線センサー内蔵のカメラ 防犯や野生動物観察に適したセンサー内蔵カメラです。 温度変化を感知して最大20m先の動体を捉え撮影します。 3つのセンサーで最大110度をカバーする高感度設計です。 約15m先まで照らす事のできる赤外線LEDを44灯内蔵です。 夜間光らない940nmの赤外線LEDを採用しています。 乾電池で動作するので電源が取りにくい場所などに取り付けができます。 付属のACアダプタ(ケーブル長/3m)を接続すると電池切れを気にすることなく使用できます。 最大256GBまでのmicroSDに対応しており長時間の録画が可能です。 スタンバイモードで最大12ヶ月待機できる省電力設定です。 夜間と昼間のモードはセンサーで自動的に切り替えます。※夜間はモノクロ撮影になります。 雨の中でも使用できるIP54防水設計です。※ACアダプタ使用時は防水効果はなくなります。 タイムラプス撮影(インターバル動画撮影)が可能です。 ACアダプターはEA864CD-146です。 屋内外用
仕様●サイズ(W×D×H)mm:96×80×136●画素数:800万画素●撮影形式:静止画/JPEG、動画/AVI●レンズ仕様:f=3.3、F2.0●静止画解像度:5200×3900、4608×3456、4000×3000、3264×2448、2592×1944、2048×1536、1280×960●電源:単3電池×4本または8本、またはAC電源(電池別売)●重量:340g●映像範囲:対角:105°、距離:15m(夜間)●液晶サイズ:2.4インチ●対応記録メディア:microSD(SDXC規格)最大256GB●耐水性能:IP54 アズワン品番65-2235-76
1個
28,900 税込31,790
翌日出荷

横幅を伸縮できるから収納物に合わせてサイズを調節可能。 2つの中仕切りで書籍の倒れ込みを防止します。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:105~350×197×281●重量(g):1100●材質:SPCC、PP●カラー:白●適用サイズ:A4ファイル、大型書類 アズワン品番65-2291-99
1個
3,000 税込3,300
翌日出荷

EA758TA-12 [単3x2本]フラッシュライト/LED(ペン型) EA758TAシリーズ エスコ 動画あり
ストラップ穴付、クリップ付。ハイ/ローの2モード切り換えプッシュスイッチ。2段階テールスイッチ。半押しで使えて、押し込むとロック。チョイ使いに最適。電池残量警告付。電池容量が減ったら点滅でお知らせ。移動時や接触でONにならない誤動作防止形状テールスイッチ
仕様●型番:LE-P281D●使用電池:単3×2本(別売)●明るさ:強:280ルーメン弱:50ルーメン●電池寿命(時間):強:3.5弱:8●サイズ:Φ25×156mm●重量:74g(電池含)●照射距離:強:105m●材質:本体:アルミ、シリコン、ABS、PCクリップ:SUS●照射タイプ:集散光●防水性能:IPX4●落下強度:2m アズワン品番65-3889-49 関連資料(1.3MB)
1個
3,200 税込3,520
翌日出荷