184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
半透明タイプの食品機械用グリースです。固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。
仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20~180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器 アズワン品番65-9340-66 危険物の類別非危険物
1本
2,150 税込2,365
翌日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)0.65 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-180 高さ(mm)31.3 ばね定数(N/mm)0.155 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)6.96 初張力(N)1.177 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)68.6
1個
740 税込814
翌日出荷

コーナーも洗いやすい三角スポンジ
材質スポンジ:ポリエステル不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレン エスコ品番EA928AG-180 スポンジサイズ(mm)80×150×80 適合用途風呂掃除 繰り返し・詰め替え対応
1個
170 税込187
当日出荷

1個
30,700 税込33,770
翌日出荷

1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 不可逆性 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:180/190/200/210℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±4℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-18
1箱(10枚)
5,800 税込6,380
翌日出荷

スチール製リムですので強い衝撃に耐えます。
エスコ品番EA986MG-180 軸径(Φmm)20 許容荷重(kg)170 車輪径(Φmm)180 質量(g)1600 材質(車輪)ソリッドラバー 車輪幅(mm)50 硬度80 ショアA ボス幅(mm)60 ベアリングローラーベアリング 耐熱温度(℃)-20~60 (30℃以上では負荷容量が減少) 材質(ホイール)スチール
1個
5,840 税込6,424
翌日出荷

種類ショックレスハンマー 頭径(Φmm)22 全長(mm)270 材質(頭)スチール/ナイロン 材質(柄部)ヒッコリー 主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 エスコ品番EA570A-11
1個
8,140 税込8,954
翌日出荷

1個
58,200 税込64,020
7日以内出荷

60・90W用。フランジ付ボールベアリングタイプ。
寸法(mm)90
1台
15,900 税込17,490
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-73 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×450×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
52,500 税込57,750
7日以内出荷

1個
82,500 税込90,750
7日以内出荷

1個
63,800 税込70,180
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-75 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×868×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
76,800 税込84,480
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-74 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1795×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
58,100 税込63,910
7日以内出荷

水性で使いやすく、安全。木材等の多孔質材と各種プラスチック、金属が接着できる。ホルムアルデヒド・フタル酸系可塑剤を使用していない。
用途木革布紙同士、また片方が塩ビ金属の接着 材質エチレン・酢酸ビニル樹脂系エマルジョン形 乳白色 使用温度範囲(℃)5~35 耐熱温度(℃)範囲:常温(試験データなし) 完全硬化時間24時間 危険物の類別非危険物
1本
565 税込622
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質頭:18-0ステンレス、柄:天然木 エスコ品番EA650BH-10 質量(g)180 寸法(幅W×奥行D)(mm)【先端】90×130 柄長さ(mm)約415
1個
1,300 税込1,430
当日出荷

通気性のよいPVCメッシュ手甲。半袖着用時の手首の保護に最適です。 袖元のバタツキを抑えるのに役立ちます。 マジックテープ式で着脱が簡単。
1双
1,000 税込1,100
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッケルメッキ仕上げ 電磁石の外殻は頑丈な光沢ニッケルメッキのシリンダー 12VDCの電流で吸着するマグネットです。 背面に取付けねじ穴と回転止めねじ穴付き 工作物の吸着運搬、包装機械、事務機械、ドアロック等に 別売りの接極子プレート(EA984CM-21)を組み合わせて使用すると、設計通りの能力を発揮させることができます 製造工程の工作物保持に。
仕様●電圧/電流:DC12V/180mA●最大吸着力:150N●サイズ(mm):Φ25×20●背面ねじ径:d1:M4(深さ10mm)d2:M3(深さ5mm)●重量(g):66●IP値:54●材質:軟鋼(ニッケルメッキ) アズワン品番65-2311-14
1個
2,520 税込2,772
当日出荷

収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応土のう袋サイズ:480×620mm 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ90×350(H) OD 質量(g)180 アズワン品番64-2302-40
1個
2,420 税込2,662
当日出荷

エスコアルミ板
耐食性、溶接性に優れています。
用途一般加工 材質アルミニウム(A5052)
1枚(1枚)
1,260 税込1,386
翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

目盛付
仕様●容量(ml):180●ノズル長:99mm●材質:ポリエチレン●重量(g):8.7●ボトルサイズ:Φ60×221(H)mm●目盛:50、100、150、180ml アズワン品番65-2312-81 危険物の類別非危険物
1個
140 税込154
当日出荷

セット内容:27点、ペンチ(呼)150mm、 ラジオペンチ(呼)150mm、 モンキーレンチ(呼)200mm(グリップ付き)、ショートネイルハンマー (全長 180mm、重量 360g)、ミニハクソー 150mm (ブレード用)、ダイヤモンドやすり (刃長 100mm)、差替式ドライバー (+)#1×(-)5.0mm、差替式スタビードライバー (+)#2×(-)6.0mm、六角棒レンチセット (折込式 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8mm)、精密ドライバー (差替式)、(+)#000・#00・#0、(-)1.4・2・2.4mm、 検電ドライバー (-)3mm、 メジャー(ストッパー付き) 16mm×3m、 ビニールテープ 19mm×9.1m、カッターナイフ、 フラッシュライト、 ・日常メンテナンスのためのツールセットです。・ツールバッグはエンボスEVA技術を使用しており、冬場のひび割れを防ぎ、柔らかく快適な感触を維持します。・内蔵メッシュポケットとフリップ裏地で2倍の容量。
材質オックスフォード布(600D) ケース寸法(mm)240(W)×310(D)×70(H) 入組点数27 総質量(kg)2.25
1セット(1セット)
13,700 税込15,070
翌日出荷

車やバイク、農機具などのオイル処理に 。自由に形を変え、オイル誘導道を作成できます。オイルフィルター等の部品も手を汚さずに交換できます。ニトリルゴム、アルミ。
厚さ(mm)2 危険物の類別非危険物 耐用温度(℃)-20~100
1個
3,340 税込3,674
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質ステンレス(SUS420) 寸法(mm)19 全長(mm)215 質量(g)180 アズワン品番64-2240-07
1本
5,010 税込5,511
欠品中

セット内容:60点セット、(3/8”)ソケット(6角) 5.5・7・8・10・12・13mm、(3/8”)ソケット(12角) 14・17・19・21・22・24mm、(3/8”)エクステンションバー 100・150mm、(3/8”)ユニバーサルジョイント 45mm、モンキーレンチ 150・300mm、スパナ 5.5×7・8×10・12×14・13×17・14×17・19×22mm、めがねレンチ 5.5×7・8×10・12×14・17×19・22×24mm、コンビネーションプライヤー 200mm、(+)貫通ドライバー #1×75・#2×100・#3×150mm、(-)貫通ドライバー 5.5×75・6.0×100・8.0×150mm、ボールポイント六角棒レンチ 1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10mm、平行ピンポンチ 3・4・5・6・8・10mm、スクレーパー 161mm、(3/8”)ラチェットハンドル 180mm、(3/8”)スピンナーハンドル 300mm、ニッパー 150mm、ボールピンハンマー 730g、平タガネ 19×180mm、ウォーターポンププライヤー 250mm、ラジオペンチ 160mm、(+)スタビードライバー #2×35mm、(-)スタビードライバー 6.0×35mm。スパナ、ソケットは全てKTC製です。
1セット
88,800 税込97,680
翌日出荷

郵便料金表シール付 ON/OFFスイッチ(電源)、オートパワーオフ機能付(約120秒間)、TAREスイッチ、便利な風袋引き機能付 2つの給電方式(単4乾電池×3本(付属)、SUB給電(Micro-B)) 大型封書でも表示が隠れないスタンド機能付 特大バックライト付き液晶画面ではっきり分かる
仕様●電源:アルカリ乾電池単4電池×3本(付属)MicroUSB(ケーブルは付属していません)●消費電流:20mA(液晶表示板のバックライトON時)4.5mA(液晶表示板のバックライトOFF時)●秤量:3kg●最小目盛:1g●サイズ:120(W)×180(D)×37(H)mm●載皿サイズ:119(W)×100(D)mm●重量(g):約370(電池含む)●電池寿命:約10ヶ月(20℃・アルカリ乾電池新品で、1日に約5分使用で液晶表示板をバックライトONで使用した場合)●安定所要時間:約2秒間 アズワン品番65-2167-73
1個
6,000 税込6,600
当日出荷

磁石固定タイプ。 粘着鉄板・固定ビス入り。 油取りカバーは枠が伸縮するので換気扇のサイズに合わせて枠のサイズを自由に拡大・縮小できる換気扇フィルターです。
セット内容セット内容:フィルター1枚、フレーム1個 材質本体:PP、フィルター:難燃性不織布 寸法(mm)フレーム:260~410(W)×50(D)×260~410(H)、付属フィルター:540(W)×540(H) 質量(g)180 適合サイズ羽根直径15cm~30cmの換気扇 アズワン品番64-7992-56 関連資料メーカー取扱説明書(日本語)(0.09MB)
1個
1,940 税込2,134
当日出荷

誘導棒の定番。高輝度スリム誘導棒。ボタン一つで点滅点灯4段階切り替え。
用途警備、交通整備などに 材質本体:PVC グリップ:ABS樹脂 点灯方法速い点滅→遅い点滅→点灯→消灯
1本
2,100 税込2,310
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ライト内を密閉するロック付、ロックは付属のストラップで開閉可能。 IECEx規格適合品、防爆構造(日本国内の規格は取得しておりません。)
使用電池単3×3本(付属) 電球の種類白色LED球1灯 特殊用途防爆・防浸 材質ABS樹脂 イエロー 付属品ストラップ付 エスコ品番EA758WE-41 質量(g)180(電池含む) タイプ集光 寸法(Φ×mm)42×156 電池寿命19時間 防水仕様IPX7 明るさ(Lm)160(固定) 関連資料取扱説明書(日本語)(0.24MB) RoHS(0.26MB) 照射距離(m)144
1個
10,200 税込11,220
当日出荷

ガーデニング時だけでなく、紙、紐、プラスチック、布地にも 安全ストッパー付 SK5炭素鋼の刃で切れ味が持続します 軽量で丈夫なアルミハンドル
仕様●刃材質:SK5炭素鋼●重量(g):180●全長:213mm●刃長:70mm アズワン品番65-2141-87
1個
2,630 税込2,893
当日出荷

書庫や家具と壁を粘着止めでしっかり固定します。 壁から最大150mm離れた場合まで固定可能。 ビス打ち可能(1か所)。 天面の淵に凹凸がある対象物や窓際に設置した対象物など設置困難な場合に適用 。 震度6相当にも耐えます。 。
用途書庫・家具の転倒を防止。 仕様150以内 セット内容プレート×4、アジャスター×4、ベルト×2、アルコールパッド×2 取付可能対象書庫、ロッカーなど 材質本体:スチール、(表面処理:クロームメッキ、焼付処理)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB 質量(kg)180(1セット) グレー 質量(g)180 ベルト長さ(mm)500 ベース寸法(mm)70×90 アズワン品番64-7979-63 耐震性震度6強
1パック(2個)
特価
2,998 税込3,298
当日出荷

エスコ品番EA976AJ-44 材質スチール、ポリウレタン、ナイロン樹脂 厚さ(mm)20 全長(mm)125 質量(g)ストッパー付:200×2、ストッパー無:180×2 耐荷重(kg)キャスター1個当たり静止時:75、キャスター1個当たり走行時:25 ねじ径(Φmm)9 適合ラックEA976AJ-1/-4、-6/-9、-11/-14
1個
3,470 税込3,817
当日出荷

注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。
仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル アズワン品番65-3892-95
1個
3,850 税込4,235
当日出荷

会議や講義、イベントなどで手軽に使えるマイク付拡声器スピーカー。 マイク入力端子は2系統搭載しており、市販マイクを追加することで2人で使用できます。 スピーカーには三脚取付ねじ(UNC1/4”)付きで、固定できます。※耐荷重3kg以上の三脚をご使用ください。
仕様●電源:ACアダプター又は、単3電池×6本(別売)●サイズ:スピーカー:297(W)×122(D)×142(H)mmマイク:Φ53×180mm●重量:スピーカー:2.5kgマイク:226g●付属品:マイク×1、マイク接続ケーブル(4.6m)、収納バッグ、ACアダプター●実用最大出力:20W●周波数:200~15000Hz●スピーカー形式:バスレフ型フルレンジスピーカー●スピーカーサイズ:3インチ(直径77.8mm)●ロードインピーダンス:8Ω●外部入力:3.5mmステレオミニジャック(外部音声入力用)×1●マイク入力:直径6.3mm標準ジャック×2 アズワン品番65-2197-11
1セット
37,000 税込40,700
当日出荷

仕様●仕様:あご部+耳部(No.8)●サイズ:180×100mm●ひも幅:約15mm●重量:13g●材質:ポリプロピレン アズワン品番65-9343-75
1本
340 税込374
欠品中

結びやすい繊維です 耐候性・耐水性に優れたクレモナより糸です。 網やネットの補修やハンギングに。
1個
1,040 税込1,144
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質スチール 全長(mm)155 質量(g)180 最大開口(mm)50 口深(mm)55 アズワン品番64-7864-71
1個
特価
2,198 税込2,418
当日出荷

冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
仕様●サイズ(mm):95×180×26(T)●重量(g):350●材質:水、吸水性樹脂、防腐剤 アズワン品番65-9310-16
1個
240 税込264
当日出荷

オス・メスネジ付。お持ちの三脚やライトを取り付けるなどして、色々組合せを楽しめます。
質量(g)180 長さ(cm)約65 ねじサイズ(雄・雌)1/4”
1個
1,180 税込1,298
翌日出荷