自由自在な形にカットできます。
材質CR
寸法(mm)1000×1000
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
外寸法・幅(mm)600
外寸法・奥行(mm)910
耐炎性ケブラー糸縫製。
内側はクッションコア張りで快適さと耐熱性を兼ねています。
親指内側と手の平の一部に補強付。
エスコ品番EA353AT-31
質量(g)約323
袖口幅(cm)約18
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:白●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-38
1個
¥415
税込¥457
当日出荷
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様●サイズ(mm):600×910●厚み(mm):4●色:黄●材質:ポリプロピレン●重量:323g●衝撃に強く繰り返し使用可能
アズワン品番65-9307-85
外寸法・幅(mm)600
外寸法・奥行(mm)910
1箱(5枚)
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
。断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
外寸法・幅(mm)600
外寸法・奥行(mm)910
断熱効果や遮音効果に優れています。移転・引越し時の建物への養生資材、ディスプレイボード、工作材料などに。
仕様●サイズ(mm):600×910●厚み(mm):4●色:ナチュラル●材質:ポリプロピレン●重量:323g●衝撃に強く繰り返し使用可能
アズワン品番65-9307-79
外寸法・幅(mm)600
外寸法・奥行(mm)910
1箱(5枚)
¥2,660
税込¥2,926
翌日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:黒●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-41
1個
¥450
税込¥495
翌日出荷
材質クロームメッキ
寸法(mm)最大口幅(S;):30、全長(L;):175
全長(mm)175
質量(g)323
口の開き(mm)0~30
アズワン品番64-2219-48
1丁
¥6,520
税込¥7,172
翌日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:青●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-40
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
仕様●仕様:平たん側●サイズ:外寸/Φ73mm 内寸/Φ67mm●色:赤●材質:ポリエチレン●重量:19.3g●適合容器:EA508AT-120、-120B、-321、-321B、-322、-322B、-323、-323B、-324、-324B、-325、-325B●20Lポリタンク用●ツル付
アズワン品番65-9261-39
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
保存温度範囲:-25~+35℃(3ヶ月以上の保管はお止め下さい)。ステンレスバンド(幅10mmまで)取付可能。(別売)。長時間、暗がりの危険を低減。足元安全ソーラー式LEDセンサーライトです。
仕様●型番:LS-11●検知エリア:120°5m●点灯時間:OFF、5秒、10秒、20秒切替●電源:専用ソーラーユニット(バッテリー交換不可)●光源:白色LED(交換不可)●検知方式:パッシブインフラレッド方式●接続コード長:5m●サイズ:245×136×109(H)mm●重量:600g●付属品:マスキンングカバー(2個)、ポール取付ブッシュ(2個)、固定ねじ目隠し用ゴム(1個)●ソーラーパネル:323×162×109mm、重量/700g●カラー:ブラック●照射角度:85°サークル●照明調節可動範囲:下方向45°、上方向135°●色温度(CCT):4000K●定格光束:300lm(ハロゲン20W形相当)●材質:ポリカーボネート●設置場所:ポール(Φ60.5~Φ89.1)、角柱、壁面、天井面●取付高さ:1.8~3.0m●耐風速:60m/s(JIS C8105-2-3準拠)●耐塩害:耐塩仕様(重塩害地は不可)●LEDライト動作:1検知時/100%2検知時/60%3検知時/100%フラッシング40%(充電モード)●表示灯動作:昼間待機時/5秒毎に点灯昼間検知時/2秒間高速点滅夜間待機時/5秒毎に点灯夜間検知時/2秒点灯●調整可動範囲:左右45°、下方向30°、上方向120°可変●昼夜判別:10~400lx(オープンエリアにて)●無日照時点灯可能時間:検知時100%点灯/12日検知時60%点灯/18日ブラッシングモード/12日●使用温度範囲:-20~+45℃(結露および氷結なきこと)●使用湿度範囲:35~85%RH●防噴流構造(IP55)
アズワン品番65-5658-50
1個
¥33,200
税込¥36,520
翌日出荷
関連キーワード