種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)45
全長(mm)365
材質(頭)ナイロン
材質(柄部)ヒッコリー
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575HE-6
1個
¥10,000
税込¥11,000
翌日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)45
全長(mm)305
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575D-22
1個
¥3,000
税込¥3,300
翌日出荷
1個
¥345
税込¥380
当日出荷
内径(Φmm)44.4
材質シリコンゴム(4種C)
線径(Φmm)3.1
エスコ品番EA423RH-45
外径(Φmm)50.6
機能耐熱
JIS呼びG-45
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
材質LDPE
寸法(mm)300×450
アズワン品番64-2300-08
入数50
1束(50枚)
¥1,180
税込¥1,298
当日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.29
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-45
高さ(mm)17.5
ばね定数(N/mm)0.062
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.62
初張力(N)0.304
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)38.8
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA550MG-4.5
種類精密ドライバー/ナットドライバー
本数1
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,960
税込¥2,156
当日出荷
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
色イエロー
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-45
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
セット内容:本体×1台、切断砥石×10枚、オフセット研削砥石×5枚、収納ケース×1、レジノイドフレキシブル砥石×1、スパナ、サイドハンドル。小形サイズによる操作性向上(全長270mm、Φ56mmボディ)。3方向にサイドハンドル取付け可能狭所作業にも対応できます。 安心の二重絶縁。
用途各種材料の切断や研削研磨作業に
仕様エスコセット
その他【替カーボンブラシ】標準付属:EA813HH-4、ストップカーボン:EA813HH-14
寸法(mm)270×56×60(H)
質量(kg)1.8(砥石・コード含まず)
電圧単相交流(50/60Hz共用)
穴径(Φmm)15
電流(A)8.2
電圧(V)AC100
消費電力(W)800
スイッチスライド式
回転数(min-1[r.p.m])12000
最大出力(W)1160
コード長さ(m)2.5(2心)
モーター単相直巻整流子モーター
砥石サイズ(mm)100
スピンドル径(Φmm)M10×1.5×11
1セット(1セット)
¥20,300
税込¥22,330
翌日出荷
1個
¥7,200
税込¥7,920
翌日出荷
寸法(mm)5×35
入数1000個
1箱(1000本)
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
全長(mm)35
両頭機能片頭
先端サイズT45
エスコ品番EA611AG-45
軸径(Φmm)7.9375
先端形状ヘックスローブ
本数1
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
材質(グリップ)樹脂
エスコ品番EA565AG-4.5
種類ナットドライバー
商品構成単品
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥2,580
税込¥2,838
翌日出荷
スイッチを10回連続で押してモードを切り替えることができ、用途に合ったモードで使用することができます。取り外し可能なポケットクリップとホルスター付き。単3×2本(別売)でも使用可能。照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。
材質本体:アルミ、レンズ:ガラス
色ブラック
質量(g)99(電池含)
切替方式モード:消灯した状態からスイッチを素早く9回半押しし、10回目で長押しする
使用電池リチウムポリマー電池(本体内蔵) または単3×2本(別売)
連続点灯時間リチウムポリマー電池 強:2.25時間 弱:16時間 点滅:4.5時間 アルカリ電池(単3形) 強:2.5時間 弱:48時間 点滅:5時間
照射モード強、点滅、弱 (デフォルト) 強のみ 弱、強
充電時間(時間)4
耐衝撃性2m
サイズ(mm)23×153
明るさリチウムポリマー電池:強550/弱40、アルカリ電池(単3形):強270/弱18
防水性IPX7(水深1m)
照射距離(m)リチウムポリマー電池:強203/弱54、アルカリ電池(単3形):強141/弱40
照射方式ノーマルビーム(固定)
電球の種類LED球
1個(1個)
¥15,500
税込¥17,050
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴
形状平曲型
全長(mm)212
刃幅(mm)4.5
アズワン品番64-7876-17
1本
¥1,650
税込¥1,815
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)35
ホース外径(Φmm)45~53
1個
¥2,040
税込¥2,244
翌日出荷
1個
¥720
税込¥792
翌日出荷
容量(mL)2500
エスコ品番EA508SG-45
材質ステンレス(18-8)
質量(g)550
寸法(直径Φ×高さH)(mm)180×100
関連資料図面(0.12MB)
1個
¥4,550
税込¥5,005
翌日出荷
EA758SG-45用替充電池。
電池リチウムポリマー電池
充電時間(時間)約4
1個(1個)
¥3,290
税込¥3,619
翌日出荷
付属品パッキン2枚付
材質本体:SUS316L、ナット:黄銅(メッキ付き)
全長(mm)450
Gねじ1”
呼び径(A)25
アズワン品番64-2212-19
1個
¥4,210
税込¥4,631
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
先端がドリルになっている為、下穴が必要ありません。
仕様●サイズ(mm):5×16●入数:700●材質:鉄(三価クロメート)●(+)皿頭●全ねじ
アズワン品番65-9323-82
1箱(700本)
¥4,910
税込¥5,401
翌日出荷
寸法(mm)5×25
入数500個
1パック(500本)
¥5,270
税込¥5,797
翌日出荷
寸法(mm)5×19
入数500個
1パック(500本)
¥3,750
税込¥4,125
翌日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1)
寸法(mm)76
色赤
穴径(Φmm)4.8
アズワン品番64-7879-38
1パック(5枚)
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)15.875
適合EA967EG-25/80用
エスコ品番EA967EG-450
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)9.55
列数1
番手#50
1個
¥1,100
税込¥1,210
翌日出荷
種類銅ハンマー
頭径(Φmm)45
全長(mm)360
材質(頭)銅
材質(柄部)木
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575WW-5
1個
¥17,600
税込¥19,360
翌日出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)45
全長(mm)286
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ゴム
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA683PJ-45
1個
¥4,370
税込¥4,807
翌日出荷
仕様EA657-45、-145、-145G用の替ウレタンフォームです。
1個
¥11,100
税込¥12,210
翌日出荷
材質外装パック:ポリエチレン、内容物:水・増粘剤
寸法(mm)50×45×190(H)
質量(g)250
耐冷温度(℃)-30
アズワン品番64-7946-91
1個
¥450
税込¥495
当日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)30
厚さ(mm)6
外径(Φmm)45
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-38
入数1枚
1枚
¥455
税込¥501
翌日出荷
材質シール体:ニトリルゴム、金属環:冷間圧延鋼板
軸径(Φmm)25
厚さ(mm)5
外径(Φmm)45
適合温度(℃)-25~120
アズワン品番64-7846-30
入数1枚
1枚
¥350
税込¥385
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ