粉末タイプのロウ材です。接合部分にロウ材、ハンダをあらかじめ塗っておくことにより、作業温度の見極めが不要となり、初心者にもロウ付、ハンダ付が容易。ロウ付、ハンダ付がきれいに仕上がり、余分な使用も抑えられる。カドミウム、鉛を含まず、環境に優しい。使用する分だけロウ材(粉末)とフラックスを混ぜるので、保存時の劣化が少ない。
仕様●材質:アルミニウム●作業温度:580℃●全長:70mm●内容量:粉末アルミロウ4g、フラックス6g●引張強度:245N/mm2(25kgf/mm2)●かくはん用ヘラ付●RoHS対応品
アズワン品番65-9248-45
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
材質ポリエチレン
ノズル長(mm)30
危険物の類別非危険物
材質アルミ
厚さ(mm)1
穴径(Φmm)4.8
中程度の強度をもった最も代表的な合金で、耐食性・溶接性・成形性がよい。
特に、強度のわりに疲労強度が高く耐海水性が優れている。
用途一般板金、一般機械部品等に使用される
材質アルミ(A5052 )
JIS規格H4040 A5052BD
調質H34(加工硬化後、安定化処理をしたもの)
切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-615
1個
¥340
税込¥374
当日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)
種類スプリングワッシャー
表面処理ユニクローム
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-620
1個
¥385
税込¥424
当日出荷
1本
¥440
税込¥484
翌日出荷
天板かしめの際、専用の締め機が必要ありません。商品の箱に『再利用するために返却をお願いします』と書いてある場合がありますが、返却不要です。
材質ティンフリースチール(JIS G3315準拠)
容量(L)27
寸法(Φ×高さH)(mm)300×465
アズワン品番65-2314-11
1缶
¥5,670
税込¥6,237
当日出荷
材質軟質ビニール
寸法(mm)420×90
色赤
アズワン品番65-2309-50
1枚
¥1,000
税込¥1,100
当日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
頑丈で取付けも簡単。
あらゆるフィッティングに。
ホース寸法(inch)1-1/2”
ホース外径(Φmm)48~60
エスコ品番EA463G-60
材質スチール亜鉛メッキ
1個
¥1,370
税込¥1,507
当日出荷
車を傷つけにくいソフトタイプのスポンジです。ワックス(固形・半練り、液体)がムラなくのばせます。
材質ポリウレタンフォーム
寸法(mm)約93×38
危険物の類別非危険物
1パック(3個)
¥185
税込¥204
翌日出荷
仕様A3用紙横×8枚タイプ防雨型パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。粘着剤は付いていません。
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、下部社名入れ用白無地紙
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
寸法(mm)1670×930
色緑
型番464-10G
アズワン品番64-7981-05
1セット
¥13,800
税込¥15,180
当日出荷
材質(本体)真鍮(クロムメッキ)
使用流体冷温水・油・エアー
アズワン品番64-7847-19
ねじ径Rc1/4"
1個
¥1,070
税込¥1,177
当日出荷
掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。
つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。
南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。
物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。
材質SUS304
付属品取付ねじ付
仕上研磨仕上げ
材質HSS(ハイス)
全長(mm)約55
シャンク径(Φmm)1/4”(6.35)
タップサイズM6×1.0
アズワン品番64-7939-01
1個
¥2,470
税込¥2,717
当日出荷
エスコ品番EA538LG-6
セット内容裸丸形圧着端子:R1.25-3(150個)、裸丸形圧着端子:R1.25-3.5(100個)、裸丸形圧着端子:R1.25-4(100個)、裸丸形圧着端子:R2-4(70個)、裸丸形圧着端子:R2-5(60個)、裸丸形圧着端子:R2-6(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-4(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-5(40個)、裸丸形圧着端子:R3.5-6(40個)、圧着端子キャップ:1.25用・青(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・黄(50個)、圧着端子キャップ:1.25用・赤(50個)、圧着端子キャップ:2用・青(30個)、圧着端子キャップ:2用・黄(30個)、圧着端子キャップ:2用・赤(30個)、圧着端子キャップ:3.5用・青(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・黄(20個)、圧着端子キャップ:3.5用・赤(20個)
1個
¥10,500
税込¥11,550
当日出荷
1個
¥27,100
税込¥29,810
翌日出荷
RoHS対応品
アジャスタブル型
1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。
設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。
トルクの変更は目盛によって容易に行えます。
樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA425DG-6
1個
¥6,270
税込¥6,897
当日出荷
エスコ品番EA944RG-6
材質シリコーンゴム
耐電圧8000V
耐圧(MPa)0.8(ホース内径25mm)
特性自己融着絶縁
1個
¥1,800
税込¥1,980
当日出荷
エスコ品番EA638SG-6
ねじ径M6
1個
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
より強く丈夫な仕上がりのスーパーハードタイプ。
各色は溶かして調色、混色できます。
エスコ品番EA934SB-14
色グレーオーク
危険物の類別非危険物
1個
¥460
税込¥506
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ