種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)65
全長(mm)385
材質(頭)ポリウレタン
材質(柄部)ポリウレタン
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA575D-25
1個
¥4,960
税込¥5,456
当日出荷
材質頭:ゴム、柄:天然木
寸法(mm)頭径:65、全長:340
柄長さ(mm)270
アズワン品番64-2231-92
全質量(g)680
1丁
¥1,550
税込¥1,705
翌日出荷
1個
¥550
税込¥605
当日出荷
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
外径(Φmm)4
線径(Φmm)0.26
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-65
高さ(mm)11.9
ばね定数(N/mm)0.047
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)0.93
初張力(N)0.098
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)29.6
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
省力性、経済性を重視したタイプ。
材質塩化ビニール製(のり付)
色アイボリー
ガス式半田ごてやミニトーチにも使用可能です。
用途充填用ガス
成分ブタン:75/85%、プロパン:15/25%
エスコ品番EA916WR-10A
寸法(直径Φ×高さH)(mm)40×167
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
インク色黒・赤・青・緑
商品タイプ本体
先端ボール径(mm)0.7
エスコ品番EA765MG-65
全長(mm)148.8
方式ノック式
芯径(mm)0.5
色数4色
色(軸)ネイビー
1個
¥1,000
税込¥1,100
翌日出荷
仕様先端に高輝度白色LED付先端は蛍光色仕上げで、ライトをつけると視認性に優れます。
材質グラスファイバー(尻栓は厚ゴム製)
伸長時寸法(m)7(16段)
収納時寸法(cm)63
1本
¥20,200
税込¥22,220
当日出荷
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×30
入数50個
1パック
¥1,700
税込¥1,870
翌日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1)
寸法(mm)76
色金
穴径(Φmm)4.8
アズワン品番64-7879-48
1パック(5枚)
¥7,800
税込¥8,580
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)
最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]
取り付け形状ホース取付用
ソケットorプラグソケット
寸法H(mm)19
材質(シール)NBR
使用圧力(MPa)0.98
寸法D(Φmm)25
耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
全長(mm)100
対辺(mm)65
外径(Φmm)86
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-50
1個
¥34,300
税込¥37,730
翌日出荷
材質真鍮(C3604BD)
使用温度範囲(℃)-50~150
使用圧力(MPa)3.45(35kg/cm3)以下
最高使用圧力(MPa)3.45
使用流体空気・水・油
アズワン品番64-7848-51
入数1個
銅管径(Φmm)9.53(3/8")
1個
¥440
税込¥484
翌日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど
アズワン品番64-7837-41
1枚
¥1,130
税込¥1,243
翌日出荷
厚さ(mm)1.5
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200
アズワン品番64-7834-90
1枚
¥595
税込¥655
翌日出荷
上部のゴムが回転します。コンクリート用アンカーは別売です。
付属品皿タッピンねじ(3.5×25)(木質用) 皿タッピンねじ(3.0×20)(木質用)
材質亜鉛ダイカスト+樹脂
寸法(Φ×mm)34×45
アズワン品番65-2288-05
1個
¥1,950
税込¥2,145
翌日出荷
注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●全長:6.5m●幅:25mm●材質:テープ/SUS420J2 ケース/ABS樹脂 バネ/SUS301 カバー/エラストマー樹脂●重量(g):430●両面目盛付●JIS1級品●455mmピッチスタッドマーク付●0点補正移動爪●フックガードバンパー●ショックアブソーバー付●ステンレスバネ使用●安全ロープ取付環付(安全ロープ別売)●プロテクター付3点カシメ爪●衝撃吸収力に優れたアーマードケースを採用●大型ベルトクリップ付●強度4.7倍剛厚爪(※メーカー従来爪との比較テスト比)●弾性樹脂で全身をガード、剛厚テープ仕様コンベックス
アズワン品番65-9272-98
1個
¥7,480
税込¥8,228
翌日出荷
ベアリングロックナット等に最適な引掛スパナ(フックスパナ)の交換ヘッドです。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
クッション性と通気性に優れ、暖かく快適な履き心地です
サイズL/XL
混率(%)ウール74、ナイロン24、スパンデックス2
アズワン品番64-2276-93
1足
¥4,470
税込¥4,917
翌日出荷
軸径(Φmm)6
全長(mm)140
質量(g)32
先端サイズ(-)6.5×1.0
適合ねじM3.5
先端形状マイナス
アズワン品番64-2222-15
両頭機能片頭
1本
¥2,150
税込¥2,365
翌日出荷
内径(Φmm)6.5
使用流体空気
材質ウレタン樹脂
外径(Φmm)10
色オレンジ
長さ(m)100
常用圧力(MPa)1
エスコ品番EA125BG-6.5A
使用温度範囲(℃)-40~60
1個
¥14,900
税込¥16,390
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×25
入数50個
1パック
¥1,500
税込¥1,650
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。
スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用
材質鋼鉄(クロムメッキ)
仕様ワンプッシュ式
エスコ品番EA140EG-6.5R
型20型
使用圧力0.98
適合ホース外径(Φmm)10
適合ホース内径(Φmm)6.5
1個
¥2,540
税込¥2,794
翌日出荷
寸法(mm)5×19
入数50個
1パック
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×45
入数50個
1パック
¥2,320
税込¥2,552
翌日出荷
材質ステンレス
寸法(mm)5×35
入数50個
1個
¥61,000
税込¥67,100
8日以内出荷
種類ショックレスハンマー
頭径(Φmm)65
全長(mm)370
材質(頭)ゴム
材質(柄部)ゴム
主な用途金型作業/治具の取り付け/機械の組立・修理
エスコ品番EA683PJ-65
1個
¥6,250
税込¥6,875
翌日出荷
1個
¥3,960
税込¥4,356
翌日出荷
1個
¥3,070
税込¥3,377
翌日出荷
1個
¥3,360
税込¥3,696
翌日出荷
1個
¥4,260
税込¥4,686
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ