カテゴリ

  • 作業工具(7)
  • 事務用品(6)
  • 切削工具(5)
  • 物流用品(4)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 保管用品(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • スプレー・オイル・グリス(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 機構部品(1)
  • 照明(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 医療(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 家電(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • トヨタ(122)
  • MAZDA(マツダ)(99)
  • ニッサン(80)
  • ホンダ(75)
  • SMC(73)
  • スバル(34)
  • TRUSCO(32)
  • イマオコーポレーション(29)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(17)
  • コーコス信岡(15)
  • 福井クラフト(15)
  • 日野自動車(15)
  • 椿本チエイン(14)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(14)
  • 貝印(13)
  • シンワ測定(13)
  • 岩田製作所(12)
  • エレコム(11)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g-91」の検索結果

45件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
墨糸ホルダー エスコ墨糸ホルダーエスコ
2,210税込2,431
1個(1個)
翌日出荷から8日以内出荷
側面の突起部に墨糸を巻きつけて吸着面の溝に沿わせ、鉄骨等に線を引くことが可能。
使用温度(℃)上限:80表面処理外装:黒梨地塗装 吸着面:墨糸通し用溝加工 (溝幅:2mm)材質(磁石)ネオジウム
ツールホルダー用ブラケットセット エスコツールホルダー用ブラケットセットエスコ
6,440税込7,084
1セット(1セット)
翌日出荷
夏場の蒸れ対策に。取付時に体との間に隙間ができ、蒸れることなく快適に長時間作業が可能。作業着のスレも軽減でき、穴が開きにくいです。自分好みの使いやすいポジションにカスタマイズできます。ベルト通し付き。コンベックスホルダー(EA720JN-1)もフロープレートに取付可能。
材質ブラケット:アルミフロープレート:アルミフライプレート:ステンレス
置時計 EA798CAシリーズ エスコ置時計 EA798CAシリーズエスコ
1,880税込2,068
1個
翌日出荷
付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。ステップ秒針
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ エスコ両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズエスコ
10,400税込11,440
1本
翌日出荷
12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様
名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズ エスコ名刺用 インクジェットレーザープリンタ用紙 EA759XAシリーズエスコ
1,400税込1,540
1冊(10シート)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
ミシンが無いクリアカット方式なのでスムーズに切り取れて、仕上り満足!インクジェット&レーザープリンタ対応で両面印刷も可能です。きれいにはがせる名刺カード、染料インク、顔料インク対応
カード・名刺ホルダー EA762CJシリーズ エスコカード・名刺ホルダー EA762CJシリーズエスコ
680税込748
1冊
翌々日出荷
横入れ、溶着式製本、背見出しポケット付、黒台紙で紙面鮮やか。名刺だけでなくショップカード類やインスタント写真の整理に。
300枚 名刺ホルダー 青 エスコ300枚 名刺ホルダー 青エスコ
1,650税込1,815
1冊
翌々日出荷
バインダー内径/22mm、外径/26mm 横入れ 両面収納 名刺横型10面 金属製立ててこ式 背見出しポケット付 名刺が300枚収納できる、差し替え自在のバインダー 台紙片面に、名刺をヨコ向きにに10枚収納可能。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:CBM4182B-N●収納数:300枚●サイズ(mm):260×312×26●重量(g):480●穴数:30穴●材質:表紙/ポリプロピレン●収納用紙サイズ:57×91mmアズワン品番68-1844-25
スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコスパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)エスコ
8,850税込9,735
1本
翌日出荷
材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
[充電式]LEDライト エスコ[充電式]LEDライトエスコ
21,100税込23,210
1個
翌日出荷
付属品:USB-Cケーブル、クリップ、専用ケース。高性能2,000ルーメンフラッシュライト。リチウムイオン電池はライトに取り付けたまま、もしくは取り外してから付属のUSB-Cケーブルで接続し充電できます。(充電時間:6時間)充電用USB-Cケーブル、着脱可能なポケットクリップ、ナイロン製ホルスター付。
関連資料メーカー取扱説明書(英語)(0.41MB)
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,180税込1,298
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
ステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズ エスコステンレス用ドリル(六角軸/Co-HSS) EA824CSシリーズエスコ
1,070税込1,177
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。六角軸とドリルの接着性をあげる為、ピンを入れています。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、ステンレス用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。コバルトハイスドリル(ドリル刃NACHI)により、耐摩耗性に優れております。溝長が短いため剛性が高く、高能率、高精度の穴あけが可能です。
鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズ エスコ鉄工用ドリル(六角軸/HSS) EA824CPシリーズエスコ
730税込803
1本
翌日出荷から翌々日出荷
インパクトドライバーに使用可能です。6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、鉄工用ドリルとしてご使用頂けます。先端Xシンニング加工により、喰い付きが良く、先端の切屑の排出も良いためにドリル寿命も高いです。
タップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズ エスコタップ&ドリル(六角軸/SKS2) EA829CJシリーズエスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
[充電式]鉛筆けずり アイボリー エスコ[充電式]鉛筆けずり アイボリーエスコ
5,798税込6,378
1台
翌日出荷
満充電から300本削れます
仕様●型番:FS-760●切削可能鉛筆:直径7~8mmの木質鉛筆●サイズ(W×D×H)mm:91×91×174●重量(g):420●電源:リチウムイオン充電池●付属品:USBケーブルA-MicroB(1m)●材質:ABS樹脂●対応アダプター:AC100-240V、50/60Hz、5V-2Aアズワン品番65-3891-79繰り返し・詰め替え対応
デジタル酸素濃度計 エスコデジタル酸素濃度計エスコ
159,000税込174,900
1台
翌日出荷
燃焼管理用排ガス中のO2濃度が測定できます0~25vol%の酸素を測定し、ブザーとランプで警報をお知らせ。Bluetooth搭載。スマホ・タブレットの専用アプリにて、リアルタイムでの濃度表示やトレンドグラフの表示が可能。また、ガス警報時に作業員の位置情報などを知らせる自動送信メールの設定が可能。カラーのデジタルバーグラフと数字でガス濃度を見やすく表示。トレンドグラフ表示にも切替可能。データロギング機能搭載で、専用アプリでの読み出しや、ログデータ収集ソフトウェア(別売)を使ってPCへの読み出しなどが可能。防水・防塵構造(保護等級IP67相当)本質安全防爆構造(ExiadaIICT4Ga)※センサ部は耐圧防爆構造。
仕様●型番:XP-3380Ⅱ-E●対象ガス:酸素●サイズ:91(W)×44(D)×164(H)mm●重量:約460g●検知範囲:0~25.0vol%●分解能:0.1vol%●指示精度:±0.3vol%(JIST8201に準拠)●警報設定値:18.0vol%●採取方式:自動吸引式●電源:単3アルカリ電池または、単3ニッケル水素電池×4本(付属)●連続使用時間:約100時間●検知原理:ガルバニ電池式●使用温湿度範囲:-20~50℃95%RH以下(但し、結露や急激な温湿度の変化がなきこと)●使用圧力範囲:大気圧(800~1100hPa)●防爆構造:本質安全防爆構造アルカリ乾電池仕様:ExiaIICT4Gaニッケル水素充電池仕様:ExiaIICT3Ga●保護等級:IP67相当●主な機能:自己診断(センサ異常)、ゼロ調整、電池残量表示、照明ランプ機能、ピークホールド機能、LCDバックライト、ガス警報時のブザー停止、時刻、警報テスト、ブザー音量設定、ブザー消音、データロギング●付属品:1mガス導入管または1mガス導入管(溶剤仕様)、ショルダーベルト、ドレンフィルタ、フィルタエレメント、アルカリ乾電池(もしくはニッケル水素充電池)、液晶保護フィルム●注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。●用途:タンク内、マンホール内、トンネル等地下工事現場での作業前の安全確認および作業員の安全確保に。アズワン品番65-3889-02
8本組 メガネレンチ エスコ8本組 メガネレンチエスコ
8,250税込9,075
1セット
翌日出荷
<サイズ(mm)>5.5×7(A/5.4、B/5.9、C/11.3、D/13.5、L/165)8×10(A/5.9、B/6.4、C/14、D/16、L/185)11×13(A/6.9、B/8.4、C/18.4、D/20.7、L/205)12×14(A/7.5、B/8、C/19.8、D/21.8、L/220)14×17(A/8.4、B/9.9、C/26.6、D/27.7、L/250)17×19(A/10、B/10.8、C/26.6、D/27.7、L/250)19×21(A/10.9、B/11.9、C/28、D/32、L/270)24×27(A/12.8、B/13.4、C/34、D/39、L/360)12ポイント40°タイプ
仕様●メーカー:SATA●型番:※ESCOオリジナルセット品●<セット内容>:8本組●材質:クロムバナジウム鋼●重量(g):5.5×7/40 8×10/62 11×13/91 12×14/115 14×17/141 17×19/190 19×21/230 24×27/432●総重量:約1.3kg●ケースサイズ:535×420(H)mmアズワン品番65-3888-49
玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズ エスコ玉掛け安全棒(S) EA981Nシリーズエスコ
11,000税込12,100
1本
翌日出荷から翌々日出荷
JIS方式のねじプラグゲージです
ポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズ エスコポケットレベル(強力マグネット付) EA721Kシリーズエスコ
2,920税込3,212
1本
翌々日出荷
バイオマスポリエチレン25%配合の弁当用レジ袋(バイオマスマーク付)
仕様●サイズ(W×D×H)mm:120×16×43●重量(g):91●材質:ポリカーボネイト樹脂、アルミ合金●感度:0.50mm/m=0.0286°●精度:±1.00mm/m=0.0573°以内アズワン品番65-3888-82
グリースチャージガンセット エスコグリースチャージガンセットエスコ
9,600税込10,560
1個
翌日出荷
NLGI-1~2。EA991CG-9用グリースガン。
容量(mL)125ノズル長(mm)150吐出量(mL/ストローク)0.4排出圧力(MPa)最大55筒長(mm)190危険物の類別非危険物ねじサイズ【ノズル】M10×P1.0
フック[ステンレス製] エスコフック[ステンレス製]エスコ
140税込154
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS304)
データ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズ エスコデータ印 Φ15.5mm EA762AGシリーズエスコ
3,080税込3,388
1セット
翌日出荷から8日以内出荷
どこでも片手で素早く連続捺印。朱肉のいらないキャップレスデータ印。
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)33×33×105印面サイズ(Φmm)15.5繰り返し・詰め替え対応
コンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用) エスココンセント保護カバー(L型プラグ/屋内用)エスコ
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
冷蔵庫・エアコン等の常設のコンセントに最適です。 スリムな設計なので、コンセントスペースが狭い箇所に最適です。(L型プラグ使用) L型プラグ用は埃が入りにくく、トラッキング火災防止に最適です。 自己消化性で、スパークしても火花や火災を外には出しません。 カバー付なので、スイッチを取り付けた場合の誤操作防止にもなります。 ノックを折り取ると、L型プラグを差した状態でカバーを閉められます。
仕様●カラー:ミルキーホワイト●仕様:L型プラグ用●適合プレート:一連用●サイズ:91(W)×35(D)×167(H)mm●材質:ポリカーボネイト、ABS樹脂●重量:117gアズワン品番65-2253-07
パーツトレー エスコパーツトレーエスコ
245税込270
1個
翌日出荷
AC100V 温度調節ユニット(電気こて用) エスコAC100V 温度調節ユニット(電気こて用)エスコ
2,200税込2,420
1個
翌日出荷
作業に応じて電気こての温度を調節 ヒートショックを防いで安心な作業を実現 20~200Wの電気こて以外の機器には使用しないでください。 電気こてのパワーを100~50%で無段階に設定することができます。
仕様●電源:AC100V 50/60Hz●設定範囲:電気こて 100~50% (無段階)●適用電消費電力:電気こて 20~200W●内蔵電流ヒューズ:3A●サイズ:58(W)×60(D)×84(H)mm●重量:91gアズワン品番65-2113-34
[7005]アンギュラ玉軸受 エスコ[7005]アンギュラ玉軸受エスコ
2,550税込2,805
1個
翌日出荷
用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)91外径D(Φmm)47内径d(Φmm)25アズワン品番64-7973-43
250x500mm シルバー曲尺 エスコ250x500mm シルバー曲尺エスコ
5,230税込5,753
1本
翌日出荷
仕様測定目盛(表):長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm測定目盛(裏):長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.4mm角部形状:角厚材質ステンレス(SUS420J2)質量(g)91直角度(mm)100につき0.1以下アズワン品番64-7910-74長さ許容差(mm)全長±0.2
250x500mm シルバー曲尺 エスコ250x500mm シルバー曲尺エスコ
5,230税込5,753
1本
翌日出荷
仕様長枝(短枝)×幅×厚さ:520(260)×15×1.4mm角部形状:角厚材質ステンレス質量(g)91直角度(mm)100につき0.1以下目盛表目盛:長枝:外目盛 50cm、短枝:外目盛 25cm、裏目盛:長枝:外目盛 尺6、短枝:外目盛 8寸アズワン品番64-7910-72長さ許容差(mm)±0.2
15mm コンビネーションレンチ エスコ15mm コンビネーションレンチエスコ
3,220税込3,542
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)15全長(mm)174質量(g)91アズワン品番64-7885-01
130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本) エスコ130x2.5mm/28x20mm マーカーバンド(100本)エスコ
820税込902
1袋(100本)
翌日出荷
仕様タグサイズ:28×20mm材質ナチュラルナイロン66幅(mm)2.5全長(mm)130質量(g)91使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)25アズワン品番64-7859-72
Rc1/8"x R1/8" ミニボールバルブ エスコRc1/8"x R1/8" ミニボールバルブエスコ
1,150税込1,265
1個
当日出荷
材質(本体)真鍮取付ねじ雄:R1/8"、雌:Rc1/8"使用流体冷温水・油・エアーアズワン品番64-7847-27バルブ種類ミニボールバルブ
1/2"DR/ 6mm [INHEX]インパクトソケット エスコ1/2"DR/ 6mm [INHEX]インパクトソケットエスコ
2,500税込2,750
1個
翌日出荷
仕様ソケット差込部外径:25mm全長(mm)60質量(g)91対辺(mm)6差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7828-45
ワイヤーインサートハンドル エスコワイヤーインサートハンドルエスコ
7,410税込8,151
1個
翌日出荷
全長(mm)120質量(g)91アズワン品番64-2235-73
123x 82x70mm 小物ケース(2個) エスコ123x 82x70mm 小物ケース(2個)エスコ
530税込583
1パック(2個)
当日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)123×82×70(H)質量(g)91アズワン品番64-2215-04収納の目安名刺/2個パック内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)94×63×58内寸(幅×奥行×高さ)(mm)94×63×58
910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本) エスコ910x8.9mm 結束バンド(耐候性/10本)エスコ
1,900税込2,090
1袋(10個)
翌日出荷
電線や配線の整理に
材質ナイロン66厚さ(mm)1.8全長(mm)910使用温度範囲(℃)-40~85最大径(Φmm)279アズワン品番64-2212-63
R 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコR 3/8"xG 3/8" T型コネクター(真鍮製)エスコ
1,370税込1,507
1個
翌日出荷
材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径【雄】R(PT)3/8”、【雌】G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CC-23質量(g)約91六角対辺(mm)17寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
3本組 万能刷毛 エスコ3本組 万能刷毛エスコ
1,100税込1,210
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109M-1全長(mm)220・235・250質量(g)91種類刷毛サイズ(号)10・20・30毛丈(mm)30~35材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途万能用(多用途)毛色白色刷毛幅(mm)30・55・84
4.0x0.5 / 26.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.5 / 26.9mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
685税込754
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.5材質SUS304エスコ品番EA952SG-91高さ(mm)26.9ばね定数(N/mm)0.313フック形状逆丸フック許容荷重(N)6.72初張力(N)1.736フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)42.8
228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄) エスコ228x295x 980mm ショベル(先丸・木柄)エスコ
2,780税込3,058
1個
翌日出荷
全長(mm)980エスコ品番EA650BG-91材質先端:鉄、柄:木先端寸法(mm)228×295質量(kg/本)1.6
14mm シンブル(ステンレス製) エスコ14mm シンブル(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
590税込649
1個
翌日出荷
エスコ品番EA638KA-29材質ステンレス(SUS316)質量(g)91種類シンブル寸法a(mm)14寸法C(mm)34寸法l(mm)56
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら