カテゴリ
- 切削工具(6)
- 事務用品(5)
- 作業工具(5)
- 物流用品(3)
- スプレー・オイル・グリス(2)
- 空調・照明・電設資材(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 保管用品(1)
- テープ(1)
- 電気材料(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 手袋(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(7)
- MAZDA(マツダ)(845)
- SMC(272)
- スズキ(78)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- NTN(エヌティーエヌ)(39)
- 福井クラフト(37)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- 光(32)
- イマオコーポレーション(30)
- TRUSCO(29)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(28)
- イシハシ精工(19)
- PISCO(ピスコ)(17)
- omron(オムロン)(14)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(12)
- コクヨ(11)
- THK(11)
- ノーブランド(10)
- ブランドをもっと見る
「g069」の検索結果
![[極太]油性マジックインキ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48568259-231110-02.jpg)
[極太]油性マジックインキ
エスコ(2件のレビュー)¥395税込¥4351本当日出荷油性。ロングライフ分別回収。材質【キャツプ・ホルダー】PBT、【ペン先】ポリエステル、【軸】ガラス全長(mm)165質量(g)69線幅(mm)10×18![ろ過網[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)
ろ過網[ステンレス製]
エスコ¥680税込¥7481個当日出荷から翌日出荷ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。材質ステンレス(SUS304)形状丸型
Φ25~30mm用 ハンドガード 運搬車用/2個
エスコ¥1,098税込¥1,2081組(2個)翌日出荷台車ハンドル曲げ加工部に取り付けることができます。ストレートのハンドル(Φ28~34mm)にはハンドガード(EA983FM-51)をお使いください。台車のハンドル幅ギリギリに設置できるので操作性に支障をきたしません。付属のネジで簡単に取り付けられます。台車ハンドル径25~30mmに取り付けることが可能です。危険表示色の赤色で危険ゾーンの握りを防止します。仕様●メーカー:カーボーイ●型番:HGR-100RE●ハンドル径:25~30mm●サイズ:約100(W)×40(D)×70(H)mm●入数:2個●重量(g):約69●材質:ABS樹脂●付属品:ネジ4本、ナット4個
スプレーボトル(HDPE/泡タイプ)
エスコ¥460税込¥5061個当日出荷容器に目盛り付き 噴射は、直進と噴霧の切り替えが可能です。仕様●スプレータイプ:泡状●容量(L):0.5●サイズ(mm):69×97×165●タンク材質:HDPE(高密度ポリエチレン)●重量:65g危険物の類別非危険物
AC100V/Φ12mm 2方向電磁弁
エスコ¥6,000税込¥6,6001個当日出荷材質(本体)PBT(ポリブチレンテレフタレート)質量(g)69切替方式2方向使用温度範囲(℃)0~55(結露無き事)規格EXA電圧(V)AC100定格電圧(V)AC100最高使用圧力(MPa)0.7耐圧(MPa)1.05(水圧にて)使用流体圧縮空気周囲温度(℃)-5~55
8x 80mm 安全環付 カラビナ
エスコ¥2,390税込¥2,6291個当日出荷エスコ品番EA638JF-8材質ステンレス(SUS304)質量(g)69種類カラビナ寸法L(mm)80使用荷重(kg)150寸法S(mm)8寸法D(mm)8寸法W(mm)40![[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50658195-170413-02.jpg)
[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)
エスコ¥1,260税込¥1,3861個当日出荷手首まで保護する袖長タイプ。 鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。 耐切創性・難燃性があります。エスコ品番EA354E-51質量(g)69機能耐切創性、難燃性耐切創性4/C
R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA141CD-106材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約69ねじ径R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)16.5![[充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555983-220415-02.jpg)
[充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付)
エスコ¥14,000税込¥15,4001個当日出荷丈夫なアルミ製ヘッド ヘッドが360°自在に回るので、どんな角度にも照射可能です。 回転ヘッドは暗い場所照らすために簡単に調節できます。 マグネット付きで金属表面に数秒で取り付けられハンドフリーで使用できます。付属品USBケーブル仕様●ルーメン:300●重量(g):538●サイズ:Φ69×82mm●使用電池:リチウムイオン電池●照明装置:LED球(SMD)3灯●付属品:USBケーブル質量(g)538バッテリーリチウムイオン照射角360°電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
レターオープナー(単3x2本)
エスコ¥2,500税込¥2,7501個翌日出荷ハンディタイプ 封筒は1枚ずつ切ってください仕様●サイズ:70(W)×69(D)×38(H)mm●重量:150g(電池含む)●切幅:3mm●使用電池:単3乾電池×2本(付属)●電池寿命:約1500通(長形3号角封筒、アルカリ乾電池使用時)●材質:本体カバー:ABS繰り返し・詰め替え対応
電気絶縁テープ(ポリエステル)
エスコ¥815税込¥8971巻翌日出荷電気絶縁性にすぐれています。 寸法安定性にすぐれています。 耐熱性にすぐれています。 加工性が良好です。用途トランス・コイルの電気絶縁用
DC18V 電動グリースガン 充電式
エスコ¥59,800税込¥65,7801個翌日出荷蛇腹カートリッジ専用。EA991C-1~-18の蛇腹カートリッジをご利用ください。仕様●型番:DGG-180L1●容量:420g●ノズル長:162mm●吐出圧力:40MPa●吐出量:72g/分●充電時間:69分●ノズルねじサイズ:R1/8"●重量:3.2kg●付属品:充電器、バッテリー×2個、ケース●材質:金属●NLGI1~2●チェーン式トリガー●トップクラスの吐出圧力で作業速度が早い●電池状態と過負荷をランプでお知らせ危険物の類別非危険物
M6x 250mm ねじ付ロングフック(ステンレス製)
エスコ¥1,030税込¥1,1331本翌日出荷材質SUS304寸法(mm)Φ6×250サイズW:38、S:25、A:25質量(g)69口幅(mm)25
113x66x50mm マグネットフック(回転式/白)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷仕様フックアーム長:50mm材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石色白質量(g)69寸法(幅W×高さH)(mm)60×60口幅(mm)45
113x66x50mm マグネットフック(回転式/黒)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個翌日出荷仕様フックアーム長:50mm材質本体:ABS樹脂、カバー:塗装鋼板、フック:ステンレス、磁石:ネオジム磁石色黒質量(g)69寸法(幅W×高さH)(mm)60×60口幅(mm)45
65x130mm 強力マグネット(強粘着付)
エスコ¥555税込¥6111個翌日出荷各種掲示物、ディスプレイ、サイン、工業製品、建材等に。仕様非着磁面に強粘着テープ付エスコ品番EA781BR-101材質異方性マグネット(強磁力タイプ)長さ(mm)130幅(mm)62厚さ(mm)2.0質量(g)69吸着力100gf/cm2以上特性強力商品タイプ粘着テープ付
6mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-6材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約69使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)6
パイプタップ
エスコ¥6,040税込¥6,6441本翌日出荷JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
パイプタップ
エスコ¥6,040税込¥6,6441本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)14幅(mm)11全長(mm)65質量(g)69ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)28呼びG3/8”×19精度JIS2シャンク径(mm)14![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
[ステンレス用]パイプタップ
エスコ¥7,590税込¥8,3491本翌日出荷ステンレス鋼などの難被削材に適しています。材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2
ねじ無しコネクター(ストレート/厚鋼/ステンレス) EA947SNシリーズ
エスコ¥14,700税込¥16,1701個翌日出荷厚鋼用。防水仕様。電線管規格品用(※ガス管規格品にはご使用できません。)。EA947SC-101~SC-110用。仕様●フレキ管呼びサイズ:1●接続電線管サイズ:G28●最小内径(mm):25.5●最大外径(mm):50.5●全長(mm):69●取付部長さ(mm):34●材質:SUS304
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
エスコ¥920税込¥1,0121箱(1個)翌日出荷金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。仕様●適用ケーブル(mm):5~9●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/23、GL/9●スパナサイズ(mm):22●RoHS対応品
ケーブルグランド(防水型) EA948HTシリーズ
エスコ¥1,020税込¥1,1221箱(1個)翌日出荷金属タイプなので、耐薬品性・耐候性・耐衝撃性に優れております。仕様●適用ケーブル(mm):10~14●取付ねじ(G):1/2"●入数:1●材質:真鍮(ニッケルメッキ)シール・ワッシャー/NBR●防水保護等級:IP68/69K●使用温度範囲:-40~100℃●サイズ(mm):H/24、GL/9●スパナサイズ(mm):24●RoHS対応品![[+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666584-240924-02.jpg)
[+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用
エスコ¥9,570税込¥10,5271セット翌日出荷ビットをハンドル内に収納てきます。ラチェットの正転・逆転・固定の切替えが出来ます。仕様●〈セット内容〉:7点●ドライバーハンドル:69mm●ビット全長:25mm●(+)ビット:#1●Hexビット:2.5・3・4・5mm●TORXビット:T10・T25●重量(g):175●狭い設置スペースでの作業に適した短くコンパクトなスタビー形状
タッピングドリル(六角軸/HSS) EA829CJシリーズ
エスコ¥3,210税込¥3,5311本翌日出荷1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:69mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:16mm●推奨下穴径:6mm以下●重量:20g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング
両口ラチェットレンチ 片ロング/シノ付 EA602AVシリーズ
エスコ¥6,420税込¥7,0621本翌日出荷12ポイント、左右切替式、シノ付、C形チャンネル・H形鋼・アングル等の深い凹部での締付け時に適しています。ボルトが長く出るところ(ダクト・自転車ボディのUナットなど)の使用にも便利です。「後ろのサイズ=Lの前のサイズ」側のソケットだけが長い仕様です。ソケット部は通常サイズと首の長いタイプの両口仕様




![[極太]油性マジックインキ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono48568259-231110-02.jpg)
![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)





![[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50658195-170413-02.jpg)

![[充電式] 作業ライト/LED(300ルーメン/マグネット付) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76555983-220415-02.jpg)



![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296146-251027-02.jpg)


![4.0x180mm [Hexagon]T型レンチ(セパレート型) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64734119-210510-02.jpg)







![[難削材用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277009-251027-02.jpg)

![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)



![[+ Hex Torx] スタビードライバー ラチェット/自転車用 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono69666584-240924-02.jpg)