カテゴリ
- 切削工具(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
- 物流用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(2)
- BIGM(丸山製作所)(60)
- NTN(エヌティーエヌ)(39)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(34)
- 光(32)
- TRUSCO(29)
- イシハシ精工(19)
- イマオコーポレーション(17)
- PISCO(ピスコ)(17)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(15)
- コクヨ(11)
- 岩田製作所(10)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(10)
- GEDORE(9)
- 水本機械製作所(8)
- アソー(7)
- omron(オムロン)(7)
- THK(7)
- bitstrong(ビットストロング)(7)
- ブランドをもっと見る
「g069」の検索結果
![ろ過網[ステンレス製] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)
ろ過網[ステンレス製]
エスコ¥680税込¥7481個当日出荷から翌日出荷ざる外枠のフレームがないので、濾しざるとして使用したときフレーム部分にゴミが溜まりません。 熱洗浄にも優れています。材質ステンレス(SUS304)形状丸型
8x 80mm 安全環付 カラビナ
エスコ¥2,390税込¥2,6291個当日出荷エスコ品番EA638JF-8材質ステンレス(SUS304)質量(g)69種類カラビナ寸法L(mm)80使用荷重(kg)150寸法S(mm)8寸法D(mm)8寸法W(mm)40
R 3/4"xR 3/4" ニップル(真鍮製)
エスコ¥1,160税込¥1,2761個当日出荷エスコ品番EA141CD-106材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約69ねじ径R(PT)3/4”六角対辺(mm)27最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)16.5
6mm ウレタンホースカップリング(真鍮製/ワンプッシュ)
エスコ¥1,120税込¥1,2321個翌日出荷用途エアー用仕様ワンプッシュ型エスコ品番EA140GC-6材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)質量(g)約69使用温度範囲(℃)-20~100寸法d(mm)27最高使用圧力(MPa)3.5寸法l(mm)59.5エア流量(L/min)1375ステム長(mm)25タケノコ径(Φmm)6
パイプタップ
エスコ¥6,040税込¥6,6441本翌日出荷JIS2級。管用テーパーねじの平行めねじ、および、管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、銅、アルミ合金鋳物など
パイプタップ
エスコ¥6,040税込¥6,6441本翌日出荷管用平行ねじのめねじを加工するのに用います。材質HSS長さ(mm)14幅(mm)11全長(mm)65質量(g)69ピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:中炭素鋼、鋳鉄、黄銅、アルミ合金鋳物などねじ長さ(mm)28呼びG3/8”×19精度JIS2シャンク径(mm)14![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)
[ステンレス用]パイプタップ
エスコ¥7,590税込¥8,3491本翌日出荷ステンレス鋼などの難被削材に適しています。材質HSSピッチ喰い付き:4P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅、熱可塑性プラスチック精度JIS2




![ろ過網[ステンレス製] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50795228-180227-02.jpg)


![[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296146-251027-02.jpg)


![[難削材用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70277009-251027-02.jpg)

![[ステンレス用]パイプタップ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70296085-251027-02.jpg)