82件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など 材質真鍮 付属品約990mmストラップ エスコ品番EA916XK-15 寸法(mm)76×16×16 質量(g)21
1個
845 税込930
当日出荷



いわゆる一般的なゴム 弾性があり対磨耗性などの機械的性質が良い
用途パッキン材、その他すべり止め、防振マット(強くて小さい防振、家電製品の防振に適している) 材質天然ゴム 使用温度範囲(℃)-30~70
1個
310 税込341
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
8,210 税込9,031
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
当日出荷


エスコ品番EA638CV-5 材質スチール 質量(g)76 種類リングキャッチ 寸法L(mm)58 使用荷重(kg)150 寸法A(mm)18 表面処理ユニクロメッキ
1個
特価
219 税込241
当日出荷

ふたは、ねじ式。
仕様●メーカー:瑞穂化成工業●型番:0396●容量(mL):300●胴径(mm):76●高さ(mm):92●入数:1個●材質:本体/塩ビ(PVC)、 キャップ/ポリプロピレン(PP)●内径:58mm●重量:42.3g●耐熱温度:約60℃ アズワン品番65-9260-71
1個
315 税込347
当日出荷

静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
1個
2,450 税込2,695
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EU規格CE EN388耐切創レベル4。10ゲージ。 100%ケブラーの原手に耐油・耐突刺性のあるニトリルゴムによる強力なすべり止めを施した切創事故防止手袋です。 繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の10ゲージ・シームレス編み手袋です。 裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
用途清掃・サービス業、運輸・物流業、機械工業、自動車関連業、土木・建築業 エスコ品番EA354GJ-26 質量(g)76 機能耐切創性、耐油性、耐突刺性 耐切創性X/C
1個
1,970 税込2,167
翌日出荷


2~3畳用。マット用ずれ防止。ミクロ吸着で床を傷めないカーペットテープ。床側に、粘着剤をまったく使用していない特殊吸着加工(ミクロ吸盤)を採用してカーペットを吸着固定させるテープです。床面に優しくフィットし、床を傷めずのり残りの心配もありません。※カーペット側は粘着加工をしています。
仕様●メーカー:ニトムズ●型番:T268●幅(mm):30●長さ(m):9●厚さ(mm):0.4●材質:基材/不織布、吸着面/アクリル発泡体、粘着剤/アクリル系、剥離紙/紙●用途:カーペットのズレ防止に●内芯径:76mm(3")●テープ色:白●重量(g):104 アズワン品番65-3898-90
1巻
960 税込1,056
翌日出荷

手の平・指先に補強付。 手首防風用二ット絞り付、ゴム絞りでしっかりフィットします。 暖かい防水手袋です。
サイズM 全長(cm)約25(Lサイズで) 材質(手袋)手の平:豚革、手の甲・裏地:フリース エスコ品番EA915G-76 質量(g)約195(Lサイズで) 手の平幅(cm)約11(Lサイズで) 適合温度(℃)約-3.8
1個
5,780 税込6,358
翌日出荷

材質ナイロン エスコ品番EA987HK-2 全長(mm)115 質量(g)76 内径(Φmm)(フックアイ)14 車径(mm)66 使用ロープ径(mm)~9まで
1個
1,870 税込2,057
翌日出荷

2段式カッターナイフホルダー。二重の革縫いをしているので、長時間の使用でも型崩れしません。
材質牛革(黒染め) 質量(g)76 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×45×210 ベルト通し幅(mm)70 関連資料その他資料(1.67MB) その他資料(1.67MB)
1個(1個)
2,100 税込2,310
翌日出荷

対象物の高さに合わせて設置が可能。グリップナットで取り付け、取り外しが簡単、移動がスムーズ。対象物側のプレートがしなるため、地震の揺れを吸収。対象物の下に隙間が無い場合でも設置可能。対象物側のVHB(粘着剤)は剥離紙が長い為、本体を固定してから貼りやすい。
取付可能対象軽中重物ラック等 材質本体:ステンレス(表面処理:電解研磨) 粘着:アクリル系粘着剤 M6化粧ナット:スチール(表面処理/シルバーメッキ) 質量(g)76 耐荷重(kg)約40 サイズ(mm)40×40×120(最大) 取付可能高さ(mm)約14.5~87.5
1セット(2セット)
3,480 税込3,828
欠品中

1巻
1,070 税込1,177
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コーヒーの保温や保冷に 本体と脚部がワンタッチで分離・着脱できて、お手入れ簡単
仕様●サイズ(W×D×H)mm:230×200×435●重量(g):2300g●容量:2.5L(コーヒーカップ約20杯)●保温効力(10時間後):76℃以上●保冷効力(10時間後):8℃以下●キャップ付抽出中せん:コーヒーマシンに直接セット可能●ロックつきプッシュレバー:不意な吐出を防止する設計●ステンレスまほうびん:ホットからアイスまでオールシーズン使える「高い保温・保冷力」 アズワン品番65-2196-31
1台
22,800 税込25,080
翌日出荷

。注意事項:使用前に必ずフィットテストを行って、顔にしっかりと密着させて装着してください。 息苦しさを感じる前にフィルタを交換してください。(通気抵抗が著しく上昇しないようにする)
1個
2,120 税込2,332
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度) 外径(Φmm)11 破壊圧力(MPa)90 二面幅(mm)15 危険物の類別非危険物
1本
1,890 税込2,079
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,600 税込2,860
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)50 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

タイプ平型 車輪径(Φmm)36 仕様ベアリング入り 材質枠:SUS304、 車 耐荷重(2ヶ当り)(kg)60 サイズ(mm)A:76、B:65、 D:35、E:7、 G:14
1個
2,610 税込2,871
翌日出荷

突然のバッテリーあがりに安心。クリップをタグの番号順に繋ぐだけ!。絶縁カバー付(危険な接触(スパーク)を防ぐ絶縁カバーグリップを採用)。柔らかく摩擦に強く、水にぬれても滑りにくいです。延長コードやホース等の収納にも便利です。
仕様●メーカー:大自工業(Meltec)●型番:BT-12 ※ESCOオリジナルセット品●<ブースターケーブル>:・DC12/24V ・ケーブル長/3.5m ・電線仕様/11.6mm2(100A) ・クリップ全長/145mm(絶縁カバー付)●目安適合車種:軽自動車 ワンボックスSUV 大型SUV 外車・RV車 トラクター 2tトラック ※ディーゼル車含む●目安適用バッテリーサイズ:B17~D26●アイドリングストップバッテリー:K-42~S-95●<革手袋>:・サイズ/L ・材質/手の平/合成皮革、手の甲/ナイロンメッシュ ・布ゴム製、マジックテープ止●全長:220mm●厚み:0.5mm●掌周り:210mm●中指長さ:94mm●重量:55g●<ブースターケーブルバッグ>:・サイズ/Φ355×76mm ・材質/ポリエステル ・容量/9.6L アズワン品番65-3892-98
1セット
11,900 税込13,090
翌日出荷

食品衛生法適合の合成皮革を使用したエプロンです。レーザー裁断のみで作られるヒートカットエプロンです。縫製していませんので、糸くずの発生はゼロ化されており、一般的なエプロンで使われているハトメ、背カン、ホック等も使用してない為、エプロンからの脱落物を極限まで低減した異物混入対策に特化してエプロンです。無縫製ですので縫製糸の脱落はゼロ化されており、カット端面もヒートカットによりホツレ止めされている為、極めて防塵性の高いエプロンとなっております。
1枚
1,900 税込2,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

散光・集光 ヘッドは最大60°まで3段階の角度で調整可能 ヘッドライトを360°回して集光・散光を切り替えることが可能です。 電池ボックスで電池残量を確認することができます。 後部でY字に分岐したヘッドバンドと人間工学に基づいた電池ボックス形状により、長時間快適に着用できます。
仕様●光源:白色LED球●照射距離:強:180m中:118m弱:45mSOS:180m●明るさ:強:600lm中:240lm弱:35lmSOS:600lm●電池寿命:強:4.5時間中:7時間弱:55時間SOS:4.5時間●使用電池:単3電池×3本(付属)●重量:120g(本体のみ)●耐衝撃性能:1m●防水性能:IPX4●サイズ:ライト:74×40×44(H)mm電池ボックス:76×28.5×82mm●ベルト幅:約30mm●材質:アルミ、樹脂 アズワン品番65-2178-21
1個
6,530 税込7,183
翌日出荷

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
11,000 税込12,100
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,240 税込3,564
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。静かで滑らかな走り。長期耐久性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリウレタン
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
11,500 税込12,650
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
3,480 税込3,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
3,960 税込4,356
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールベアリング。静かで滑らかな走りでキャスター跡がつきません。長期耐久性。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
15,800 税込17,380
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
4,200 税込4,620
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング。導電性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
5,520 税込6,072
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。
仕様●取付ねじ(G):1/4"(PF)●取付ねじ(Rc):1/4"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):76●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR アズワン品番65-9254-17 関連資料(0.06MB)
1個
1,400 税込1,540
翌日出荷

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
6,240 税込6,864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング。導電性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
6,240 税込6,864
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA631GC-150 質量(kg)4 ローラー幅(mm)114 寸法A(mm)178 寸法D(mm)162 寸法E(mm)124 寸法B(mm)396 寸法C(mm)146 フック口開き(mm)25.4 寸法J(mm)38 寸法G(mm)76 最大引張荷重(kN)17.8 ローラー外径(Φmm)152
1個
85,600 税込94,160
翌日出荷