カテゴリ

  • 作業工具(8)
  • 物流用品(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 溶接用品(2)
  • メカニカル部品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 安全保護具(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 塗装・養生・内装用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 空圧工具(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • タカギ(11)
  • MAZDA(マツダ)(164)
  • SMC(277)
  • BIGM(丸山製作所)(84)
  • リケン(45)
  • 福井クラフト(31)
  • TRUSCO(30)
  • イマオコーポレーション(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(27)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
  • NSK(日本精工)(18)
  • PISCO(ピスコ)(16)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
  • サンエス(14)
  • NACHI(不二越)(13)
  • 水本機械製作所(11)
  • ヤマニパッケージ(9)
  • 岩田製作所(8)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g079」の検索結果

特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレスワイヤーロープ 30m巻 エスコ

    ステンレスワイヤーロープ 30m巻

    エスコ(25件のレビュー)
    2,740税込3,014
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
  • マーキング旗 エスコ

    マーキング旗

    エスコ
    1,300税込1,430
    1パック(10本)
    翌日出荷
    公共事業の建設からラインの位置決め、ハードウェアから林業、造園、芝生の手入れなど。地下施設の位置をマークする。小売店で吊り下げ可能なパッケージに最適。鮮やかな色で視認性も良好。
    材質PVC全長(mm)381オレンジ質量(g)79サイズ(mm)63×88
  • 3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ エスコ

    3/8"DR セミディープソケット 六角 EA618PRシリーズ

    エスコ
    1,430税込1,573
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
  • シームローラー(壁紙用) エスコ

    シームローラー(壁紙用)

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    壁紙用シームローラー。壁紙を貼った後、滑らかに整え、しっかりと固定します。
    エスコ品番EA523ME-2材質ローラー・ハンドル:木、シャフト:スチール(バネ鋼)全長(mm)142質量(g)79ハンドル径(Φmm)22.5ハンドル長さ(mm)90ローラー寸法(Φ×L)mm35×30(幅)表面【ローラー】平、硬め
  • ガラス切り(厚物用) エスコ

    ガラス切り(厚物用)

    エスコ
    14,400税込15,840
    1個
    翌日出荷
    ぶ厚いガラスを切るのに適しています。
    適合【ガラス】厚板ガラス、色ガラス、フロートガラス、模様ガラス全長(mm)141質量(g)79刃径(Φmm)3角度(°)【ホイール】158切断能力10000m(距離換算)適合板厚(mm)10~25切断板厚(mm)10~25刃角(°)158材質(刃)カーバイト材質(ハンドル)プラスチック
  • 調整器用酸素用カプラー エスコ

    調整器用酸素用カプラー

    エスコ
    3,270税込3,597
    1個
    翌日出荷
    用途調整器用エスコ品番EA300BB-4材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)79使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
  • コンビネーションレンチ エスコ

    コンビネーションレンチ

    エスコ
    3,190税込3,509
    1本
    翌日出荷
  • [7004]アンギュラ玉軸受 エスコ

    [7004]アンギュラ玉軸受

    エスコ
    2,130税込2,343
    1個
    翌日出荷
    用途工作機械主軸、高周波モーター、ガスタービン、遠心分離機、小型自動車前輪、デフピニオン軸材質高炭素クロム軸受鋼質量(g)79外径D(Φmm)42内径d(Φmm)20
  • 雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ エスコ

    雄ねじステム R1/2" EA141Aシリーズ

    エスコ
    1,060税込1,166
    1個
    翌日出荷
    ※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
    仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):63●ねじ径(R):1/2"(PT)●タケノコ外径(mm):10.5●タケノコ内径(mm):7●本体六角対辺(mm):22●ナット六角対辺(mm):19●適合ホース内径※:9~10mm●重量(g):79●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
  • ゴムシール型ベアリング エスコ

    ゴムシール型ベアリング

    エスコ
    515税込567
    1個
    翌日出荷
    シールド形状接触形ゴムシール形
  • 14mm コンビネーションレンチ エスコ

    14mm コンビネーションレンチ

    エスコ
    3,190税込3,509
    1本
    翌日出荷
    スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
    材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)14全長(mm)167質量(g)79
  • 3/8"x7/16"/250mm 両口めがねレンチ エスコ

    3/8"x7/16"/250mm 両口めがねレンチ

    エスコ
    9,700税込10,670
    1丁
    翌日出荷
    材質クロム合金鋼厚さ(mm)8×8.7全長(mm)250質量(g)79サイズ(inch)3/8×7/16
  • 154mm 2又サオ(#100火口付) エスコ

    154mm 2又サオ(#100火口付)

    エスコ
    7,460税込8,206
    1個
    翌日出荷
    用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
  • 1/2"DR/19mm インパクトショートソケット エスコ

    1/2"DR/19mm インパクトショートソケット

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)28質量(g)79対辺(mm)19外径(Φmm)26.7差込角(inch)1/2"(12.7mm)
  • 5.5x1.0x125mm [-]ドライバー エスコ

    5.5x1.0x125mm [-]ドライバー

    エスコ
    2,640税込2,904
    1本
    翌日出荷
    商品構成単品
  • 58.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製) エスコ

    58.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA638HA-8材質ステンレス(SUS316)質量(g)79種類リングキャッチ線径(Φmm)8使用荷重(kg)1100寸法A(mm)17.5寸法E(mm)24内高(mm)58口の開き(mm)11内幅(mm)17.5
  • 890-1200mm セーフティーループ(オレンジ) エスコ

    890-1200mm セーフティーループ(オレンジ)

    エスコ
    2,200税込2,420
    1個
    翌日出荷
    両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。
    用途高所作業用工具落下防止紐エスコ品番EA983SL-63材質ナイロン、スイベル:スチール寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50オレンジ質量(g)79使用荷重(kg)1.5以内コード径(Φmm)5最大開口(mm)大:11、小:7自然長(mm)890最大長(mm)1200
  • M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ

    M8x1/2Sq [XZN]ソケット

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA611DG-8全長(mm)53サイズM8質量(g)79寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2
  • パイプタップ(TPTシリーズ) エスコ

    パイプタップ(TPTシリーズ)

    エスコ
    7,890税込8,679
    1本
    翌日出荷
    ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
  • 1" x3/8"  溶接同心レデューサー(ステンレス製) エスコ

    1" x3/8" 溶接同心レデューサー(ステンレス製)

    エスコ
    1,790税込1,969
    1個
    翌日出荷
    仕様内径(ID1×ID2):28.4×14.0mm外径(OD1×OD2):34.0×17.3mm厚さ(T1×T2):2.8×1.65mm材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約79寸法H(mm)50.8肉厚Sch.10S最高使用温度(℃)200最高使用圧力(kPa)20
  • 940-1300mm セーフティーループ(黄) エスコ

    940-1300mm セーフティーループ(黄)

    エスコ
    3,100税込3,410
    1個
    翌日出荷
    先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。
    用途高所作業用工具落下防止紐エスコ品番EA983SL-67材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール幅(mm)【D環】20厚さ(mm)【D環】8寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42イエロー質量(g)79使用荷重(kg)3以内コード径(Φmm)5、17最大開口(mm)11自然長(mm)940口開き(mm)【D環】12最大長(mm)1300
  • 水糸(ポリエステル/蛍光イエロー) エスコ

    水糸(ポリエステル/蛍光イエロー)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付
    用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光イエロー●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126
  • 水糸(ポリエステル/蛍光グリーン) エスコ

    水糸(ポリエステル/蛍光グリーン)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    シャフト付きの為、指で押さえたり、ペンなどに刺して糸を引くとスムーズに回転します。 カッター刃付
    用途コンクリートやモルタルなどの白が多い現場の測量用に仕様●線径×長さ:Φ0.8mm×270m●カラー:蛍光グリーン●材質:ポリエステル●本体サイズ:Φ79×48mm●重量(g):126
  • 外ねじ防虫目皿 エスコ

    外ねじ防虫目皿

    エスコ
    5,140税込5,654
    1個
    翌日出荷
    アミはネジ止め式。
    材質(本体)黄銅線径(Φmm)0.4(16メッシュ)材質(網)ステンレス
  • LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ エスコ

    LEDシャンデリア電球(クリア電球色 EA758XAシリーズ

    エスコ
    1,500税込1,650
    1個
    翌日出荷
    光源にはLEDを使用していますので、消費電力が少ない省エネタイプです。
    仕様●メーカー:朝日電器(ELPA)●型番:LDC1CL-G-E12-G316●消費電力:0.5W●光色:クリア電球色相当●全光束(lm):15●口金:E12●電圧:100V●周波数:50/60Hz共用●定格入力電流:0.006A●定格寿命:約30,000時間●サイズ:Φ26×79mm●重量:8gエコロジー商品省エネ
  • エアーインパクトレンチ(軽量) エスコ

    エアーインパクトレンチ(軽量)

    エスコ
    52,400税込57,640
    1台
    翌日出荷
    正逆転付 最大締め付けトルクは520Nmと高出力 高効率消音排気構造の採用により低騒音 独自のN型クラッチ構造を搭載し、小型・軽量・低振動・高耐久 パワーレギュレータと左右切り替えレバーの一体化により操作性が良い 特殊エラストマーの採用により本体の保護と視認性を高めたプロテクタ
    仕様●全長:175mm●差込角:1/2”●吸入口:Rc1/4”●無負荷回転数:9,600rpm●エアー消費量:300L/min●使用コンプレッサー:2.2kW●使用トルク範囲:100~350N・m●最大トルク:520N・m●能力(ボルト径):16mm●使用ホース内径:6.5mm●本体サイズ:175×60×179(H)mm●重量(g):1500●騒音値レベル:79dB(A)●振動値a(3軸合成値):2.8m/s2●付属品:カップリングプラグ20PM(1個)
  • 60mm キャスター ツインホイール エスコ

    60mm キャスター ツインホイール

    エスコ
    980税込1,078
    1個
    翌日出荷
    オフィス家具や複合機等に最適な双輪キャスターです。ナイロン素材を採用し、柔らかい床でもスムーズな移動が可能です。
    仕様●メーカー:ユーエイキャスター●型番:P-60G●材質:車輪、ホイール/ナイロン、金属部/スチール(三価ユニクロ仕上)●仕様:自在ストッパー無●車輪径×幅(mm):60×55●耐荷重(kg):102●取付高:79mm●取付寸法:Φ40mm●取付穴径(mm):5.5●偏心:17mm●旋回半径:55mm●プレート式
  • [充電式] 作業灯・本体/LED エスコ

    [充電式] 作業灯・本体/LED

    エスコ
    7,810税込8,591
    1個
    翌日出荷
    本体のみ。バッテリー・充電器は別売です。 狭い場所でも大活躍!現場・アウトドア・防災などの様々なシーンの相棒に 水平より下方向へ40°まで下げることができるため、手元を照らすことができます。 ちょっとした作業等に十分な明るさ(便利な2段階調光機能) ヘッド部6段階角度切替可能(0~130°) 軽量&握りやすいハンドル(エラストマ付) 電池交換お知らせランプ付
    仕様●メーカー:HiKOKI●型番:UB18DE(NN)●仕様:ライト本体のみ●サイズ:79(W)×92(D)×250(H)mm(蓄電池除く)●重量:300g(蓄電池除く)●充電器:AC100V●明るさ:弱/120lm、強/250lm●連続点灯(時間):18V(EA813HF-15A使用時)弱/37、強/16●バッテリー:14.4Vまたは18Vリチウムイオン電池(別売)●光源:白色LED(4.7W)●照射パターン:点灯●防滴/防爆仕様の有無:無●使用可能蓄電池:マルチボルト蓄電池(残量表示付)または18V(BSL18XXシリーズ)/14.4V(BSL14XXシリーズ)質量(g)300消費電力(W)4.7電源電圧(V)100防爆構造なし光色白色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
  • 80x80x141mm 獣害忌避ライト エスコ

    80x80x141mm 獣害忌避ライト

    エスコ
    2,130税込2,343
    1組
    翌日出荷
    LEDライトと獣害ライト固定ホルダーがセットになりました。すぐに取り付けできるナイロン製結束バンド(長さ250mm)付きです。
    仕様●メーカー:ミツギロン●型番:EG-79●商品名:アニマルパンチ・ホルダーセット●サイズ(W×D×H)mm:本体/80×80×141、ホルダー/54×77×40●重量(g):160●電源:ニッケルカドミウム単3形蓄電池●材質:本体/PC、PP、ABS ホルダー/PE 結束バンド/ナイロン●光源:超高輝度発光ダイオード(青1個、赤2個)●支柱適用サイズ:Φ10~54mm●付属品:固定ホルダー、結束バンド(250mm)×2●連続点滅時間(満充電時):150時間●電池交換不可
  • ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ エスコ

    ケーブルハンガー[吊りボルト用] EA947FDシリーズ

    エスコ
    765税込842
    1組(5個)
    4日以内出荷
    二重天井等、吊りボルトへのケーブルの取り付け(支持)に使用します。薄形仕様なので狭い二重天井に適しています。ボルトに押し込むだけで取り付け完了!ボルトクリップ付。解除も簡単です。ケーブルの外れ防止用フタ付です。
    仕様●穴径:29×65mm×2●サイズ(W×D×H)mm:45×197×24●適合ボルト:W3/8●材質:PP・SK5・SWMGS●重量(g):79●許容静荷重:片側49N(5kgf)●カラー:グレー●入数:5個●ダブルタイプ