カテゴリ
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- 安全保護具(2)
- メカニカル部品(1)
- 安全用品(1)
- 塗装・養生・内装用品(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- タカギ(11)
- BIGM(丸山製作所)(84)
- リケン(45)
- TRUSCO(30)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(23)
- NSK(日本精工)(17)
- PISCO(ピスコ)(16)
- イマオコーポレーション(15)
- Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(15)
- サンエス(14)
- NACHI(不二越)(13)
- 水本機械製作所(10)
- PROST's(10)
- 岩田製作所(9)
- KTC(8)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- TOYOX(トヨックス)(8)
- MIYOSHI(小西製作所)(8)
- ブランドをもっと見る
「g079」の検索結果

ステンレスワイヤーロープ 30m巻
エスコ(25件のレビュー)¥2,740税込¥3,0141個当日出荷から翌日出荷用途カンバン・装飾用・作業工具の落下防止・額縁などの吊り用・園芸用・アンテナの張り・船舶・木工、工作用・電設・室内配線・ビニールハウスの野菜、果物の枝張り用長さ(m)30ワイヤー(構成)7×7
マーキング旗
エスコ¥1,300税込¥1,4301パック(10本)翌日出荷公共事業の建設からラインの位置決め、ハードウェアから林業、造園、芝生の手入れなど。地下施設の位置をマークする。小売店で吊り下げ可能なパッケージに最適。鮮やかな色で視認性も良好。材質PVC全長(mm)381色オレンジ質量(g)79サイズ(mm)63×88
シームローラー(壁紙用)
エスコ¥2,860税込¥3,1461個翌日出荷壁紙用シームローラー。壁紙を貼った後、滑らかに整え、しっかりと固定します。エスコ品番EA523ME-2材質ローラー・ハンドル:木、シャフト:スチール(バネ鋼)全長(mm)142質量(g)79ハンドル径(Φmm)22.5ハンドル長さ(mm)90ローラー寸法(Φ×L)mm35×30(幅)表面【ローラー】平、硬め
調整器用酸素用カプラー
エスコ¥3,270税込¥3,5971個翌日出荷用途調整器用エスコ品番EA300BB-4材質ソケット:真鍮、プラグ:鋼質量(g)79使用温度範囲(℃)-10~60最高使用圧力(MPa)1接続ねじM16×P1.5(右メネジ酸素調整器の接続口にねじ込む)破壊圧力(MPa)3(本体全体が破壊する圧力値)適合ガス酸素材質(パッキン)ニトリルゴム材質(スプリング)ステンレス適合プラグEA300BA-1、BB-1〈材質〉
154mm 2又サオ(#100火口付)
エスコ¥7,460税込¥8,2061個翌日出荷用途EA300M-4、M、MB用交換サオ仕様【溶接火口】#100(EA300BG-3×2個付属)エスコ品番EA300M-2材質真鍮全長(mm)154質量(g)79ねじサイズ【根元六角部分】M12×1.0、【火口六角部分】M6×1.0
58.0x17.5x 8.0mm クイックリング(ステンレス製)
エスコ¥1,640税込¥1,8041個翌日出荷エスコ品番EA638HA-8材質ステンレス(SUS316)質量(g)79種類リングキャッチ線径(Φmm)8使用荷重(kg)1100寸法A(mm)17.5寸法E(mm)24内高(mm)58口の開き(mm)11内幅(mm)17.5
890-1200mm セーフティーループ(オレンジ)
エスコ¥2,200税込¥2,4201個翌日出荷両端にサイズの異なるスイベルフックが付いています。用途高所作業用工具落下防止紐エスコ品番EA983SL-63材質ナイロン、スイベル:スチール寸法(mm)【スイベル】大:60・小:50色オレンジ質量(g)79使用荷重(kg)1.5以内コード径(Φmm)5最大開口(mm)大:11、小:7自然長(mm)890最大長(mm)1200![M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522802-180823-02.jpg)
M8x1/2Sq [XZN]ソケット
エスコ¥3,720税込¥4,0921個翌日出荷エスコ品番EA611DG-8全長(mm)53サイズM8質量(g)79寸法d(mm)22.7寸法L1(mm)60寸法L2(mm)22先端形状XZN差込角(inch)1/2
パイプタップ(TPTシリーズ)
エスコ¥7,890税込¥8,6791本翌日出荷ISO形状。管用テーパ雌ねじを加工するのに用います。主にパイプ状のものの接続用に使われる長ねじ形です。材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P溝数4
940-1300mm セーフティーループ(黄)
エスコ¥3,100税込¥3,4101個翌日出荷先端にスイベルとD環が付いています。 平テープ内に芯が2本入っています。用途高所作業用工具落下防止紐エスコ品番EA983SL-67材質ナイロン、スイベル・フック・D環:スチール幅(mm)【D環】20厚さ(mm)【D環】8寸法(mm)【スイベル】60、【D環】42色イエロー質量(g)79使用荷重(kg)3以内コード径(Φmm)5、17最大開口(mm)11自然長(mm)940口開き(mm)【D環】12最大長(mm)1300












![M8x1/2Sq [XZN]ソケット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono03522802-180823-02.jpg)