カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(33)
- 作業工具(13)
- 科学研究・開発用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(7)
- 測定用品(6)
- 切削工具(6)
- 家電(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 機構部品(4)
- 保管用品(1)
- 溶接用品(1)
- バッテリー・電装(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(10)
- SMC(298)
- Festo(258)
- BIGM(丸山製作所)(226)
- CKD(147)
- RS PRO(85)
- フジトク(53)
- WTB(46)
- PROST's(41)
- 長野計器(34)
- 清水製作所[継手](32)
- TRUSCO(31)
- NORGREN(28)
- アネスト岩田(22)
- MAZDA(マツダ)(21)
- 近畿製作所(17)
- NACHI(不二越)(17)
- 明治機械製作所(16)
- 麻場(14)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「g1/4 1/8」の検索結果

G 1/4"x8.5mm 雄ねじホースジョイント
エスコ¥770税込¥8471個翌日出荷エスコ品番EA141AY-2材質真鍮(ニッケルメッキ)取付ねじG(PF)1/4”適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
G 1/4"xG 3/8" レデューサー(真鍮製)
エスコ¥330税込¥3631個当日出荷エスコ品番EA141CF-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)14質量(g)約12ねじ径【雄】G(PF)3/8”、【雌】G(PF)1/4”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)14×9
G1/4"xR1/4" フレアーニップル(Φ8銅管接続用)
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷仕様適合フレアーナット:EA426AW-53材質真鍮使用温度範囲(℃)-20~120適合流体冷温水・不凍液・油・エアーアズワン品番64-7849-13ねじサイズG1/4"フレア、R1/4"
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
G 1/8"xG 1/4" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ(1件のレビュー)¥320税込¥3521個当日出荷エスコ品番EA141CD-12材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)19.2質量(g)約15ねじ径G(PF)1/8”×G(PF)1/4”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)6×8
UNF1/4"-UNF5/16"-G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,980税込¥6,5781個当日出荷UNF1/4”、UNF5/16”、G(PF)1/8”のニップル140個セット。エスコ品番EA991CX-44材質合金鋼
R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥450税込¥4951個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
G 1/4"xG 3/8" 異径ニップル(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷エスコ品番EA141CD-23材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)22.2質量(g)約21ねじ径G(PF)1/4”×G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)8×9
R 1/8"xΦ 7.0mm 雄ねじステム
エスコ¥249税込¥2741個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):43●ねじ径(R):1/8"(PT)●タケノコ外径(mm):7●タケノコ内径(mm):4●本体六角対辺(mm):12●ナット六角対辺(mm):12●適合ホース内径※:6mm●重量(g):20●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
0.1-1.0cN.m/3/8DRx1/4Hexトルクアダプター
エスコ¥36,200税込¥39,8201個翌日出荷トルクテスター(別売)で必ずトルク値を合わせて使用して下さい。 3/8”差込角レンチを使用する時は六角アダプターを外して下さい。仕様●差込角:3/8”DR(メス)・1/4”Hex(オス)●トルク範囲(N・m):0.1~1●全長(mm):170●六角シャンク:1/4”●精度:±6%●回転数:0~500rpm●重量(g):250●付属品:六角レンチ2本
1/4オスx3/8オス ねじ変換アダプター
エスコ¥570税込¥6271個当日出荷三脚用1/4インチ、3/8インチオスの止ネジです。仕様●ねじサイズ:雄:UNC1/4”、雄:UNC3/8”●直径:約16mm●重量(g):約10
R 1/4"xG 3/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥900税込¥9901個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)3/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
1/4オスx3/8メス ねじ変換アダプター
エスコ¥1,660税込¥1,8261個当日出荷ドイツネジ3/8インチのオスネジを、国際規格1/4インチに変換するカメラ変換ネジです。仕様●ネジ:雄:UNC1/4”、雌:UNC3/8”●直径:約25mm●高さ:約15mm●重量(g):約14●色:ブラック
1/4 メス・3/8 メス ユニバーサルクランプ
エスコ¥3,970税込¥4,3671個当日出荷丸パイプ、机、柱などにガッチリ固定することが可能なクランプです。 小型照明や小型モニターのホルダーとして使用可能です。 小型ビデオカメラやアクションカメラ撮影にも使用可能です。 ねじサイズが2つあるので、アクセサリーの取り付け幅が広がり、撮影の幅も広がります。仕様●サイズ:20(W)×55(D)×86(H)mm●重量:132g●耐荷重:2kg●ねじサイズ:3/8-16UNC1/4-20UNC●最大開口幅:約55mm
フレア-リングツール 1/4"-5/8" EA200BKシリーズ
エスコ¥26,400税込¥29,0401個翌日出荷ゲージバーにはツラ出しアタッチメント装備されており、誰でも正確なフレア加工が可能となりました。仕様●適合管サイズ:1/4"、3/8"、1/2"、5/8"●適合チューブ:軟質銅、アルミニウム管(外径規制管)●材質:アルミ●フレア角度:45°●重量(g):860●推奨ドライバービット:全長65mm以上、対辺6.35mm(スリムビット不可)●電動ドライバー、プラスビットで使用可能(意匠登録第1523073号)●付属のビットソケット装着により、ラチェットハンドル(別売)も使用可能●ゲージバーと本体を固定するクランプハンドルが着脱式の為、クランプハンドルを使用してのフレア加工も可能●ハンドル戻し時にも空回り機構が働く為、電動ドライバー使用時のハンドル戻し過ぎによる破損を防止
2.3穴x300mm エアーブローガン(フレキノズル)
エスコ¥4,290税込¥4,7191個当日出荷ノズルは大きく曲げられます。 プラグを取った際、本体G1/8メネジ。 プラグ付。エスコ品番EA123AD-6材質(本体)アルミダイカスト穴径(Φmm)2.3使用圧力0.7ノズル長(mm)300取付ねじ【ホース】G1/4”、【ノズル】G1/8”エア量(L/min)140
ピッチゲージ (UNC)
エスコ¥1,340税込¥1,4741本当日出荷UNCねじ(60°)22枚仕様●材質:スチール●重量(g):35●枚数:22枚●フレーム長さ:55mm●サイズ:4、4 1/2、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、16、18、20、22、24、32、40、43、56、64
雄ねじステム R1/4" EA141Aシリーズ
エスコ¥399税込¥4391個当日出荷※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品
ミニボールバルブ EA425BMシリーズ
エスコ¥899税込¥9891個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。二次側が平行ネジですが、シール材を施行することで漏れなく配管可能です。喰い込み継手や、他の配管方法の継手などを接続するのに便利です。仕様●取付ねじ(雄):R1/8"(PT)●取付ねじ(雌):G1/4"(PF)●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●ボア径:6mm●重量(g):61
中間ソケット(RoHS対応品) EA141ADシリーズ
エスコ¥639税込¥7031個当日出荷から翌日出荷サイズ違いの六角型ソケットです。外ネジと外ネジのサイズが異なる配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。RoHS指令(10物質対応)対応














![R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690466-210510-02.jpg)











![R 3/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690484-210510-02.jpg)