カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1,062)
- 継手(649)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5,201)
- その他汎用管継手(32)
- くい込み管継手・インサート管継手(236)
- カプラー(54)
- 油圧機器・油圧ホース(355)
- 高圧用ニップル(26)
- 機構部品(387)
- その他注油器(8)
- 作業工具(1,932)
- 制御機器(1,870)
- 農業機械(1,533)
- パソコン/周辺機器(1,162)
- バイク純正部品(984)
- 科学研究・開発用品(940)
- 切削工具(720)
- 自動車純正部品(660)
- バイク部品(643)
- ねじ・ボルト・釘(614)
- メカニカル部品(569)
- 測定用品(505)
- 空調・照明・電設資材(389)
- 電気材料(342)
- トラック純正部品(253)
- 家電(247)
- 防犯用品(245)
- 自動車補修部品(245)
- FA担当者のオススメ新商品(243)
- 建築金物(218)
- オフィス家具(190)
- 清掃用品(188)
- 電動工具(168)
- 学童・教育用品(164)
- 船舶用品・漁業資材(134)
- トラック用品・パーツ(134)
- 事務用品(126)
- 介護用品(125)
- 塗装・養生・内装用品(123)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(116)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(115)
- 医療(102)
- 安全標識(98)
- 防災用品(98)
- 保管用品(97)
- カー用品(92)
- 建材・エクステリア(91)
- 塗料(86)
- 物流用品(81)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(80)
- 店舗什器・備品(76)
- 卓上消耗品(72)
- 厨房用品(71)
- 安全用品(71)
- 空圧工具(70)
- 溶接用品(59)
- バッテリー・電装(56)
- 作業服(56)
- ポンプ・送風機・電熱機器(56)
- 鈑金・塗装(53)
- 自転車部品(52)
- 日用品(49)
- 測定関連サービス(48)
- 梱包用品(43)
- 整備工具・収納(42)
- 農業・園芸資材(41)
- 印刷用紙/インク/印刷機(36)
- 肥料・農薬・除草剤・種(32)
- 食品・飲料(29)
- フォークリフト・産機・建機用品(27)
- 研磨材(25)
- 自転車整備工具・アクセサリー(25)
- クリーンルーム用品(24)
- 測量用品(土木/建設)(23)
- スプレー・オイル・グリス(21)
- 自動車用オイル・ケミカル(21)
- 住設機器(20)
- 縫製用品(19)
- 救急・衛生(17)
- タイヤ・足回り(16)
- ヘルスケア(14)
- はんだ関連・静電気対策用品(13)
- 洗剤・除去剤(13)
- ハンコ・印鑑のオーダーサービス(12)
- テープ(10)
- エンジン工具(10)
- 洗車・清掃(9)
- 理美容(8)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(7)
- トラック輸送・安全用品(7)
- 安全保護具(6)
- バイク用オイル・ケミカル・洗車(5)
- 手袋(5)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(4)
- 安全靴・作業靴(4)
- 接着剤・補修材(3)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(3)
- マスク(2)
- 完成車(1)
- 農具(1)
絞り込み
種類
呼び径(B)
材質
- その他(4)
- アルミ(48)
- ゴム(6)
- シリコン(4)
- スチール(177)
- ステンレス(273)
- メタル(1)
- 亜鉛合金(9)
- 塩化ビニール(PVC)(28)
- 木(2)
- 樹脂(214)
- 段ボール(3)
- 銅(2)
- 鋳鉄(64)
- 陶磁器(1)
- 青銅(8)
- 黄銅(真鍮)(295)
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(115)
- アソー(52)
- 千代田通商(163)
- 吉年(20)
- エスコ(731)
- 清水製作所[継手](49)
- フジトク(157)
- 栗田製作所(17)
- 正和(10)
- シンコー[継手](31)
- PISCO(ピスコ)(227)
- SMC(2,480)
- BIGM(丸山製作所)(1,415)
- YAMAHA(ヤマハ)(719)
- RS PRO(650)
- コガネイ(513)
- CKD(475)
- 大阪魂(430)
- Festo(400)
- MAZDA(マツダ)(308)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・アソー・千代田通商・吉年・エスコ・清水製作所[継手]・フジトク・栗田製作所・正和・シンコー[継手]・PISCO(ピスコ)・SMC・BIGM(丸山製作所)・YAMAHA(ヤマハ)・RS PRO・コガネイ・CKD・大阪魂・Festo・MAZDA(マツダ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・エコマーク認定・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・バイオマスプラ(BP)マーク認定・バイオマスマーク認定・再生紙使用マーク適合
サービス分類
その他サービス・オーダー・加工・リサイクル・リビルト・レンタル・修理・名入れ・校正・組立・設置・取付
価格
価格で絞り込む
「1/4 1/8」の検索結果

ブッシュ メッキ付 Rc1/8・R1/4
千代田通商¥199税込¥2191個当日出荷トラスコ品番808-4354形状ブッシュ質量(g)10.1使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1.5寸法L(mm)10寸法A(mm)16使用流体圧縮空気、真空、工業用水二面幅H(mm)14ねじサイズ1/4X1/8使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類RXRc最高使用圧力(水)(MPa)0.3
ブッシング 可鍛鋳鉄製管継手 白
(41件のレビュー)¥259税込¥2851個当日出荷JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。用途配管資材に。材質可鍛鋳鉄形状ブッシング規格JIS B2301ねじの種類PTネジ
径違い六角ニップル ねじ込み管継手 ステンレス製
(48件のレビュー)¥299税込¥3291個当日出荷錆に強いステンレス製径違い六角ニップルです。材質ステンレス(SCS13A相当)形状径違い六角ニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式両ネジ![ブッシング BU型 シンコー[継手]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323384-210302-02.jpg)
ブッシング BU型
シンコー[継手]¥249~税込¥274~1個当日出荷から6日以内出荷配管にねじ込んで使用するネジ込継手です。異径サイズの配管接続やL型やT型の取回し等、あらゆる配管接続にご使用可能です。用途水、空気、油等、銅管と機器類を接続にてご使用いただけます。材質黄銅形状ブッシング使用温度(℃)-20~150
内・外ソケット
アソー(10件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷材質黄銅形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
KURITA グリースニップル用アダプタ
栗田製作所(4件のレビュー)¥289税込¥3181個当日出荷別口径からRc1/8への変換継手。用途給油しづらい場所のグリースニップルを取り外して、油圧ホースを配管する際に使用します。全長(mm)20材質(本体)黄銅製ねじ長さ(mm)オス/5、メス11表面処理ニッケルメッキ使用流体空気・グリース二面幅(mm)12流体温度(℃)-5~60
径違いニップル ステンレス製ねじ込み管継手
吉年(10件のレビュー)¥769~税込¥846~1個当日出荷から5日以内出荷材質ステンレス(SUS304)形状径違いニップル最高使用圧力(MPa)1接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
異径内・外ソケット
アソー(77件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
内・外ソケット 異径 黄銅製
(26件のレビュー)¥199~税込¥219~1個当日出荷直線の配管接続に適しています。用途配管で内ネジと外ネジでサイズが異なる箇所の接続に材質黄銅形状ソケット最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
ねじ込みブッシング ステンレス製
(26件のレビュー)¥229~税込¥252~1個当日出荷耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。用途配管接続用材質ステンレス(SUS304)形状径違いブッシングねじの種類PTネジ
ブッシング
アソー(39件のレビュー)¥219~税込¥241~1個当日出荷材質黄銅(C3604BD)形状ブッシング・おすめすソケット流体上記材質に悪影響が無い流体種類ねじ込み継手使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油
NPT 1/8”xNPT 1/4” NPTブッシング
エスコ(2件のレビュー)¥300税込¥3301個当日出荷エスコ品番EA442AB-12材質真鍮形状ブッシング質量(g)22.5六角対辺(mm)17.5寸法A(mm)15.5寸法B(mm)23.4めねじサイズNPT1/8”おねじサイズNPT1/4”
1/8” 丸ノズル (1/4”システム)
Loc-Line(ロックライン)¥939~税込¥1,033~1パック(4個)ほか当日出荷から34日以内出荷ボールとソケットを組み合わせてホースを創り、その摩擦力によって自在の形状にホースを曲げ、冷却液を流しながら吹付け方向を維持し、それぞれ独自の加工作業に適用します。仕様ロックラインシステム:1/4システム材質アセタール樹脂ノズル径1/8
NPT1/8xF1/4インチ フレアーハーフユニオン
エスコ(4件のレビュー)¥980税込¥1,0781セット(2個)当日出荷エスコ品番EA442A-12材質真鍮形状フレアーハーフユニオン質量(g)14接続ねじ(inch)NPTねじ:1/8、フレアねじ:1/4最高使用圧力(MPa)約4.8寸法D(mm)9.5寸法E(mm)4.8寸法C(mm)27サイズ(mm)【六角】11.1入数2ねじサイズ【NPTねじ】1/8”、【フレアねじ】1/4”
R 1/4"xG 1/8" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥360税込¥3961個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/4"×G(PF)1/8"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
R 1/8"xG 1/4" 中間ニップルソケット
エスコ(1件のレビュー)¥450税込¥4951個当日出荷仕様ねじ径(雄)×(雌):R(PT)1/8"×G(PF)1/4"材質真鍮最高使用圧力(MPa)1
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥5,788税込¥6,3671袋(2本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
UNF1/4"- G 1/8" グリースニップルセット
エスコ¥5,050税込¥5,5551個当日出荷UNF1/4”、G(PF)1/8”のニップル110個セット。エスコ品番EA991CX-42材質合金鋼
NPT1/8xF1/4インチ 90°F ハーフユニオン
エスコ¥2,630税込¥2,8931袋(2個)当日出荷エスコ品番EA442AK-12材質真鍮形状ハーフユニオン質量(g)18ねじ【NPT】1/8”、【フレアー】1/4”最高使用圧力(MPa)約4.8推奨寸法D(mm)19.8寸法C(mm)20.6入数2
Rc1/8"xUNF1/4" アダプター(グリースニップル用)
エスコ¥1,150税込¥1,2651個当日出荷メートルねじを管用テーパーねじに変換する特殊な継手です。 油圧ホース等と接続し、給油しやすい場所からのグリースアップを可能にします。エスコ品番EA991CY-203材質ステンレス全長(mm)20ねじサイズ【メス】Rc1/8”、【オス】UNF1/4”
...








![ブッシング BU型 シンコー[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono63323384-210302-02.jpg)














![NC高圧用異径オスメスニップル 清水製作所[継手]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono34686827-130925-02.jpg)









![R 1/8"xG 1/4" [R/G]ニップル エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64690466-210510-02.jpg)