291件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)119.4 材質ニトリルゴム(1種A) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RG-120 外径(Φmm)125.6 JIS呼びG-120
1個
670 税込737
当日出荷

内径(Φmm)119.4 材質フッ素ゴム(4種D) 線径(Φmm)3.1 エスコ品番EA423RJ-120 外径(Φmm)125.6 機能耐熱 JIS呼びG-120
1個
750 税込825
当日出荷

1袋(10個)
660 税込726
当日出荷

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:1本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-64 危険物の類別非危険物
1本
1,040 税込1,144
当日出荷


商品タイプリチウムグリース 特性極圧性 エスコ品番EA991C-31 危険物の類別非危険物
1個
335 税込369
当日出荷

精製鉱油を基油とした黄褐色半固体状のリチウム石けんグリースです。極圧性に優れています。耐熱性・機械安定性に優れています。付着性・耐水性に優れています。
仕様●内容量:400g●仕様:NLGI-0●入数:20本●色:黄褐色●用途:一般機械の軸受 振動衝撃・高荷重摺動部の潤滑(バンバリーミキサー・セメントキルン・粉砕機・プレス機械など)その他、防錆性・耐水性を必要とする高荷重摺動部の潤滑●材質:鉱物油●使用温度範囲:-20~120℃●リチウム石鹸基 アズワン品番65-9340-65 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
18,700 税込20,570
翌日出荷

仕様NLGI-2 使用温度範囲(℃)-25~120 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-27 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
22,300 税込24,530
翌日出荷

外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-120 高さ(mm)40.6 ばね定数(N/mm)0.093 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)5.25 初張力(N)1.147 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)84.6
1個
845 税込930
翌日出荷

どこでも素早く連続捺印。
印面サイズ(Φmm)15.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,000 税込1,100
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

3点セットです。
エスコ品番EA315AG-120 セット内容ケーブル・アースクリップ・ケーブルジョイント 長さ(m)20
1セット
38,900 税込42,790
翌日出荷


1個
9,830 税込10,813
翌日出荷

粒度120 ベルト幅(mm)100 ベルト長さ(mm)915 エスコ品番EA818MG-120
1セット(2本)
1,610 税込1,771
翌日出荷

商品タイプモリブデングリース 特性極圧性 エスコ品番EA991C-32 危険物の類別非危険物
1個
370 税込407
翌日出荷

不可逆性 1Pa~常圧環境で使用するための真空に対応した、ラベル形状の温度管理材です。 1Pa~常圧下の温度が一目でわかる 減圧条件下でも変色温度±2℃~4℃で測定可能です。 ラベルからのアウトガスを抑えるために、構成材料にローアウトガスのものを使用しています。 本製品を切断するなど形状を変更して使用しないこと。変色性能が変動したり耐久性が低下したりする恐れがあります。 230℃未満で使用してください。230℃以上では想定以上のアウトガスが発生する恐れがあります。 ラベルをはがす際は、常温(20℃)付近に冷めてから速やかにピンセット等ではがしてください。常温以下に冷却したり、長時間はり続けたりするとラベルがはがれにくくなります。また、ラベルをはがした際、貼付面に粘着材が残った場合はシンナー等で拭きとることができます。 4点式 減圧下での使用可能(1Pa~常圧下)
用途エッチング、真空蒸着、加工工程時の温度管理 仕様●商品名:真空用サーモラベル●表示温度:120/125/130/135℃●サイズ:8×20mm●入数:10枚●変色前の色:淡黄●変色後の色:黒●変色精度:±2℃●材質:フィルム、示温インキ、紙、接着剤 アズワン品番65-2171-16
1箱(10枚)
5,800 税込6,380
翌日出荷

転がりにくい ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。 先端は、耐久性と腐食保護に優れています。
仕様●<セット内容>:1/8”・9/64”・5/32”・3/16”・7/32”・1/4”●全長:157mm●ケースサイズ:300×300(H)mm●材質:ケース:キャンバス生地●カラー:ケース:カーキ●ポケット数:10個 商品構成セット品 アズワン品番65-2143-02
1セット(6本)
11,500 税込12,650
翌日出荷

粒度#1200 寸法(mm)230×280 アズワン品番64-7842-08 入数5枚
1袋(5枚)
565 税込622
翌日出荷

1袋
680 税込748
翌日出荷

寸法(mm)L:124 H:102 D:200 材質(本体)SCS13A 最高使用圧力(MPa)6.86(常温) 材質(ボール)SUS13A/SUS304 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS304 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE 材質(ボディキャップ)SCS13A アズワン品番64-7855-74 ねじ径Rc2” バルブ種類ボールバルブ
1個
41,400 税込45,540
翌日出荷

仕様ボール溝中心から後端までの長さ(mm):9.5 全長(mm)95 先端サイズT20 軸長(mm)70 差込角対辺(mm)1/4" アズワン品番64-2237-69
1本
960 税込1,056
翌日出荷

スリムアーム形状で狭所での使用に最適です。
材質ドイツ鋼製 質量(kg)1.5
1個
41,800 税込45,980
翌日出荷


1個
1,460 税込1,606
翌日出荷

仕様NLGI-2 油褐色 使用温度範囲(℃)-25~120 内容量(g)400×20本(1箱) アズワン品番65-2314-26 危険物の類別非危険物
1箱(20本)
18,000 税込19,800
翌日出荷

セット内容:3/32”・7/64”・1/8”・9/64”・5/32”・3/16”。転がりにくい。先端は、耐久性と腐食保護に優れています。ハンドル後部の早回しキャップを用いて、早回しが可能です。これにより作業速度が向上し、ハンドルを握り直す手間も省けます。ポケットは透明タイプ。折りたたみ可能。折りたたみの為のパッチンが左右に付いています。
1セット
9,260 税込10,186
翌日出荷

全長(mm)50 外径(Φmm)10 差込角対辺(mm)1/4"(6.35) アズワン品番64-2238-46 刃先マグネットあり
1個
575 税込633
翌日出荷

1個
44,200 税込48,620
7日以内出荷

1個
48,800 税込53,680
7日以内出荷

【EA966PC-124用】アダプタナット・座金のセット です。
仕様●〈セット内容〉:M120軸受用アダプタナット、座金●サイズ:M120●ナットサイズ(mm):D3/155、D4/138、g/145、Bn/20、S/12、T/5、D6/121●座金サイズ(mm):D1/120、K/115、E/14、t/2、s/12、D4/138、D5/164 アズワン品番65-9325-49
1セット
6,740 税込7,414
8日以内出荷

1個
66,600 税込73,260
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-67 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1195×450×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
38,500 税込42,350
7日以内出荷

60・90W用。フランジ付ボールベアリングタイプ。
寸法(mm)90
1台
15,900 税込17,490
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

刃先径(Φmm)20 シャンク径(mm)6.35 材質普通鋼 全長(mm)130 刃長(mm)80 エスコ品番EA824WG-120
1個
1,690 税込1,859
8日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-69 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1195×868×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
61,000 税込67,100
7日以内出荷

仕様50mm間隔で棚板が移動できます。(天板・底板は除く)支柱下部に付属のベース金具を取付可能。床面を保護します。何台でも連結拡張が可能で、支柱が共有できる経済的な連結タイプです。 支柱(mm)幅55 棚段数4 アズワン品番64-7977-68 外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1195×600×1800 均等耐荷重(kg/台)1500 均等耐荷重(kg/段)300
1台
43,100 税込47,410
7日以内出荷

重量120gの7倍の量の水を吸収します。 薬品を使わなくても、きれいに拭き取れます。 傷、糸くずが付きにくいタオルです。
寸法(mm)408×408 材質フラシ天(プラッシュ)の繊維 仕様2面タイプ エスコ品番EA929DB-503
1個
2,150 税込2,365
翌日出荷