「g13」の検索結果

特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
443件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
くるみ・コルク球入り。 ひもの長さ調整可。
用途誘導・指示・危険を示す合図や、スポーツの合図などに 材質ABS樹脂 エスコ品番EA916XK-17 寸法(mm)60×21×21 質量(g)13 ひも色 ひも長(mm)1100
1個
260 税込286
翌日出荷

1個
9,200 税込10,120
翌日出荷

粒度600 砥石寸法(mm)50×25×150 エスコ品番EA522G-13 タイプ細目
1個
4,370 税込4,807
当日出荷


外径(Φmm)5 線径(Φmm)0.7 ばねの種類押しばね 材質ステンレス製 エスコ品番EA952VG-13 高さ(mm)13.0、許容荷重時:8.48 総巻数(巻)11.0 密着高さ(mm)7.35
1セット(20本)
565 税込622
当日出荷

掛金の最重要部分でもある、丸かんと受座を強力固着させています。 つまみ易くソフトで機能的なテーパー。
用途ドアや戸の内締り金具として最適です。 南京錠を付けることにより、いたずらな行為の抑止にもつながります。 物入れ、ペット小屋・道具箱等の扉やふた部分の止め金具に最適です。 材質SUS304 付属品取付ねじ付 仕上研磨仕上げ
1個
365 税込402
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質PET・PETフィルム エスコ品番EA983CG-13 寸法(mm)127×68 表示ペットボトル
1個
495 税込545
当日出荷

付属品取付ビス(トラスタッピング3.5×15mm×6本、皿タッピンググ3.5×20mm×12本) エスコ品番EA951EG-13 材質スチール 寸法(mm)292×135 安全荷重(kg)40(2本あたり) 板幅(mm)31 棚受け金具L型棚受け
1セット(2本)
4,350 税込4,785
当日出荷

1セット(5個)
745 税込820
当日出荷

1セット(10枚)
1,320 税込1,452
当日出荷

活性炭と消臭ゲルのW効果で冷蔵庫を悪臭から守ります。
成分ヤシ殻活性炭、造粒活性炭、両性界面活性剤系消臭剤 適合450Lまで(中・大型冷蔵庫用) エスコ品番EA913AB-32A 消臭剤有効期間開封後約5~6ヶ月 危険物の類別非危険物
1個
225 税込248
当日出荷

1個
785 税込864
翌日出荷

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適
材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上 ねじ長さ(mm)35 寸法S(mm)35 耐熱温度(℃)100
1個
285 税込314
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-13 高さ(mm)12.7 ばね定数(N/mm)0.028 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)0.69 初張力(N)0.108 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)33
1個
645 税込710
翌日出荷

仕様屋外対応 エスコ品番EA983G-13 厚さ(mm)0.13 質量(g)221 タイプ反射 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)9.1
1個
4,320 税込4,752
翌日出荷

全長(mm)152 両頭機能片頭 エスコ品番EA611G-13 先端サイズNo.2 先端形状プラス(+) 本数1
1個
4,580 税込5,038
翌日出荷


材質ポリスチレン樹脂 寸法(mm)34×7×200(H) 測定範囲(℃)-30~50 精度(℃)±1 目盛(℃)1
1個
360 税込396
翌日出荷

1箱(50本)
12,700 税込13,970
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)



1個
47,500 税込52,250
翌日出荷

外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-134 高さ(mm)37.5 ばね定数(N/mm)0.018 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.06 初張力(N)0.245 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)140.3
1個
770 税込847
翌日出荷

1個
710 税込781
当日出荷

エスコ品番EA109HG-13 全長(mm)220 種類刷毛 サイズ(号)15 毛丈(mm)34 材質(柄部) 材質(毛)羊毛 主な用途ニス用・ラック用 毛色白色 玉厚(mm)14 刷毛幅(mm)42
1個
490 税込539
当日出荷

ロックキー式 付属品鍵2本 材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
1個
730 税込803
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

調整ナットで脚の開閉を行います。調整ナットが付いているので、連続して測定を行う場合に開閉の時間を節約できます。50~55HRCで焼入れされており、耐摩耗性が向上しています。スプリング付。
1個
825 税込908
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浅い傷の補修クリーム。着色性に優れ傷をカバー。
内容量(g)20 アズワン品番65-2251-80 危険物の類別非危険物
1個
365 税込402
翌日出荷

1本ほか
705 税込776
翌日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

仕様手の届かない場所への作業・点検に 材質パイプ部:アルミ 先端部:樹脂 質量(g)900 伸縮範囲(mm)1320~5000 アズワン品番64-7880-11 開口幅(mm)(クリップ)40×40
1本
11,000 税込12,100
当日出荷

1個
905 税込996
翌日出荷


ドリルは不可能なバリの出ない穴あけ作業が可能になり、バリ取りのムダが省かれ作業効率のUP。 刃先は優れた研磨加工を施し、又ステンレス等の難削材の切削に対応するためコバルトハイス (SKH55)材料を使用し、更に表面処理にセラミックスコーティングを加え、ハイスに比べ4倍以上の切削能力並びに耐久力UPを発揮。 シャンク部分は、全サイズ6.35mmとし替刃式を可能にしている。 シャンク構造は、中にバネが入っており穴あけ時に抜けカスがカッター部分に詰まらないよう特殊機能を施し、連続穴あけ作業が実現できる。
用途1.5mm以下のステンレス、鉄、アルミ等の薄鉄板の穴あけ作業に最適 寸法(mm)(六角シャンク)6.35 材質(刃)セラミックコーティング 材質(シャンク)S45C 焼入硬度HRC63以上
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

印鑑やゴム印のお手入れにぴったりのエコな印鑑ブラシ。
材質再生PP 寸法(mm)56.6×21 質量(g)14 寸法(幅W×奥行D)(mm)ブラシ:30×30 毛丈(mm)6 行数8×8
1個
350 税込385
翌日出荷

二面幅(mm)19×21 エスコ品番EA615G-13A 商品構成単品
1個
1,170 税込1,287
翌日出荷

外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.4 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-133 高さ(mm)28.3 ばね定数(N/mm)0.026 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)2.06 初張力(N)0.245 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)96.8
1個
770 税込847
翌日出荷

1ケース(2セット)ほか
330 税込363
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類の多いねじ・釘類を分類収納でき、必要なものを検索しやすくなっています。 ストッパー付ですので移動中のぐらつき・はずれを防止します。 ウエストケースをはめたまま地面に置いた状態でもウエストケースを外さず内容物が取り出せます。 着脱可能なトレーはウエストケースとしてベルト等へ個別に装着できます。
仕様●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):285×73×278(H)●トレー:6個●付属トレーサイズ:約125×60×60(H)mm アズワン品番65-2134-03
1個
2,050 税込2,255
翌日出荷

外径(Φmm)6.3 線径(Φmm)0.5 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-139 高さ(mm)19.9 ばね定数(N/mm)0.172 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)4.07 初張力(N)0.686 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)39.6
1個
645 税込710
翌日出荷