カテゴリ

  • 作業工具(57)
  • 切削工具(25)
  • 測定用品(20)
  • 物流用品(18)
  • 機構部品(18)
  • 安全保護具(14)
  • 事務用品(13)
  • 研磨材(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • 電気材料(10)
  • メカニカル部品(10)
  • 電動工具(10)
  • 保管用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 照明(8)
  • 清掃用品(7)
  • 空調・電設資材(5)
  • 科学研究・開発用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 安全標識(4)
  • クリーンルーム用品(4)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 手袋(3)
  • 空圧工具(3)
  • はんだ関連・静電気対策用品(2)
  • テープ(2)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • マスク(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 家電(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 梱包用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防災用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 医療(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • カー用品(1)
  • 作業服(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(33)
  • MAZDA(マツダ)(815)
  • SMC(759)
  • BIGM(丸山製作所)(654)
  • メディアカバーマーケット(257)
  • Festo(240)
  • TRUSCO(197)
  • イマオコーポレーション(142)
  • TKG(126)
  • スバル(114)
  • スズキ(106)
  • YAMAHA(ヤマハ)(105)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(102)
  • ミニター(89)
  • 福井クラフト(89)
  • IKO(日本トムソン)(84)
  • リスパック(79)
  • UnitGarage (ユニットガレージ)(77)
  • BMW(74)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g18」の検索結果

関連キーワード
317件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
50mm/18g ホイッスル(真鍮製) エスコ50mm/18g ホイッスル(真鍮製)エスコ(1件のレビュー)
635税込699
1個
当日出荷
用途誘導、指示、危険を示す合図、スポーツ運動の合図など材質真鍮(ニッケルメッキ)仕様コルク球入り付属品約990mmストラップエスコ品番EA916XK-16寸法(mm)50×17×20質量(g)18
126g/18mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄) エスコ126g/18mm 先切ハンマー(ファイバーグラス柄)エスコ
2,270税込2,497
1個
翌日出荷
種類片口ハンマー頭径(Φmm)18全長(mm)300材質(頭)スチール材質(柄部)グラスファイバー主な用途打ち込み作業エスコ品番EA575YG-11
150g/Φ18x280mm ソフトハンマー エスコ150g/Φ18x280mm ソフトハンマーエスコ
2,200税込2,420
1本
翌日出荷
材質頭:硬質塩化ビニール、柄:木製全長(mm)280頭径(Φmm)18アズワン品番64-7873-11全質量(g)150
黄銅丸棒(鍛造用) エスコ黄銅丸棒(鍛造用)エスコ
13,500税込14,850特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
熱間鍛造性と被削性に優れている
用途ナット・バルブ・機械部品等に使用される材質黄銅(H3250)JIS規格H3250 C3771BD調質F(製造したままのもの)切断方法バンドソー切断(交差:-0、+3)
レンズクリーナー エスコレンズクリーナーエスコ(1件のレビュー)
1,270税込1,397
1セット
当日出荷
天然成分100%のナチュラルタイプ(ヤシ油脂肪酸使用)アルコール・アンモニア不使用。プラスチックレンズやレンズのコーティングはもちろん、環境にも優しい天然素材100%。指紋・汚れがきれいに取れ、静電気も除去してホコリの付着も防止、アルコール・アンモニアを一切使用しないクリーナー液です
用途カメラレンズ、フィルター、液晶画面等のクリーニング。スマートフォン、タブレットの液晶画面のクリーニングにもおすすめします付属品マイクロファイバークロス入成分精製水、界面活性剤(天然成分100%)容量(mL)30アズワン品番64-2260-63
M18 スプリングワッシャー エスコM18 スプリングワッシャーエスコ(1件のレビュー)
650税込715
1袋(5個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-18材質鉄(ユニクロメッキ)サイズM18種類スプリングワッシャー1袋入数(個)5表面処理ユニクローム
脚キャップ(角型) エスコ脚キャップ(角型)エスコ
370税込407
1パック(4個)
翌日出荷
エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
18mm スプリングクリップ エスコ18mm スプリングクリップエスコ
1,060税込1,166
1袋(6個)
当日出荷
エスコ品番EA661CG-18
80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付) エスコ80x150x80mm スポンジたわし(ハンドル付)エスコ
170税込187
1個
当日出荷
コーナーも洗いやすい三角スポンジ
材質スポンジ:ポリエステル不織布・ポリウレタン、柄:ポリプロピレンエスコ品番EA928AG-180スポンジサイズ(mm)80×150×80適合用途風呂掃除繰り返し・詰め替え対応
カウンタークロス エスコカウンタークロスエスコ
1,340税込1,474
1袋(100枚)
翌日出荷
ハンキー。レーヨン・ポリエステル不織布。抗菌性・ふきとり効果・吸収性に優れた清潔なふきんです。
入数(枚)100シートサイズ(mm)350×300
1/2"-13 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ) エスコ1/2"-13 [UNC]リコイルインサートネジ(10コ)エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949VG-18
18 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒) エスコ18 mmx 10m 熱収縮チューブ(黒)エスコ
5,510税込6,061
1個
翌日出荷
エスコ品番EA944BG-18関連資料図面(0.12MB) RoHS(0.34MB) SDS英語(0.61MB)
圧着端子セット エスコ圧着端子セットエスコ
36,800税込40,480
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-18セット内容〈圧着端子内容〉絶縁丸形(赤):1.25-3×90個、絶縁丸形(赤):1.25-4×70個、絶縁丸形(赤):2-4×60個、絶縁丸形(赤):2-5×60個、縁丸形(赤):3.5-4×40個、絶縁丸形(赤):3.5-5×40個、絶縁丸形(青):1.25-3×90個、絶縁丸形(青):1.25-4×70個、絶縁丸形(青):2-4×60個、絶縁丸形(青):2-5×60個、絶縁丸形(青):3.5-4×40個、絶縁丸形(青):3.5-5×40個、絶縁丸形(黄):1.25-3×90個、絶縁丸形(黄):1.25-4×70個、絶縁丸形(黄):2-4×60個、絶縁丸形(黄):2-5×60個、絶縁丸形(黄):3.5-4×40個、絶縁丸形(黄):3.5-5×40個、絶縁Y形(赤):1.25-3×90個、絶縁Y形(赤):1.25-4×80個、絶縁Y形(赤):2-4×40個、絶縁Y形(赤):2-5×40個、絶縁Y形(青):1.25-3×90個、絶縁Y形(青):1.25-4×80個、絶縁Y形(青):2-4×40個、絶縁Y形(青):2-5×40個、絶縁Y形(黄):1.25-3×90個、絶縁Y形(黄):1.25-4×80個、絶縁Y形(黄):2-4×40個、絶縁Y形(黄):2-5×40個
8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック) エスコ8x80mm カラビナフック(アルミ/ブラック)エスコ
380税込418
1個
当日出荷
リング・開口部・本体全てブラックで統一
材質アルミ合金ブラック線径(Φmm)8リング内径(Φmm)21.6アズワン品番64-2253-64
300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒) エスコ300V/15A/ 5m ビニールキャプタイヤ ケーブル(3芯/黒)エスコ
2,590税込2,849
1個
翌日出荷
種類産業機械用ケーブル芯数(C)3全長(m)5エスコ品番EA940AG-18
1/2sqx18mm ディープインパクトソケット エスコ1/2sqx18mm ディープインパクトソケットエスコ
2,020税込2,222
1個
翌日出荷
エスコ品番EA164DG-18
18mmx18m コンクリート・タイル用マスキングテープ(7巻) エスコ18mmx18m コンクリート・タイル用マスキングテープ(7巻)エスコ
740税込814
1個
翌日出荷
コンクリート・タイル・パネル用に
用途躯体シーリング用マスキングエスコ品番EA943MG-18テープ厚さ(mm)0.12
連結ケース EA508KGシリーズ エスコ連結ケース EA508KGシリーズエスコ
1,680税込1,848
1箱(3個)
翌日出荷
クリアタイプなので中身が見やすく楽に分別できます。
仕様●メーカー:アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)●型番:JIC-A4●サイズ(mm):250×368×42(H)●内寸サイズ(約):221×325×28mm●入数:3個●材質:ポリプロピレンアズワン品番65-9261-61
10 x203mm 平行ピンポンチ(ロング) エスコ10 x203mm 平行ピンポンチ(ロング)エスコ
2,850税込3,135
1本
翌日出荷
黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼全長(mm)203先端幅(mm)10アズワン品番64-2229-21
50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性) エスコ50mmx10m 両面テープ(0.33mm/高耐久性)エスコ
3,390税込3,729
1個
翌日出荷
長期にわたる耐久性が要求される用途に適しています。
用途各種ネームプレートの固定。自動車用エンブレムの固定。精密機器のシール、パッキン材等エスコ品番EA944MG-18材質基材:特殊発泡ポリオフィン、粘着剤:アクリル系テープ地色芯径(mm)76(3インチ)特性高耐久性主なワークパーツ
フック エスコフックエスコ(2件のレビュー)
365税込402
1個
翌日出荷
コンビネーションギアレンチ エスココンビネーションギアレンチエスコ
870税込957
1丁
翌日出荷
12ポイント。10°タイプ。左右切換式。
材質クロムバナジウム鋼
L型クランプ エスコL型クランプエスコ
4,680税込5,148
1本
翌日出荷
スイベルヘッド付き。
全長(mm)500質量(kg)1.47材質(本体)鍛造鉄 (焼入れ処理)、クロムメッキ仕上げ、ハンドル径(Φmm)最大:33ハンドル長さ(mm)125最大開口(mm)400材質(ハンドル)オーク材口深(mm)120締付け能力(kg)550
M16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプ エスコM16/160mm サポートスクリュー付ステップクランプエスコ
6,450税込7,095
1個
翌日出荷
塗装された焼戻し鋼です
仕様クランプねじ:M16×18×125サポートスクリュー:M16×55材質焼入鋼寸法H(mm)13~56寸法A(mm)30寸法B(mm)50寸法C(mm)160
1/2"DRxE18 [Torx]ソケット エスコ1/2"DRxE18 [Torx]ソケットエスコ
3,510税込3,861
1個
翌日出荷
仕様ソケット奥内径(d3:mm):10.4ソケット部外径(d1:mm):21先端内形寸法(mm):16.6サイズE18質量(g)92全長L(mm)38適合ねじM14差込角(inch)1/2"寸法t1(mm)13.5寸法t2(mm)22外径d2(Φmm)26.5
230x280mm/# 180 ウェット&ドライペーパー(5枚) エスコ230x280mm/# 180 ウェット&ドライペーパー(5枚)エスコ
420税込462
1袋(5枚)
翌日出荷
粒度#180寸法(mm)230×280アズワン品番64-7841-99入数5枚
六角棒レンチセット[ビッグサイズ] エスコ六角棒レンチセット[ビッグサイズ]エスコ
1,600税込1,760
1本
翌日出荷
表面は研磨加工と黒染め加工。
研磨リング (アルミナ) エスコ研磨リング (アルミナ)エスコ
585税込644
1袋(5個)
翌日出荷
入数:5個。専用アーバーは研磨リングと同一サイズを組み合わせてご使用ください。専用アーバー:EA819GG-812。
材質アルミナ高さ(mm)30最大回転数(min-1[r.p.m])38000適合材鉄、鋳鉄、ステンレス、アルミニウム、チタニウム直径(mm)15
グリースチャージガン用アダプター エスコグリースチャージガン用アダプターエスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
直角90°タイプ。
材質寸法(mm)72×58危険物の類別非危険物
[Y形] 裸圧着端子 エスコ[Y形] 裸圧着端子エスコ
605税込666
1パック(10個)
翌日出荷
種類裸圧着端子
18.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型) エスコ18.0mm 彫刻刀(安来鋼/平曲型)エスコ
2,750税込3,025
1本
翌日出荷
材質刃:安来鋼、柄:朴形状平曲型全長(mm)212刃幅(mm)18アズワン品番64-7876-25
1.8x60mm [Nut]ドライバー(精密用) エスコ1.8x60mm [Nut]ドライバー(精密用)エスコ
2,110税込2,321
1本
翌日出荷
先端は、耐久性と腐食保護に優れています
全長(mm)157商品構成単品アズワン品番64-2222-84
[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏) エスコ[LL] 手袋(耐溶剤/ポリウレタン・メリヤス裏)エスコ
2,300税込2,530
1個
翌日出荷
滑り止めシワ加工が施されています。 柔らかく作業性に優れています。
用途機械作業、鉄鋼、印刷、薬品製造、理化学、部品洗浄、塗装作業にサイズLL全長(cm)31耐溶剤性有機溶剤全般材質表:ポリウレタン、裏:綿100%メリヤスエスコ品番EA354BG-18厚さ(mm)1機能滑り止め
95mm ラック・ニス用刷毛 エスコ95mm ラック・ニス用刷毛エスコ
1,250税込1,375
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109HG-18全長(mm)250種類刷毛サイズ(号)40毛丈(mm)39材質(柄部)材質(毛)羊毛主な用途ニス用・ラック用毛色白色玉厚(mm)15刷毛幅(mm)115
27x30mm 両口スパナ エスコ27x30mm 両口スパナエスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
二面幅(mm)27×30エスコ品番EA615G-18A商品構成単品
ディスクペーパー エスコディスクペーパーエスコ
18,000税込19,800
1袋(25枚)
翌日出荷
板金つかみばし エスコ板金つかみばしエスコ
16,800税込18,480
1丁
翌日出荷から8日以内出荷
18mm コンビネーションレンチ エスコ18mm コンビネーションレンチエスコ
4,440税込4,884
1本
翌日出荷
スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上)寸法(mm)18全長(mm)210質量(g)156アズワン品番64-7885-04
[保護具着用]表示板 エスコ[保護具着用]表示板エスコ
4,000税込4,400
1個
翌日出荷
文字内容保護具着用材質アルミ複合板(固定用穴直径6.5mm)仕様非粘着厚さ(mm)5寸法(mm)200×450
18x200mm チューブブラシ(真鍮) エスコ18x200mm チューブブラシ(真鍮)エスコ
505税込556
1個
翌日出荷
エスコ品番EA109SG-18