311件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【EA707G-19A用】のテストリード ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。 IEC61010 CAT.III 600V CAT.II 1000V
仕様●全長:約1m●ピン先径:2mm アズワン品番65-2167-26
1組
1,200 税込1,320
翌日出荷

1個
40,700 税込44,770
翌日出荷


エラストマー樹脂製で変形・風化・色落ち等しにくく長時間の使用にも大丈夫です。
材質エラストマー樹脂
1パック(4個)ほか
300 税込330
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27 エスコ品番EA683AG-19 先端形状六角
1個
2,160 税込2,376
当日出荷

ハンキー。レーヨン・ポリエステル不織布。抗菌性・ふきとり効果・吸収性に優れた清潔なふきんです。
入数(枚)100 シートサイズ(mm)350×300
1袋(100枚)
1,350 税込1,485
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1巻
3,490 税込3,839
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


1丁
13,100 税込14,410
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

黒色酸化仕上げで錆を防止します
材質クロムバナジウム鋼 全長(mm)203 先端幅(mm)12 アズワン品番64-2229-22
1本
3,200 税込3,520
翌日出荷

スパナ部は表裏で7.5°と15°の振り幅が切り替わり、よりスピーディーに作業できます
材質クロムモリブデン鋼(ニッケルクロムメッキ仕上) 寸法(mm)19 全長(mm)230 質量(g)186 アズワン品番64-7885-09
1本
4,450 税込4,895
翌日出荷

1個
4,010 税込4,411
翌日出荷


頑丈に作られています
材質スチール(亜鉛メッキ) ホース外径(Φmm)175~195 ホース内径(inch)6"
1個
6,660 税込7,326
翌日出荷


1個
7,480 税込8,228
翌日出荷


容量(mL)13000 仕様目盛付、取手付 エスコ品番EA508SG-19 材質ステンレス(18-8) 寸法(直径Φ×高さH)(mm)260×260 関連資料(0.12MB)
1個
16,600 税込18,260
翌日出荷

1個
13,000 税込14,300
翌日出荷

仕様バッテリーチェック:0.9~1.5V負荷電流:0~74mA/7.4mA/150μA 寸法(mm)82(W)×23(D)×119(H) 周波数特性AC10Vレンジ 30Hz~100kHz、AC50Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値3%以内 交流電圧10/50/250/500V(4kΩ/V) 許容差直流電圧:±3%以内、交流電圧:±4%以内、直流電流:±3%以内、抵抗:目盛長の±3%以内 直流電流(mA)0.25/25/500 低周波出力(dB)-20~36 アズワン品番64-7909-27
1個
6,980 税込7,678
翌日出荷

1個
1,900 税込2,090
翌日出荷

耐熱・耐薬品・電気特性をもち幅広く使用できます。 ガラス繊維なので伸びにくく、寸法安定性があります。
エスコ品番EA944VG-19 材質PTFEフィルム+ガラス繊維 使用温度-50/200℃ 特性耐熱、耐薬品、電気特性 総厚(mm)0.13
1個
3,120 税込3,432
翌日出荷

エスコ品番EA928AG-19 材質毛:ポリプロピレン特殊加工ヘッド:ABS樹脂、柄:アルミ 全長(mm)450~700 ブラシ幅(mm)150
1個
6,590 税込7,249
翌日出荷



シングルねじり、シングルステム型。柄の部分は曲げても使用できます。
材質(ブラシ部)真鍮 線径(mm)0.12
1本
560 税込616
翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

細長く設計されている為、すき間ライトとして使用できます
材質アルミニウム 寸法(mm)Φ10×158 シルバー 質量(g)32(電池含) 電池寿命(時間)24 使用電池AAAA×3本(付属) 明るさ(Lm)11(固定) 防水性IPX4
1個
4,400 税込4,840
翌日出荷

。ハードディスクや小型パソコンをディスプレイの背面に収納できるボックスです。据置き型のサイネージに適しています。中棚付きでタップも収納できます。(中棚は2段階で設定可能)。鍵付きなので、セキュリティ対策も万全です。VESA100×100mmに対応しています。ボックスのフタを閉じてもケーブルを配線することができます。
仕様●カラー:ブラック●サイズ:W300×D90×H250mm 有効内寸/W295×D60×H245mm(棚板未設置時)●セット内容:本体、鍵×2個、ディスプレイ取付けネジ(M4×10、M6×10・各4本)ワッシャー(M4)×4●材質:スチール(メラミン焼付塗装)●重量:約1.98kg●出荷形態:組立出荷●総耐荷重:3kg アズワン品番65-9281-16
1台
16,000 税込17,600
翌日出荷

下に敷くだけでしっかり止まってずれません。 自由にカットできます。
用途すべり止め防止シート アイボリー 材質オレフィン系樹脂 エスコ品番EA997RG-190 厚さ(mm)0.6 寸法(mm)500×800 質量(g)145 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号06128075
1個
1,790 税込1,969
翌日出荷

組立・調整用。必要な分だけ切断して使用できます。
1個
790 税込869
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅 寸法(mm)19 全長(mm)330
1個
9,820 税込10,802
翌日出荷

外径(Φmm)2.5 線径(Φmm)0.26 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-19 高さ(mm)8.6 ばね定数(N/mm)0.218 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)1.52 初張力(N)0.333 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)14.1
1個
645 税込710
翌日出荷

1個
12,900 税込14,190
翌日出荷

裏全面に滑り止めシート付で、相手面を傷つけません
仕様綴り枚数(A4):100枚 材質スチール(ニッケルメッキ) 寸法(mm)40×40×27 口幅(mm)37
1個
445 税込490
翌日出荷

小型パソコンやハードディスクをディスプレイの背面にセットし、デスクを広く使用できます。VESA75×75、100×100mmに対応しています。下段の棚はタップ受けやケーブルマネジメントとして使用できます。下段の棚が不要な時は取り外しが可能です。また、約25mmスライドするので、スタンドの出っ張りがあっても調整が可能です。機器のキズ付きを防止するウレタンパッドも付属しています。対応できるハードディスクのサイズは、幅35~70mmです。
付属品ウレタンパッド(大・2枚)、ウレタンパッド(小・3枚)、ディスプレイ取付けネジ(M4×10・4本) 材質スチール ブラック 質量(g)約510 奥行(mm)【下棚】70 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×70~95×235 有効挟み幅(mm)35~70 総耐荷重(kg)3
1台(1台)
4,580 税込5,038
3日以内出荷


1セット(2個)
605 税込666
翌日出荷

付属品ブラシ×1個、パッド×3個、充電台 寸法(mm)240×60×56 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)320 電圧(V)3.6 回転数(min-1[r.p.m])約170 電源充電式リチウム電池(付属) 連続使用時間(分)約60(無負荷作動時) 充電時間(時間)約10 アズワン品番64-7950-51
1台
8,700 税込9,570
翌日出荷

外径(Φmm)8 線径(Φmm)1 材質SUS304 エスコ品番EA952SG-194 高さ(mm)76.7 ばね定数(N/mm)0.397 フック形状逆丸フック 許容荷重(N)25.3 初張力(N)6.963 フック対方角180° 巻方向 許容荷重時高さ(mm)122.9
1個
1,220 税込1,342
翌日出荷

内径Φ22.2mmのリング付。独特のブーメラン形状。ベルト、財布、バッグに簡単にクリップできます。
1個
280 税込308
翌日出荷