カテゴリ
- 科学研究・開発用品(4)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- フジトク(24)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- イハラサイエンス(5)
- アソー(4)
- エステック(Stek)(3)
- 清水製作所[継手](3)
- SMC(2)
- 長野計器(2)
- ミヤコ(2)
- SK11(2)
- I-VALUE(2)
- アズワン(1)
- イノック(1)
- Wera(1)
- 興研(1)
- 昭和技研工業(1)
- 千代田精機(1)
- 千代田通商(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「g3/8×rc3/8」の検索結果

中間ニップルソケット(ステンレス製) EA141AYシリーズ
エスコ¥1,998税込¥2,1981個当日出荷PFネジからPTネジへの変換用ソケットです。仕様●ねじ径(雄):G3/8"(PF)●ねじ径(雌):Rc3/8"(PT)●使用圧力:6.9MPa以下●使用温度:-50~150℃●材質:SUS304●全長(mm):30アズワン品番65-9247-34
ニードルバルブ(RoHS対応品) EA426CWシリーズ
エスコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷一次側がテーパー(PT)外ネジ、二次側がテーパー(PT)内ネジのタイプの小型ニードルバルブです。最も利用頻度の高い取り付け形状のバルブです。応用範囲もグッと広がります。仕様●取付ねじ(雄):R3/8"(PT)●取付ねじ(雌):Rc3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結箇所を除く)●重量(g):111●材質:ボディ/C3771BD、スピンドル/C3604BD、Oリング/NBR70-1●RoHS指令相当品●外・内ネジ型のストレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
ゲージ用ボールバルブ(真鍮製) EA425CAシリーズ
エスコ¥1,500税込¥1,6501個翌日出荷ゲージ側が平行(PF)内ネジ、配管側がテーパー(PT)内ネジで作られた、ゲージ用ボールバルブです。メートルコックをボールバルブで実現しました。仕様●取付ねじ(G):3/8"(PF)●取付ねじ(Rc):3/8"(PT)●圧力:0.98MPa以下●使用流体:空気・水・油●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):92●材質:ボディ/C3771、スピンドル/C3604、Oリング/NBR
G 3/8"xRc3/8" ニードルバルブ(圧力計/青銅)
エスコ¥4,530税込¥4,9831個翌日出荷寸法(mm)L:46、H:25、D:23質量(kg)0.1材質(本体)青銅鋳物(CAC406C)使用温度範囲(℃)-29~80使用流体空気・水・油材質(ステム)黄銅(C3604)ねじサイズG3/8"×Rc3/8"バルブ種類ニードルバルブ圧力(MPa)2.8以下
ボールバルブ(真鍮) EA425BWシリーズ
エスコ¥3,960税込¥4,3561個翌日出荷一次側がテーパー(PT)内ネジ、二次側が平行(PF)内ネジの配管用バルブです。一般的な両内ネジタイプの汎用性の高い仕様になっております。面間も短く、狭小な場所の配管にも威力を発揮します。標準ミニボールバルブよりボール内径が大きいタイプです。仕様●取付ねじ:Rc3/8"(PT)×G3/8"(PF)●圧力:0.98MPa以下●温度:-10~80℃(凍結無き事)●重量(g):194●材質:ボディ/C3771BD、ソケット/C3604BD、シート/PTFE、Oリング/NBR70-1●両内ネジ型