カテゴリ
- 作業工具(171)
- 測定用品(164)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(100)
- 配管・水廻り設備部材(94)
- 切削工具(76)
- 研磨材(55)
- 科学研究・開発用品(52)
- 物流用品(50)
- 空調・照明・電設資材(45)
- ねじ・ボルト・釘(44)
- 機構部品(36)
- 電気材料(30)
- 事務用品(28)
- 清掃用品(24)
- スプレー・オイル・グリス(23)
- 塗装・養生・内装用品(22)
- 制御機器(20)
- パソコン/周辺機器(19)
- 建築金物(18)
- 安全保護具(17)
- メカニカル部品(16)
- 作業服(14)
- 接着剤・補修材(13)
- 安全用品(12)
- クリーンルーム用品(11)
- 梱包用品(10)
- 厨房用品(10)
- 溶接用品(10)
- 安全標識(10)
- 油圧機器・油圧ホース(10)
- 保管用品(9)
- オフィス家具(9)
- 防犯用品(9)
- 家電(9)
- 電動工具(9)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(7)
- はんだ関連・静電気対策用品(7)
- テープ(7)
- 店舗什器・備品(6)
- 日用品(6)
- 建材・エクステリア(6)
- バッテリー・電装(6)
- マスク(6)
- 空圧工具(6)
- 自動車用オイル・ケミカル(5)
- 手袋(5)
- 測量用品(土木/建設)(4)
- 整備工具・収納(3)
- ポンプ・送風機・電熱機器(3)
- 学童・教育用品(3)
- 塗料(2)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
- 救急・衛生(2)
- 医療(2)
- タイヤ・足回り(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 農具(2)
- 農業・園芸資材(2)
- トラック輸送・安全用品(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 船舶用品・漁業資材(1)
- 防災用品(1)
- 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
- 洗車・清掃(1)
- ガレージ機器・整備設備(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(76)
- SMC(7,587)
- MAZDA(マツダ)(4,571)
- ホンダ(4,031)
- BIGM(丸山製作所)(2,562)
- ニッサン(1,433)
- RS PRO(965)
- YAMAHA(ヤマハ)(885)
- オカムラ(岡村製作所)(867)
- トヨタ(693)
- 長野計器(581)
- Festo(555)
- スズキ(553)
- CKD(549)
- メディアカバーマーケット(505)
- スバル(433)
- omron(オムロン)(425)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(285)
- KITO(キトー)(252)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
グリーン購入法適合(2)
「g3」の検索結果

G3/8" サイレンサー
エスコ¥599税込¥6591個当日出荷接続口G取付ねじサイズ3/8材質(本体)PBT樹脂有効断面積(mm2)62消音効果(dB)20仕様雄ねじ式エスコ品番EA153GA-3全長(mm)58使用温度範囲(℃)0~60使用圧力(MPa)0~0.9使用流体空気材質(エレメント)PVF
G3/4" エア抜きバルブ ドラム缶用
エスコ¥20,400税込¥22,4401個翌日出荷JIS規格200Lクローズドラム缶(小栓G3/4)専用。ドラム缶の小栓にはめ込むだけでエア抜き可能。ネジの開閉でエア抜き可能。ドラムコックと併用する事で揮発性の高い液体の気化を防ぎます。取付簡単、装着したままの保管可能。動力源は一切不要仕様●ねじサイズ:G3/4"●流路径:Φ3.6mm●材質:本体/SUS304 パッキン/FKM(PTFE仕様も有)●重量:240g
G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)
エスコ¥3,420税込¥3,7621個翌日出荷材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体水適合ホース内径(Φmm)19
G3/8"xRc3/8" ゲージ用ボールバルブ(ステンレス製)
エスコ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷材質(本体)SCS13最高使用圧力(MPa)3.0以下Gねじ3/8"アズワン品番64-2208-35ねじ径Rc3/8”
ニップル G3/4"xG3/4" EA141BCシリーズ
エスコ¥1,000税込¥1,1001個翌日出荷仕様●材質:スチール(亜鉛メッキ)●ねじ径:G(PF)3/4"×G(PF)3/4"●用途:圧縮空気、水●使用圧力:2.5MPa
G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)
エスコ¥1,990税込¥2,1891個翌日出荷スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミドねじサイズG(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)1.5エスコ品番EA140GH-13質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8
G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥510税込¥5611個翌日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-34全長(mm)39質量(g)約29六角対辺(mm)19適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)
エスコ¥490税込¥5391個翌日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CG-33全長(mm)35質量(g)約24六角対辺(mm)19適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)10
G 3/4" オイルプラグ
エスコ¥199税込¥2191個当日出荷寸法A3/4PFエスコ品番EA949CX-13材質本体:ナイロン樹脂(ガラス繊維強化)、オイルシール:NBR(ニトリルゴム)色つや消しブラック寸法D(mm)16.5寸法E(mm)12寸法B(mm)12寸法C(mm)32
G 3/8" シールキャップ(真鍮製)
エスコ¥520税込¥5721個当日出荷材質真鍮(ニッケルメッキ)ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8エスコ品番EA141CJ-3全長(mm)15.5質量(g)約27六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
...






![[EA604FE-70用] アタッチメント(G3) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64561903-210430-02.jpg)