カテゴリ

  • 測定用品(107)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(60)
  • 配管・水廻り設備部材(44)
  • 作業工具(41)
  • ねじ・ボルト・釘(26)
  • 切削工具(23)
  • 物流用品(22)
  • 研磨材(22)
  • 機構部品(21)
  • 電気材料(15)
  • 清掃用品(12)
  • 接着剤・補修材(9)
  • オフィス家具(9)
  • スプレー・オイル・グリス(8)
  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 安全標識(8)
  • 科学研究・開発用品(7)
  • 塗装・養生・内装用品(7)
  • 安全用品(6)
  • 建築金物(6)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(5)
  • 作業服(5)
  • 事務用品(5)
  • 制御機器(4)
  • 溶接用品(4)
  • 安全保護具(4)
  • 保管用品(3)
  • テープ(3)
  • 厨房用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 日用品(2)
  • 防犯用品(2)
  • タイヤ・足回り(2)
  • 農具(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • ガレージ機器・整備設備(1)
  • 手袋(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(40)
  • BIGM(丸山製作所)(2,562)
  • PROST's(811)
  • メディアカバーマーケット(505)
  • オカムラ(岡村製作所)(473)
  • ホンダ(458)
  • CKD(433)
  • omron(オムロン)(409)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(337)
  • KITO(キトー)(249)
  • IDEC(和泉電気)(244)
  • コガネイ(229)
  • 清水製作所[継手](213)
  • TRUSCO(209)
  • 三桂製作所(190)
  • テンパール工業(171)
  • CEJN(セイン)(162)
  • カクダイ(154)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(153)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g3」の検索結果

特価
本日8月29日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
522件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G3/4”xG3/4”分岐継手 エスコ

    G3/4”xG3/4”分岐継手

    エスコ
    1,560税込1,716
    1個
    当日出荷
    材質真鍮使用圧力1.02MPa
  • G3/4”散水栓(フルボア/19mm用) エスコ

    G3/4”散水栓(フルボア/19mm用)

    エスコ
    3,420税込3,762
    1個
    翌日出荷
    材質本体:真鍮(ニッケルメッキ) ハンドル:アルミねじ径G3/4”使用圧力1.02MPa使用流体適合ホース内径(Φmm)19
  • G3/4xG3/4 両ナットユニオン エスコ

    G3/4xG3/4 両ナットユニオン

    エスコ
    1,800税込1,980
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA432LF-66形状ユニオン
  • G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製) エスコ

    G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/スチール製)

    エスコ
    3,380税込3,718
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BP-6形状ステム
  • G3/4”xW28-18T  クランク用アダプター(2個) エスコ

    G3/4”xW28-18T クランク用アダプター(2個)

    エスコ
    2,000税込2,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA469BP-81
  • G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製) エスコ

    G3/4" x19mm 雌ねじステム(スチーム用/真鍮製)

    エスコ
    4,930税込5,423
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BR-6形状ステム
  • G3/4"x19mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製) エスコ

    G3/4"x19mm 雌ねじステム(スチーム用/ステンレス製)

    エスコ
    6,470税込7,117
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141BS-6形状ステム
  • 13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個) エスコ

    13-18mm/G3/4" ケーブルグランド(5個)

    エスコ
    2,950税込3,245
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HB-6適合電線径(Φmm)13~18
  • 14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    14.5-16.5mm/G3/4" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    620税込682
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-7適合電線径(Φmm)14.5~16.5
  • 8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    8.5-10.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-4適合電線径(Φmm)8.5~10.5
  • 6.5-8.5mm  /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型) エスコ

    6.5-8.5mm /G3/8" ケーブルグラウンド(難燃型)

    エスコ
    315税込347
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA948HS-3適合電線径(Φmm)6.5~8.5
  • G3/8"・  9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付) エスコ

    G3/8"・ 9x13mm雌ねじ付ホース継手(プロテクター付)

    エスコ
    1,990税込2,189
    1個
    翌日出荷
    スプリング付でホースの傷つきやねじれを防止します。 スイベル金具付。
    エスコ品番EA140GH-13材質本体:真鍮、スプリング:ポリアミド質量(g)約80使用温度範囲(℃)-40~85最高使用圧力(MPa)1.5適合ホース外径(Φmm)12適合ホース内径(Φmm)8ねじサイズG(PF)3/8”
  • G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/8"x14mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    510税込561
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)39質量(g)約29ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)14ステム有効長(mm)24ねじ有効長(mm)10
  • G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製) エスコ

    G 3/8"x 9mm 雄ねじステム(真鍮製)

    エスコ
    490税込539
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA141CG-33材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)35質量(g)約24ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8適合ホース内径(Φmm)9ステム有効長(mm)20ねじ有効長(mm)10
  • みがき鋼板 エスコ

    みがき鋼板

    エスコ(24件のレビュー)
    3,000税込3,300
    1セット(2枚)ほか
    当日出荷から翌日出荷
  • G 3/8" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 3/8" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    360税込396
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-3ソケットorプラグプラグ
  • G 3/8" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 3/8" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    520税込572
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約27ねじ径G(PF)3/8”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)22ねじ有効長(mm)11
  • G 3/4" パイププラグ(真鍮製) エスコ

    G 3/4" パイププラグ(真鍮製)

    エスコ
    1,070税込1,177
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CK-6ソケットorプラグプラグ
  • G 3/4" シールキャップ(真鍮製) エスコ

    G 3/4" シールキャップ(真鍮製)

    エスコ
    1,340税込1,474
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CJ-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)17.5質量(g)約47ねじ径G(PF)3/4”最高使用圧力(MPa)0.8六角幅(mm)30ねじ有効長(mm)13
  • G 3/8"xG 1/4" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 1/4" ニップル

    エスコ
    330税込363
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-155材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)1/4”
  • G 3/8"x100mm アクリルオイラー エスコ

    G 3/8"x100mm アクリルオイラー

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個(530mL)
    当日出荷
    エスコ品番EA991CV-34材質真鍮(黄銅棒)、アクリル胴径(Φmm)100危険物の類別非危険物ねじサイズG3/8
  • G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 1/2" レデューサー(真鍮製)

    エスコ(1件のレビュー)
    525税込578
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CF-34材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)15.5質量(g)約24ねじ径【雄】G(PF)1/2”、【雌】G(PF)3/8”六角対辺(mm)24最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)15.5×10
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AV-156材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”×G(PF)3/8”
  • G  3”  雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G 3” 雌ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    15,500税込17,050
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462ED-30
  • G  3”  雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G 3” 雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    11,700税込12,870
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462EC-30形状ホースステム
  • G 3/8" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/8" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    335税込369
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-42材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)11使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)8寸法E(mm)7寸法C(mm)22耐熱温度(℃)130寸法AG3/8
  • G 3/8" T型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" T型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,490税込1,639
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CC-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約97ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)17最高使用圧力(MPa)0.8寸法b(mm)56寸法h(mm)28ねじ有効長(mm)12
  • G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/4"x20.5mm 雌ねじステム

    エスコ
    1,350税込1,485
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-6材質真鍮(クロムメッキ)ねじ径G(PF)3/4”使用圧力(MPa)1タケノコ径(Φmm)20.5
  • G 3/4" オイルウィンドウ(スター型) エスコ

    G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)

    エスコ
    565税込622
    1個
    翌日出荷
    仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)20使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31耐熱温度(℃)130寸法AG3/4
  • G 3/4"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/4"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    1,240税込1,364
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-64材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)37寸法E(mm)18寸法C(mm)42寸法APF3/4
  • G 3/8"/100mbar バルブキャップ エスコ

    G 3/8"/100mbar バルブキャップ

    エスコ
    820税込902
    1個
    翌日出荷
    タンクが一定の気圧に達すると自動的に弁が開き、高圧の空気を排出します。 圧縮空気の排出が必要なスピードレデューサー、バリエーター、コンプレッサーなどにご使用下さい。
    仕様低圧作動/100mbarエスコ品番EA949CW-62材質キャップ・ネジ:ポリアミド、スプリング:SUS302、パッキン:ニトリルゴム(NBR)寸法D(mm)30寸法E(mm)10寸法C(mm)31寸法APF3/8
  • G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/4"xG 3/4" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    1,670税込1,837
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-6材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)29質量(g)約68ねじ径G(PF)3/4”六角対辺(mm)30最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)11
  • G 3/8" Y型コネクター(真鍮製) エスコ

    G 3/8" Y型コネクター(真鍮製)

    エスコ
    1,640税込1,804
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CB-13材質真鍮(ニッケルメッキ)質量(g)約42ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)22最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)12
  • G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム エスコ

    G 3/8"x11.0mm 雌ねじステム

    エスコ
    310税込341
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141AT-53材質真鍮ねじ径G(PF)3/8”タケノコ径(Φmm)11
  • G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製) エスコ

    G 3/8"xG 3/8" ニップル(真鍮製)

    エスコ
    410税込451
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA141CD-3材質真鍮(ニッケルメッキ)全長(mm)23.2質量(g)約28ねじ径G(PF)3/8”六角対辺(mm)19最高使用圧力(MPa)0.8ねじ有効長(mm)9
  • G 3/4” 雄ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G 3/4” 雄ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    2,650税込2,915
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462EC-6形状ホースステム
  • G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ エスコ

    G 3/8”xG 3/8” ミニボールバルブ

    エスコ
    1,410税込1,551
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA470MA-3
  • G 3/4” 雌ねじホースステム(ステンレス製) エスコ

    G 3/4” 雌ねじホースステム(ステンレス製)

    エスコ
    3,710税込4,081
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA462ED-6形状ホースステム
  • G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ エスコ

    G 3/8"/ 0.1-0.8MPa 圧力スイッチ

    エスコ
    6,660税込7,326
    1個
    翌日出荷
    仕様マイクロスイッチエスコ品番EA153CG-23使用圧力(MPa)0~0.3取付ねじG(PF)3/8”使用流体空気設定圧力範囲(MPa)0.1~0.8周囲温度(℃)5~60
  • 30cm 定 規 エスコ

    30cm 定 規

    エスコ(5件のレビュー)
    250税込275
    1個
    当日出荷
    フィルムサンド製法により、目盛が消えず、表裏両面使用できます。
    エスコ品番EA720YG-30材質PVC(ポリ塩化ビニール)寸法(mm)310×25×1.5タイプ30cmグリーン購入法適合
...