カテゴリ

  • 作業工具(20)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 事務用品(6)
  • 物流用品(4)
  • 切削工具(4)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • スプレー・オイル・グリス(3)
  • 安全保護具(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 安全標識(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 研磨材(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 厨房用品(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 防災用品(1)
  • 医療(1)
  • 作業服(1)
  • 家電(1)
  • 農具(1)
  • 農業・園芸資材(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(11)
  • Puig (プーチ)(221)
  • SMC(184)
  • MAZDA(マツダ)(161)
  • BIGM(丸山製作所)(99)
  • SW-MOTECH (エスダブリューモテック)(73)
  • テンパール工業(63)
  • ニッサン(63)
  • cotta(57)
  • TRUSCO(54)
  • コノエ(50)
  • スバル(50)
  • BMW(43)
  • 福井クラフト(43)
  • CKD(34)
  • メディアカバーマーケット(32)
  • スズキ(31)
  • HEIKO(29)
  • ホンダ(28)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g310」の検索結果

88件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360g/310mm ハンマー(ステンレス製) エスコ360g/310mm ハンマー(ステンレス製)エスコ
4,630税込5,093
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)310頭径(Φmm)27アズワン品番64-2231-73頭質量(g)360全質量(g)450
450g/310mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製) エスコ450g/310mm ハンマー(ノンスパーキング・銅製)エスコ
4,860税込5,346
1個
翌日出荷
耐久性と耐食性に優れています
材質ヘッド:銅、柄:ナラ材全長(mm)310頭径(Φmm)25頭質量(g)450
450g/310mm ボールピンハンマー(ステンレス製) エスコ450g/310mm ボールピンハンマー(ステンレス製)エスコ
5,070税込5,577
1本
翌日出荷
材質ステンレス(SUS420)全長(mm)310頭径(Φmm)27アズワン品番64-2231-69頭質量(g)450全質量(g)680
680g/310mm ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製 エスコ680g/310mm ポールピンハンマー ノンスパーキング・銅製エスコ
6,310税込6,941
1個
翌日出荷
防爆
仕様●頭重量(g):680●頭径(mm):26●全長(mm):310●材質:ヘッド:銅柄:樹脂アズワン品番65-3887-38
310g(0.1g) コンパクトスケール エスコ310g(0.1g) コンパクトスケールエスコ
13,400税込14,740
1個
翌日出荷
種類コンパクトスケール表示形式デジタルひょう量(g)310最小目盛(g)0.1計量皿形状角皿計量皿寸法(mm)132×130エスコ品番EA715A-11ひょう量単位g
M3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x10mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-310
砥石用スライドラック(ロング) エスコ砥石用スライドラック(ロング)エスコ
7,890税込8,679
1個
翌日出荷
【A】シンクを研ぎスペースとして利用できます。 【B】ゴム脚を使って砥石台としての使用も可能です。
材質ABS樹脂、ステンレス、エラストマー寸法(mm)370/625
10x190mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用) エスコ10x190mm オーガビット(インパクト・ドリル兼用)エスコ
1,720税込1,892
1本
翌日出荷
材質普通鋼寸法(mm)10(先端)全長(mm)250質量(g)71アズワン品番64-7938-08適正回転数(min-1以下)3000以下六角シャンク径(Φmm)6.35(1/4”)
10mm ナスカン(スライド式/プラスチック製) エスコ10mm ナスカン(スライド式/プラスチック製)エスコ
120税込132
1個
翌日出荷
材質ポリアセタール樹脂外寸(mm)21×57適合バンド幅(mm)10アズワン品番64-2252-23
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1パック(50本)
翌日出荷
表面処理3価クロメートエスコ品番EA949NG-310長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
[6310-2RU]深溝玉軸受 エスコ[6310-2RU]深溝玉軸受エスコ
4,580税込5,038
1個
翌日出荷
材質高炭素クロム軸受鋼寸法d(mm)50寸法D(mm)110寸法B(mm)27アズワン品番64-7972-38軌道輪形状深溝玉軸受
電動ボールバルブ (竪型) エスコ電動ボールバルブ (竪型)エスコ
43,800税込48,180
1個
翌日出荷
レデューストボア型
材質ボデー/ハウジング:CAC406 キャップ:C3771 ステム:C6782BD+Crめっき ジスク/ボール:C3531+Ni-Crめっき ボデーシート/ボールシート:PTFE Oリング:FKMスイッチ【位置リミットスイッチ】開、閉各1個 (有電圧)電源AC100V (50/60Hz)最高使用圧力(MPa)【80℃以下の水・油・空気】1.0【100℃以下の水・油・空気】0.5機能180°正逆回転潤滑方式グリース使用環境屋外使用可 (直射日光不可)定格時間連続絶縁階級JIS C4003 E種絶縁耐圧AC1500V (1分間)又は AC1800V (1秒間)塗装ハウジング:黒色 カバー:ライトブルーハンマートーン周囲温度(℃)-20~+50過負荷保護装置インピーダンスプロテクト防水IEC60529 IP56相当
[ステンレス用]スパイラルパイプタップ エスコ[ステンレス用]スパイラルパイプタップエスコ
44,700税込49,170
1本
翌日出荷
JIS2級。
材質HSS(ハイス)幅(mm)21全長(mm)95質量(g)376ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:ステンレス鋼、銅ねじ長さ(mm)45呼びG1”×11シャンク径(mm)26
耐低温エアーホース (カプラー付き) エスコ耐低温エアーホース (カプラー付き)エスコ
4,210税込4,631
1巻
翌日出荷
-40℃までの環境下で使用できる寒冷地仕様。手元でホースが折れにくいホースガイド付き。ホースはPVCに補強を入れているため耐久性があります。
材質PVC最高使用圧力(MPa)1.5
Rc  1 "  ユニオン(ステンレス製) エスコRc 1 " ユニオン(ステンレス製)エスコ
4,640税込5,104
1個
翌日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)51.5対辺(mm)59最高許容圧力(MPa)・1.3、(使用温度範囲:-20~180℃)、(使用流体:油)、・2.0、(使用温度範囲:-20~220℃)、(使用流体:冷温水、蒸気)アズワン品番64-7854-41ねじ径Rc1”
M3x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本) エスコM3x10mm六角穴付ボルト(超低頭/クロメート/4本)エスコ
505税込556
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM3材質鉄(黒色クロメート)仕様並目ねじサイズM3×10頭部高さ(mm)1.5穴の形状六角穴
340g/52x310mm ゴムハンマー(黒) エスコ340g/52x310mm ゴムハンマー(黒)エスコ
1,340税込1,474
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)52全長(mm)310材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575WB-32
450g/Φ32x310mm ゴムハンマー エスコ450g/Φ32x310mm ゴムハンマーエスコ
1,560税込1,716
1個
翌日出荷
種類ゴムハンマー頭径(Φmm)32全長(mm)310材質(頭)ゴム材質(柄部)主な用途組立作業エスコ品番EA575WV-1
ロング平タガネ エスコロング平タガネエスコ
2,710税込2,981
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質クロムバナジウム鋼
90x110cm エプロン(耐油性・作業用) エスコ90x110cm エプロン(耐油性・作業用)エスコ
2,220税込2,442
1個
当日出荷
耐油性抜群、軽作業に最適です。 スタンダード、耐油タイプ。ネックハンガー式。
材質塩化ビニール(ポリエステル糸入)エスコ品番EA355AE-11種別エプロン厚さ(mm)0.27質量(g)約310寸法(cm)90×110
ファイルスタンド エスコファイルスタンドエスコ
540税込594
1個
当日出荷から翌日出荷
A4 クリアーホルダー エスコA4 クリアーホルダーエスコ
4,550税込5,005
1組(100枚)
翌日出荷
A4判S型 はさむだけの簡単ファイル
27mm 打撃めがねレンチ エスコ27mm 打撃めがねレンチエスコ
1,490税込1,639
1個
当日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く、打撃部を設けてあります
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)16寸法(mm)27全長(mm)175質量(g)310アズワン品番64-7882-45
ハンドスプレー(泡タイプ) エスコハンドスプレー(泡タイプ)エスコ
3,010税込3,311
1個(1.5L)
翌日出荷
蓄圧(加圧)式スプレー 泡タイプ 振り子式ホースなので最後まで液を残さず使いやすい。 電気も電池も使わず、薬剤も少量ですむので経済的です。 泡状にすることで、葉面に長くとどまり、薬液効果アップ。 泡が張り付き流れ落ちないので吹き付けた場所も一目でわかります。 希釈した除草剤で(界面活性剤入り)を泡状に吹きかけることができる蓄圧式スプレーです。 塗布面積は約22坪です。(草丈により変わります) 最後まで残さず使いやすい便利な振り子ホースを採用
仕様●容量:1.5L●サイズ:200×135×310(H)mm●ノズル長:約60mm(根本から先端まで)●重量:420g●材質:本体:ポリプロピレン容器:ポリエチレンホース:シリコン●付属品:計量カップ(30ml)、ジェットノズル●ノズル形状:扇状ノズルアズワン品番65-2108-29危険物の類別非危険物
Φ48.6mm チェーンフック エスコΦ48.6mm チェーンフックエスコ
1,930税込2,123
1個
当日出荷
エスコ品番EA948TR-2材質本体:鉄(溶融亜鉛メッキ)、蝶ネジ:鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)143.1×79.1×50(H)質量(g)310取付け方法蝶ネジ止め
[EA922AJ-302用] 便座除菌クリーナーカートリッジ エスコ[EA922AJ-302用] 便座除菌クリーナーカートリッジエスコ
1,980税込2,178
1本(1本)
翌日出荷
便座除菌クリーナー「シートクリーナーネオ」(EA922AJ-302)専用カードリッジ。残り約100回になれば分かる目盛り入り。
成分エタノール、リバルス(除菌剤)、精製水寸法(mm)60×190質量(g)310内容量(mL)300使用可能回数約1200回
AC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器 エスコAC240V/1500W 海外用マルチプラグ変圧器エスコ
9,098税込10,008特価
1個
当日出荷
用途熱器具専用コンセント個数2P×1個コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEマルチタイプ仕様温度保護(サーモスタット)の安全装置付。エスコ品番EA940CD-124質量(g)310入力電圧(V)AC110~130・AC220~240(50/60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500
55mmx5m 標識テープ・リール(危険立入禁止) エスコ55mmx5m 標識テープ・リール(危険立入禁止)エスコ
9,520税込10,472
1個
当日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-102材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール幅(mm)60厚さ(mm)0.2文字内容危険立入禁止(英文字入り)質量(g)310取付方式テープ長さ(m)5テープ地色黄×黒型番BRS-605Bメーカー中発販売文字サイズ漢字一文字:25mm角、英文字一文字:10mm角ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズ エスコ広口ポリ容器(中蓋付)Φ83x99mm/310mL EA508AM-74シリーズエスコ
360税込396
1個
当日出荷
内部に突起がありません。ペースト状の物でも全量取り出すことができ、中ぶた付でサンプル容器や小物の 容器として使用できます。
仕様●容量(mL):310●胴径(mm):83●高さ(mm):99●材質:ポリエチレン●入数:1個●フタ内径:73mm●重量:75.1g●中ぶた付●ふたは、ねじ式アズワン品番65-9261-29
トルクレンチ(ヘッド交換式 エスコトルクレンチ(ヘッド交換式エスコ
22,300税込24,530
1台
当日出荷から翌日出荷
RoHS対応品 アジャスタブル型 1本のトルクレンチでスパナ、リングスパナ、ラチェット、ヘックスヘッドなど用途に合わせてヘッドが交換できる省コストトルクレンチ。 設定したトルクに達するとトグルが作動し、軽くきれいなシグナル音で締付け完了を感知できます。 トルクの変更は目盛によって容易に行えます。 樹脂グリップ付き
RoHS指令(10物質対応)対応
電子天秤 エスコ電子天秤エスコ
29,400税込32,340
1台
翌日出荷から8日以内出荷
g・個数・%、3つの表示が切換え可能 バックライト付き、文字高16mmの大型液晶 プラスチック風防標準付属 ACAI(計数精度自動向上機能)搭載 4台まで積み重ねて収納可能
A4/310x220mm クリアホルダー EA762CBシリーズ エスコA4/310x220mm クリアホルダー EA762CBシリーズエスコ
705税込776
1式(10枚)ほか
翌日出荷から翌々日出荷
はさむだけの簡単ファイル、分類に便利な5色(クリア、ピンク、ブルー、グリーン、イエロー)ミックス。
ハンドスプレー(ロングノズル) エスコハンドスプレー(ロングノズル)エスコ
1,750税込1,925
1個(2L)
翌日出荷
危険物の類別非危険物
[27個組] 機械修理用工具セット エスコ[27個組] 機械修理用工具セットエスコ
23,700税込26,070
1セット(1セット)
翌日出荷
ESCOオリジナルセット品。
仕様中目やすり:平・半丸・丸・角・三角寸法(mm)(+)ドライバー:#1×75・#2×100・#3×150、(-)ドライバー:5.5×75・6.0×100、ウォーターポンププライヤー:250、ニッパー:160、バッグサイズ:310×110×110(H) (キャンバス製)、ペンチ:180、ボールピンハンマー:335 (頭質量:454g)、モンキーレンチ:200、ラジオペンチ:160、六角棒レンチ:1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10、圧着ペンチ:235 (圧着範囲:1.25・2.0・5.5)質量(kg)約5入組点数27寸法(mm×m)メジャー:16×3.5
工業用ペーパータオル(ケイドライ) エスコ工業用ペーパータオル(ケイドライ)エスコ
420税込462
1箱
翌日出荷
3プライ。毛羽立ちが少ない3枚重ねのソフトタイプペーパーです。傷つきやすい精密部品などの拭き取りに。水や油分をすばやく吸収。精密部品の拭き取りに。蛍光染料不使用なので安心。レギュラーサイズ。研究・検査・分析の定番。食品衛生試験実施済み。
材質パルプ質量(g)310枚数132サイズ(mm)225×215
Φ110x500mm ガラ袋自立スタンド エスコΦ110x500mm ガラ袋自立スタンドエスコ
4,180税込4,598
1個
翌日出荷
収納時は巻いて省スペース化にもなります
仕様対応ガラ袋サイズ:600×900mm材質ポリエチレン寸法(mm)Φ110×500(H)OD質量(g)310アズワン品番64-2302-41
[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付) エスコ[単4x3本] ライト/LED(110ルーメン/マグネット付)エスコ
6,320税込6,952
1個
翌日出荷
ヘッドが360°自在に回るのでどんな角度にも照射可能です
質量(g)310(電池含)電源単4電池×3本(付属)本体寸法(mm)Φ69×82光源LED24灯アズワン品番64-7914-24明るさ(Lm)110
55mmx5m 標識テープ・リール(関係者以外立入禁止) エスコ55mmx5m 標識テープ・リール(関係者以外立入禁止)エスコ
9,520税込10,472
1個
翌日出荷
シートの収納が自動巻取りなので簡単(ステンレス製バネ内蔵) コンパクト、軽量で持運びに便利・シートの張出し長さは最長5mで、自由の設定可能 シートの幅が60mmで、ロープやチェーンより認識しやすい 繰返し使用できるので、ゴミが出ないでエコ 裏側にネオジム磁石が付いているので、鉄部分ワンタッチで取付けられます。(本体側・テープ引出側ともに付いています) 別売りのコーンアタッチメント(EA983DB-120)を使用するとコーンにも設置できます
エスコ品番EA983DB-103材質ケース、ホルダー:ABS樹指ブラケット:鉄シート:塩化ビニール幅(mm)60厚さ(mm)0.2文字内容関係者以外立入禁止(英文字入り)質量(g)310取付方式テープ長さ(m)5テープ地色黄×黒型番BRS-605Cメーカー中発販売文字サイズ漢字(大)一文字:25mm角、漢字(小)一文字:10mm角、英文字一文字:10mm角ホルダー寸法(mm)55×53×120(H)間隔(mm)(黄/黒シマ幅)30
カッティングマット(折畳み式) エスコカッティングマット(折畳み式)エスコ
1,490税込1,639
1枚
翌日出荷
繰り返し・詰め替え対応
竹よせ金具 エスコ竹よせ金具エスコ
9,390税込10,329
1個
翌日出荷
直径10cmまでの竹をよせることができます。
用途EA650BX、BX-100/-112用エスコ品番EA650BX-12全長(mm)275質量(g)310