27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSS(ハイス)製。仕上タップ(喰付2-3P)。管用平行ねじ(G)用。
用途【対応被削材】スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック 幅(mm)20 全長(mm)100 呼びG1"×11
1本
7,190 税込7,909
翌日出荷

1セット
8,450 税込9,295
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

180度スイングプラグ、絶縁カバー(耐トラッキング)付 ホコリの侵入を防止する安全シャッター付きです。 保護被覆コード
仕様●コンセント:2P×3口●コード長:5m●定格:15A・125V(1500W)●サイズ:41(W)×21(D)×87(H)mm●重量:421g●カラー:ホワイト●プラグ形状:スイングプラグ アズワン品番65-2228-13
1個
2,060 税込2,266
当日出荷

今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。
仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり アズワン品番65-9313-68
1個
1,920 税込2,112
翌日出荷

通期性がよく適度なシャリ感を持つ平織素材使用低発塵と制電効果あるスーツ
仕様●メーカー:日動工業●型番:PIL-3W-SM●使用電池:ニッケル水素充電池(ACプラグ付)●明るさ:固定●ルーメン:100●連続点灯(時間):25●1m照度:6000 lx●サイズ:Φ68×206mm、ヘッド曲げ時/68×95×179mm●重量:330g●充電時間:12時間●電池寿命:約500回●電球:LED3W●定格電圧:AC100V(50/60Hz)●入力プラグ:2Pプラグ●光源色:昼光色●色:グリーン●使用環境温度:-10~50℃●到達距離:35m●照射距離:80m●付属品:ベルトポーチ ストラップ、赤色フィルター●屋内型●集光 アズワン品番65-3889-44
1本
9,620 税込10,582
翌々日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/4"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用 アズワン品番65-9302-66
1セット(2本)
2,820 税込3,102
翌日出荷

被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-12●遮光度:#8●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-52
1個
470 税込517
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M6×1.0●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:5.0mm●重量:20g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-23
1本
1,070 税込1,177
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/2"×14●全長:80mm●■巾:12.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用 アズワン品番65-9302-68
1セット(2本)
6,400 税込7,040
翌日出荷

仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G3/8"×19●全長:70mm●■巾:9.0mm●材質:HSS(ハイス)●管用平行ねじ(G)用 アズワン品番65-9302-67
1セット(2本)
4,170 税込4,587
翌日出荷


仕様●<セット内容>:2本組●中/喰付5-6P●仕上/喰付2-3P●呼び:G1/8"×28●全長:63mm●■巾:5.5mm●材質:HSS(ハイス)●対応被削材:スチール(<800N/mm2)、鋳鉄、アルミ、銅、真鍮、プラスチック●管用平行ねじ(G)用 アズワン品番65-9302-65
1セット(2本)
2,560 税込2,816
翌日出荷

。耐油性と耐薬品性(あらゆる薬品に対して耐久性を有するものではありません)のソール
仕様●材質:甲被/牛革(型押ソフト)先芯/ワイドACM樹脂先芯 靴底/SX3層底Fソール(SX高機能樹脂+2層SXラバー)●サイズ:28.0cm●幅:3E●重量(g):1260(26.0cm両足で)●JIS T8103(ED-P/C2)CI/S/P3/F2/HI1合格●釘や鋭利な物から足裏を守る「踏抜き防止板」内蔵●JIS規格の「耐踏抜き性(P)」合格●夜間業務でも安心 かかと部の「再帰反射材」●着脱がスムーズにできる「外チャック」付●「サスペンションシステム」障害物を踏んだ時、衝撃吸収するソールの構造●ゆりかごの様に快適「クレイドル・インソール」●高温耐熱性能 ソールからの伝熱に対して足を保護する高温耐熱性(区分2)(独法)労働安全衛生総合研究所「安全靴・作業靴技術指針」の性能と等級●静電タイプ●反射材付 アズワン品番65-9344-21
1足
17,100 税込18,810
翌日出荷

被覆アーク溶接:75A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-572●遮光度:#7●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-51
1個
500 税込550
翌日出荷

被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-571●遮光度:#6●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-50
1個
910 税込1,001
翌日出荷

被覆アーク溶接:30A以下までの溶接作業に使用可能です。アーク溶接時の強い光を遮光、目の保護をするプレートです。
仕様●型番:P-570●遮光度:#5●サイズ:105(W)×3(D)×50(H)mm●材質:アルカリシリカートガラス●重量:40g●用途:交換用遮光プレート●入数:1枚 アズワン品番65-3892-49
1個
910 税込1,001
翌日出荷

横幅を極力抑えた省スペース設計。セフ後付ホルダー用スライドストッパー付。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。ホルダーの内側に型崩れを防ぐPE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1H●サイズ(mm):90×100×210(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):110●取付重量:3kg以内●材質:ナイロン●用途:ハンマー用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD アズワン品番65-5659-40
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

1本で下穴加工とタップ立てが同時に出来るため、毎時ドリルとタップを着け替える必要がなくなり、効率よく作業する事が出来ます。ドリル部先端は、X型シンニング加工により、食い付きがよく切れ味が抜群です。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:66mm●材質:HSS●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:13mm●推奨下穴径:3mm以下●重量:18g●用途:ネジ山の形成●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:2.5P●インパクトドライバー対応●貫通穴用●X型シンニング アズワン品番65-9299-92
1本
3,540 税込3,894
翌日出荷


横幅を極力抑えた省スペース設計。腰周りの組み換えが簡単な着脱式。カッターブレード突き抜け防止用PE板内蔵。位置ズレしにくいサイドストッパー付。防水加工/PVCフィルムでコーティングした高密度ナイロン生地でEVAフォーム材をサンドイッチした5層構造のタジマオリジナル生地採用。換え用品/セフ後付ホルダー用スライドストッパーSF-CHLDST
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFKSN-P1C●サイズ(mm):70×70×275(H)●ベルト通し幅:50mm●重量(g):100●取付重量:3kg以内●材質:高密度ナイロン(PVCフィルム+EVAフォーム材5層構造)●用途:カッター用●収納本数:1●付属品:SF-CHLD アズワン品番65-5659-39
1個
2,770 税込3,047
翌日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×75●重量(g):40●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・3個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-9313-82
1個
800 税込880
翌日出荷

用途:建築・土木工事 自動車 機械設備の組立、解体作業に最適です。注意:ボルト・ナットの二面幅に合ったサイズをご使用ください インパクトレンチにOリング・ピンセットを確実に装着して作業を行ってください ボルト・ナットに対して斜め掛けや浅掛けの使用は破損の原因となります 工具の使用目的以外には使用しないでください。引抜試験240kgf合格。簡単には抜けません。Oリング、ピンの付け替え無しでインパクト用ソケットが使えます。ボール止めタイプなのでソケットレンチ用ソケットも使用可能。インパクトレンチで、ソケットレンチ用ソケットとインパクト用ソケット両方を脱落の心配なく使えます。差込角のサイズ変換アダプター 凹差込角19.0mm(3/4")→凸差込角12.0(1/2")にサイズダウン。簡単装着!ワンタッチ変換タイプ
仕様●オス(凸):12.7mm(1/2")●メス(凹):19.0mm(3/4")●全長(mm):99●首振り角度:30°●重量(g):344●材質:SCM435●適応Oリング・ピン:OP-6●適応ピン:OP-6-5P●スライドロック式●Oリング・ピン付 アズワン品番65-9247-81
1個
10,700 税込11,770
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M3×0.5●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:2.5mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-61
1本
950 税込1,045
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M4×0.7●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:3.3mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-62
1本
950 税込1,045
翌日出荷

インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M5×0.8●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:4.2mm●重量:18g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-22
1本
1,000 税込1,100
翌日出荷

。インパクトドライバーなどの正逆回転付機種に取り付け可能で、ネジ穴加工が容易にできます。
仕様●タップサイズ:M8×1.25●全長:70mm●材質:SKS_2●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●溝長:20mm●推奨下穴径:6.8mm●重量:22g●用途:ネジ山の形成・つぶれたネジ山の修正用●被削材:鉄・アルミ・真鍮●喰い付きピッチ:3.5P●JIS等級:3級●インパクトドライバー対応●貫通穴用 アズワン品番65-9299-24
1本
1,400 税込1,540
翌日出荷

Microsoft Surfaceシリーズのキックスタンド部分に本体を挟むだけの簡単取り付け。本体側面にセキュリティスロットがあり、別売りのセキュリティワイヤーを取り付けできます。(スロットサイズ/標準の3×7mmです。)
仕様●メーカー:サンワサプライ●型番:SLE-23P●対応スロットサイズ:3×7mm●取り付け可能スロット:ケンジントン(標準)●付属品:本体×1、取扱説明書×1●パッケージ形状:ビニール袋●重量(g):18.8●適合ワイヤー品番:EA983TS-1~5、TS-10A、TS-21、TS-51~60、TS-227、-228~230、TS-306、-307、-309、-310 アズワン品番65-9339-20
1個
2,390 税込2,629
翌日出荷