材質PP
形状プラダン
寸法(mm)87×23
取付穴(mm)91×27
入数(個)10
サビに強く衛生的
鍋、フライパン等のガンコな汚れに最適
材質ステンレス
エスコ品番EA928AG-42
寸法(mm)Φ50×20
繰り返し・詰め替え対応
1セット(8個)
¥220
税込¥242
当日出荷
Φ50mmキャスター付き(要取付)。
積み重ね可能。
安定した段積みが可能です。
タイプスタッキング可
エスコ品番EA506AG-42
材質PE
質量(kg)4.94
有効内寸(mm)758×508×401
キャスター自在×2、固定×2
材質(キャスター)ゴム
外寸(mm)820×570×428
内寸(mm)770×520×411
フタなし
均等耐荷重(kg)110
コンテナ種類メッシュ
1個
¥16,900
税込¥18,590
当日出荷
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
仕様A4用紙横×6枚タイプ
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙
寸法(mm)1030×760
色黄
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-42
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)20
寸法H(mm)20
寸法D(mm)3.7
寸法X(mm)10
寸法T(mm)10
寸法W(mm)20
寸法Y(mm)10
ツル径(Φmm)3.7
クリアランス(縦×横)(mm)12.7×10.3
1個
¥730
税込¥803
欠品中
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-420
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
頭部形状トラス頭
エスコ品番EA949TG-425
1個
¥250
税込¥275
当日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス)
全長(mm)28
シャンク径(Φmm)6
ヘッド径(Φmm)10
適合寸法(mm)4~9
1本
¥3,870
税込¥4,257
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.26
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-42
高さ(mm)22.4
ばね定数(N/mm)0.025
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.18
初張力(N)0.186
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)62.8
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
ブラシ径(Φmm)39
エスコ品番EA115GG-42
材質(ブラシ部)ステンレス
接続ねじ1/2”
適合パイプ内径(Φmm)38
1個
¥5,370
税込¥5,907
翌日出荷
明るさ(Lm)85(1600cd)
電球の種類LED
仕様ポケットクリップ付、マグネット壁面取付マウント付属
エスコ品番EA758SG-42
寸法(mm)ヘッド径:直径20、全長508、フレキシブルケーブル長:310
質量(g)173(電池含)
タイプ散光
光源C4LED球
使用電池単3電池×2本(付属)
電池寿命約3時間15分
照射距離(m)80
1個
¥12,300
税込¥13,530
翌日出荷
エスコ品番EA638EG-42
全長(mm)61
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類Sカン
線径(Φmm)8
使用荷重(kg)50
寸法L2(mm)45
寸法W(mm)20
口幅(mm)15
1個
¥870
税込¥957
翌日出荷
材質LDPE
寸法(mm)230×340
アズワン品番64-2300-05
入数50
1束(50枚)
¥690
税込¥759
当日出荷
エスコ品番EA911AG-42
形状ビニールカーテン
1個
¥12,100
税込¥13,310
翌日出荷
エスコ品番EA723MG-42
全長(mm)520
種類デジタル形
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)40~200
主な用途締め付け用
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
1個
¥53,500
税込¥58,850
翌日出荷
色ホワイト
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-42
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1)
寸法(mm)32
色赤
穴径(Φmm)4.8
アズワン品番64-7879-35
1パック(5枚)
¥2,850
税込¥3,135
翌日出荷
1個
¥11,400
税込¥12,540
翌日出荷
小判型
強度と荷重バランスを考慮した本格派タイプです。
仕様●全重量(g):850●頭径:75mm●全長:405mm●材質:天然木
アズワン品番65-2148-39
1丁
¥2,130
税込¥2,343
翌日出荷
材質真鍮
ねじピッチ(mm)27
仕上ミガキ
取付穴径(Φmm)3
適合扉厚(mm)28~33
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)200
差込角(inch)1/2"
1個
¥11,600
税込¥12,760
翌日出荷
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)13
ホース外径(Φmm)22~29
1個
¥960
税込¥1,056
翌日出荷
容量(mL)900
エスコ品番EA508SG-42
材質ステンレス(18-8)
質量(g)300
寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×77
関連資料図面(0.14MB)
1個
¥2,610
税込¥2,871
翌日出荷
1個
¥3,910
税込¥4,301
翌日出荷
1個
¥6,830
税込¥7,513
翌日出荷
軽くチューブを差し込むだけで取付完了。プッシュリングを押しながら片手でチューブを引き抜くだけで簡単に取り外しが出来ます。外径シール機構の為、チューブ内径と同一容量が得られます。コンパクト設計の為、継手取付時の配管スペースが大幅に縮少されました。継手取付後、本体ネジ部を廻せる機構ですから、配管方向を自由に変える事が可能で、狭い場所での配管作業も容易です。
チューブ外径(Φmm)4
使用流体空気
使用圧力範囲(MPa)0~1
エスコ品番EA140HG-42
材質チャック:SUS301、チャックホルダー・プッシュリング:ポリアセタール、アウターリング・打込ニップル:C3604BD(無電解ニッケルメッキ処理)
形状C型ユニオン
材質(本体)真鍮、樹脂(PBT)
対辺(mm)14
寸法L1(mm)24
寸法A(mm)11
使用温度(℃)-15~60
寸法B(mm)16
寸法C(mm)10
穴径(最小)2.5mm
寸法L2(mm)18.5
取付ねじ1/4inchPT
材質(パッキン)NBR
1袋(2個)
¥730
税込¥803
翌日出荷
全長(mm)90
対辺(mm)42
外径(Φmm)57
差込角(inch)3/4"
アズワン品番64-2246-36
1個
¥8,660
税込¥9,526
翌日出荷
洗濯機可能(温水で洗い、漂白剤は使用しないで下さい)
乾燥機使用不可
かかと付
ふくらはぎ部分は伸縮性のあるリブ編みでフィット感があります。
通気性と吸湿発散性に優れ、暖かく快適な履き心地です
仕様●材質:ウール18%、ナイロン27%、アクリル55%●サイズ:L/XL
アズワン品番68-1862-47
1足
¥2,160
税込¥2,376
3日以内出荷
表面処理3価クロメート
エスコ品番EA949NG-420
長さ(mm)20
ねじ径M4
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
欠品中
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
エスコ品番EA949NG-425
長さ(mm)25
ねじ径M4
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ