コスルだけで、赤サビ・コビリつき汚れが落とせます。
消しゴムのような使い勝手です。
エスコ品番EA922JC-3
寸法(mm)15×25×75(L)
危険物の類別非危険物
1個
¥535
税込¥589
当日出荷
汚れや小キズを取り除き、美しい色合いと透明性を出します。
帯電防止効果が得られ、埃や汚れ防止に役立ちます。
商品タイプ本体
エスコ品番EA922JD-1
1個
¥480
税込¥528
翌日出荷
1個
¥29,400
税込¥32,340
翌日出荷
種類ゴムハンマー
頭径(Φmm)42
全長(mm)290
材質(頭)ゴム
材質(柄部)樫
主な用途組立作業
エスコ品番EA575WB-31
1個
¥1,150
税込¥1,265
翌日出荷
鍋・フライパンのコゲ取りに最適。芋などの野菜の皮むきにも使えます。
材質ステンレス、ポリエステル、ポリウレタンフォーム
エスコ品番EA928AG-43
寸法(mm)約90×130×20
1個
¥195
税込¥215
当日出荷
材質PP
寸法(mm)87×23
取付穴(mm)91×27
入数(個)10
パソコン等で作成したオリジナルの表示をポケットに差し込むだけで簡単に掲示板が作れます。
材質ターポリン(裏面上下ゴムマグネット入り、上下パイプ入り)
仕様A4用紙横×6枚タイプ
付属品吊下げ紐、上部タイトル板、 下部社名入れ用白無地紙
寸法(mm)1030×760
色緑
1個
¥10,300
税込¥11,330
当日出荷
1個
¥800
税込¥880
当日出荷
寸法(mm)65×32
アズワン品番64-2265-49
1パック(2個)
¥710
税込¥781
当日出荷
エスコ品番EA911AG-43
形状ビニールカーテン
1個
¥23,100
税込¥25,410
翌日出荷
アルミや真鍮など軟質合金、非鉄金属に
材質HSS(ハイス)
全長(mm)30
シャンク径(Φmm)8
ヘッド径(Φmm)15
適合寸法(mm)6~14
1本
¥6,290
税込¥6,919
翌日出荷
仕様マイクロスイッチ
エスコ品番EA153CG-43
使用圧力(MPa)2~4
取付ねじR(PT)3/8”
使用流体空気
設定圧力範囲(MPa)2~4
周囲温度(℃)5~60
1個
¥7,470
税込¥8,217
翌日出荷
色レッド
仕様屋外対応・粘着式・剥離紙あり
エスコ品番EA983G-43
厚さ(mm)0.4
質量(g)280
タイプ反射
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)9.1
1個
¥10,700
税込¥11,770
翌日出荷
チェーンを奇数リンクにする際に、使用して下さい。
ピッチ(mm)9.525
適合EA967EG-25/80用
エスコ品番EA967EG-435
材質ステンレス
材質(本体)ステンレス
種類ローラーチェーン
リンク内幅(mm)4.8
列数1
番手#35
1個
¥760
税込¥836
翌日出荷
エスコ品番EA538LG-43
セット内容裸板状:0.5×100個、裸板状:1.25×100個、裸板状:2×100個、裸板状:5.5×50個、絶縁板状(赤):0.5×50個、絶縁板状(赤):1.25×50個、絶縁板状(赤):2×50個、絶縁板状(赤):5.5×25個、絶縁板状(青):0.5×50個、絶縁板状(青):1.25×50個、絶縁板状(青):2×50個、絶縁板状(青):5.5×25個、絶縁板状(黄):0.5×50個、絶縁板状(黄):1.25×50個、絶縁板状(黄):2×50個、絶縁板状(黄):5.5×25個
1個
¥16,000
税込¥17,600
翌日出荷
エスコ品番EA723MG-43
全長(mm)640
種類デジタル形
差込角(mm)12.7
精度(%)±3
トルク調整範囲(N・m)68~340
主な用途締め付け用
最小目盛(N・m)5
負荷方向左右
1個
¥71,500
税込¥78,650
翌日出荷
鋼付きで切れ味に優れています。
ビニールサック付。
用途草削りや土掘りに
全長(mm)1350
エスコ品番EA650BG-43
材質刃:刃物鋼、柄:木
質量(g)890
先端寸法(mm)210(刃渡り)×122
1個
¥4,660
税込¥5,126
翌日出荷
仕様●材質:SUS304●線径:8mm●全長:70mm●口幅:22mm●使用荷重:50kg
アズワン品番65-2161-08
1個
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
外径(Φmm)3.2
線径(Φmm)0.29
材質SUS304
エスコ品番EA952SG-43
高さ(mm)10.5
ばね定数(N/mm)0.154
フック形状逆丸フック
許容荷重(N)1.62
初張力(N)0.304
フック対方角180°
巻方向右
許容荷重時高さ(mm)19
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
容量(mL)1200
エスコ品番EA508SG-43
材質ステンレス(18-8)
質量(g)350
寸法(直径Φ×高さH)(mm)140×80
1個
¥3,210
税込¥3,531
翌日出荷
1個
¥16,800
税込¥18,480
翌日出荷
光で信号を伝送し、大容量のデータ伝送が可能な光ファイバーケーブルです。外部からのノイズの影響がなく安定した高速通信、長距離信号転送が可能です。安心の国内全数検品および端面清掃、シリアルナンバー管理製品です。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
継手とホースの接続をホールドするセーフティクロー付
ホース外径(Φmm)28/32
材質可鍛鉄(亜鉛メッキ)
ホース内径(Φmm)19
1個
特価
¥779
税込¥857
当日出荷
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
最大使用荷重(kg)100
材質アルミ合金
仕様インサイド構造でコンパクト収納が可能です。支柱厚さ109mmの薄型設計。
段数21
型番MDE-77D
アズワン品番64-2274-69
1台
¥112,900
税込¥124,190
7日以内出荷
エスコ品番EA425AG-43
バルブ種類ボールバルブ
1個
¥1,620
税込¥1,782
翌日出荷
複数箇所を1つの鍵で管理できます。
ロックキー式
付属品鍵2本
エスコ品番EA983SG-43
材質本体:真鍮、ツル:ハードスチール、シリンダー:真鍮
幅(mm)30
寸法H(mm)27
寸法D(mm)4.8
寸法X(mm)18
寸法T(mm)11
寸法W(mm)30
寸法Y(mm)16
ツル径(Φmm)5
クリアランス(縦×横)(mm)19×16
1個
¥1,190
税込¥1,309
翌日出荷
エスコ品番EA949NG-430
長さ(mm)30
ねじ径M4
表面処理3価クロメート
頭部形状鍋頭
1個
¥320
税込¥352
翌日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1)
寸法(mm)38
色赤
穴径(Φmm)4.8
アズワン品番64-7879-36
1パック(5枚)
¥3,050
税込¥3,355
翌日出荷
1個
¥1,280
税込¥1,408
翌日出荷
ソケットが使えないねじや、配管のフレアナット用に
狭い場所での作業に最適です。
RoHS対応品
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,180
税込¥1,298
翌日出荷
エスコ品番EA952-250
質量(g)約43
線径(Φmm)0.04
1個
¥1,690
税込¥1,859
当日出荷
材質本体:木、ガラス 砂:ガラス
寸法(mm)Φ50×100
質量(g)43
精度±30秒以内
測定時間3分
アズワン品番64-7923-07
1個
¥1,090
税込¥1,199
8日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ