カテゴリ
- 機構部品(14)
- 空調・照明・電設資材(9)
- 事務用品(8)
- 配管・水廻り設備部材(5)
- 電気材料(4)
- 測定用品(4)
- 建築金物(4)
- クリーンルーム用品(3)
- 作業工具(3)
- 制御機器(2)
- 物流用品(2)
- 溶接用品(2)
- メカニカル部品(2)
- 防犯用品(2)
- バッテリー・電装(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 印刷用紙/インク/印刷機(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(4)
- ニッサン(658)
- SMC(612)
- MAZDA(マツダ)(441)
- BIGM(丸山製作所)(258)
- RS PRO(154)
- CKD(150)
- ナカバヤシ(72)
- ナブテスコサービス(70)
- Festo(68)
- 長野計器(67)
- メディアカバーマーケット(52)
- omron(オムロン)(49)
- NORGREN(36)
- コクヨ(35)
- Legris(レグリ)(32)
- ホンダ(31)
- REGZA(30)
- カクダイ(29)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「g4a」の検索結果

1/2" 溶接ラップジョイント(ステンレス製)
エスコ¥2,000税込¥2,2001個翌日出荷材質ステンレス(SUS304W)質量(g)約60ツバ径(Φmm)51呼び15(1/2)寸法F(mm)30肉厚Sch.10S厚さT(mm)2.1寸法R(mm)3最高使用温度(℃)200外径OD(Φmm)21.7内径ID(Φmm)17.5最高使用圧力(kPa)20
シグナルスリング(JIS 3等級)
エスコ¥6,590税込¥7,2491本翌日出荷から4日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥1,550税込¥1,7051本翌日出荷被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様プラグ、ソケット付エスコ品番EA125CG-4A材質ウレタン樹脂質量(kg)0.66色青長さ(m)4.2内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気使用範囲(m)4.2
パイプハンガー 800x425x875-1500mm EA951FGシリーズ
エスコ¥3,050税込¥3,3551台翌日出荷ハンガー下のスペースは収納物やボックスなどが置け、空間を有効活用できます。仕様●※注意※:【お客様組立品】●使用サイズ(W×D×H)mm:800×425×875~1500●耐荷重(kg):8●材質:スチール(エポキシ樹脂塗装)、ポリプロピレン●重量:1.4kg●移動に便利なキャスター付
60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり
エスコ¥73,700税込¥81,0701個翌日出荷付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書仕様表示部は上向きに4段階調整可能材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量60kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg![2Y -4S [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537979-210428-02.jpg)
2Y -4S [Y形]裸圧着端子(20個)
エスコ¥605税込¥6661パック(20個)翌々日出荷材質無酸素銅(電気すずめっき)種類裸圧着端子電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63入数20
32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷エスコ品番EA468DC-12高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径32A外径(Φmm)56フタの種類目皿![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26071984-230518-02.jpg)
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本]
エスコ¥4,910税込¥5,4011本当日出荷防爆記号:DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Ex ia op is Ⅰ / ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)色オレンジ本体質量(g)127光源LED寸法(Φ×mm)61×187電池寿命(時間)12使用電池単3電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150防水保護等級IP67(水深1m)照射距離(m)約175照射方式集光
充電式LEDフラッシュライト (防爆構造)
エスコ¥7,750税込¥8,5251個(1個)当日出荷ポケットサイズの携帯性で、耐久性にも優れています。取り外し可能なポケットクリップ付き。SGS認証適合品。ClassⅠ,Ⅱ Division 1, Groups A,B,C,D,E,F,G。Class III T-Class: T3/T4。防爆構造(日本国内の防爆規格は取得しておりません。)照射角固定・ノーマル照射タイプ。比較的中心部の光量が強く、バランスの取れた標準モデル。材質本体:ポリマー樹脂、レンズ:ポリカーボネート色イエロー質量(g)53.9(電池含)使用電池単4×2本(付属)耐衝撃性2mサイズ(mm)20×150明るさ(Lm)105(固定)防水性IPX7(水深1m:30分)照射距離(m)39照射方式ノーマルビーム(固定)電球の種類白色LED球連続点灯時間(時間)2.25エコロジー商品省エネ![[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072045-250904-02.jpg)
[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ
エスコ¥19,500税込¥21,4501個当日出荷から翌日出荷防爆記号:Class I, II, Division 1, Groups A, B, C, D, E, F, G; Class III; CL I, ZN 0, IIC; Exia/T-Code 4(日本の防爆記号は取得していません。)。前方と足元を同時に照らすことができます。付属品充電器、ACアダプター材質本体/耐腐食性ポリマー樹脂、レンズ/ポリカーボネート(傷防止コーティング)質量(g)193(充電池含)品名DUALIE光源C4スーパーLED球寸法(Φ×mm)38.6×178使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)防塵防水性能IP67充電時間(時間)8耐衝撃性2m明るさ(Lm)集光/180、散光/105、集光・散光/275照射距離(m)集光/171、散光/18連続点灯時間(時間)集光/7.25、散光/13.5 集光・散光/5.5エコロジー商品省エネ
3/4" ミキシングバルブ
エスコ¥31,600税込¥34,7601個当日出荷バルブ内蔵サーモエレメントにより、自動的に冷温水のミキシング比率が決定され、設定温度で混合水を放出します。ミキシングをバルブ内蔵サーモエレメントで行う為、電気配線等の作業は不要です。仕様●ねじサイズ(G):(PF)3/4"●材質:本体/真鍮、調整ノブ/高耐熱性樹脂●温度設定範囲:30~60℃●差圧:0.25MPa●最高使用温度:90℃●最高使用圧力:1MPa●寸法:A/G3/4"、L/57mm、l/29mm、h/37mm、H/93mm●重量:680g●冷温水用●温度調整ノブ付(目盛付)
30角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Uポール(EA976CB-11)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●サイズ(mm):プレート:30×80●重量(g):112.7●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●付属品:A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11●ねじ:M10×1.5![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447044-230518-02.jpg)
フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本]
エスコ¥6,330税込¥6,9631本翌日出荷飛散防止レンズを採用した安全モデル。防爆記号/DEMKO 19 ATEX 2128 IECEX UL 19.0016 Exia op is Ⅰ /ⅡC T4 Ma/Ga Class Ⅰ,Group A, B, C & D. Class Ⅱ,Group E, F & G. Class Ⅲ, T4. (日本の防爆記号は取得していません。)色オレンジ本体質量(g)146光源LED寸法(Φ×mm)61×210電池寿命(時間)65使用電池単1電池×2本(別売)照射モード点灯耐衝撃性1m明るさ(Lm)150照射距離(m)約175照射方式集光エコロジー商品省エネ
40角用 アジャスター(穴あき)
エスコ¥1,190税込¥1,3091個当日出荷Uポール(EA976CB-21)を天井に突っ張り固定できます。(※Uポールカット寸法・天井高マイナス40mm) 穴付で天井にビス固定もできます。 ビス2本付 PEシート付仕様●仕様:40角Uポール用●サイズ(mm):プレート:40×80●重量(g):132.9●穴径:Φ4.5mm●穴数:2●材質:スチール、ABS、PE●適合品番:EA941CB-21●付属品:A4×30(2本)
シュレッダー 482×424×706mm/60.0L
エスコ¥128,000税込¥140,8001台当日出荷投入幅310mmでA3サイズに対応したオフィスシュレッダーです。一度に投入できる最大細断枚数は、A4用紙25枚です。ダストボックスにはA4コピー用紙約960枚を収容可能、ゴミ捨ての回数を軽減できます。4×40mmのクロスカットタイプです。材質スチール、ABS樹脂、ポリプロピレン質量(kg)46電源(V)AC100(50/60Hz)コード長さ(m)約1.5キャスター自在×2、自在(ストッパー付)×2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)482×424×706メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)消費電力(W)(50/60Hz)600/700定格時間(分)60ダストボックス容量(L)約60(A4コピー用紙・上質紙64g/m2・約960枚)定格細断枚数(50Hz/60Hz)22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.8/3.9投入口幅(mm)約310最大細断枚数22枚(A4コピー用紙 上質紙64g/m2)細断形状クロスカット寸法(幅×奥行×高さ)(mm)482×424×706最大投入幅310mm
DC12V/30A/4極 リレーソケット
エスコ¥1,210税込¥1,3311個当日出荷後付け電送品のON/OFFスイッチとして利用します。仕様●型式:BM-093●サイズ:27.2×130mm●極数:4極●許容電流:5A以下●コード太さ:黒・青:0.85mm2黄・赤:3.0mm2●適用負荷:30A●重量(g):32
L型プラグ EA940BAシリーズ
エスコ(1件のレビュー)¥1,790税込¥1,9691個翌日出荷今お使いの4芯プラグが簡単に補修できる便利な交換用プラグです。VCT3.5mm2×4芯やVCT2.0mm2×4芯が接続できます。仕様●極数:接地3P●定格容量:20A 250V●適用電線:2.0mm2・3.5mm2●サイズ:Φ52×85mm●重量:80g●付属品:丸端子/2.0-4R×4、ボディ固定用ビスセット(M4×15×2、4mmSワッシャー×2、4mmナット×2)、バンドセット●屋内型●アース付●L型だから出張りが少なく、抜け落ちにくい、200Vもすっきり
クリップボード
エスコ¥780税込¥8581枚翌日出荷ボードは厚みがあり衝撃に強く、耐久性に優れています。7mm丸穴付きで、引っ掛けたりひもを通したりできます。ペンホルダーは、一般的なボールペン、鉛筆などの筆記具を挟むことができます。サイドストッパーは持ちやすく、用紙を揃えるのに大変便利です。1cm目盛は大変使いやすく、表などを書くのに便利です。クリップが大きく開き、たくさんの書類が挟めます。
テストクリップ EA707NCシリーズ
エスコ¥1,890税込¥2,0791個翌日出荷から翌々日出荷特に電圧の測定に適しています。シリコーン絶縁のシャフトの為、低温でも良好な耐熱性と柔軟性を保ちます。4mmセーフティテストリード、※プラグとソケットの両方がMULTILAMの場合は接続できません。
30角用 ベースプレート(穴あき)
エスコ¥880税込¥9681個翌日出荷Uポール(EA976CB-11)をアジャスターで天井に突っ張り固定する際の下部ベース。 穴付きで床にビス固定もできます。 Uポール取付ビス×2本、床固定ビス×2本付 PEシート付仕様●仕様:30角Uポール用●全長(mm):80●幅(mm):30●厚み(mm):5.2●穴数:4●重量(g):64.4●材質:スチール、PE●付属品:B4×20(2本)、A4×30(2本)●適合品番:EA941CB-11
441x143x35mm キーボード 抗菌防水仕様
エスコ¥5,940税込¥6,5341台翌日出荷使いやすさにこだわった標準日本語配列のスタンダードキーボードです。キーボードの材質に抗菌剤を練り込んだJISZ2801準拠の抗菌仕様です。IP55をクリアした防水防塵設計でキーボードの丸洗いが可能です。文字の耐久性に優れたレーザー印刷を採用しています。文字キーのキートップには19mmピッチのキートップを採用しています。打鍵回数1000万回をクリアした高耐久設計です。接続するだけですぐに使用できるドライバ不要のUSB接続タイプです。※JISZ2801「抗菌加工製品-抗菌性試験方法・抗菌効果」に基づく抗菌性試験をクリアした製品です。仕様●型番:SKB-BS6BK●インターフェイス:USB●対応OS:Windows11・10・8.1・8・7●サイズ:441(W)×143(D)×35(H)mm●重量:660g●ケーブル長:1.5m●キー数:109キー●キーピッチ:19mm●キー配列:日本語109A配列●コネクタ形状:USBAコネクタ●キーストローク:4.0±0.5mm●動作力:55±15g●キースイッチ:メンブレン
AC100V/14Ax2m タップ 4口/USBポート/雷サージ
エスコ(1件のレビュー)¥3,870税込¥4,2571個翌日出荷仕様●定格:100V・14A(1400W)●サイズ:90×400×32mm●重量(g):392●コンセント:2P×4口●ポート数:2●コード長:2m●プラグ:2P●使用温度範囲:-10℃~40℃●コネクタ形状:USB Aタイプ(メス)●付属品:仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個●スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)●差込口が回転することで、無駄なく差せる●雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付●耐トラッキングカバーで電気火災を予防●コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線●仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能●安全キャップ付属●スッキリ配線できるスイングプラグ●コードは保護被覆付安全構造
フラッシュライト/LED EA758SBシリーズ
エスコ¥59,200税込¥65,1201個翌日出荷2灯の青色テールライトにより、濃い煙の中での視認性が高まります。ヘッド部180°可動により、据え置きライトとしても便利に使用できます。スイッチは長押しで強→弱へ切り替え。手袋をしていても押しやすい大型プッシュボタンスイッチ付属品ショルダーベルト、充電器、DCアダプター、ACアダプター寸法(mm)188×108×110(H)質量(kg)1.12色イエロー材質(本体)ナイロン樹脂品名VULCAN使用電池リチウムイオン電池(ACアダプター付)照射モード強/弱充電時間(時間)9耐衝撃性2m明るさ(Lm)強/1200、弱/350防水保護等級IPX7(水深1m)照射距離(m)強/548、弱/296電球の種類白色LED3灯、青色LED2灯連続点灯時間(時間)強/5.75、弱/16防爆認証Class I・Division 2 Groups A・B・C・D; Class II Division 2 Groups F・G/Class III;Temperature Class T4
タブレットポーチ
エスコ¥1,530税込¥1,6831冊翌日出荷安心感の違う10ミリ厚のウレタン生地だから、中身をやさしく保護し、ショックをやわらげます。電子機器などのデリケートなものの収納やバッグの中の小物の整理に適しています。クッション性が高いので、安心感のあるバッグインバッグです。ファスナーが中身を傷つけないよう、パイピング処理をしています。仕様●型番:AZ-1385●内寸(mm):370×20×310●材質:ナイロン、ウレタン●重量:145g●A4ノートパソコン用
カモフラージュクリアホルダー A4
エスコ¥2,060税込¥2,2661パック(10枚)翌日出荷はさんだ書類の内容を、目の錯覚を利用したトリックパターンで目隠しします。完全に隠さないので、書類が入っていることは、しっかりわかります。抗菌効果が証明されたSIAA(抗菌製品技術協議会)認定商品です。(製品裏面にSIAAマーク入り)。抗菌率99%!フォルダの外側に抗菌加工を施しています。菌の増殖を抑制します。病院や介護施設、学校、
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)20使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31耐熱温度(℃)130寸法AG3/4
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)30使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47耐熱温度(℃)130寸法AG1-1/4









![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)

 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957888-180326-02.jpg)



![2Y -4S [Y形]裸圧着端子(20個) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64537979-210428-02.jpg)

![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単3×2本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26071984-230518-02.jpg)


![[充電式] フラッシュライト/LED 防爆構造 EA758SDシリーズ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26072045-250904-02.jpg)



![フラッシュライト/LED 防爆構造 [単1×2本] エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26447044-230518-02.jpg)