カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(3)
- 機構部品(2)
- 物流用品(1)
- 測定用品(1)
- 切削工具(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
- エスコ
- モノタロウ(1)
- BIGM(丸山製作所)(258)
- CKD(112)
- ナカバヤシ(59)
- メディアカバーマーケット(52)
- omron(オムロン)(45)
- コクヨ(35)
- カクダイ(29)
- SKC(環境測定)(29)
- IDEC(和泉電気)(26)
- コガネイ(25)
- イムラ(24)
- 富士電機(21)
- KITACO(19)
- Hirschmann Test & Measurement(18)
- ParkerTAIYO(17)
- NACHI(不二越)(17)
- Aratas(旧:omron)(17)
- サンワサプライ(16)
- ラスタバナナ(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
グリーン購入法適合(1)
「g4a」の検索結果

シグナルスリング(JIS 3等級)
エスコ¥6,590税込¥7,2491本翌日出荷から4日以内出荷表面は青色ですが、芯材は白色です。芯材の白色が見えたら寿命ですので品質管理に有効です。JIS 3等級。横滑りや突起による引っ掛けには非常に弱いので、角張ったものや出っ張りのある吊荷には、必ず「補強筒」をしてお使いください。高温に弱いので必ず100℃以下の条件でお使いください。酸類には非常に弱いので酸洗いなどには絶対に使用しないでください。材質ポリエステル(再生糸)グリーン購入法適合![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)
[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ)
エスコ¥1,550税込¥1,7051本翌日出荷被削材が高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鍛造、または、調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。材質粉末ハイス(CPM)ピッチ喰い付き:5P精度表記STD
8.0/12mmx 4.2m ウレタンホース(カプラー付)
エスコ¥3,810税込¥4,1911個翌日出荷仕様プラグ、ソケット付エスコ品番EA125CG-4A材質ウレタン樹脂質量(kg)0.66色青長さ(m)4.2内径(Φmm)8外径(Φmm)12常用圧力(MPa)1.4使用流体空気使用範囲(m)4.2
60kg(0.005-0.02kg)防水台はかり
エスコ¥73,700税込¥81,0701個翌日出荷付属品表示部ビニール保護カバー、 六角レンチ、ACアダプタ、 取扱説明書仕様表示部は上向きに4段階調整可能材質計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト)電源AC100Vまたは 単1形乾電池×4本(別売)ひょう量60kg機能コンパレータライト標準装備、 テンキー付き、 加算・累計機能、個数計機能、 風袋引き、オートテア機能表示項目kg・個数(pcs)防塵防水性能IP65(計量台)ひょう量単位kg
32A/G 1・1/4” 共 栓(真鍮・クロームメッキ)
エスコ¥1,830税込¥2,0131個翌日出荷エスコ品番EA468DC-12高さ(mm)34材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径32A外径(Φmm)56フタの種類目皿
G 3/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥565税込¥6221個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-44材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)20使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)10寸法E(mm)9寸法C(mm)31耐熱温度(℃)130寸法AG3/4
G1・1/4" オイルウィンドウ(スター型)
エスコ¥965税込¥1,0621個翌日出荷仕様ねじ式取付型エスコ品番EA949CX-46材質本体:特殊透明ポリアミド、レベル盤:アルミニウム、オイルシール:ニトリルゴム(NBR)形状丸形径(Φmm)(窓)30使用温度範囲(℃)-30~130寸法D(mm)12寸法E(mm)13寸法C(mm)47耐熱温度(℃)130寸法AG1-1/4






![[難削材用]ポイントタップ(CPM-LT-POTシリーズ) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono70276257-260624-02.jpg)

 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono49957888-180326-02.jpg)