22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
※適合ホース内径はホース材質により多少誤差が生じます。
仕様●使用圧力:3.45MPa以下●使用温度:-50~150℃●全長(mm):59●ねじ径(R):1/4"(PT)●タケノコ外径(mm):9●タケノコ内径(mm):5●本体六角対辺(mm):14●ナット六角対辺(mm):16●適合ホース内径※:8mm●重量(g):40●材質:C3604(cd75ppm以下)●RoHS指令相当品 アズワン品番65-9246-58
1個
405 税込446
当日出荷

締めやすいデザインのソケットです。外ネジと外ネジの配管の接続に使用します。六角材からの加工で、厚みも充分あり、スパナ掛けも容易です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
740 税込814
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

40Vまで対応(7.2~18Vいずれも対応)、耐久性に優れており、18V使用時はさらに抜群の耐久性を発揮します。軸が折れてもワンタッチで交換可能、一般的な電動ドリルドライバーでご使用いただけます。6ポイント
1個
5,270 税込5,797
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
725 税込798
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正逆転機能付き工具をご使用頂く事で、ボルトネジの新規形成(サイズ限定)や修正など効率よく作業できるようにした商品です。※丸ダイスは付属しておりません。(お客様にてご用意お願い致します。)
仕様●仕様:Φ20mmダイス用●サイズ(mm):D/20、L/75、T/40●止めねじサイズ:M2~M6●材質:特殊鋼●重量:96g●六角シャンク:1/4"(6.35mm)●用途:ボルトのネジ切り、つぶれたボルトのネジ山の修正用●インパクトドライバー対応 アズワン品番65-9304-76
1本
1,950 税込2,145
翌日出荷

使用地域:日本国内のみ。日本以外ではご使用いただけません。楽抜け構造になっており、抜き差しが簡単です。差込口が離れているため、プラグが干渉しにくくなっています。コンパクトサイズで持ち運びにも便利です。恐ろしいコンセント火災を予防する、絶縁
仕様●サイズ(W×D×H)mm:28×20×75●重量(g):40●定格容量:15A・125V(1500Wまで)●プラグ:2P(スイングプラグ・絶縁キャップ付き)●差込口:2P・3個口●認証:電気用品安全法(PSE)技術基準適合品 アズワン品番65-9313-82
1個
800 税込880
翌日出荷

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
5,280 税込5,808
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
5,900 税込6,490
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。タイヤ跡がつきません。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ゴム
1個
6,750 税込7,425
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールベアリング。導電性。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー) A×B(mm)135×110 穴径F(mm)11
1個
14,900 税込16,390
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー無 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
7,080 税込7,788
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング。導電性。
仕様固定 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ローラーベアリング。湿気、塩分、酸、苛性溶液に対して非常に耐性があります。-40℃から+90℃までの耐熱。
仕様自在ストッパー付 材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:ポリアミド
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ボールベアリング。導電性。
材質金具:スチール(亜鉛メッキ) 車輪:TPE(熱可塑性エラストマー)
1個
10,400 税込11,440
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)




このセンサーは、(+)極線/クロメル、(-)極線/アルメル素材 の素線を使用している普通級のクラス2センサーです。 また温度に対する許容差は、±2.5℃です。
仕様●名称:中心・液体用温度センサー●温度範囲:-40~300℃●センサーサイズ:Φ12×256mm プローブ先端/Φ3.2×156mm●コード長:1m●重量(g):75●材質:ステンレス鋼(SUS304)●適合品番:データロガー4チャンネル温度計/EA742JA(CT-05SD)デジタル温度計/旧 EA701BA-6(KT-01U)デジタル温度計/旧 EA701BA-7(KT-02U)デジタル温度計/旧 EA701BA-2A(CT-1310D)デジタル温度計/CT-1320D 放射温度計+K熱電対/EA70 アズワン品番65-9271-70
1本
8,660 税込9,526
翌日出荷

様々な用途向けのセンサーを付け替えることで、1台で様々な測定対象に対応可能です。大型液晶によりpH値、温度を同時表示。測定値が安定した後に、測定値をホールドする「オートロック機能」。PH標準液による3点校正可能。また、NIST校正(4.01, 6.86, 9.18)、USA校正(4.01, 7.00, 10.01)の選択が可能。標準センサー(EA776AG-21)が付属しているので、すぐに使い始めることができます。
仕様●測定範囲:pH/0.00~14.00pH 温度/0~60 ℃●分解能:pH/0.01pH 温度/0.1℃●精度:pH/±0.1pH 温度/±1℃●電源:単4電池×1本(別売)●サイズ:40×48×185mm●重量:130g●校正:不可●付属品:pH4.01、pH6.86標準液●使用温湿度:0~+50℃、75%RH以下●材質:樹脂●電池寿命:約120時間(アルカリ電池使用時)●サンプリング:約3回/秒●オートパワーオフ:約20分(解除不可)●IP67の防塵、防水耐性●ATC(自動温度補正機能)付 アズワン品番65-9283-16
1個
20,400 税込22,440
翌日出荷

仕様●全高:190.5mm●使用圧力:0.05~1.0MPa●設定圧力:0.05~0.85MPa●ろ過度:40μm●耐圧力:1.5MPa●面間:75mm●周囲温度:5~60℃●貯油量:200ml●使用油:タービン油1種ISO・VG#32相当●重量:500g●取付ねじ:Rc(PT)3/8” アズワン品番65-2111-17
1個
5,140 税込5,654
翌日出荷


1個
9,290 税込10,219
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連キーワード