カテゴリ

  • 物流用品(20)
  • 作業工具(16)
  • 測定用品(10)
  • 事務用品(8)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • クリーンルーム用品(6)
  • 切削工具(6)
  • 機構部品(5)
  • 手袋(5)
  • ねじ・ボルト・釘(4)
  • 制御機器(4)
  • 保管用品(4)
  • 安全用品(4)
  • 家電(4)
  • 安全保護具(3)
  • 作業服(3)
  • 卓上消耗品(2)
  • 厨房用品(2)
  • 清掃用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建築金物(2)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 溶接用品(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 日用品(1)
  • 照明(1)
  • 安全標識(1)
  • 防犯用品(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 医療(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • マスク(1)
  • 研磨材(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農具(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(14)
  • SMC(329)
  • メディアカバーマーケット(194)
  • ニッサン(174)
  • MAZDA(マツダ)(135)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(117)
  • TRUSCO(93)
  • イマオコーポレーション(75)
  • YAMAHA(ヤマハ)(75)
  • 福井クラフト(73)
  • NORCOMP(57)
  • RS PRO(50)
  • C’ultiva(カルティバ)(40)
  • DUCATI(35)
  • マルアイ(33)
  • 長野計器(31)
  • RECOM(30)
  • StarTech.com(29)
  • KTM(29)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「g85」の検索結果

関連キーワード
148件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
G- 85 オーリング (固定用/10個) エスコG- 85 オーリング (固定用/10個)エスコ
740税込814
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RG-85JIS呼びG-85
G- 85 オーリング (フッ素ゴム/固定用) エスコG- 85 オーリング (フッ素ゴム/固定用)エスコ
455税込501
1個
当日出荷
エスコ品番EA423RJ-85機能耐熱JIS呼びG-85
ウレタンホース用 スイブルソケット エスコウレタンホース用 スイブルソケットエスコ(6件のレビュー)
2,150税込2,365
1個
当日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで接続完了。ワンプッシュ式だから両手を使えぬ狭い場所でも接続簡単。ホースのねじれを防ぐロータリー方式で360度回転
材質(本体)鋼鉄(クロムメッキ)最高圧力(MPa[kgf/cm2])[10]取り付け形状ホース取付用ソケットorプラグソケット寸法H(mm)19材質(シール)NBR使用圧力(MPa)0.98寸法D(Φmm)25耐圧力(MPa[kgf/cm2])[15]
165x100mm ダブルクリップ エスコ165x100mm ダブルクリップエスコ
759税込835特価
1個
当日出荷
仕様クリップくわえ幅:100mm寸法(mm)165×40アズワン品番64-2265-08
直径220x220mm/8.0Lポット(ステンレス製) エスコ直径220x220mm/8.0Lポット(ステンレス製)エスコ
8,740税込9,614
1個
翌日出荷
材質ステンレス(18-8)容量(L)8内寸(mm)直径220×220
[充電式」LEDライト用電池 エスコ[充電式」LEDライト用電池エスコ
1,810税込1,991
1個
翌日出荷
EA758SG-81~-84用交換バッテリー。
4.0x0.45/ 14.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本) エスコ4.0x0.45/ 14.2mm 引きスプリング(ステンレス/5本)エスコ
625税込688
1個
翌日出荷
外径(Φmm)4線径(Φmm)0.45材質SUS304エスコ品番EA952SG-85高さ(mm)14.2ばね定数(N/mm)0.491フック形状逆丸フック許容荷重(N)4.85初張力(N)1.147フック対方角180°巻方向許容荷重時高さ(mm)21.7
1.0mm ボールペン・加圧式(極太・黒) エスコ1.0mm ボールペン・加圧式(極太・黒)エスコ
200税込220
1個
翌日出荷
インク色商品タイプ本体先端ボール径(mm)1.0エスコ品番EA765MG-85全長(mm)144エコマーク認定認定方式ノック式加圧式インク油性色数単色グリーン購入法適合色(軸)線の太さ極太エコマーク認定番号18 112 199入数(本)1繰り返し・詰め替え対応
アーバー (研磨リング用) エスコアーバー (研磨リング用)エスコ
4,170税込4,587
1本
翌日出荷
同一サイズの研磨リングと組み合わせてご使用ください。研磨リング:EA819GG-71~74、EA819GG-141~143、EA819GG-221、-222。
軸径(Φmm)6高さ(mm)60質量(g)132軸長(mm)40硬さハード直径(mm)60
8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構) エスコ8.5mm スイベルカップリング(ウレタン/ロック機構)エスコ
2,400税込2,640
1個
翌日出荷
プラグをソケットに押し込むだけで簡単に接続できます。 スイベル式の為ホースがよじれません。
用途エアー用材質鋼鉄(クロムメッキ)仕様ワンプッシュ式エスコ品番EA140EG-8.5R20型使用圧力0.98適合ホース外径(Φmm)12.5適合ホース内径(Φmm)8.5
5x35mmピアスビス(六角頭シール付/ステンレス/30本 エスコ5x35mmピアスビス(六角頭シール付/ステンレス/30本エスコ
2,810税込3,091
1パック(30本)
翌日出荷
寸法(mm)5×35入数30個
5x45mmピアスビス(六角頭シール付/ステンレス/30本 エスコ5x45mmピアスビス(六角頭シール付/ステンレス/30本エスコ
3,230税込3,553
1パック(30本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)5×45入数30個
マグネット付フック エスコマグネット付フックエスコ
1,440税込1,584
1個
翌日出荷
システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。
材質バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット スチール、フック:ABS樹脂全長(mm)320質量(g)91耐荷重(kg)1.5(フック1個につき0.3)サイズ(mm)320×29×59(H)フック口幅(mm)15
マグネット付フック エスコマグネット付フックエスコ
725税込798
1個
翌日出荷
強力なネオジムマグネット式。設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現。回転式のフックです。磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。
材質本体:ABS樹脂、スチール フック:ABS樹脂 磁石:ネオジウム厚さ(mm)37質量(g)26耐荷重(kg)1口幅(mm)20サイズ(Φmm)面:51×77特性強力
5x25mmピアスビス(六角頭シール付/ステンレス/30本 エスコ5x25mmピアスビス(六角頭シール付/ステンレス/30本エスコ
2,400税込2,640
1パック(30本)
翌日出荷
材質ステンレス寸法(mm)5×25入数30個
5x19mmピアスビス(六角頭シール付/ステンレス/30本 エスコ5x19mmピアスビス(六角頭シール付/ステンレス/30本エスコ
2,090税込2,299
1パック(30本)
翌日出荷
寸法(mm)5×19入数30個
76mm    タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚) エスコ76mm タグブランク(アルマイトアルミ 丸/オレンジ/5枚)エスコ
7,800税込8,580
1パック(5枚)
翌日出荷
アルマイト仕上げで耐食性・耐摩耗性に優れます
材質アルミ(厚さ1)寸法(mm)76穴径(Φmm)4.8アズワン品番64-7879-58
マグネット付フック エスコマグネット付フックエスコ
540税込594
1組(2個)
翌日出荷
磁石で設置するタイプの浴室収納。取付が簡単で用途に合わせて自在に位置変更ができるマグネットタイプ。ラバーマグネット使用。
材質ABS樹脂厚さ(mm)28質量(g)20耐荷重(kg)0.15口幅(mm)18サイズ(mm)面:44
マグネット付フック(ラック付) エスコマグネット付フック(ラック付)エスコ
2,210税込2,431
1個
翌日出荷
傷つきにくい&錆びにくいラバーマグネット使用。磁石の力でビタッと付くので、設置も位置変更も簡単に出来ます。ラックにはスリットが付いているので衛生的です。
材質本体・フック:ABS樹脂、バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング)、ラバーマグネット質量(g)462耐荷重(kg)ラック:2.5 フック1個:0.3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)304×66×98口幅(mm)15可動範囲(mm)フック:280トレー寸法(mm)290×52×44(H)
つめかえボトルポンプ エスコつめかえボトルポンプエスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
シャンプー・リンス・ボディーソープ・ハンドソープなどのつめかえ専用ディスペンサーポンプです。 市販のつめかえ用台所食器洗剤ボトルにそのままポンプを取り付けるだけで使えます。 市販の250~870mlまでの各社のつめかえ用洗剤のボトルキャップに対応しています。 アルカリ薬剤、アルコールは使用不可になります。
仕様●容量(L):0.6●サイズ(mm):85×71×195●重量(g):67●材質:本体:ポリプロピレンボトル:PET樹脂アズワン品番65-2108-11危険物の類別非危険物
M3-M6/225mm 小ねじカッターハンディ エスコM3-M6/225mm 小ねじカッターハンディエスコ(1件のレビュー)
8,720税込9,592
1丁
当日出荷
小ねじカッターのハンディタイプ工具箱にも収納できて作業場所を選びません。切断後も面取り不要でナットがスムーズに入ります。プライヤータイプなので工具箱に収納でき、持ち運びも簡単です。切断可能な最短首下長は約5mmです。ボルトや焼入れされたねじなどの熱処理品は切断できません。
仕様●メーカー:ESCOオリジナル●切断能力:M3・M4・M5・M6 並目(鉄・ステンレス)※熱処理されたねじは除く●全長(mm):225●重量(g):約370●本体材質:SK85(カッター部)●使用方法:印字のある面からねじをねじ込んで長さを調節しカットします。アズワン品番65-9263-88
単クランプ(ボルト付) エスコ単クランプ(ボルト付)エスコ
640税込704
1個
当日出荷
Φ48.6mm用 日本製
仕様●本体サイズ:85×94×52mm●重量:420g●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●ボルト:1/2”×28アズワン品番65-2265-87
ウエストポーチ エスコウエストポーチエスコ
3,000税込3,300
1個
当日出荷
48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用扉用金具 丁番エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(W×D×H)mm:120×85×40●重量(g):740●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-72
デジタルはかり エスコデジタルはかりエスコ
8,400税込9,240
1台
当日出荷から翌日出荷
ワークスケール 高精度 分解能1/2000 左右に取手が付いて、持ち運びに便利です。 低い全高 風袋引き機能
付属品取扱説明書電源単1電池×4個(別売)、ACアダプタ(別売)計量皿寸法(mm)230×190文字高(mm)25電池寿命(時間)約2000(20℃、アルカリ乾電池使用時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×250×106表示単位g表示書き換え間隔約10回/秒使用環境湿度(%)85以下(ただし結露しないこと)
丸筒(A3用) エスコ丸筒(A3用)エスコ
250税込275
1本
翌日出荷
紙クロース張、茶色ワニ模様。大事な賞状などを大切に授与・保管。芯材に古紙を使用しています。
寸法(mm)47×360質量(g)85規格A3用入数(本)1
パーツボックス(導電性) エスコパーツボックス(導電性)エスコ
550税込605
1個
当日出荷から翌日出荷
静電気に弱い電子部品やチップ、その他危険物を安全に保管します。
コンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズ エスココンクリート用ドリル(六角軸) EA811AXシリーズエスコ
1,840税込2,024
1本
当日出荷から翌々日出荷
6角軸(6.35mm)仕上げでインパクトドライバーにワンタッチ装着でき、コンクリート用ドリルとしてご使用頂けます。
ジョイントクランプⅡ型(二連/蝶番型) エスコジョイントクランプⅡ型(二連/蝶番型)エスコ
1,660税込1,826
1個
当日出荷
Φ48.6mm用 日本製 蝶番のように角度をアレンジできます
仕様●タイプ:Ⅱ型(蝶番型)●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:122×122×85mm●重量:830gアズワン品番65-2265-91
オーリング (シリコンゴム/固定用) エスコオーリング (シリコンゴム/固定用)エスコ
405税込446
1袋(2個)
翌日出荷
耐熱 耐熱温度(目安)・・・-45℃~200℃※あくまで目安となります。実用試験でご確認の上ご使用ください。
機能耐熱耐熱温度(℃)-45~200※あくまで目安となります、実用試験でご確認の上ご使用ください
グリースガン用フレキシブルホース エスコグリースガン用フレキシブルホースエスコ
2,650税込2,915
1本
翌日出荷
DIN 1283に準拠。
材質外装:ポリウレタン(微生物安定化処理) インナーホース:ポリアミド6(ソフト) 補強:ポリエステル(高強度)外径(Φmm)11破壊圧力(MPa)90二面幅(mm)15危険物の類別非危険物
板止めクランプ(直交) エスコ板止めクランプ(直交)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×85×52mm●重量:440gアズワン品番65-2266-04
200mm はさみ・裁ち(ステンレス製) エスコ200mm はさみ・裁ち(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
1,530税込1,683
1丁
当日出荷
材質刃:ステンレス刃物鋼、柄:ABS樹脂全長(mm)200質量(g)約85刃長(mm)80アズワン品番64-7867-38
45mm スクレーパー(ステンレス製) エスコ45mm スクレーパー(ステンレス製)エスコ
900税込990
1本
当日出荷
用途ペンキはがしやサビおとしに最適全長(mm)220質量(g)85刃長(mm)85刃幅(mm)45刃厚(mm)約1.8材質(刃)ステンレス(SUS420J2)材質(ハンドル)グレードポリプロピレン焼入硬度HRC52°アズワン品番64-7864-06関連資料仕様(0.11MB)
クランプメーター(ミニ) エスコクランプメーター(ミニ)エスコ
12,500税込13,750
1台
当日出荷
仕様クランプ内径:33mm交流電流確度:±1.2 %rdg ±10 dgt寸法(mm)54(W)×23(D)×152(H)測定範囲(A)30/300アズワン品番64-7909-59使用回路電圧AC600V以下最小分解能0.01A
280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー) エスコ280mm 腕カバー(耐切創/ケブラー)エスコ
3,520税込3,872
1個
当日出荷
耐切創性、難燃性があります。
材質ケブラー、ゴムひも特性耐切創エスコ品番EA355KD-28全長(mm)280質量(g)85耐熱温度(℃)約400
50x26x400mm クッションガード(黒/2本) エスコ50x26x400mm クッションガード(黒/2本)エスコ
1,730税込1,903
1個
当日出荷
自動車のドアエッジの保護や衝撃吸収材として最適です。 搬入口のぶつかり防止にもご使用いただけます。
ブラック材質NBR(発泡ゴム)厚さ(mm)26エスコ品番EA983FE-92B質量(g/本)約85寸法(幅W×長さL)(mm)約50×400
板止めクランプ(平行) エスコ板止めクランプ(平行)エスコ
670税込737
1個
当日出荷
金具部:厚さ12mm板用 止め穴Φ5mm用4ヶ所 Φ48.6mm用 日本製 単管パイプ(Φ48.6)に板材(12mm)を取付ける事ができます。
仕様●タイプ:平行●材質:スチール(表面:クロメートメッキ)●本体サイズ:85×88×52mm●重量:440gアズワン品番65-2266-05
二連クランプ(直交/どぶめっき) エスコ二連クランプ(直交/どぶめっき)エスコ
970税込1,067
1個
当日出荷
Φ48.6mm用 日本製
仕様●タイプ:直交●材質:スチール(表面:どぶメッキ)●本体サイズ:85×130×52mm●重量:640gアズワン品番65-2265-84
スプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズ エスコスプレーボトル(連続噴霧) EA115MHシリーズエスコ
615税込677
1個
翌日出荷
危険物の類別非危険物