エスコ品番EA951GA-16
材質ステンレス(SUS304)
質量(g)3
種類リンク
寸法L(mm)16
内径(Φmm)16
線径(Φmm)3
使用荷重(kg)3
表面処理バフ研磨
耐荷重(kN)0.03
1個
¥470
税込¥517
翌日出荷
形状オフセット
対辺(mm)25×28
全長(mm)350
エスコ品番EA616GA-16
材質クロム合金鋼
質量(g)414
タイプ75°
寸法t(mm)34
寸法d1(mm)36
寸法d2(mm)40
寸法A1(mm)14
寸法A2(mm)15
1個
¥8,510
税込¥9,361
翌日出荷
対辺(mm)16
差込角(inch)3/8”
全長(mm)30
外径(mm)22
1個
¥255
税込¥281
翌日出荷
全長(mm)89
両頭機能片頭
エスコ品番EA611GA-16
先端サイズNo.1
先端形状プラス(+)
本数1
1個
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。<時間計算>時間の四則計算、メモリー計算、パーセント計算が出来ます。『勤務時間計算』『時給計算』等に便利です。<計算状態表示>四則演算の計算やメモリー機能の使用状況を表示で確認できます。ラウンドフォルムで、携帯性抜群の手帳タイプ電卓(携帯に便利)、毎日がもっとワクワクする、ポップでキュートな電卓。丸みのあるフラットなキー形状を採用し、カジュアルなデザインとの統一感を演出しました。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
プレート寸法(mm)140×110(プレート)
ストッパーなし
キャスタータイププレート式固定車キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥9,590
税込¥10,549
翌日出荷
適合ねじM10
エスコ品番EA637GA-160
材質焼入鋼
寸法A(mm)160
寸法B2(mm)100
寸法B1(mm)13
1個
¥770
税込¥847
翌日出荷
目盛付、RoHS対応(2024年1月時点)、ワイドな口開き口開きがワンサイズ上のサイズまで開きます。幅広クリップ力を入れる部分を幅広に設計されているので手は痛くなりにくい。強度を維持しながら、徹底した軽量化設計。において、優れた設計。ウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
セット内容EA819GA-473:#36 (25×25mm)、EA819GA-427:#46 (16×32mm)、EA819GA-454:#46 (16×32mm)、EA819GA-417:#36 (25×25mm)、EA819GA-469:#60 (20×25mm)
軸径(Φmm)6.0
質量(g)160.0
最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-417-473:26700rpm、EA819GA-469:33400rpm、EA819GA-427-454:41100rpm
適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼
アズワン品番64-7931-41
入数5本
1組
¥2,480
税込¥2,728
翌日出荷
セット内容EA819GA-804:#80 (10×20mm)、EA819GA-802:#46 (16×32mm)、EA819GA-808:#80 (13×20mm)、EA819GA-812:#46 (13×13mm)、EA819GA-806:#46 (16×32mm)
軸径(Φmm)6.0
質量(g)116.8
最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-802:29800rpm、EA819GA-806:58700rpm、EA819GA-808-812:73500rpm、EA819GA-804:95500rpm
適合材チタニウム、ニッケル合金、工具鋼
アズワン品番64-7931-42
入数5本
1組
¥2,810
税込¥3,091
翌日出荷
関連キーワード