14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

材質NBR、アラミド繊維、無機充填材 厚さ(mm)1.5 使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180 適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7836-68
1枚
260 税込286
翌日出荷

1個
2,200 税込2,420
翌日出荷

1本
85 税込94
翌日出荷

エスコ品番EA951GA-25 材質ステンレス(SUS304) 質量(g)15 種類リンク 寸法L(mm)25 内径(Φmm)25 線径(Φmm)5 使用荷重(kg)20 表面処理バフ研磨 耐荷重(kN)0.2
1個
645 税込710
翌日出荷

ボルト・ナット類の締付けや緩め作業に使用します。ハイパーウォームとラックの組み合わせで、口の開閉を調節し、ボルト・ナット類の大きさに合わせて使用できます。ボルト・ナット類の大きさにあらかじめ合わせやすいように目盛が付いています。グリップを幅広にしているため作業時に手が痛くなりにくい。ボルト・ナットのナメる原因であったガタつきを軽減しました。
仕様●呼び(mm):300●全長(mm):300●厚み(mm):16.5●最大口幅(mm):46●重量(g):580●目盛表示:0~46mm●材質:工具鋼●RoHS対応●口幅目盛付 アズワン品番65-9263-30
1本
4,110 税込4,521
翌日出荷


耐油性に優れています。食品加工など食品を直接触れる作業でもお使いいただけます。着脱しやすくするため、内面処理が施されています。
1箱(100枚)
1,430 税込1,573
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐久性があります。EA115GA-15~-25、GA-1A~-22Aのシャフトに取り付けて使用して下さい。
材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/4" アズワン品番65-2107-98 適合パイプ内径(Φmm)9.5(3/8")
1個
13,400 税込14,740
翌日出荷

主にチラー用で大径の端で管内の施条溝を、小径え溝をクリーニングします。EA115GA-15~-25、EA115GA-11A~-22Aのシャフトに取り付けて使用してください。
材質(ブラシ部)ナイロン 接続ねじ1/4" アズワン品番65-2107-97 適合パイプ内径(Φmm)23.8(15/16")
1個
2,240 税込2,464
翌日出荷

EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)ステンレス 接続ねじ1/4"-28 シャフト長さ(mm)【フレキ】460
1本
11,900 税込13,090
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EA115GF-15~25、GA-1A~22Aに取り付けて使用して下さい。耐久性があります。
材質(ブラシ部)真鍮 接続ねじ1/4"-28 シャフト長さ(mm)【フレキ】460 アズワン品番65-2107-74 適合パイプ内径(Φmm)19(3/4")
1本
11,900 税込13,090
翌日出荷

セット内容EA819GA-473:#36 (25×25mm)、EA819GA-427:#46 (16×32mm)、EA819GA-454:#46 (16×32mm)、EA819GA-417:#36 (25×25mm)、EA819GA-469:#60 (20×25mm) 軸径(Φmm)6.0 質量(g)160.0 最大回転数(min-1[r.p.m])EA819GA-417-473:26700rpm、EA819GA-469:33400rpm、EA819GA-427-454:41100rpm 適合材スチール、鋳鋼、焼きもどし鋼、工具鋼 アズワン品番64-7931-41 入数5本
1組
2,480 税込2,728
翌日出荷

ソフトタイプ ※回転数は被削材に合わせて調整してください。 亜鉛ニッケルコーティングで錆びにくい。
仕様●軸径:6mm●砥粒:アルミナ●適合材質:合金、焼きもどし鋼、工具鋼、耐食合金、耐酸合金、耐熱合金、ステンレス●<セット内容>:ストレート(太)…#24・13×32mm(EA819GA-671):1本ストレート(細)…#24・20×40mm(EA819GA-673):1本平型…#24・40×6mm(EA819GA-686):1本球型…#24・25×25mm(EA819GA-699):1本 アズワン品番65-2229-79
1組(4組)
2,220 税込2,442
翌日出荷