カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • 切削工具(4)
  • 測定用品(3)
  • 研磨材(3)
  • 物流用品(2)
  • 機構部品(2)
  • 事務用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 防犯用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • BIGM(丸山製作所)(30)
  • テンパール工業(4)
  • Q-line(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gb-2ea」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
[EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセット エスコ[EA124GB-2~4用] 17/27mm パッキンセットエスコ
560税込616
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA124GB-5
[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型) エスコ[EA742GB-2A,-3A用] 温度センサー(投込/防水型)エスコ
12,200税込13,420
1個
翌日出荷
付属品試験成績書、取扱説明書材質センサ部:SUS303、コード:PVC樹脂寸法(mm)センサ部:Φ17×90(L)質量(g)175コード長さ(m)5精度-40.0~-10.0:±1.5、-9.9~80.0:±0.6温度測定範囲(℃)-40.0~80.0防塵防水性能JIS C 0920 IPX7準拠、※指示計接続時アズワン品番65-2177-02
ブタ毛ブラシ エスコブタ毛ブラシエスコ(1件のレビュー)
445税込490
1個
当日出荷
材質(ブラシ部)豚毛
バックプレート (ステンレス製) エスコバックプレート (ステンレス製)エスコ
645税込710
1個
翌々日出荷
パッドアイ(別売:EA638GB-2)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS304製で耐食性と耐久性に優れています。取付ねじ無し。
材質SUS304質量(g)77穴径(Φmm)7.8 (0.31”)適合品番EA638GB-2用サイズ(mm)A:7.8、B:76.2、C:39.6、D:1.7、E:63.5、L:104.6
パッドアイ (ステンレス製) エスコパッドアイ (ステンレス製)エスコ
1,530税込1,683
1個
翌々日出荷
バックプレート(別売:EA638GB-2P)を付けることで、荷重の分散効果があります。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。精密鋳造されています。取付ねじ無し。
材質SUS316質量(g)222.2穴径(Φmm)8.3 (0.33”)使用荷重(kg)1360サイズ(mm)L:102、A:25.4、B:76.2、C:39.6、D:7.1
1/4インチ 銅管付アクセスバルブ エスコ1/4インチ 銅管付アクセスバルブエスコ(3件のレビュー)
1,230税込1,353
1個
当日出荷
仕様ムシ付、HFC使用可能適合1/4”フレアーエスコ品番EA402GB-2長さ(mm)(銅管)50サイズ(銅管)1/4”(6.35mm)
A3サイズ L型定規付製図板 エスコA3サイズ L型定規付製図板エスコ
27,800税込30,580
1個
当日出荷
エスコ品番EA766GBセット内容EA766GB-1製図板(A3:377×515×21.5mm)、EA766GB-2L型定規(305×236×38mm)質量(g)製図板:1250、L型定規:228作図範囲(mm)290×430
刻印セット エスコ刻印セットエスコ
2,400税込2,640
1組
翌日出荷
スタンプ側と打撃側の硬度が違うため、使用中にパンチが飛び散るのを防ぎます。打撃端は面取りされており、破片飛散による破損や事故を防止します。高周波焼き入れにより、繰り返し使用できる耐久性があり、長寿命です。
207x66x34mm/#1000 砥石(中仕上) エスコ207x66x34mm/#1000 砥石(中仕上)エスコ
2,750税込3,025
1個
翌日出荷
粒度1000エスコ品番EA522GB-2
製図板用L型定規 エスコ製図板用L型定規エスコ
8,800税込9,680
1個
翌日出荷
L型定規のみです。製図板は付属していません。
エスコ品番EA766GB-2寸法(mm)305×236×38質量(g)228
10x56mm ボルト(防振ゴム付) エスコ10x56mm ボルト(防振ゴム付)エスコ
560税込616
1個
翌日出荷
継手ボルトを外すだけでブシュ交換でき、保守・保全が簡単です。
仕様JISB1452-1991準拠適合EA969GA-2・-3エスコ品番EA969GB-2形状丸形接続ねじM10接続方式片端おねじ材質(金具)鋳鉄適合用途防振
ニップル (油圧用) エスコニップル (油圧用)エスコ
190税込209
1個
翌日出荷
材質スチール
ネットワークカメラ (屋外用) エスコネットワークカメラ (屋外用)エスコ
36,600税込40,260
1個
翌日出荷
屋外用(IP67)。マイクロSDカード、最大256GB対応、マイク内蔵。アダプタ(DC12V/1A)は別売です。EA864CD-571Aと組合せることにより、複雑なIP設定を省くことが可能。画像センサー 1/2.8” 2メガピクセルプログレッシブ CMOS、解像度 1080P(1920×1080) 1.3M(1280×960) 720P(1280×720) D1(704×480/704×576) VGA(640×480) CIF(352×240/352×288)、電子シャッタースピード:オート/マニュアル 1/3s-1/100000s、最低照度 0.002 Lux@F1.6( カラー)/0.0002 Lux@F1.6( 白黒)/0Lux@F1.6( 赤外線LED 点灯時)、撮影範囲 107°(水平) 56°(垂直)、撮影距離の目安 検知:43.9m 観察:17.5m 認識:8.8m 識別:4.4m、圧縮方式:H.265/H.264/MJPEG、フレームレート メインストリーム:1920×1080 (1~25/30fps) サブストリーム:704×576(1~25fps)/704×480(1~30fps)、ビットレート 操作:固定 / 可変 , H264:3 ~ 6144Kbps, H265:12 ~ 6144Kbps、Day/Night オート(ICR)/カラー/白黒、逆光補正:BLC/HLC/WDR(120dB)、ホワイトバランス オート/自然/街灯/屋外/マニュアル、ノイズリダクション有 (3D NR)、SmartIR有、フリップ 0°/90°/180°/270°、ミラーOff/On、オーディオ ビデオ:音声圧縮方式:G.711a, G.711Mu, G.726, PCM インターフェース:入力 ×1( 内蔵マイク )、IVS機能 ラインクロス・侵入検知、SMD対応、プロトコル IPv4, IPv6, HTTP, ARP, RTP, RTSP, RTCP,RTMP, SMTP, FTP, SFTP, DHCP, DNS, DDNS,NTP, Multicast,ICMP, IGMP、互換性 ONVIF(S/T)、CGI、P2P、マイルストーン、エッジストレージ FTP, SFTP, MicroSD カード (最大 256GB)、推奨管理ソフトウェア Smart PSS、DSS、DMSS、電源:PoE, DC12V。
仕様【ストリーミング方式】ユニキャスト / マルチキャスト【ストリーミング能力】2ストリーム【スマートコーデック】オン/オフ【赤外線O (N)/OFF】オート/マニュアル付属品取付ビス、端子カバー ( 非防水 )寸法(mm)Φ70×165質量(g)374消費電力(W)最大 5.1 (PoE)対応最大ユーザーアクセス数:6防塵防水性能IP67、IK10焦点距離(mm)2.8検知方式動体:オン/オフ (4ゾーン)動作温度(℃)-40~60口径(最大)F1.6デジタルズーム16倍照射距離(m)赤外線/最大30走査方式プログレッシブプライバシーゾーンオン/オフ(4ゾーン)イーサネット対応RJ-45(10/100Base-T)湿度範囲(%)95 (RH)以下
215mm ブラシ(豚毛製/直/20本) エスコ215mm ブラシ(豚毛製/直/20本)エスコ
8,240税込9,064
1セット
翌日出荷
エスコ品番EA109GB-2B
[LEDライト付] 伸縮型サービスミラー エスコ[LEDライト付] 伸縮型サービスミラーエスコ
9,150税込10,065
1個
翌日出荷
エスコ品番EA724GB-2A
10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS) エスコ10-20mm ステップドリル(1/4"六角軸・HSS)エスコ
10,600税込11,660
1個
翌日出荷
エスコ品番EA825GB-2材質HSS(ハイス)
Rc1/4”  ボールバルブ(真鍮製) エスコRc1/4” ボールバルブ(真鍮製)エスコ
2,290税込2,519
1個
翌日出荷
エスコ品番EA470GB-2材質(本体)真鍮バルブ種類ボールバルブ
真鍮カプラーセット エスコ真鍮カプラーセットエスコ
3,060税込3,366
1個
翌日出荷
スプリンクラーやノズルその他のホースの付属品に簡単に接続できます。ほとんどのクイックカプラシステムに取付けられます。さびに強い真鍮製
接続ねじ3/4inch-11.5(ASH)エスコ品番EA124GB-2材質真鍮寸法(mm)Φ29×50関連資料(0.01MB)
ドリルプレスバイス エスコドリルプレスバイスエスコ
4,960税込5,456
1個
翌日出荷
2.0mmx10m グロメット エスコ2.0mmx10m グロメットエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
鉄板等のエッジの保護などに便利です。 着脱を簡単に行うことができます。 好きな長さにカットして使用できます。 グロメットを使用することで、鉄板の周りを保護することができ、手を切る危険性を減らせます。
材質ポリエチレン種類グロメット全長(m)10適合板厚(mm)1.6~2
ホールソー用SDSプラスシャンク エスコホールソー用SDSプラスシャンクエスコ
3,730税込4,103
1個
翌日出荷
仕様EA822GBシリーズ用
12.7-14.3mm(内径)磨きヘッド エスコ12.7-14.3mm(内径)磨きヘッドエスコ
10,400税込11,440
1個
翌日出荷
用途中程度のスケール除去用(EA115GA-1~26のシャフトに取り付けて使用して下さい。)適合GB-1、2、3(先端ブラシ)エスコ品番EA115GB-2材質ステンレススチール製全長(mm)130(ヘッド部分:55mm)接続ねじ1/4-28適合パイプ径(Φmm)12.7~14.3(内径)
3/8 x 7/16 メガネレンチ エスコ3/8 x 7/16 メガネレンチエスコ
3,930税込4,323
1個
翌日出荷
形状オフセットサイズ(inch)3/8×7/16(対辺)全長(mm)200エスコ品番EA616GB-2材質クロム合金鋼質量(g)88タイプ75°寸法t(mm)23寸法d1(mm)15.8寸法d2(mm)17.2寸法A1(mm)9寸法A2(mm)9
15-65mm用センタードリル(超硬) エスコ15-65mm用センタードリル(超硬)エスコ
920税込1,012
1個
翌日出荷
仕様EA822GB-1、-2用センタードリルサイズ直径6.35×105mm
#2x175mm [+]ドライバー(ホールド機能付) エスコ#2x175mm [+]ドライバー(ホールド機能付)エスコ
1,990税込2,189
1個
翌日出荷
ビスキャッチカウル付きで、狭所や奥所でビスを保持したままねじ回しを行えます
商品構成単品アズワン品番64-2227-74
温度データロガー(分離型 + 分離型) エスコ温度データロガー(分離型 + 分離型)エスコ
32,100税込35,310
1組
翌日出荷
付属品単3電池×2本、通信ケーブル×1本、取扱説明書、クイックマニュアル、解析ソフトウェアCD-ROM材質センサ部:SUS304、コード:PVC樹脂寸法(mm)本体:114(W)×35(D)×80(H)、センサー:Φ3.3×13(L)質量(g)本体:約232(電池含む)、センサー:約23電源単3電池×2本(付属)コード長さ(m)1.6精度-40~80.0:±0.5温度測定範囲(℃)-40.0~80.0精度(℃)±0.2(0~40)、±0.3(上記以外)分解能(℃)0.1電池寿命(時間)計測モード時:約500測定チャンネル数2チャンネル記憶容量各チャンネル16000データ防塵防水性能JIS C 0920 IP65準拠外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで、※市販のメモリはフォーマット済みのものをお使いください。、※本器で対応しているフォーマット形式はFAT32形式です。NTFS形式は本器では使用できません。表示サンプリング(秒)約1アズワン品番64-7913-39インターフェイスWindows10、8.1、8、全て64bit/32bit 日本版
200mm ニッパー(ノンスパーキング) エスコ200mm ニッパー(ノンスパーキング)エスコ
12,900税込14,190
1個
8日以内出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅全長(mm)200質量(g)265