材質鉄
表面処理クロメート
エスコ品番EA949GC-8
ねじピッチ1.25
ねじの呼びM8
1袋(80個)
¥440
税込¥484
当日出荷
接続口ワンタッチ配管
材質(本体)PBT樹脂
有効断面積(mm2)17
消音効果(dB)20
エスコ品番EA153GC-8
全長(mm)48.9
適合チューブ外径(Φmm)8
使用温度範囲(℃)0~60
使用圧力(MPa)0~0.9
使用流体空気
材質(エレメント)PVF
1個
¥710
税込¥781
当日出荷
1個
¥3,080
税込¥3,388
当日出荷
形状45°エルボ
エスコ品番EA469GC-8
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
形状ニップル
エスコ品番EA425GC-8
1個
¥1,870
税込¥2,057
翌日出荷
全長(mm)50
エスコ品番EA611GC-8
材質鍛造鋼製
先端サイズ6.0
先端形状マイナス(-)
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
1個
¥670
税込¥737
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。
導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。
より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。
ポリウレタンを指先:コーティングしているため、高いすべり止め効果を発揮し、通気性にも優れています。
繊維部分は編み目が細かく縫い合わせのない、独自の13ゲージ・シームレス編み手袋です。
長繊維を採用しているため、手袋からのホコリや糸くずの発生を抑えます。
裾部分は、ほつれを防ぐオーバーロック加工を施しています。
左右兼用タイプです。
用途精密機械工業、機械工業、自動車関連業
サイズL
全長(cm)約20
材質基材:ナイロン・ポリエステル、指先:ポリウレタンコーティング
エスコ品番EA354GC-8
厚さ(mm)0.6
質量(g)18
中指長(cm)約7.7
手のひらまわり(cm)約18.5
色(手首部)ブラック
1個
¥710
税込¥781
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-8
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)22.2(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
仕様1.2mケーブル
測定範囲(温度)‐20/70℃ (湿度)0/100%RH
センサー寸法(mm)直径12×10mm
1個
¥35,000
税込¥38,500
翌日出荷
用途エアー用
材質本体:真鍮スリーブ:真鍮(ニッケルメッキ)オーリング:ニトリルゴム(NBR)
最高使用圧力(MPa)3.5
仕様ワンプッシュ型
エスコ品番EA140GC-8
質量(g)約73
使用温度範囲(℃)-20~100
寸法d(mm)27
寸法l(mm)59.5
エア流量(L/min)1375
ステム長(mm)25
タケノコ径(Φmm)8
1個
¥1,120
税込¥1,232
翌日出荷
火薬、燃料の危険物の扱い、電子計器のメンテナンスに。導電糸は、硫化銅複合繊維を採用しているため、作業中の摩擦・接触による帯電を防ぎます。より導電性を求められる指先部分は、導電糸のみで編んでいます。ポリウレタンを指先/コーティングしているため、
仕様●サイズ:L●全長(mm):200●掌周り(mm):185●中指長さ(mm):77●厚み:0.6mm●カラー:本体/グレー 手首/ブラック●材質:ナイロン、ポリエステル(指先/発泡ウレタンコーティング)●電気抵抗値:10^5~10^7Ω●用途:精密機械工業、機械工業、自動車関連業
アズワン品番65-9252-28
1箱(10双)
¥5,890
税込¥6,479
翌日出荷
衝撃から保護するためのパッド入りナックル。耐摩耗性に優れています。
仕様●サイズ:M●全長(mm):228●掌周り(mm):214●中指長さ(mm):86●厚み:2.7mm●材質:合成皮革●タッチスクリーン対応●マジックテープ止●手の甲には、通気性のあるバードアイメッシュ生地を使用
アズワン品番65-9249-90
1双
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
適合ねじM14
エスコ品番EA637GC-80
材質焼入鋼
寸法A(mm)80
寸法B2(mm)50
寸法B1(mm)17
1個
¥830
税込¥913
翌日出荷
1個
¥29,800
税込¥32,780
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-7
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)20.6(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
8日以内出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-9
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)23.8(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-4
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)15.9(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-3
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)14.3(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-2
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)12.7(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-10
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)25.4(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-6
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)19.1(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-5
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)17.5(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
用途軟らかい汚物の除去用(EA115GA-1~24のシャフトに取り付けて使用して下さい。)
適合GC-1、2、3、4、5、6、7、8、9、10(先端ブラシ)
エスコ品番EA115GC-1
材質ナイロン
全長(mm)160(ブラシ部分:100mm)
接続ねじ1/4-28
適合パイプ径(Φmm)11.1(内径)
1個
¥1,340
税込¥1,474
翌日出荷
関連キーワード