1個
¥1,680
税込¥1,848
翌日出荷
エスコ品番EA638GF-1
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)22.6
種類ラウンドアイ
穴径(Φmm)3.8
線径(Φmm)4.8
使用荷重(kg)217
寸法A(mm)19.0
寸法F(mm)3.8
寸法D(mm)2.2
寸法E(mm)4.8
寸法B(mm)12.7
寸法C(mm)16.5
プレート寸法(mm)33
寸法X(mm)33.2
寸法Z(mm)20.8
寸法Y(mm)33.2
プレート厚(mm)2.2
1個
¥330
税込¥363
当日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番EA986GF-13
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
取付高(mm)122
軸長(mm)30
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥4,430
税込¥4,873
欠品中
形状同心レデューサ
エスコ品番EA469GF-1
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
防爆・非磁性・耐摩耗性・耐食性に優れています
材質アルミニウム青銅
全長(mm)150
質量(g)160
最大開口(mm)25
1個
¥9,820
税込¥10,802
翌日出荷
仕様自在キャスター、自在ブレーキ付、ボールベアリング
エスコ品番EA986GF-12
材質金具:スチール、車輪:ソリッドラバー
車輪幅(mm)25
取付高(mm)98
軸長(mm)30
耐荷重(kg)60
耐熱温度(℃)-20/60
1個
¥3,760
税込¥4,136
当日出荷
特殊配合の塩化ビニールを採用することのより、耐油性アップ。
指先2度漬け加工により、強度がアップしました。
耐久性のある丈夫な厚手タイプの手袋です。
スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。
着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。
用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業など
エスコ品番EA354GF-1
質量(g)96
1個
¥425
税込¥468
翌日出荷
1個
¥8,550
税込¥9,405
翌日出荷
1個
¥8,830
税込¥9,713
翌日出荷
耐久力のある牛薄革にシンシュレートと目の粗い発泡ラバーを裏地に使用。
手のひら部分は耐久性を強化してあります。
手首部分にはニット絞りを使用、風が入りにくくなっています。
材質牛革
全長(cm)約28
入数(双)1
機能防寒・耐久性
タイヤは低騒音で床を傷めず、なめらかな動きをします。但し、オイルには弱い。リムは高品質の黒のナイロンで腐食に耐えうる
材質(車輪)ソリッドラバー
エスコ品番EA986GF-100
材質ブラケット:スチール亜鉛メッキ
長さ(mm)30(ハブ)
車輪幅(mm)25
全高(mm)122
ベアリングボールベアリング
プレート寸法(mm)Φ43(プレート)
ストッパーなし
耐熱温度(℃)-20~60
特性静音
キャスタータイプねじ込み式キャスター
車輪タイプ単輪
1個
¥3,790
税込¥4,169
欠品中
保温中空糸使用。
空気の層で熱が逃げるのを防止します。
湿気は放出するので快適です。
サイズL
全長(cm)26.5
エスコ品番EA915GF-116
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
フリーサイズ、男女兼用。
伸縮性があり、湿気を逃がし暖かいインナー手袋。
サイズフリー
全長(cm)約22
仕様男女混合
エスコ品番EA915GF-100
混率(%)アクリル:85、スパンデックス:15
1個
¥725
税込¥798
当日出荷
耐久性のある丈夫な厚手手袋です。
キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。
スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。
着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。
抗菌防臭加工が施されています。
用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業など
エスコ品番EA354GF-11
質量(g)90
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
保温中空糸使用。
空気の層で熱が逃げるのを防止します。
湿気は放出するので快適です。
サイズM
全長(cm)26.5(Lサイズで)
エスコ品番EA915GF-115
1個
¥1,220
税込¥1,342
当日出荷
形状同心レデューサ
エスコ品番EA469GF-10
1個
¥1,330
税込¥1,463
翌日出荷
ソケットorプラグプラグ
エスコ品番EA140GF-10
1個
¥330
税込¥363
翌日出荷
1個
¥3,430
税込¥3,773
翌日出荷
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-31
1枚
特価
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
耐久性のある丈夫な厚手手袋です。
キズが付きやすい指先は2度漬け加工によとり強度がアップしています。
スベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮しします。
着脱しやすいように手袋内面に繊維を植毛しています。
抗菌防臭加工が施されています。
用途農業・清掃サービス業・機械工業・自動車関連業・土木建築業・園芸・造園業など
エスコ品番EA354GF-13
質量(g)110
1個
¥370
税込¥407
翌日出荷
刃面にはビニールコード用等の皮むき用の穴付(Φ1.8mm)。硬線・軟線どちらも切断可能。
寸法C(mm)C51
寸法E(°)15
船舶、産業、建築用途など、様々な用途に適しています。SUS316製で耐食性と耐久性に優れています。使用荷重は、取付側の溶接の状況と材質によって変化するため設定がございません。
材質SUS316
材質NBR、アラミド繊維、無機充填材
厚さ(mm)3.0
使用温度範囲(℃)水系流体:-100~183、油系流体:-100~180、ガス系流体:-100~180
適合流体水系、水蒸気、薬品系、油系、排ガスなど
アズワン品番64-7837-23
1枚
¥785
税込¥864
翌日出荷
#180シリコンカーバイト付。
用途ストレートスチールパイプ用・研磨・クリーニング用
エスコ品番EA115GF-14
材質(ブラシ部)樹脂
接続ねじ1/4”-28
適合パイプ内径(Φmm)25.4mm(1”)
1個
¥2,240
税込¥2,464
翌日出荷
1個
¥1,460
税込¥1,606
翌日出荷
形状同心レデューサ
エスコ品番EA469GF-15
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
形状同心レデューサ
エスコ品番EA469GF-14
1個
¥1,230
税込¥1,353
翌日出荷
形状同心レデューサ
エスコ品番EA469GF-12
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
1個
¥11,000
税込¥12,100
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ