カテゴリ

  • 作業工具(5)
  • パソコン/周辺機器(4)
  • 測定用品(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 物流用品(1)
  • 電気材料(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(1)
  • 横浜ディスプレイミュージアム(111)
  • SMC(37)
  • Hearts(17)
  • IKO(日本トムソン)(14)
  • MOTUL(12)
  • 三桂製作所(11)
  • DELTA(デルタ)(9)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
  • スリーピース(9)
  • TRUSCO(8)
  • ODELIC(オーデリック)(7)
  • FXC(7)
  • コガネイ(6)
  • 長野計器(6)
  • KAZZ-CREATION(6)
  • omron(オムロン)(5)
  • 京セラ(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「gl-5」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
T 5x25mm [Torx]ドライバービット エスコT 5x25mm [Torx]ドライバービットエスコ(1件のレビュー)
225税込248
1個
当日出荷
全長(mm)25差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT5エスコ品番EA611GL-5先端形状トルクス本数1
50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10K エスコ50A/2.0mm全面フランジパッキン(耐熱・耐蒸気/10Kエスコ
1,810税込1,991
1枚
当日出荷
材質特殊ブレンドゴム、アラミド繊維、無機充填材厚さ(mm)2.0使用温度範囲(℃)水系流体:-100~215、油系流体:-100~150、ガス系流体:-100~200適合流体水、水蒸気、熱水、ブライン、海水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなどアズワン品番64-7837-78
3.2ton/M24x36mm 回転アイボルト エスコ3.2ton/M24x36mm 回転アイボルトエスコ
28,100税込30,910
1個
翌日出荷
エスコ品番EA987GL-5ねじ径M24ねじ径(mm)M24
6.4mmx76m ポリプロロープ エスコ6.4mmx76m ポリプロロープエスコ
8,420税込9,262
1個
翌日出荷
防カビ、耐候性処理 はっきり見える黄色にグリーンのランナー
仕様●ロープサイズ:6.4mm×76m●引張強度:5.0kN●材質:ポリエチレン●重量:1.8kgアズワン品番68-1833-97
55mm 打撃スパナ エスコ55mm 打撃スパナエスコ
6,930税込7,623
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)25寸法(mm)55全長(mm)305質量(g)2000アズワン品番64-7883-01
T55x35mm [Torx]ドライバービット エスコT55x35mm [Torx]ドライバービットエスコ
1,300税込1,430
1本
翌日出荷
アズワン品番64-2224-16
AC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネット エスコAC125V/15Ax 2m タップ(7口・アース抜け止・マグネットエスコ
2,960税込3,256
1個
翌日出荷
耐電サージ、耐トラッキングカバー付。 マグネット付の為、スチール棚等に簡単に固定できます。
エスコ品番EA815GL-56寸法(mm)50×295×30タイプ接地コンセントタイプスイッチ一括集中スイッチ定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数7コンセント形状接地2P(抜け止め機構付)定格電流(A)15電源コード(m)2機能アース線付、耐電サージ、耐トラッキングカバー付アース端子あり定格容量(W)1500マグネットあり雷ガードあり耐トラッキングあり
6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ6mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)6
50mm 打撃スパナ エスコ50mm 打撃スパナエスコ
5,350税込5,885
1個
翌日出荷
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)厚さ(mm)24寸法(mm)50全長(mm)275質量(g)1500アズワン品番64-7882-99
AC125V/15Ax 2m タップ(7口・抜け止・マグネット) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(7口・抜け止・マグネット)エスコ
2,570税込2,827
1個
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-55コンセント個数7コンセント形状2P抜け止め電源コード(m)2マグネットあり
AC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ) エスコAC125V/15Ax 2m タップ(6口・個別スイッチ)エスコ
2,350税込2,585
1個
翌日出荷
ホタル色LEDランプ仕様の独立スイッチ付。 差込口は熱やトラッキングに強いユリア樹脂採用。 本体は衝撃に強い難燃性ABS樹脂採用。 ACアダプターにも対応しています。 コードは保護被ふく付で安全構造です。
エスコ品番EA815GL-58A材質ABS樹脂質量(g)400スイッチ個別スイッチ定格電力(W)1500以下温度範囲(℃)-10~40定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15電源コード(m)2機能ランプ付、耐熱、耐衝撃本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)93×46×402定格容量(W)1500使用場所屋内専用プラグ形状L型耐トラッキングあり
メジャー (ストッパー付き) エスコメジャー (ストッパー付き)エスコ
1,910税込2,101
1個
翌々日出荷
最小目盛1mm。ベルト掛け付き。耐衝撃性ABS製ケース。ストッパー部滑り止め付き。テープは防錆処理、摩耗保護のコーティングが施されています。0点補正移動爪。水銀不使用。
材質テープ・バネ:スチール幅(mm)19全長(m)5精度(mm)±1.3サイズ(mm)70×70×36
AC125V/15A タップ(3口) エスコAC125V/15A タップ(3口)エスコ
835税込919
1個
翌々日出荷
寸法(mm)35×90×22定格電力(W)1500以下定格電圧(V)125コンセント個数3コンセント形状2P定格電流(A)15機能耐トラッキングカバー付定格容量(W)1500耐トラッキングあり
5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ5mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)5
8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製) エスコ8mm ウレタンホースカップリング(隔壁/ステンレス製)エスコ
7,940税込8,734
1個
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス寸法(mm)G:M12×1、S:14全長(mm)60最高使用圧力(MPa)3.5タケノコ径(Φmm)8
T50x35mm [Torx]ドライバービット エスコT50x35mm [Torx]ドライバービットエスコ
640税込704
1個
8日以内出荷
全長(mm)35差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT50エスコ品番EA611GL-50先端形状トルクス本数1
ケーブルグランド(防水型) エスコケーブルグランド(防水型)エスコ
250税込275
1袋
翌日出荷
19mmx5.5m メジャー 尺相当目盛付 エスコ19mmx5.5m メジャー 尺相当目盛付エスコ
3,330税込3,663
1個
翌日出荷
尺相当目盛付(182/33m)焼き爪455mmピッチスタッドマーク付0点補正移動爪ショックアブソーバー付ストラップ付大型ベルトクリップ付爪飛び防止用プロテクター付落下時の衝撃から爪を守るフックガードバンパー落下時に建材にダメージを与えない、新アーマードケース仕様落としても建材を傷つけにくい、新デザイン弾性樹脂でカバーJIS1級品両面目盛付マグ爪仕様
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:G3GL19-55SBL●全長:5.5m●幅:19mm●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5)、ケース/ABS樹脂、カバー/エラストマー樹脂●注意:本製品には通電性があります。 感電に注意して下さい。 テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。アズワン品番65-9273-02
メジャー EA720JNシリーズ エスコメジャー EA720JNシリーズエスコ
4,400税込4,840
1個
翌日出荷
注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:SFG3GL2555SBL●全長:5.5m●幅:25mm●重量:348g●材質:バネ・テープ/スチールSK85(旧SK5) ケース/ABS樹脂 カバー/エラストマー樹脂●注意事項:本製品には通電性があります。感電に注意して下さい。テープのエッジで手を切る恐れがありますので、手袋を着用して下さい。●対応ベルト:幅/60mm以内、厚み/5.5mm以内アズワン品番65-9273-08