材質鍛造鋼製
全長(mm)25
先端形状ヘックスローブ
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
ハンマーで打撃できるように柄を短く打撃部を設けています
材質クロム合金(40cr)
厚さ(mm)17
寸法(mm)30
全長(mm)190
質量(g)500
アズワン品番64-7882-93
1個
¥1,860
税込¥2,046
当日出荷
1袋(5個)
¥965
税込¥1,062
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-303
1個
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-306
関連資料図面(0.43MB)
1個
¥4,880
税込¥5,368
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)78
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)16×25×65
アズワン品番64-7935-04
1本
¥11,700
税込¥12,870
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)45
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)12×25×65
アズワン品番64-7935-03
1本
¥7,840
税込¥8,624
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-308
関連資料図面(0.43MB)
1個
¥7,600
税込¥8,360
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-301
1個
¥3,480
税込¥3,828
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-302
1個
¥4,790
税込¥5,269
翌日出荷
材質タングステンカーバイド
軸径(Φmm)6
質量(g)20
適合材アルミニウム、真鍮、銅、プラスチック、木材
刃径×刃長×全長(mm)6×16×50
アズワン品番64-7935-02
1本
¥3,520
税込¥3,872
翌日出荷
ダブルシャットオフバルブ
材質ステンレス
全長(mm)43
最高使用圧力(MPa)3.5
適合ホースサイズ(mm)6×8
1個
¥7,380
税込¥8,118
翌日出荷
エスコ品番EA815GL-307
関連資料図面(0.43MB)
1個
¥5,950
税込¥6,545
8日以内出荷
エグリ
エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
日立ハイス鋼YXM1を刃金に使用する事で驚異的な硬度と耐久力、そして快適な調子と切れ味を実現しました。
仕様●全長:190mm●刃長:30mm●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:250g●材質:本体:ステンレス鋼(SUS410)刃:日立ハイス鋼●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、チタン
アズワン品番65-2142-40
1丁
¥43,300
税込¥47,630
翌日出荷
砂鉄系日立安来SLD鋼を刃に使用しています。丸穴開口など、きつい曲線切用です。鉄板、銅板、ステンレス、ガルバリウム鋼板と幅広い板材の切断に対応しています。エグリとは、きつい曲線や穴のくり抜きに使います。
仕様●全長:195mm●刃長:30mm●刃材質:本体/極軟鋼(SAE1006)刃/日立安来鋼(SLD)●切断板厚:0.35~0.5mm●重量:240g●対応素材:カラーGL鋼板、ガルバリウム鋼板、フッ素樹脂鋼板GL、ステンレス、カラーステンレス、銅板●表面/クロニッケルメッキ仕上げ
アズワン品番65-9263-84
1丁
¥15,800
税込¥17,380
翌日出荷
関連キーワード