92件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トレンドマイクロ社製ウイルスチェック機能搭載、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティUSB3.0メモリ。Wを超えた3つの安心!パスワードロックと自動暗号化による情報漏洩対策機能に、USBメモリ内へのウイルス混入を防ぐトレンドマイクロ社製「TMUSB2.1」を搭載した法人向けセキュリティUSBメモリ。高速データ転送を実現するUSB3.0に対応/USB2.0の「10倍」以上の高速データ転送を実現する「USB3.0」に対応。下位互換性があり、USB2.0/1.1のPCでも使用することができます(転送速度はPC側のポートに依存します)。パスワードロック機能/紛失/盗難時の情報漏洩対策としてパスワードロック機能を搭載。ソフトウェアのインストールやPCの設定を変更することなく、簡単に使うことができます。AES256bitのハードウェア暗号化機能/USBメモリにデータを書き込むと自動的に暗号化される機能を搭載。データは暗号化した上でメモリに保存されるため、本体を分解して直接データを取り出そうとしても、暗号を解読しない限り内容を閲覧することはできません。USBメモリにウイルスが混入するのを防止するウイルスチェック機能/トレンドマイクロ社の「TMUSB2.1」搭載。USBメモリに保存されるファイルのウイルスチェックを自動的に行い、ウイルスが検知されると隔離します。ウイルス検知情報はログとして保存/ウイルス検知情報やウイルススキャン機能に関する情報はログとしてUSBメモリに保存されます。ウイルス検知した場合など、管理者はログを確認することで詳細な情報を把握することができます。
1個
10,800 税込11,880
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

丈夫で耐久性があり、硬質材料向け。
仕様●メーカー:Wera●型番:060052●商品名:867/4Z●六角シャンク:1/4”●サイズ:T20●全長(mm):89●軸径(mm):4.5●イジリ止め付●丈夫で耐久性があり、硬質材料向け●工具鋼製●電気ドリル併用 アズワン品番67-2992-76
1本
2,690 税込2,959
3日以内出荷

全長(mm)70 先端サイズT10・T15・T20・T25・T27・T30(6本組) 差込角対辺(mm)1/4" 両頭機能片頭
1組
11,600 税込12,760
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT40 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-8 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT8 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-1 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT30 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-7 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT20 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-4 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT25 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-5 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-3 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT10 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-2 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-50
1枚
1,730 税込1,903
翌日出荷

1個
4,360 税込4,796
翌日出荷

1個
4,070 税込4,477
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-47
1枚
960 税込1,056
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-36 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)220 適合T溝幅(mm)36
1個
12,500 税込13,750
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-28 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)200 適合T溝幅(mm)28
1個
10,600 税込11,660
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-20 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)150 適合T溝幅(mm)20
1個
8,530 税込9,383
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-18 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)135 適合T溝幅(mm)18
1個
7,980 税込8,778
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-14 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)100 適合T溝幅(mm)14
1個
7,170 税込7,887
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-12 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)88 適合T溝幅(mm)12
1個
6,700 税込7,370
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT10 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-13 先端形状トルクス 本数1
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様自在車輪、ボールベアリング、プレート取付け型、軽荷重タイプ 材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 寸法(mm)(車輪径×幅)50×19 全高(mm)71 耐荷重(kg)50 ストッパー後ストッパー付 耐熱温度(℃)-20~60
1個
2,180 税込2,398
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-52
1枚
2,490 税込2,739
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-51
1枚
2,180 税込2,398
翌日出荷

1個
325 税込358
翌日出荷

材質鉄(三価ホワイト) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-29 ねじサイズM10×75
1本
385 税込424
翌日出荷

材質鉄(三価ホワイト) ベース径(Φmm)38 アズワン品番64-7961-27 ねじサイズM8×100
1本
350 税込385
翌日出荷

寸法(mm)61.5×18.59×8.7 ブラック 質量(g)8.5 対応OSMicrosoft Windows 7、Microsoft Windows 8、Microsoft Windows 10、Mac OS 9.0以降、Linux Kernel 2.4.2以降 メモリー容量16GB アズワン品番64-2261-03
1個
2,550 税込2,805
翌日出荷

全長(mm)245 刃幅(mm)6 エスコ品番EA588GV-6 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
5,830 税込6,413
翌日出荷

全長(mm)70 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT27 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-6 先端形状トルクス 本数1
1個
2,090 税込2,299
翌日出荷

T溝内の物質混入の保護、ワーク面をフラットにしてスペース確保に
用途ワークのT溝用のカバー エスコ品番EA637GV-24 材質アルミニウム 全長(mm)1000 質量(g)170 適合T溝幅(mm)24
1個
9,720 税込10,692
翌日出荷

全長(mm)245 刃幅(mm)12 エスコ品番EA588GV-12 刃部硬度RC59-61 材質(刃)クロームバナジウム鋼
1個
6,330 税込6,963
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT15 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-14 先端形状トルクス 本数1
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT9 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-12 先端形状トルクス 本数1
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

全長(mm)89 差込角対辺(mm)6.35 両頭機能片頭 先端サイズT8 いじり止め穴有無あり エスコ品番EA611GV-11 先端形状トルクス 本数1
1個
2,690 税込2,959
翌日出荷

リムは衝撃に強いポリプロピレン製
仕様固定車輪ボールベアリングプレート取付け型軽荷重タイプ 材質金具:スチール、車輪:サーモプラスチックラバー(TPE) 寸法(mm)(車輪径×幅)50×19 全高(mm)71 耐荷重(kg)50 耐熱温度(℃)-20~60
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷

材質NBR、アラミド繊維、膨張黒鉛 厚さ(mm)2.0 使用温度範囲(℃)水系流体:-200~215、油系・ガス系流体:-200~260 適合流体水、水蒸気、熱水、石油系炭化水素、アルコール、動植物油、熱媒油、芳香族炭化水素、有機溶剤、弱酸、弱アルカリ、塩類溶液、空気、排ガスなど アズワン品番64-7838-46
1枚
840 税込924
翌日出荷

1個
720 税込792
翌日出荷

1個
1,570 税込1,727
翌日出荷