カテゴリ

  • 保管用品(15)
  • 作業工具(6)
  • 事務用品(5)
  • 測定用品(3)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • ガレージ機器・整備設備(3)
  • 作業服(3)
  • オフィス家具(2)
  • 建築金物(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 機構部品(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • JAPANNEXT(207)
  • 福井クラフト(39)
  • cotta(29)
  • Philips(24)
  • Panasonic(パナソニック)(20)
  • リビー(17)
  • Dell Technologies(15)
  • 富士通(12)
  • KENWOOD(12)
  • ヨドノ(11)
  • EBM(江部松商事)(11)
  • TOTO(10)
  • マキタ(9)
  • TOYOZUMI(トヨズミ)(9)
  • ユニペックス(UNI-PEX)(9)
  • ASUS(エイスース)(9)
  • carrozzeria(9)
  • コクヨ(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-178」の検索結果

関連キーワード
51件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
100x178x238mm/3.0L ポリ容器 エスコ100x178x238mm/3.0L ポリ容器エスコ
800税込880
1個
当日出荷
容量(mL)3000材質HDPE(高密度ポリエチレン)仕様ふたはネジ式エスコ品番EA508AJ-143寸法(mm)178×100×238(H)質量(g)214口内径(Φmm)29
48.6mm パイプジョイント用丁番 エスコ48.6mm パイプジョイント用丁番エスコ
3,870税込4,257
1個
当日出荷
仕様●適用パイプ:48.6mm●サイズ(mm)(W×D×H):178×60×60●重量(g):1070●材質:ダクタイル(溶融亜鉛鍍金処理)●止めビス:ステンレスビス(M8-8mm)●締付工具:六角レンチ(4mm)●パイプ締付時のトルク目安:12.5N(参考値)●パイプと金具接続時の引張強度:578Kg(参考値)●単管パイプΦ48.6mm用アズワン品番65-9319-71
小物箱 エスコ小物箱エスコ
210税込231
1個
当日出荷
仕切板固定 ポリプロピレン(PP)…外見はポリエチレンに似ていますが、最も硬質で引っ張りの強さがあります。比重も0.9~0.92と汎用プラスチックの中では最も軽いのも特徴です。耐熱性は高く110℃くらいです。また、絶縁性が高く薬品にも強いという性質を持っています。 ワームを入れても溶けないような素材が使用されています。
仕様●商品名:タックルケース S●材質:ポリプロピレン●サイズ(mm):178×98×30(H)仕切りありアズワン品番65-2134-04
2000ml 取手付ポリビーカー エスコ2000ml 取手付ポリビーカーエスコ
875税込963
1個
当日出荷
耐薬品性・耐久性に優れます。
仕様●容量(mL):2000●目盛単位(mL):100●サイズ(mm):128×175×178(H)●材質:ポリエチレン●重量:155.2g●目盛付アズワン品番65-9341-18
1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー) エスコ1340x335x195mm/68.2L コンテナ(ライトグレー)エスコ
9,860税込10,846
1個
当日出荷
仕様積み重ね可能持手孔有材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:1340×335×195(H)内寸:1305×300×178(H)有効内寸:1295×290×168(H)ブロック数(底面)16圧縮荷重(kN[kgf])42.8(4360)コンテナ種類ベタ目
パーツトレー (ESD) エスコパーツトレー (ESD)エスコ
37,100税込40,810
1組(12個)
当日出荷
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。耐荷重は縦連結用アタッチメントを付けた状態です。
付属品縦連結用アタッチメント材質ESD 樹脂質量(g)1246容量(L)16外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170入数12個耐荷重(kg/個)50
プリンターワゴン(扉付) エスコプリンターワゴン(扉付)エスコ
72,400税込79,640
1台
当日出荷
鍵付き扉がついた、汎用の機器設置台。 書画カメラ台やプロジェクター台、プリンター台として使用可能な汎用の機器設置台です。 中棚が1枚付属し、収納する機器に合わせて高さ設定が可能です。 バックパネルは取り外すことができるので、機器のメンテナンスや配線がしやすくなっています。 扉上部にケーブル配線用のスリットを設けており、ケーブルを取り付けたままプロジェクターの設置・収納ができます。 キャスターが付属します。 別売りのアジャスター(品番:LPS-AD1)が取り付け可能です。<ご注意>※キャスターは室内でのレイアウト変更などのため付属しています。移動時は機器の落下や段差等の衝撃に注意し、静かに動かしてください。
仕様●サイズ:W600×D500×H700mm●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:23.5kg●総耐荷重:80kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/779×609×178mm・29.7kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-50
ドア用ガラリ エスコドア用ガラリエスコ
2,440税込2,684
1パック(2枚)
翌日出荷から4日以内出荷
入数:2枚。
178x 88x254mm/4L シューズバック エスコ178x 88x254mm/4L シューズバックエスコ
2,450税込2,695
1個
翌日出荷
サイドはメッシュになっており通気性に優れています
材質ポリエステル(300デニール)質量(g)200容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×88×254機能通気性アズワン品番64-7949-90
343x470x178mm/27.9L バックパック(キャリー付) エスコ343x470x178mm/27.9L バックパック(キャリー付)エスコ(1件のレビュー)
12,100税込13,310
1個
翌日出荷
リュック、キャリーバッグとして使用可能です。 キャリーバッグとして使用する際、自立可能です。
材質ポリエステルエスコ品番EA927CH-20容量(L)27.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)343×178×470
434x415x178mm サイドテーブル エスコ434x415x178mm サイドテーブルエスコ
6,230税込6,853
1個
翌日出荷
用途EA956BA-1、BB-1、BB-2用エスコ品番EA956BB-32材質スチール寸法(mm)434×415×178(H)質量(kg)4.3耐荷重(kg)30
3-WAYハンドシュレッダー エスコ3-WAYハンドシュレッダーエスコ
4,080税込4,488
1台(1台)
翌日出荷
クロスカットなので書類が細かくバラバラに!クロスカット3×20mm。CDやカードもカットできます。A4をそのまま細断、切るなら細かい方が安心!!。ハンドルを回して使う手動式のシュレッダです。
寸法(mm)293 (340)×144×178 (H) は使用時質量(kg)1.8ダストボックス容量(L)約3.3投入口幅(mm)A4:213、CD:125、カード:57細断形状紙:クロスカット (約3×20) CD:3分割 カード:4分割
330x432x178mm/25.9L デイバッグ(黒) エスコ330x432x178mm/25.9L デイバッグ(黒)エスコ
4,010税込4,411
1個
翌日出荷
左右両サイドにメッシュポケット付。 かさばる荷物を入れる際もストラップを締めつけてコンパクトに収納出来ます。 肩当て、背当て部分はクッション仕様。
ブラックエスコ品番EA927CH-4材質ポリエステル容量(L)25.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×178×432
保存容器 EA508TGシリーズ エスコ保存容器 EA508TGシリーズエスコ
2,680税込2,948
1個
翌日出荷
205x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個) エスコ205x480x178mmパーツトレー(重ね置型/12個)エスコ
16,500税込18,150
1個
翌日出荷
同サイズの積み重ねができます。 同サイズの連結ができます。(EA661CS-5とも連結できます。) 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。
仕様連結用アタッチメント付(縦用)エスコ品番EA661CS-14材質ポリプロピレン質量(g)751容量(L)2外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170
パーツトレー (ESD重ね置型) エスコパーツトレー (ESD重ね置型)エスコ
7,430税込8,173
1組(3個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂質量(g)942容量(L)10耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
パーツトレー (重ね置型) エスコパーツトレー (重ね置型)エスコ
3,450税込3,795
1組(2個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン質量(g)911容量(L)16耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
-40/+200℃防水型デジタル温度計 エスコ-40/+200℃防水型デジタル温度計エスコ
3,630税込3,993
1個
翌日出荷
仕様簡易ストップウォッチ機能で、温度と経過時間の変化が同時に見られます(秒単位)サイズ本体:55(W)×55(D)×178(H)mm、 センサー:直径3×130mm電源CR2450電池×1個(付属)測定範囲(℃)‐40/220精度±1℃(‐9.9/+99.9℃) ±2℃または1.5%rdgの大きい方(上記以外)分解能0.1℃機能データメモリー(99メモリー)、 簡易ストップウォッチ(99分59秒)防水性IPX7準拠
AC100V 自動パルス充電器 EA815YAシリーズ エスコAC100V 自動パルス充電器 EA815YAシリーズエスコ
15,900税込17,490
1台
翌日出荷から8日以内出荷
入力電圧(V)AC100
305x178x229mm ツールバッグ(600デニール) エスコ305x178x229mm ツールバッグ(600デニール)エスコ
5,320税込5,852
1個
翌日出荷
エスコ品番EA925MG-4A材質(本体)ポリエステル(600デニール)容量(L)12サイズ(mm)305×178×229(H)外寸法・幅(mm)305外寸法・高さ(mm)229外寸法・奥行(mm)178
ジャンプスターター エスコジャンプスターターエスコ
139,400税込153,340
1台
翌日出荷
付属品:万能フッカー(BH-500LH-BK)×1本。キャパシタ式、事前の充電は不要です。事前の充電要らずでエンジンを始動!ディーゼル24V15000cc大型トラックも一発始動!-40℃まで使用可能、メンテナンスフリー、ディーゼル24V15000ccクラスまで一発スタートできます。適応車種・排気量は、始動できる車両の目安であり、車輛の車種・状態により始動できない場合があります。
仕様スタート能力:12/24V 1200/700A質量(kg)6.5電源キャパシタ適合規格車輛:12Vガソリン車 12・24ディーゼル車ケーブル長(m)出力側:0.8(赤・黒)クリップ付寿命約10000回使用環境温度(℃)-40~60保護機能短絡保護/逆接保護/過電流保護/過電圧保護ケーブル二次側ケーブル先端:バッテリーケーブル(赤・黒)クリップ付サイズ(mm)370(W)×178(D)×412(H)使用環境湿度(%)30~80適合バッテリー12Vガソリン車8000ccまで 12Vディーゼル車6000ccまで 24Vディーゼル車15000ccまで蓄電時間(時間)約2~約5(分)連続使用回数畜放電5回まで(20分以上休止後、再使用可能)
ラチェットハンドル(Z-EAL) エスコラチェットハンドル(Z-EAL)エスコ
6,560税込7,216
1個
翌日出荷
左右切替式
仕様●ギア数:72歯●全長(mm):178●仕様:ストレート●差込角:3/8”(9.5mm)●送り角:5°●サイズ(mm):D:28T:24.5H:13.7●重量(g):254アズワン品番65-2156-96
ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコホイールチョーク[ポリウレタン製]エスコ
7,630税込8,393
1個
翌日出荷
タイヤ外径27インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質ポリウレタン質量(kg)0.9黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)178×203×152.5耐荷重(t)5タイヤサイズ(mm)最大:685
バックパック エスコバックパックエスコ
4,830税込5,313
1個(1個)
翌日出荷
エアメッシュショルダーストラップにより快適性が向上。外出先でも簡単に繋げるワイヤーポート付きのメイン収納。ジッパー付の外ポケット2個。両サイドにメッシュポケット付き。
材質ポリエステル(600デニール)質量(kg)0.6容量(L)25.9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×178×432
110x150x178mm レンチホルダー(マグネット付) エスコ110x150x178mm レンチホルダー(マグネット付)エスコ
2,920税込3,212
1個
翌日出荷
仕様T型レンチ収納数:5本材質スチール寸法(mm)110×150×178(H)耐荷重(kg)2.5
205x480x178mm パーツトレー ESD/12個 エスコ205x480x178mm パーツトレー ESD/12個エスコ
29,700税込32,670
1組(12個)
翌日出荷
ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に適しています 同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-5とも左右連結できます) 付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。 ラベル付き
仕様●材質:ESD 樹脂●外寸(W×D×H):205×480×178mm●内寸(W×D×H):166×425×170mm●容量:10L●耐荷重:30kg(1個あたり)●重量:942g●付属品:縦連結用アタッチメントアズワン品番68-1836-01
ホイールチョーク[ポリウレタン製] エスコホイールチョーク[ポリウレタン製]エスコ
11,400税込12,540
1個
翌日出荷
タイヤ外径45インチまでの車両用。耐久設計。頑丈、軽量耐候性。
材質ポリウレタン質量(kg)1.8黄色寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)203×279×178耐荷重(t)20タイヤサイズ(mm)最大:1143
LED庫内灯 エスコLED庫内灯エスコ
5,040税込5,544
1個(1個)
翌日出荷
露出取付け用アダプター付属。埋め込み設置した際の製品露出はわずか6.0mm。付属のアダプタを装着すれば露出取付けも可能レンズ効果により庫内くまなく広く照らします。電球に比べ約10倍以上の長寿命で電球切れの心配、交換の手間を削減。
材質本体・レンズ:ポリカーボネート 露出取付けアダプタ:ABS樹脂寸法(mm)アダプタ装着時:188×128×15(H)、アダプタ取外し時:178×118×15(H)質量(g)アダプタ装着時:215、アダプタ取外し時:164使用温度範囲(℃)-30~+80定格電圧(V)DC12/24定格消費電力(W)DC12V:3.6、DC24V:3.8入力電圧(V)DC11~32照度(Lx)1.0m直下:270、1.5直下m:120寿命約40000時間防塵防水性能IP65相当LED高輝度チップ型LEDチップ数LED:12灯
457x178x229mm ツールバッグ(37ポケット) エスコ457x178x229mm ツールバッグ(37ポケット)エスコ
5,620税込6,182
1個
翌日出荷
ダブルジッパーで開閉を素早く行えます
材質(本体)ポリエステル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)457×178×229アズワン品番64-2278-25外寸法・幅(mm)457外寸法・高さ(mm)229外寸法・奥行(mm)178
キーボックス(鍵式) エスコキーボックス(鍵式)エスコ
7,910税込8,701
1個
翌日出荷
付属品:キーリング×48個、識別ラベル、鍵×2本、取付金具。どんなインテリアにもマッチする美しいマットブラック仕上げ。付属の識別ラベルにより、ボックス内のすべての鍵の位置を分類できます。壁掛け式。
材質スチール質量(kg)1.31サイズ(mm)178×74×250(H)数量(個)キーハンガー:48
4列 マルチストール エスコ4列 マルチストールエスコ
9,710税込10,681
1個
翌日出荷
エスコ品番EA957A-4寸法(mm)600×178×207(H)
パーツトレー (重ね置型) エスコパーツトレー (重ね置型)エスコ
4,550税込5,005
1組(3個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個(有効長:52mm)。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CS-5とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます(高さ約52mmのスペースが生まれます)。ラベル付き。
材質ポリプロピレン質量(g)751容量(L)10耐荷重(kg)30 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)166×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×480×178
パーツトレー (ESD重ね置型) エスコパーツトレー (ESD重ね置型)エスコ
6,520税込7,172
1組(2個)
翌日出荷
付属品:縦連結用アタッチメント×4個。ESD(帯電防止)仕様のため、電子部品の保管に最適。同サイズの物同士は縦に積み重ね・左右に連結が可能(EA661CT-4とも左右連結できます)。付属のアタッチメントを用いることで、空間を持たせつつ縦置きができます。ラベル付き。
材質ESD 樹脂質量(g)1246容量(L)16耐荷重(kg)50 (縦連結用アタッチメントを付けた状態)内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×425×170外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×480×178
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
126x160x178mm[ ブラック ]ブックエンド(2枚) エスコ126x160x178mm[ ブラック ]ブックエンド(2枚)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
ブラック仕様底部3ヶ所滑り止め付エスコ品番EA954TE-14材質スチール形状底部T字型質量(g)486寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×160×178大きさ
126x160x178mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚) エスコ126x160x178mm[ライトグレー]ブックエンド(2枚)エスコ
1,040税込1,144
1個
翌日出荷
ライトグレー仕様底部3ヶ所滑り止め付エスコ品番EA954TE-13材質スチール形状底部T字型質量(g)486寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)126×160×178大きさ
ハンディースコープ エスコハンディースコープエスコ
22,900税込25,190
1個
翌日出荷
3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズ エスコ3WAYハンドシュレッダー EA763ZDシリーズエスコ
5,840税込6,424
1個
翌日出荷
細断くずを捨てやすい引き出し式のダストボックス。A4用紙は2枚まで、マイクロカットでバラバラに!。1台3役!CD・カードも裁断可能!。
仕様●メーカー:ナカバヤシ●型番:NSH-303WH●最大細断枚数:紙/2枚(コピー用紙64g/m2まで)CD・カード/1枚●ダストボックス容量:約4L●細断形状:紙/マイクロカット(2×10mm)CD/3分割カード/5分割●投入幅:紙/220mmCD/121mmカード/87mm●サイズ:290(360)×133×178(H)mm()は使用時●重量:2.3kgアズワン品番68-1846-18
75枚綴じ.中型ホッチキス エスコ75枚綴じ.中型ホッチキスエスコ
14,500税込15,950
1個
翌日出荷
綴じ枚数EA762HB-1使用時:25枚、EA762HB-2使用時:25/75枚仕様リムーバー付エスコ品番EA762HB方式フラットクリンチ方式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×304×178最大綴じ奥行(mm)50針装てん数(本)100グリーン購入法適合繰り返し・詰め替え対応
ホイールチョーク (ポリウレタン製) エスコホイールチョーク (ポリウレタン製)エスコ
9,220税込10,142
1個(1個)
翌日出荷
タイヤ外径35インチまでの車両用。
材質ポリウレタン寸法(mm)178×216×159(W×D×H)質量(kg)1.3(1個)黄色耐荷重(t)10タイヤサイズ(mm)最大:889