「h-3」の検索結果
特価
本日7月13日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
1個
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
1個
¥9,900
税込¥10,890
翌日出荷
1袋(10個)
¥680
税込¥748
当日出荷
いろいろなシーンで便利に使える、貼ってはがせる全面粘着剤付テープです。ご家庭で、職場で、アイデアに合わせてお使いください。鮮やかな蛍光カラーのロール粘着メモの紙タイプです。フセンの裏は全面のり付です。切って、貼って、メモして、はがして、貼って:使い方あれこれ。ファイルのメモラベルに!。ファックスの宛名の書き換えに!。メモ書きも色分けして見やすく!。書類やファイルのインデックスに!。キッチンまわりの容器にも!
幅(mm)25
長さ(m)10
粘着剤アクリル系
材質(テープ)上質紙(蛍光紙)
材質SUS316(SCS14A)
全長(mm)42
対辺(mm)23
アズワン品番64-7852-78
ねじ径R1/2”
1個
¥820
税込¥902
当日出荷
回路単極単投(ON-OFF)
エスコ品番EA940DH-30
色(本体)黒、(ツマミホットスタンプ)白
定格容量10A 125V AC
パネルカット寸法(mm)Φ20.4
パネル厚(mm)0.5~2.0
1個
¥295
税込¥325
当日出荷
吸着力(N)78.5
エスコ品番EA781EH-37
1個
¥350
税込¥385
当日出荷
エアコン吹出口に発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続します。 。使用環境により異なります。ホコリが付きにくくなります。ワイパーは横幅最大25mmで細かい所にも使いやすいです。しなやか弾力で内壁のカーブにフィットします。
成分防カビ成分(塩化セチルピリジニウム、イソプロピルメチルフェノール)、洗浄成分(非イオン系界面活性剤)、ホコリガード成分、コーティング剤、消臭剤
セット内容ワイパー/グリップ1個、ヘッド1個 防カビシート/4枚
材質ワイパー/ポリプロピレン シート/ポリエステル
シートサイズ(mm)約215×40
アズワン品番65-2242-86
1個(4枚)
¥680
税込¥748
当日出荷
並目ねじ。ナット内部にナイロンリング入でゆるみ止め効果があります。
材質ステンレス(SUS304)
適合EA661CD-52/-52C用(クリップボード)
エスコ品番EA661CH-3
材質プラスチック
寸法(mm)140×26×235(H)
1個
¥505
税込¥556
当日出荷
エスコ品番EA638H-3
材質スチール
質量(g)7.9
種類リングキャッチ
六角対辺(mm)7
線径(Φmm)3.5
使用荷重(kg)100
寸法A(mm)10
寸法E(mm)11
表面処理亜鉛メッキ
内高(mm)29
口の開き(mm)5
内幅(mm)10
1個
¥200
税込¥220
翌日出荷
1個
¥1,820
税込¥2,002
欠品中
吸着力(N)34.3
エスコ品番EA781EH-36
1個
¥270
税込¥297
当日出荷
冷凍庫で凍結させて繰り返し使用することができます。
エスコ品番EA917H-3A
材質水、吸水性樹脂、防腐剤
寸法(mm)195×288×22
1個
¥460
税込¥506
当日出荷
ミゾ付。平頭。角先。神戸製鋼製の高品質線材と、特殊焼入れ技術の採用で、国産ならではの高品質を実現。通常のコンクリート構築物、れんが、樫木、鉄板及び型鋼物へ釘同様ハンマーで打込めます。
材質鉄
質量(g)500
耐薬品性、耐熱性、透明度、目盛精度に優れたメスシリンダーです。
見やすい目盛は滑り止めを兼ねていますので、濡れた手で使用しても安心です。
台の形状は八角形ですので横にしても転がりにくくなっています。
仕様●容量:300ml●サイズ:Φ46.8×300mm●目盛単位:5.0ml●材質:PMP
アズワン品番65-2314-95
1本
¥1,700
税込¥1,870
当日出荷
エスコ品番EA109HH-3
質量(g)約30
種類刷毛
サイズ(号)20
毛丈(mm)35
柄長さ(mm)200
材質(柄部)木
材質(毛)PET(化学繊維)
主な用途水性用
毛色白色
玉厚(mm)13
刷毛幅(mm)50
1個
¥855
税込¥941
当日出荷
1個
¥930
税込¥1,023
当日出荷
1個
¥19,400
税込¥21,340
翌日出荷
材質ドイツ鋼
ストローク(mm)7
質量(kg)5.16
高さ(mm)113
最大トルク(N・m)35
能力(t)30
径(mm)80
1台
¥118,100
税込¥129,910
翌日出荷
仕様●コンセント数:4個●コンセント定格:2P・15A・125V接地付●許容電流:20A(※ケーブルの能力値)●電線仕様:VCTF2.0mm2×3芯●コード長:10m●サイズ:220×173×288(H)mm●重量:2.8kg●入力プラグ:ポッキンプラグ●仕様:屋内型●アース無●スッキリ巻取り収納の電工ドラム!
アズワン品番65-9286-18
1台
¥13,800
税込¥15,180
翌日出荷
スプレーするだけで、フィンに発生したカビの原因菌を除菌し、カビの生育を防ぎます。防カビ効果は最長2ヶ月持続 。使用環境により異なります。全てのカビや菌を除去するわけではありません。使用後もすぐに乾燥してエアコンを使用できるので、ニオイが気になる時にいつでも気軽に使えます。自動お掃除機能付エアコンにも使用することができます。 。センサー部分や配線部分には使用しないでください。
成分エタノール、イソプロピルメチルフェノール(除菌成分)、緑茶乾留エキス・柿抽出物(消臭成分)
内容量(mL)350
アズワン品番65-2242-85
1本(350mL)
¥950
税込¥1,045
翌日出荷
1袋(100個)
¥6,510
税込¥7,161
翌日出荷
文字内容常時閉
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-35
寸法(mm)50×50×1
色緑
型丸
取付穴径(Φmm)4
1個
¥280
税込¥308
当日出荷
エスコ品番EA617DH-3
先端形状プラス(+)
アズワン品番64-7887-47
1個
¥550
税込¥605
翌日出荷
1個
¥22,800
税込¥25,080
当日出荷
仕様クリーンルーム用
厚さ(mm)0.56
色ホワイト
区分新品
品名トレシーMK クリーンルーム用
混率(%)ポリエステル100
メーカー東レ(TORAY)
材質高炭素クロム軸受鋼
寸法d(mm)17
寸法D(mm)35
寸法B(mm)10
アズワン品番64-7972-57
軌道輪形状深溝玉軸受
1個
¥645
税込¥710
翌日出荷
文字内容常時閉
取付方式札
材質アルミ
仕様両面印刷
エスコ品番EA983H-36
寸法(mm)50×50×1
色青
型丸
取付穴径(Φmm)4
1個
¥280
税込¥308
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ