17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
非粘着式 非常に柔らかく弾力性に優れた素材です。 耐摩耗性にも優れています。 コの字形状が各種鋼材のエッジ処理に適しています。 鉄板、H鋼材、C型鋼の角への保護用途に適しています。 鋭利なエッジや危険箇所の保護材として最適です。
1袋(2個)
400 税込440
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H形鋼(鋼材厚20mmまで)、C形鋼組み合わせ(ツバ20mmまで) H・C形鋼用 レースウェイ・ダクト・蛍光灯等の取り付けに
仕様●許容静荷重:490N●材質:SPHC
1個
960 税込1,056
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

H・L形鋼(鋼材厚24mmまで)、C形鋼(ツバ20mmまで) H・L・C形鋼用 ナット付
仕様●許容静荷重:1:1.22kN、2:490N、3:981N●材質:SPHC●吊ボルト径:W3/8” アズワン品番65-2123-87
1個
730 税込803
翌日出荷

鋼材厚20mmまで H・C形鋼用 吊ボルトを下げ、ラック・ダクト等の支持に使用します 角度調整ができます
1個
1,710 税込1,881
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×42×133●材質:SPHC●耐荷重:垂直:980N、斜め:490N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30) アズワン品番65-2123-83
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

高強度タイプ 振れ止めワイヤーの取り付けに使用します。 注意:H形鋼に取り付けるにはW3/8”寸切ボルト(H形鋼幅+20mm)が別途必要になります。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:134.7×64×157●材質:SPHC●耐荷重:垂直:2156N、斜め:1176N●適合サイズ:H形鋼(鋼材厚7~30mm) アズワン品番65-2123-84
1個
2,440 税込2,684
当日出荷



鉄パイプ、アングル、軽量鉄骨などの切断に最適 クイックバイス機構付き 切込深さの調整が可能なストッパボルト付き 砥石交換時に砥石を固定できるスピンドルロック機構付き ストッパボルト付
仕様●刃径:305mm●回転数:4200rpm●電源:AC100V●電流:15A●消費電力:1450W●重量:16.5kg●サイズ:586(L)×290(W)×658(H)mm●コード長:2.5m●絶縁方式:二重絶縁●切断能力:(丸形鋼材90°) 径105mm (丸形鋼材45°) 径90mm (四角形鋼材90°) 幅95×高さ95mm (四角形鋼材45°) 幅80×高さ80mm (長角形鋼材90°) 幅75×高さ150mm (長角形鋼材45°) 幅75×高さ100mm●穴径:25.4mm●替カーボンブラシ:EA813RA-23●付属品:305mm切断砥石、両口スパナ アズワン品番64-7939-78
1台
34,600 税込38,060
当日出荷

ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・100mm ディスクグラインダー本体×1。・105x1.0mm 切断砥石×10枚(#60)。・100x3.0mm オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・モーター:100V・720W 。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:2800~11000rpm。・最大出力:960W 。・コード長:2.5m。・サイズ:104×263mm。・重量:1.4kg 。・替カーボンブラシ:EA813BZ-27。・付属品:保護カバー、サイドハンドル。・二重絶縁、スピンドルロック付、電子無段変速。切断砥石仕様:。・外径:105mm。・穴径:15mm。・粒度:#60。・最大回転数:14500rpm。・用途:鉄、ステンレス、その他の金属の切断用。・高品質酸化アルミ砥粒。・安全な両面補強タイプ。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどのビード取り、ビード修正、面取りを含む軽研削・研磨作業。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・重量:1040g。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
1セット(1セット)
25,300 税込27,830
翌日出荷

1ケース(2個)
315 税込347
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-15●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~150mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×155×14●重量(g):67●材質:SPHC・SK5 アズワン品番65-9254-53
1個
390 税込429
翌日出荷

鋼材に取り付けたビームラックルを振動に対して、外れにくくするための補強金具です。後付け可能!ビームラックルを外さずに取り付けできます。EA440AF-36、-37を鋼材に取付けた際に振動ではずれにくくするための補助金具です。
仕様●メーカー:未来工業●型番:SGKH-20●用途:形鋼金具用サポート金具●適合鋼材幅:75~200mm●鋼材厚:7~16mm迄●サイズ(W×D×H)mm:44×210×14●重量(g):77●材質:SPHC・SK5 アズワン品番65-9254-54
1個
410 税込451
翌日出荷

回転数2段切替(高速・低速)。締付トルク22段階。LEDライト、電池残量表示付。高効率で経済的なブラシレスモーター採用。大穴あけが可能で作業用途が大幅に拡大。ジャイロセンサによるリアクティブフォースコントロール機能付。連続作業性能の大幅向上。サイドハンドル11段階の角度調整可能なサイドハンドルで現場環境に合わせた位置で固定できます。また、長さを短くしたことにより、取り回しやすくなりました。(緩めると同時にマウント部が広がる新構造は特許出願中)。スマホでカスタマイズスマートフォンにアプリをダウンロードしてBluetooth蓄電池を取り付けると専用アプリから調整可能です。新ケース採用スタイリッシュなデザインと堅牢な金属製ラッチを採用しました。
仕様●メーカー:HiKOKI●型番:DS36DC(2XPSZ)●仕様:樹脂ケースセット●バッテリー:36V(リチウムイオン2.5Ah)●最大トルク:低速/155N・m(1,582kgf・cm)高速/110N・m(1,122kgf・cm)●チャック能力:最大13mm●充電器:AC100V●充電時間:25分●回転数:低速/0~550rpm高速/0~2,200rpm●穴あけ能力:鋼材/20mmアルミ/20mm木材/118mm●ねじ締め能力:小ねじ/M6木ねじ(下穴あり)/呼び径16mm×長さ100mm●サイズ:190×70×269(H)mm●重量:2.5kg●付属品:バッテリー×2個、急速充電器、サイドハンドル、ケース、電池カバー、樹脂ケース●機能:フィードバック制御、ブレーキ付、無段変速、正逆転可能、二段変速、トルク切替クラッチ付、キーレスチャック、追い締め機構、ライト付●モーター:直流ブラシレスモーター●一充電当たりの作業量:【木ねじ締め】低速呼び径12mm×長さ100mm、材料/米松(下穴径10mm):約160本【木工穴あけ】低速錐径76mm(座彫り)、材料/SPF(厚さ38mm):約30個高速錐径21mm、材料/ラワン(厚さ30mm):約700個●締付トルク:1/約1.5N・m(15kgf・cm)4/約2.4N・m(25kgf・cm)7/約3.4N・m(34kgf・cm)10/約4.3N・m(44kgf・cm)13/約5.2N・m(53kgf・cm)16/約6.1N・m(63kgf・cm)19/約7.1N・m(72kgf・cm)22/約8.0N・m(82kgf・cm) アズワン品番68-1853-24
1個
102,700 税込112,970
翌日出荷

セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
1個
61,800 税込67,980
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

。セッティングが簡単で壁にかけてすぐに使える掛図式スクリーン。ひとつのスクリーンで、解像度の異なるアスペクトの、同じサイズが投写可能。スクリーンの生地面積を一杯に利用可能。各種プロジェクター解像度に対応するアスペクトフリースクリーンの掛図タイプ。レンタル会議室など、多種のプロジェクター使用が想定される場所に最適。黒マスクに画像を合わせる事にとらわれず、幕面全面のどの位置にでも自由に投写が可能。
仕様●規格:83型●スクリーンサイズ:1871(W)×1429(H)mm●外形サイズ:1971(W)×28(D)×1519(H)●重量(kg):2.5●取付方法:フック掛け(2ヵ所)●材質:鋼材、PVC、PP アズワン品番65-9278-57
1個
46,900 税込51,590
8日以内出荷

壁掛けに適しています。
仕様●メーカー:佐藤計量器製作所●型番:SK-M460-T※センサー付きセット品●測定範囲:-10.0~60.0℃ (※付属センサー使用時)●分解能:0.1℃●精度:【表示精度+センサ精度】 ±((0.3+1digit)+(0.3+0.005|t|))℃ ※20℃の場合/0.3+0.1+0.3+0.1 = ±0.8℃ になります。●電源:DC12V(AC100~240Vアダプタ付属)●サイズ(本体):463(W)×65(D)×213(H)mm、 外部センサーケーブル長/1.5m●重量:本体/3.7kg センサー/50g●表示範囲:-50.0~199.9℃●表示サンプリング:約1秒●表示方式:7セグメント赤色LED(文字高/約100mm)●使用環境:0~50℃、85%rh以下(結露なきこと)●入出力接続:端子台●入力:Pt100Ω(3導線式)●材質:本体/一般構造用圧延鋼材(SPCC) パネル/アクリル樹脂●付属品:ACアダプター、壁掛け金具(4個)、取扱説明書●センサーサイズ:18(W)×10.3(D)×51.3(H)mm アズワン品番67-4719-35
1個
142,400 税込156,640
8日以内出荷

関連キーワード