カテゴリ

  • メカニカル部品(3)
  • 機構部品(3)
  • 測定用品(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 物流用品(2)
  • スプレー・オイル・グリス(2)
  • 安全標識(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 作業工具(2)
  • 保管用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(6)
  • MAZDA(マツダ)(69)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(68)
  • 福井クラフト(41)
  • (41)
  • piaggio(ピアッジオグループ)(40)
  • YAMAZEN(山善)(29)
  • cotta(28)
  • ユーエイキャスター(27)
  • カネ大白木屋(24)
  • JFEアドバンテック(21)
  • ホームテイスト(16)
  • 旭精工(14)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • ハンマーキャスター(12)
  • FYH(日本ピローブロック)(11)
  • イトーキ(11)
  • サカエ(10)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h-097」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
7本組/10-21mm 電ドルソケットセット エスコ7本組/10-21mm 電ドルソケットセットエスコ
9,870税込10,857
1セット
翌日出荷
6ポイント 18Vのインパクトドライバーにも対応 軽作業におすすめの口径サイズが小さなソケットビットの7点セットです。 取り回しのしやすいスタンダードタイプです。 高所作業を安全に行っていただく為の落下防止機能付きのソケットビットです。 KTCコードレスインパクトドライバ(JTAE115)をはじめ、六角対辺1/4"(6.35mm)のチャック付きコードレスインパクトドライバに使用できます。 ビットがソケット内部で折れ、折れたビットが抜け止めになるKTC独自の「難攻不落機構」を採用しました。 ソケット本体に落下防止機能を備えたため、落下防止ベルトなどの追加装備が必要なく、通常のソケットビット同様、チャックにワンタッチで装着ができ、安全・快適な作業を実現します。 ビットが破損してもビットの断片がチャック内に残らず、インパクトドライバからの脱着がスムーズに行えます。 ビット部にトーション効果を持たせる独自構造で、18Vバッテリーのハイパワーインパクトドライバにも対応します。 口径部は応力の集中を防ぐことでボルト・ナットのエッジを傷めにくくし、より確実な締め付け・緩め作業が行えるパワーフィット形状を採用しました。 ※自動車のホイールナットの締緩には使用できません。
仕様●メーカー:京都機械工具(KTC)●型番:TBZP637●対辺(mm):10・12・13・14・17・19・21(7本組)●六角シャンク:1/4"●外径(mm):16・18・18.5・20・24・26・28.5●全長(mm):97・97・97・97・101・101・101●重量(g):980●ケースサイズ(W×D×H)mm:外寸/200×153×40内寸/190×120×33アズワン品番68-1828-88
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズエスコ
57,000税込62,700
1台
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1846(testo 184 G1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度・衝撃度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池(内蔵)●サイズ:40×12×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:120日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要アズワン品番65-9276-17
重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズ エスコ重荷重用ピロー形ユニット(テーパー穴 EA966MCシリーズエスコ
74,500税込81,950
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズ エスコ単管パイプベース支柱金具 48.6mm EA948TFシリーズエスコ
4,170税込4,587
1個
当日出荷から翌日出荷
商品の寸法が±1mm前後の歪み・公差が発生いたします。コンクリートブロック等に取り付ける際は、歪み・公差の理由により奇麗にはまらない場合がございますので、その際は、木槌等で商品円柱部分を上からたたいてご使用ください。一度取り付けますと外すことが難しくなり、外すことにより傷・破損等が生じる可能性がございますので、ご注意の上、ご使用ください。
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズエスコ
22,000税込24,200
1台
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
ピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズ エスコピロー形ユニット(テーパー穴形) EA966MCシリーズエスコ
4,040税込4,444
1個
8日以内出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズ エスコ輸送用温湿度ロガー EA742GCシリーズエスコ
31,000税込34,100
1台
翌日出荷
専用ソフトウェア不要。設定・データ読み取りはPDFソフトで可能スタートボタンとストップボタンを押すだけで簡単に操作できます。
仕様●メーカー:テストー(testo)●型番:0572 1845(testo 184 H1)●測定範囲:-20~70℃●測定項目:湿温度●分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(0~70℃)、±0.8℃(-20~0℃)●記録容量:64,000データ●電源:リチウム電池●サイズ:40(W)×12(D)×97(H)mm●重量:45g●付属品:ブラケット●防塵・防水:IP30●バッテリー寿命:約500日●ダイレクト USB 接続ができるため、PC接続用のUSBケーブルは不要アズワン品番65-9276-16
400x 97x405mm ロールスタンド 卓上型 エスコ400x 97x405mm ロールスタンド 卓上型エスコ
23,500税込25,850
1個
8日以内出荷
お使いの作業台にも取付して頂けます。天板厚16~40mmに対応します。つかみ台は35mm以上必要です。ロール材のセット・交換はスイングアームに抜き差しするだけで完了します。自己ブレーキ機能で空回りを防ぎます。カッターガイドで安全にきれいにカットできます。
仕様●メーカー:山金工業●型番:RS-300●※注意※:【お客様組立品】●適用ロールサイズ:幅/300mm以下、外径/400mm以下、内芯径/Φ40mm以上●サイズ(W×D×H)mm:400×97×405●重量(kg):4.2●芯棒、カッターガイド付アズワン品番65-5660-38
AC100V/550W 電動エアダスター エスコAC100V/550W 電動エアダスターエスコ
16,000税込17,600
1個
翌日出荷
付属のアダプターにより浮き輪・ゴムボート等の空気入れなど使い方は無限大です。エアコンのフィンに!清掃後の水滴を一気に吹き飛ばす。サッシ溝のゴミにも!隙間のゴミも一瞬でキレイに。
仕様●定格消費電力:550W●サイズ:172(W)×97(D)×183(H)mm●コード長:3m●電源:AC100V●重量:1kg●アダプター:標準ノズル、ホコリ用ブラシ、スキマノズル、細部用ノズル、延長パイプ、細部用ブラシ、エアーポンプアダプターセット●ホコリや水気を一瞬で吹き飛ばす●軽量コンパクトなハンドタイプのブロワー●550Wのハイパワー●2段階風量調整可能●コンパクトで軽量設計●9種類のアダプター付アズワン品番65-5658-79
240x270x315mm 溶接面 エスコ240x270x315mm 溶接面エスコ
1,600税込1,760
1個
翌日出荷
アーク溶接時の目・顔の保護に最適です。
仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:P-463●レンズサイズ:97(W)×42(H)mm●遮光度:#11●重量:442g●本体サイズ:240(W)×270(D)×315(H)mm●付属品:カバー・フィルタープレート遮光(#11)●材質:PP●遮光プレート(オプション):EA800PW-5~10、-12、-13アズワン品番65-3892-46
仕切板付ハンディ―ボックス エスコ仕切板付ハンディ―ボックスエスコ
570税込627
1個
翌日出荷
取り外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-22A・-23A・EA508MD-73が収納可能
材質ポリプロピレン質量(g)177内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×97×77
75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製) エスコ75mm キャスター(自在・ネジ式・ブレーキ・ステンレス製)エスコ
2,670税込2,937
1個
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30アズワン品番64-7987-38ステム長(mm)14
75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製) エスコ75mm キャスター(自在金具・ネジ式・ステンレス製)エスコ
2,030税込2,233
1個
翌日出荷
材質金具:ステンレス、車輪:ナイロン寸法(mm)車輪径(D)×幅:75×20、取付高(H):97、ねじサイズ(ピッチ):M12×1.75偏心E(mm)30アズワン品番64-7987-35ステム長(mm)14
50mmx10m 標識テープ・リール(立入禁止) エスコ50mmx10m 標識テープ・リール(立入禁止)エスコ
14,900税込16,390
1個
当日出荷
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)質量(g)490テープ長さ(m)10型番BRS-510Dメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2アズワン品番64-7981-61
50mmx10m 標識テープ・リール(危険立入禁止) エスコ50mmx10m 標識テープ・リール(危険立入禁止)エスコ
14,900税込16,390
1個
当日出荷
付属品壁付けブラケット(マグネット2個付き)、壁付けホルダー(マグネット1個付き)、本体固定用なべ小ねじ×2(M4×16)材質本体材質:AES樹脂、ステンレス、シート材質:ポリエチレン寸法(mm)本体サイズ:87(W)×97(D)×143(H)、シートサイズ:50(W)×0.2(T)×10000(L)質量(g)490テープ長さ(m)10型番BRS-510Bメーカー中発販売テープ厚さ(mm)0.2アズワン品番64-7981-59
[EA983DB-241-247用] コーンアタッチメント(1個) エスコ[EA983DB-241-247用] コーンアタッチメント(1個)エスコ
970税込1,067
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)101(W)×97(D)×83(H)質量(g)約60テープ幅(mm)101型番BRS-AT5メーカー中発販売アズワン品番64-7981-57
75x145x15mm スマートフォンケース エスコ75x145x15mm スマートフォンケースエスコ
1,500税込1,650
1個
翌日出荷
材質ネオプレンブラック質量(g)30寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)外寸:97×7×167、内寸:75×15×145アズワン品番65-2245-86
135x 97mm 流し台網かご(銅製) エスコ135x 97mm 流し台網かご(銅製)エスコ
6,600税込7,260
1個
翌日出荷
材質寸法(mm)Φ107(上部Φ135)×97(H)アズワン品番64-7852-24
M16 雌ねじグリップ(ステンレス製) エスコM16 雌ねじグリップ(ステンレス製)エスコ
3,150税込3,465
1個
翌日出荷
材質ステンレス(SUS303)寸法(mm)ねじ:M16×25、D:28、H:97、d:25.5
M16 雌ねじグリップ エスコM16 雌ねじグリップエスコ
960税込1,056
1個
翌日出荷
材質ノブ:ポリプロピレン、ねじ:黄銅寸法(mm)ねじ:M16×25、D:28、H:97、d:25.5
340x330x101mm/8.4L コンテナ(黄) エスコ340x330x101mm/8.4L コンテナ(黄)エスコ
1,830税込2,013
1個
翌日出荷
材質ポリプロピレン寸法(mm)外寸:340×330×101(H)、内寸:300×300×97(H)、有効内寸:290×290×86(H)圧縮荷重(kN[kgf])20.1(2050)コンテナ種類ベタ目
500ml スプレーボトル(HDPE) エスコ500ml スプレーボトル(HDPE)エスコ(1件のレビュー)
480税込528
1個
当日出荷
容量(mL)500エスコ品番EA115X-6材質HDPE(高密度ポリエチレン)全長(mm)165質量(g)65寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69×97×210危険物の類別非危険物
72x97x39mm/0.16L 保存容器 エスコ72x97x39mm/0.16L 保存容器エスコ
189税込208特価
1個
取扱停止中
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)0.16エスコ品番EA508TG-21A形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×97×39材質(フタ)ポリエチレン
プラスチィックオイラー エスコプラスチィックオイラーエスコ(10件のレビュー)
130税込143
1個
当日出荷
材質ポリエチレンノズル長(mm)30危険物の類別非危険物
VP管用吊りバンド (ステンレス) エスコVP管用吊りバンド (ステンレス)エスコ
1,040税込1,144
1個
当日出荷
ステンレス製VP管用吊バンドにタンをセットしました。
種類吊りバンド材質ステンレス(SUS304)厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
VP管用吊りバンド エスコVP管用吊りバンドエスコ(1件のレビュー)
2,550税込2,805特価
1セット(10個)
当日出荷から翌日出荷
種類吊りバンド材質スチール製、電気亜鉛メッキ幅(mm)使用材料:25厚さ(mm)使用材料:1.0寸法F(mm)6寸法D(mm)26ボルト径吊ボルト:3/8
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら