88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,960 税込2,156
翌日出荷

1個
11,400 税込12,540
翌日出荷

アルミ素材を採用し継ぎ目(溶接)のない、より安全な一体成型容器で、圧漏れリスクを軽減しました。、業務用、蓄圧式、あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル、レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器、耐食・耐候性に優れる粉体クリア塗装、湿気を逃がす底部マジックホール、地球に優しい再生消化薬剤を40%以上使用、リサイクルシール付
1本
5,998 税込6,598
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

。掛け具付きで、据え置きのほか、壁掛け設置にも対応します。
仕様●メーカー:モリタ宮田工業●型番:MEA20A●仕様:20型消火器●薬剤量:6.0kg●サイズ(mm):240×570(H)●能力単位:A-5、B-12、C●型式番号:消第26~32~1号●放射時間:約17秒●放射距離:5~8m●材質:アルミニウム●重量:約8.1kg●使用温度範囲:-30℃~+40℃●業務用●蓄圧式●粉末ABC(木材、油、電気火災用)消火器●あらゆる方が視認しやすい書体と色づかいを採用したユニバーサルデザインのラベル●レバーを放すと一時的に放射をストップできる開閉式バルブ付きの消火器●リサイクルシール付 アズワン品番65-9344-31
1本
14,200 税込15,620
翌日出荷

車のアクセサリソケットに家庭用コンセントとUSB電源ポートを設置できるカーインバーターです。 AC差込口を1個、USBポートを2ポート搭載しています。 USBポートは、2ポート合計で最大4.8Aの出力が可能で、接続機器を自動認識し、機器に合わせた最大出力で急速充電が行えます。 手に収まるコンパクトボディで、場所を取らずスタイリッシュです。 合計120Wまでの機器を使用することができます。 保護回路を搭載した安心設計です。 車内でAC電源とUSB電源が取れる、120Wカーインバーター。AC差込口を1個、スマートIC内蔵のUSB電源ポートを2ポート搭載。
仕様●入力電圧:DC12V●出力電圧:AC100V●定格出力:120W(最大150W)●サイズ(W×D×H)mm:83×63×38●コード長:約1m●重量(g):約240●USB出力電圧・電流:DC5V/4.8A※1ポートあたり最大2.4A●出力周波数:55Hz●出力波形:擬似正弦波●保護回路:高電圧入力保護、低電圧入力保護、逆接続保護、出力過負荷保護、出力短絡保護、高温保護、USB過電流保護●使用温度範囲:0~40℃●USBポート数:2●付属品:ケーブルクリップ×2●対応車種:DC12V マイナスアース車※一部の輸入車などの車種によっては、シガーソケットのコネクタ形状が異なり、使用できない場合があります。●対応機器:AC100Vで動作し、出力が120Wを超えない家庭用電気製品●充電対応機器:各種スマートフォン・タブレット・iPad・iPhone・iPodその他、5V/2.4Aまでの出力で充電可能な機器●コネクタ(入力):シガープラグ アズワン品番65-2226-49
1個
7,500 税込8,250
欠品中

供給電流:最大900mA(1ポートあたり)※充電・同期(データ転送)ポートは最大2.1A出力できます。 ※7ポート合計で最大4Aまで(セルフパワー時)。USB3.2Gen1(USB3.1/3.0)対応 7ポートのUSBハブです。安定した動作ができるACアダプタ付きです。(DC5V 4.0A ケーブル長/約1.5m)。最大2.1A出力対応した充電ポートを1ポート搭載しています。 ※パソコン接続時には最大1.5Aしか出力されません。ケーブル直付けタイプです。USB3.2 Gen1(3.1/3.0)0のスーパースピードモード(5Gbps・規格値)に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが、すべてのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。
仕様●ポート数:7ポート●インターフェイス:USB仕様 Ver.3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)準拠(USB Ver.2.0/1.1上位互換)●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7・Vista・XP macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.4~10.11 Chrome OS●サイズ:154(W)×31(D)×14(H)mm●重量:58g●電源:セルフパワー●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ:USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ メス×7(ダウンストリーム)、USB3.2 Gen1(USB3.1/3.0)Aコネクタ オス×1(アップストリーム)●コネクタ形状:パソコン側/USB A●ケーブル長:0.5m●過電流保護機能内蔵 アズワン品番65-9280-73
1個
7,600 税込8,360
翌日出荷

供給電流:830mA 最大(全ポート合計)※接続する機器の消費電流が本製品の供給電流を超える場合、バスパワーで正常に動作しない場合があります。高級感のあるアルミボディです。超スリムで持ち運びに便利なUSB Type-Cハブです。Type-Cコネクタ搭載で、Type-Cポートを搭載したパソコンなどで使用できます。USB Aポートが4個付で合計4台のUSB機器を接続することができるUSBハブです。USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)(5Gbps)[理論値]の転送速度に対応しています。<ご購入前にご確認ください> ※本製品の最大転送速度はUSB3.2 Gen1(5Gbps)[理論値]になります。 ※本製品はUSB3.2 Gen1に対応しておりますがUSB3.2 Gen1の理論値(5Gbps)の転送速度を保証するものではありません。 ※本製品のUSB AポートにはUSB2.0/1.1規格の機器を接続できますが、転送速度はUSB2.0/1.1の転送速度になります。 ※本製品はUSBハブですが全てのUSB機器に接続、動作を保証できるものではありません。 ※USB3.2 Gen2には対応していません。 ※USB3.2 Gen1はUSB-IF(USB Implementers Forum)によりUSB3.1 Gen1/3.0が名称変更されたもので同じ規格です。
仕様●ポート数:4ポート●インターフェイス:USB3.2/2.0/1.1、Gen1●対応OS:Windows 11・10・8.1・8・7 macOS(Monterey)12、macOS(Big Sur)11、macOS 10.12~10.15、Mac OS X 10.10~10.11 Chrome OS iPadOS 13~15●サイズ:104(W)×20(D)×8(H)mm●重量:28g●電源:バスパワー●通信速度:5Gbps/480Mbps/12Mbps/1.5Mbps(理論値)●コネクタ形状:USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Aコネクタ メス×4(ダウンストリーム)USB3.2 Gen1(USB3.1 Gen1/USB3.0)Type-Cコネクタ オス×1(アップストリーム)●コネクタ形状(PC接続側):USB Type-C●PD対応:非対応●ケーブル長:60mm●USB Type-CコネクタにUSB A機器を4台接続する超スリムUSBハブ アズワン品番65-9280-70
1個
3,210 税込3,531
翌日出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
8,320 税込9,152
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕切板対応引出しタイプ仕切り板が取り付けできるので小物の整理、収納に便利です エコマーク取得商品
仕様●サイズ(W×D×H)mm:278×350×345●引出し:A4浅型×5A4深型×1●材質:本体:ポリプロピレン引出し:スチロール樹脂●重量:2.7kg●色:黒●付属品:タイトルシール付本体すべり止め付 アズワン品番65-2291-33
1台
8,360 税込9,196
7日以内出荷



仕様●呼び番号MUCFC形:201●軸径(mm):12●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ アズワン品番65-9330-42
1個
27,400 税込30,140
8日以内出荷

仕様●呼び番号MUCFC形:202●軸径(mm):15●サイズ(mm):L/80、A/25.5、J/78、J1/55.1、N/12、A0/33.3、A1/11、A2/10、A3/5、H3/62、B/31、S/12.7●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●止めねじ付●円筒穴形●ステンレスシリーズ アズワン品番65-9330-43
1個
27,400 税込30,140
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
仕様●呼び番号MUSP形:000●軸径(mm):10●サイズ(mm):H/18、L/67、A/16、J/53、N/7、H1/5、H2/34、B1/17.5、S/4●材質:本体/ステンレス鋳鋼 ボール/ステンレス鋼●ボルトサイズ:M6●偏心輪付●円筒穴形●ステンレスシルバーエコシリーズ アズワン品番65-9331-58
1個
7,380 税込8,118
8日以内出荷


仕様●呼び番号UCFC形:204●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/100、A1/20.5、J/78、J1/55.1、N/12、A2/10、A3/5、A/25.5、H3/62、A0/33.3、B/31、S/12.7●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9330-27
1個
2,770 税込3,047
8日以内出荷



アルミ製のカバーで仕上がりがキレイです。 基台には釘穴が設けてあり、釘打ちがラクにできます。 複数のケーブルやくせの付いたケーブルの収納に便利な仮止めテープ付。
1個
1,850 税込2,035
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)



取付ねじ無し
仕様●材質:SUS304●サイズ(mm):D:5、A1:37、A2:24、B:-、H:30、h:26.5、W:14、d:5.2、T:3●穴径:5.2mm●使用荷重:30kg アズワン品番65-2163-88
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

仕様●呼び番号UP形:003●軸径(mm):17●サイズ(mm):H/24、L/85、A/18、J/67、N/7、H1/7、H2/47、B1/20.5、S/5●材質:本体/亜鉛合金ダイカスト ボール/高炭素クロム軸受鋼●偏心輪付●円筒穴形●シルバーシリーズ アズワン品番65-9331-17
1個
2,510 税込2,761
8日以内出荷

オールステンレス製軸受ユニットで、耐蝕性に優れています。食品機械用グリースを封入し、食品機械にも安心して使用できます。
1個
8,490 税込9,339
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:218●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/101.6、L/327、A/88、J/262、N/27、N1/33、H1/34、H2/200、H5/211、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):15100●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-54
1個
33,300 税込36,630
8日以内出荷


仕様●呼び番号UCP形:311●軸径(mm):55●サイズ(mm):H/80、L/310、A/80、J/236、N/20、N1/38、H1/31、H2/154、H5/159、B/66、S/25●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M16●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-23
1個
18,400 税込20,240
8日以内出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:316●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/106、L/400、A/110、J/300、N/27、N1/40、H1/45、H2/209、H5/219、B1/78●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●重量(g):16600●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-65
1個
41,900 税込46,090
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCP形:208●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B/49.2、S/19●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-06
1個
4,930 税込5,423
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCP形:307●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/56、L/220、A/56、J/160、N/17、N1/25、H1/21、H2/105、H5/110、B/48、S/19●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-19
1個
7,360 税込8,096
8日以内出荷

。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:318●軸径(mm):80●サイズ(mm):H/118、L/430、A/110、J/330、N/33、N1/45、H1/50、H2/233、H5/245、B1/86●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●重量(g):21100●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-67
1個
51,300 税込56,430
8日以内出荷

。軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
1個
3,490 税込3,839
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●呼び番号UCP形:314●軸径(mm):70●サイズ(mm):H/95、L/360、A/90、J/280、N/27、N1/40、H1/40、H2/186、H5/198、B/78、S/33●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M22●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-26
1個
28,600 税込31,460
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCP形:317●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/112、L/420、A/110、J/320、N/33、N1/45、H1/45、H2/221、H5/234、B/96、S/40●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M27●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-29
1個
47,300 税込52,030
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCP形:308●軸径(mm):40●サイズ(mm):H/60、L/220、A/60、J/170、N/17、N1/27、H1/23、H2/116、H5/122、B/52、S/19●材質:本体//ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-20
1個
8,810 税込9,691
8日以内出荷

仕様●呼び番号UCP形:205●軸径(mm):25●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B/34.1、S/14.3●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●止めねじ付●円筒穴形 アズワン品番65-9329-03
1個
2,430 税込2,673
8日以内出荷



軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:208●軸径(mm):35●サイズ(mm):H/49.2、L/184、A/54、J/137、N/17、N1/25、H1/19、H2/100、H5/104、B1/46●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M14●重量(g):2100●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-49
1個
4,930 税込5,423
8日以内出荷

軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:205●軸径(mm):20●サイズ(mm):H/36.5、L/140、A/38、J/105、N/13、N1/16、H1/16、H2/70、H5/76、B1/35●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M10●重量(g):840●テーパ穴形 アズワン品番65-9329-46
1個
2,430 税込2,673
8日以内出荷

関連キーワード