カテゴリ

  • 保管用品(5)
  • 事務用品(4)
  • 厨房用品(3)
  • 機構部品(3)
  • 清掃用品(3)
  • 作業工具(3)
  • クリーンルーム用品(2)
  • 空調・電設資材(1)
  • 電気材料(1)
  • メカニカル部品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
  • エスコ
  • モノタロウ(3)
  • (41)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(34)
  • BIGM(丸山製作所)(34)
  • ハリケーン(30)
  • ニッサン(17)
  • ホンダ(15)
  • 日立インダストリアルプロダクツ(15)
  • ニッセイ(12)
  • 旭精工(10)
  • スズキ(10)
  • FYH(日本ピローブロック)(10)
  • LION (ライオン事務器)(9)
  • エレコム(7)
  • アマノ[事務用品/清掃用品](6)
  • 共栄プラスチック(6)
  • MAZDA(マツダ)(6)
  • イスカル(5)
  • サンコー(三甲)(5)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「h306」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
0.6mmx 20m ステンレス線(硬質) エスコ0.6mmx 20m ステンレス線(硬質)エスコ
1,440税込1,584
1巻
当日出荷
材質SUS304硬質質量(g)45線径(Φmm)0.6アズワン品番64-7965-79
R 3/4"  ニップル(ステンレス製) エスコR 3/4" ニップル(ステンレス製)エスコ
1,170税込1,287
1個
当日出荷
材質SUS316(SCS14A)全長(mm)47対辺(mm)28アズワン品番64-7852-79ねじ径R3/4”
ミックス水性蛍光ペン エスコミックス水性蛍光ペンエスコ
2,200税込2,420
1箱(10本)
翌日出荷
アンダーラインが同時に引けるラインマーカー。異なるインキ色のツインタイプ(グレー×オレンジ)。細字は、色褪せにくく、水に流れにくい水性顔料インキを使用。オレンジは赤シートで消えます。太字のダブルラインの隙間は0.2mmです。
材質軸・キャップ・先栓:PP、チップ:PE、POM全長(mm)137線幅(mm)太:3.4 細:0.4インク色グレー、オレンジ
1/2"DR/6x60mm[HEX]ビットソケット(マグネット付) エスコ1/2"DR/6x60mm[HEX]ビットソケット(マグネット付)エスコ
1,130税込1,243
1個
翌日出荷
全長(mm)60質量(g)80対辺(mm)6差込角(inch)1/2"アズワン品番64-7829-61
ビットソケット (INHEX) エスコビットソケット (INHEX)エスコ
155税込171
1個
翌日出荷
トーションバネ (左右各1) エスコトーションバネ (左右各1)エスコ
660税込726
1パック
翌日出荷
右巻・左巻(各1個入)。RoHS適合品。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
深溝玉軸受 エスコ深溝玉軸受エスコ
1,530税込1,683
1個
翌日出荷から4日以内出荷
接触形・両側ゴムシール付き。
材質高炭素クロム軸受鋼
# 6x89mm  [TORQ-SET]ドライバービット エスコ# 6x89mm [TORQ-SET]ドライバービットエスコ
2,280税込2,508
1個
翌日出荷
エスコ品番EA611GH-306両頭機能片頭
ツールボックス エスコツールボックスエスコ
7,690税込8,459
1個
翌日出荷
脱着ボックス(306×135×116(H)mm)×2個 開閉ラッチは金属製2ピース設計で耐久性アップ重ねるだけで連結できる独自のワンタッチサイドラッチメタル仕様のロックホールウォーターシールIP65防塵・防水設計厚さ4mmの堅牢設計密閉性や耐久性に優れたスタンダードタイプ3WAYハンドル
材質プラスチック質量(kg)4.4耐荷重(kg)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)553×375×178
ワゴンモールコーナー エスコワゴンモールコーナーエスコ
780税込858
1個
翌日出荷
ワゴンモールの蓋の上からかぶせるだけで取付できます。
306x486x138mm/11.0L ドライボックス エスコ306x486x138mm/11.0L ドライボックスエスコ
5,000税込5,500
1個
翌日出荷
シリコンゴムでしっかり密閉できます。 同じ品番同士及び、-72と-73は積み重ねて収納できます。 2段重ねると、-73と同じ高さになります。 湿度計付で保存状態が一目で分かります。 中身の見えるクリアボディ。
容量(L)11仕様乾燥剤、湿度計付エスコ品番EA508TC-72材質本体:ポリプロピレン、フタ・止具:ハイインパクトスチロール樹脂、パッキン:シリコンゴム、湿度計外寸(mm)306×486×138(H)本体質量(kg)1.12内寸(mm)251×403×100(H)
649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付) エスコ649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(赤/蓋付)エスコ
7,000税込7,700
1個
翌日出荷
ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-162材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキング
収納ボックス(1~64L) エスコ収納ボックス(1~64L)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
EA506LE-4用ふた。
形状その他外寸法・幅(mm)216外寸法・高さ(mm)30外寸法・奥行(mm)306
[6-8mm/192種] トーションバネセット エスコ[6-8mm/192種] トーションバネセットエスコ
32,000税込35,200
1セット
翌日出荷
右巻・左巻(各1個入) 全192種類 バインダー付(カラー/グレー) RoHS対応品(2024年1月時点) 192種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 ★1種類ずつ小袋に保管されています。
仕様●材質:ステンレス(SUS304)●セット内容:EA952SH-601~-824(内径6~8mm)●バインダーサイズ:243(W)×65(D)×306(H)mm●総重量:約842gアズワン品番68-1873-61RoHS指令(10物質対応)対応
244x306x93mm/5.1L 保存容器 エスコ244x306x93mm/5.1L 保存容器エスコ
1,160税込1,276
1個
翌日出荷
フタははめ込み式です。
材質(本体)ポリプロピレン容量(L)5.1エスコ品番EA508TG-2形状角形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×306×93材質(フタ)ポリエチレン
ペダル開閉ダストボックス エスコペダル開閉ダストボックスエスコ
4,240税込4,664
1個
翌日出荷
ペダル開閉式ダストボックス。
材質本体・フタ・袋止め・ペダル:ポリプロピレン、ロッド:スチール(クロームメッキ)ホワイト
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 60Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
業務用電子レンジ錆びにくいオールステンレスとプロユーズの耐久力オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計100V電源でお手軽フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理2段積みOK! 省スペース化に貢献!設置しやすいコンパクト設計
仕様●型式:NE-711GV-6●庫内容量:22L●周波数:60Hz●消費電力:1260W●サイズ:510(W)×360(D)×306(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力:700、350、250W相当(3段階)●ドア開閉:横開き●庫内照明:白熱灯●付属品:メニューラベル、取板付(2段積み金具)アズワン品番65-3891-22
306x254x 85mm シスボックス(青) エスコ306x254x 85mm シスボックス(青)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-11材質ポリプロピレンサイズA4タイプタテ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306グリーン購入法適合
306x254x 85mm シスボックス(白) エスコ306x254x 85mm シスボックス(白)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-16材質ポリプロピレンサイズA4タイプタテ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306グリーン購入法適合
AC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hz エスコAC100V/1260W 業務用電子レンジ 50Hzエスコ
95,100税込104,610
1台
翌日出荷
オールステンレスでお手入れしやすい頑丈設計。100V電源でお手軽。初めての方でも操作簡単。キーを押すだけで自動調理
仕様●型式:NE-711GV-5●庫内容量:22L●周波数:50Hz●消費電力:1260W●サイズ:【外形】510(W)×360(D)×306(H)mm 【庫内】330(W)×330(D)×200(H)mm●重量:約18.3kg●メモリー数:10●高周波出力切換:700・350・250W相当(3段階)●給電方式:下方給電方式●適合コンセント:並行型 15A/125V●ドア開閉:横開き●庫内灯:白熱灯●付属品:メニューラベル、取付板(2段積み金具)●フラット底面で、食品の出し入れがスムーズに●2段積みOK! 省スペース化に貢献!●設置しやすいコンパクト設計アズワン品番65-9279-86
306x254x 85mm シスボックス(黒) エスコ306x254x 85mm シスボックス(黒)エスコ
830税込913
1個
翌日出荷
タイトルシール、連結ビス付。
エスコ品番EA954TD-15材質ポリプロピレンサイズA4タイプタテ型規格A4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×254×306グリーン購入法適合
トーションバネセット エスコトーションバネセットエスコ
32,000税込35,200
1セット
翌日出荷
セット内容:EA952SH-301~-536、(内径3~5mm)右巻・左巻(各1個入)。バインダー付き(カラー:グレー)。RoHS対応品。216種類のトーションバネが各1個ずつバインダーにファイリングされています。 1種類ずつ小袋に保管されています。
材質ステンレス (SUS304)質量(g)816寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)バインダー:243×65×306RoHS指令(10物質対応)対応
65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)エスコ
17,900税込19,690
1台
翌日出荷
寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9アズワン品番64-7904-01適合ケーブル(Φmm)100以下
[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製) エスコ[127サイズ]押しスプリングセット(ステンレス製)エスコ
26,800税込29,480
1個
翌日出荷
127サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
材質SUS304仕様全127種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)エスコ品番EA952SFセット内容EA952SF-1~-208(外径2/10mm)質量(g)約973寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×65×306端末クローズドエンド巻方向
[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製) エスコ[172サイズ]引きスプリングセット(ステンレス製)エスコ
32,000税込35,200
1個
翌日出荷
172サイズのスプリングが各2個ずつバインダーにファイリングされたスプリングセットです。
材質SUS304仕様全172種類(各2個入り)、バインダー付(グレー)エスコ品番EA952SGセット内容EA952SG-1~-212(外径2~10mm)質量(g)約1632寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(バインダー)243×100×306フック形状逆丸フックフック対方角180°巻方向
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
104,000税込114,400
1台
翌日出荷
クイックカップリング仕様。水道ホースは付属していません。3年保証の条件として、購入後1ヵ月以内にユーザー登録が必要。水冷式インダクションモーター搭載で圧倒的なパワーと耐久力を実現。体感音で動作音を50%カット(10dB減)。
用途自転車、自動車、ガーデン家具、玄関まわり、フェンス、ブロック塀、家まわり、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、マルチパワージェット、プレミアムフレックス高圧ホース(12m)、ホースリール、テラスクリーナーT7Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.7電源(V)100モーター出力(kW)1,4電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)12使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)430
高圧洗浄機(静音タイプ) エスコ高圧洗浄機(静音タイプ)エスコ
81,800税込89,980
1台
翌日出荷
用途自転車、ガーデン家具、小型車、フェンス、ブロック塀、玄関、カーポート、バルコニーやベランダ、窓や網戸、浴室の洗浄に。付属品トリガーガン、バリオスプレーランス、サイクロンジェットノズル、プレミアムフレックス高圧ホース(10m)、ホースリール、デッキクリーナーPS30Plus、本体側カップリング寸法(mm)417(W)×306(D)×584(H)質量(kg)13.6電源(V)100消費電力(W)1350モーター出力(kW)1.35電源コード(m)5最大吐出圧力(MPa)11使用時間(時間)1最大吐出量(L/h)400
CPUラック エスコCPUラックエスコ
9,380税込10,318
1台
翌日出荷
パソコン本体1台設置用キャスター付CPUスタンド タワー型、省スペース型に対応したCPUスタンドです。 キャスター付きでメンテナンスも容易に行えます。 デスク下などから引き出す際に便利な取っ手付きです。 CPUの転倒を防止するブックエンド型のパネル付きです。 パネルはCPU本体のサイズに合わせて調節可能です。<ご注意>※キャスターは長距離の移動を想定したものではありません。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:290×479×281●材質:スチール●重量:3.5kg●総耐荷重:50kg●カラー:ライトグレー●梱包:1個口/491×306×55mm・4.0kg●出荷形態:ノックダウン組立式アズワン品番65-2290-67
649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付) エスコ649x439x340mm/74.4L 折畳コンテナ(青/蓋付)エスコ
7,000税込7,700
1個
8日以内出荷
ふた付き。側面から中身が確認できます。 ふたには簡易ロックがあり、ロックすればあやまってふたが開くのを防止します。 持ち手は持ちやすいアーチ状になっています。 短側面の上枠とフタ中央はシボ加工でシールがきれいにはがせます。 積み重ね可能。
フタの有無ありエスコ品番EA506AA-161材質PP内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×405×306外寸法・幅(mm)649外寸法・高さ(mm)340外寸法・奥行(mm)439スタッキング