線径(Φmm)0.4
材質SUS304
エスコ品番EA952SH-319
内径(Φmm)3
アーム長さ(mm)12
ばね定数(N・mm[deg])0.09
許容変位置(deg)84
自由角度(°)90
1個
¥680
税込¥748
翌日出荷
フタ付
クリア仕様で内容物が一目でわかり、展示や保管に最適です。
1個
¥5,250
税込¥5,775
3日以内出荷
到達距離(m)音声:約315、サイレン:約500
最大出力(W)23
仕様防滴型・抗菌仕様
エスコ品番EA916X-18
寸法(mm)直径210×319×291(H)
材質(本体)ASA樹脂
質量(g)約950
電源単2電池×6本または単3電池×6本(電池アダプター付)(電池は別売)
定格出力15
電池寿命(時間)単2電池音声:約14(サイレン:約20分)、単3電池音声:約5(サイレン:約10分)
IP等級X4
1個
¥31,200
税込¥34,320
翌日出荷
仕様A4仕切板8枚、鍵2本付
均等荷重(kg)40/段(均等荷重)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319(W)×561(D)×274.5(H)mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×1335
1個
¥68,200
税込¥75,020
翌日出荷
仕様A4仕切板6枚、鍵2本付
均等荷重(kg)40/段(均等荷重)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319(W)×561(D)×274.5(H)mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×1015
1個
¥58,300
税込¥64,130
翌日出荷
仕様A4仕切板4枚、鍵2本付
均等荷重(kg)40/段(均等荷重)
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)319(W)×561(D)×274.5(H)mm
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)387×620×740
1個
¥39,300
税込¥43,230
翌日出荷
ダンボールに替わる軽量物搬送容器として物流経費の削減に大きく貢献します。
最大35%の薄型化と最大24%の軽量化を実現
積み重ね可能
EA506AA-501を2個並べてEA506AA-508に積み重ねる事ができます。
仕様●容量(L):52.7●外寸(mm):530×366×325●サイズ:外寸:530×366×325(H)mm内寸:494×336×319(H)mm有効内寸:493×335×311(H)mm●材質:ポリプロピレン●色:透明/ブルー●圧縮荷重:4.61kN(470kgf)●折りたたみ時全高:60mm
アズワン品番65-2131-86
1個
¥5,160
税込¥5,676
翌日出荷
USBフラッシュメモリを28本収納できるアルミニウム製フレームを使ったUSBフラッシュメモリケースです。頑丈なアルミニウム製フレーム採用によりUSBフラッシュメモリを強い衝撃から守ります。クッション性のあるスポンジで抑え込むような収納構造により、収納したUSB
仕様●サイズ(W×D×H)mm:319×230×37●収納数:28本●重量(g):588●材質:フレーム/アルミ 表面/ABS樹脂 内部/EVA●カラー:シルバー●USBメモリ収納部サイズ:25×70mm
アズワン品番65-9278-43
1個
¥4,490
税込¥4,939
翌々日出荷
軸受(UK)形はテーパ穴となっており、アダプタを併用して使う事による固定方式です。 また、ピロー形(P)の軸受箱形状は2本のボルトで簡単に取付けができ、軸受ユニットを代表する形状となっています。※ご使用の際はアダプター(別売)が必要です。
仕様●呼び番号UKP形:319●軸径(mm):85●サイズ(mm):H/125、L/470、A/120、J/360、N/36、N1/50、H1/50、H2/250、H5/257、B1/90●材質:本体/ねずみ鋳鉄品 ボール/高炭素クロム軸受鋼●ボルトサイズ:M30●重量(g):26500●テーパ穴形
アズワン品番65-9329-68
1個
¥64,200
税込¥70,620
8日以内出荷
関連キーワード