7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
導通、ダイオードチェック機能 オートパワーオフ機能 交換可能な着脱式テストリード付 コンパクトサイズのデジタルマルチメータ 直流電圧、交流電圧、直流電流、抵抗、導通チェック(ブザー付き)機能を搭載 片手に収まるハンディサイズ。 本体とテストリードをすっきり収納できるハードケース付属 ※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●検波方式:平均値方式●表示:液晶、最大3999カウント●直流電圧:4V/40V/400V/600V●交流電圧:4V/40V/400V/600V●直流電流:400μA/40mA/400mA●交流電流:400μA/40mA/400mA●抵抗:400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ●レンジ切替:オート/マニュアル●オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示●ローバッテリー表示:電池電圧低下時、電池マーク表示●極性表示:自動切替、”-”のみ表示●サンプリング:約3回/秒●使用温湿度:0~+40℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)●保存温湿度:-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)●サイズ:50(W)×12(D)×100(H)mm●重量:約42g(電池含む)●電源:CR2032(3V)リチウム電池×1個●テストリード長:約470mm●電池寿命:約200時間●規格準拠:IEC61010-1 CAT II 600V、CAT III 300V●オートパワーオフ:約15分(解除可能)●導通チェック:ブザースレッシュホールド:約50MΩ開放電圧:約1.0V●ダイオードチェック:レンジ:0.001V~1.999V分解能:1mV開放電圧:約2.1V●周波数:5/50/500/5k/50K/100kHz●静電容量:50nF/500nF/5uF/50uF/100uF アズワン品番65-2167-11
1台
6,500 税込7,150
翌日出荷

仕様●周波数:50Hz/60Hz●定格電圧:AC6600V●警報開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約70cm(参考値)●注意開始距離:AC6.6kV(対地電圧AC3.8kV)/約140cm(参考値)●音量:発音部から20cmの位置で50dB以上●光量:8000lxの明るさ環境下で発光部の発光を確認できる●警告方法:ブザー発音/LED発光●対象電線:配電線(シールドされていない線)、露出充電部等の商用交流電圧●動作保証温湿度範囲:-10℃~40℃●耐電圧:AC20kVで1分●電源:CR2032(リチウム電池)3V×1個(付属)●サイズ:70.2(W)×30.4(D)×43.5(H)mm●重量(g):約60●架空配電線用●AC6.6kVの高圧充電部の検知対応●高圧充電部への接近をブザー音とLED発光で警告●接近距離に応じて注意と警告、2種類の警報●自己故障診断機能●防塵防水等級IP54相当●CEマーク(IEC61326)適合●ヘルメットに装着するだけで、あらゆる方向からの高圧交流電源への接近を検知 アズワン品番65-9272-26
1台
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


ワンタッチで遮光部分が開口し、保護面としてもお使い頂けます。溶接用めがね、溶接面は遮光度を確認して頂き、使用範囲を超えた作業環境では絶対に使用しないで下さい。溶接の光をセンサーが感知すると、つまみで設定した遮光度の暗さへ瞬時に切り替わります。手棒溶接・半自動溶接・TIG溶接に対応しています。※付属電池はテスト電池ですので新
仕様●型番:ISK-RG6SW ※ESCOオリジナルセット●タイプ:直被り式●レンズサイズ:107×74mm●遮光度:溶接時/#9,10,11,12,13、通常時/#3.5の明るさ、プラズマカッターモード/#5,6,7,8、グラインダーモード/#4●遮光反応速度:約1/25,000秒●使用温度範囲:-10℃~55℃●感度調整:高~低、11段階調整●戻り速度:速~遅、11段階調整●電源:ソーラー電池(自動ON/OFF機能)、3Vリチウム電池(CR2450)×2個(付属)●重量:750g●巾着袋/材質:ポリエステル●巾着袋/サイズ:430×560(H)mm/約55L●収納バッグ付 アズワン品番65-3892-44
1セット
63,400 税込69,740
翌日出荷

多彩な計算機能で簡単シミュレーション!金融計算電卓、日本語表示の大画面液晶を搭載し複雑な計算が簡単にシミュレーションできる金融計算電卓。<税計算>消費税の税込・税抜計算が行えます。税率も自由に設定でき、税金額も表示します。※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1個
9,200 税込10,120
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

チェック検算、税計算、計算状態表示、早打ち機能。表示&文字サイズともに特大表示。キーがすりへっても文字が消えない「2色成型プラスチックキー」。表示&文字サイズともに特大表示。タッチ音が気にならない静音設計。デスクワークに最適です。本体裏面に大型ストッパーを4個採用。操作時のすべりを抑え快適な計算を可能にします。ソーラーと内蔵電池のツーウェイ・パワー方式。計算中に光がさえぎられても計算内容を保護します。打ち間違いなどの軽減に効果的な計算状態表示機能。検算機能付/同じ計算を繰り返しする時、2度目の計算で1度目と違う入力をすると"ピーッ"と音が鳴り、入力の間違いに気づくことができます。間違いなく入力が終了すると"ピッピッ"と音が鳴り、"OK"が点灯します。伝票の集計計算などで検算したい時に、大変便利です。検算を押して再度同じ計算をし、操作が一致していればOKが点灯、不一致があればどこか、を確認できます。傾斜表示。検算タイプが3キーロールオーバー機能に進化!早打ちへの対応が向上しました。一般企業での経理、財務、簿記や金融機関をはじめとするプロのニーズを徹底追及。優れた早打ち対応設計、操作性、視認性など、ワンランク上の性能が業務を強力にサポートします。正確な早打ちを可能にする3キーロールオーバー/入力時、キーから指を離す前にキーを押しはじめても、次の次のキーまでしっかり認識。打ちやすさを追求したキー形状/人間工学に基づきキーのカタチを指の動きに合わせて配列ごとに変え、快適な操作を実現。
仕様●メーカー:カシオ(CASIO)●型番:JS-20WKASRN●桁数:12桁●サイズ(W×D×H)mm:107×174.5×24.2●電源:太陽電池+CR2025×1個(付属)●重量:210g●液晶ディスプレイ:計算状態表示 3桁位取り表示●計算機能:四則計算 四則定数計算 マルチパーセント計算 平方根(ルート) 概数計算●電池寿命:約7年(1日1時間使用時)●キーの機能:早打ち機能(3キーロールオーバー) ツーゼロ(00) 桁下げ(バックスペース) サインチェンジ(符号切替)●キーの特徴:数字が消えない2色成型樹脂キー(一部キーを除く) 凹凸キー タッチ音が静かなサイレントタッチキー●メモリー:メモリー数 2 総合計(グランドトータル計算) 独立メモリー(M+、M-、MR、MCキー方式)●表示設定:小数点セレクター ラウンドセレクター(表示桁数内での小数表示/切り捨て/四捨五入)●カラー:シルバー アズワン品番65-5664-39
1個
12,200 税込13,420
翌日出荷

※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
1個
3,310 税込3,641
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

関連キーワード