35件中 1~35件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)40 全長(mm)330 材質(頭)TPE 材質(柄部) 主な用途打ち込み作業 エスコ品番EA575H-72
1個
8,020 税込8,822
翌日出荷

材質ビニールターポリン 寸法(mm)600×450×0.35 アズワン品番64-7982-03
1枚
1,180 税込1,298
翌日出荷

L型擁壁、U字溝や物置の基礎などのレベル出しに便利で確実なプレート。圧縮・衝撃に強い材質なので施工時間の短縮に貢献。固定に便利な5ミリ穴有り。ズレを防止する凹凸があるので重ねてもズレにくい。工場現場、事務所、お家、色々な場所で大活躍。安全を考慮した便利なレベルスペーサー。
材質再生PP
1パック(6枚)ほか
260 税込286
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様●メーカー:スター電器製造(SUZUKID)●型番:PF-62●適応材料:高張力鋼●ワイヤー径(mm):Φ0.8●ワイヤー長(m):1200●重量:5kg●溶接電流:30~180A●EA315SC-1、SC-2、(旧)SD-1用●フラックスなし アズワン品番65-9248-98
1個
6,670 税込7,337
翌日出荷


寸法(mm)17×68×7 グレー 質量(g)13.5 アズワン品番64-2268-28 入数1個
1個
120 税込132
翌日出荷

吸水マット(速吸水性)。 速吸水性で靴底の水分を素早く吸い取り雨の日のフロアをきれいに保ちます。
グレー 材質表面:ポリエステル、裏面:軟質塩化ビニール エスコ品番EA997RH-72 厚さ(mm)10.1(パイル8.5、ベース1.6) 寸法(mm)900×1500
1個
22,200 税込24,420
翌日出荷


1ケース(20個)ほか
1,090 税込1,199
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長(mm)58 材質(本体)真鍮 取付ねじR1/4" 使用流体冷温水・油・エアー 適合ホース内径(Φmm)8 アズワン品番64-7847-61 バルブ種類ボールバルブ タケノコ径(Φmm)8
1個
1,780 税込1,958
翌日出荷

配管整備が難しい場所での取付が容易なフレキシブルタイプです。チューブにユニオンカラーを溶接して、ユニオン継手を取り付けた構造です。※ねじれは吸収できません。
1本
7,060 税込7,766
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。
仕様●サイズ:M●内径:52mm●高さ:54mm●材質:ポリエステル(PUコーティング)●人差し指用 アズワン品番65-9251-55
1個
350 税込385
翌日出荷

1個
13,500 税込14,850
翌日出荷

1個
4,770 税込5,247
翌日出荷

硬質塩化ビニール(ラミネート加工)製。片面印刷。非粘着。熱圧着一体成型(ラミ加工)により文字を封入しているため、摩擦による文字消えはありません。
材質塩化ビニール 寸法(mm)120×360×1
1枚
600 税込660
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

線径(Φmm)1.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-725 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])5.17 許容変位置(deg)30 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-724 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])0.77 許容変位置(deg)97 自由角度(°)180
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-720 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])0.94 許容変位置(deg)78 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

付属品:PCケース、CR2032(リチウム電池)、球面アタッチメント(SR2.5)、キースパナ、基準棒100mm。精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。デジタル表示で見やすい。測定面は超硬チップ付です。定圧装置付です。オートディスプレイオフ機能付(約20分)です。防熱カバー付です。基準棒1本付です。フレームは塗装仕上です。付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
用途外側寸法の測定
1個
30,000 税込33,000
8日以内出荷

線径(Φmm)1.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-726 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])5.17 許容変位置(deg)30 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-721 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])0.94 許容変位置(deg)78 自由角度(°)180
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)1.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-727 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])5.17 許容変位置(deg)30 自由角度(°)180
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-723 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])0.77 許容変位置(deg)97 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

指に直接履くだけでなく、手袋の上から重ね履きすることで、簡易に耐久性、作業性等の機能性を向上させることができます。全面合成皮革でグリップ性、防塵性に優れる指サックです。
用途人差し指用 材質ポリエステル(PUコーティング)
1袋(10個)
3,300 税込3,630
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


線径(Φmm)1.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-729 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])3.69 許容変位置(deg)44 自由角度(°)135
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)1.2 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-728 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])3.69 許容変位置(deg)44 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

線径(Φmm)0.9 材質SUS304 エスコ品番EA952SH-722 内径(Φmm)7 アーム長さ(mm)28 ばね定数(N・mm[deg])0.77 許容変位置(deg)97 自由角度(°)90
1個
1,060 税込1,166
翌日出荷

サビの上からそのまま塗れる。、たいへん塗りやすく、1回塗りで仕上がります。
危険物の類別非危険物
1缶
3,200 税込3,520
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ご注意:※お使いの機種により対応しない場合があります。 ※本製品は安全規格に準じた製品です。品質には万全を期しておりますがメーカー純正品ではありません。ご使用に際しては十分にご注意の上、自己責任においてご使用ください。使わない時のディスプレイポートコネ
仕様●サイズ:W19.1×D7.2×H13.9mm●セット内容:6個入り●材質:PE●重量:0.2g●対応端子:DisplayPortメスコネクタ専用 アズワン品番65-9282-05
1箱(5個)
660 税込726
翌日出荷


木材、非鉄金属の研削・荒削り・バリ取り(マグネシウムなどの発火しやすい金属は研削しないで下さい。)。広い面や側面の研削に便利な、水平・垂直に可動するサンディングアーム。曲面や傾斜面の研磨に便利なワークテーブル・マイターゲージ。ディスクペーパーの交換が簡単に出来るマジック式。ワークレストを使って安定した研磨作業が可能です。別販売品の集じんホースと集じん機を接続してクリーンな作業ができる「ダストノズル」
仕様●型番:BDS-1010●電源:AC100V・400W●電流:5.2A(50Hz)、4.7A(60Hz)●ディスクペーパーサイズ:Φ150mm(マジック式)●ベルト速度(m/s):7.2(50Hz)、8.7(60Hz)●ディスク回転数:2800rpm(50Hz)3400rpm(60Hz)●本体サイズ:450×210×290(H)mm●ベルトサイズ:100×915mm●コード長:2m●重量:17kg●替ベルト:EA818MG-5~-8、-40~-400A、MH-40~120、MJ-11~400●替ディスクペーパー:EA818MF-1~-9●付属品:エンドレスベルト幅100mm(#80)、マジック式ディスクペーパー径150mm(#80)、ワークテーブル、マイターゲージ、ワークレスト、ダストノズル、ディスクカバー、六角棒レンチ(6mm)、六角穴付ボルト(平ワッシャ付) アズワン品番65-3893-55
1台
32,500 税込35,750
翌日出荷

6.35mm六角軸 オートストップ機能、二段変速、正逆転、21段クラッチ、手締め機能、LEDライト付 軽量コンパクトなので携帯に便利。狭い場所でも作業がラク。 配電盤のトルク管理に ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと+2の絶縁ビットのセット トルクアダプター使用時は低速モードでご使用ください。 トルクアダプターは設定トルクまでの締め付けるとカチッと音が鳴ります。 ネジサイズM3・M4・M5用のトルクアダプターと(+)#2絶縁ビットのセット
仕様●<セット内容>:EA813PE-2 DC 7.2V ドライバードリル(充電式)#2 絶縁ビット 100・150mmトルクアダプター(電気工事用) M3・M4・M5●仕様:樹脂ケースセット●最大トルク:低速:6.0N・m高速:2.0N・m●能力:小ねじ:M2.5~M5、木ねじ:2.1~4.1mm●バッテリー:7.2V(リチウムイオン1.5Ah)●充電器:AC100V●充電時間:約55分●回転数:低速:300rpm、高速:900rpm●サイズ:243×46×147(H)mm●重量:550g●付属品:バッテリー×2個、充電器、樹脂ケース アズワン品番65-2227-63
1セット
52,200 税込57,420
翌日出荷

フル充電で70本 ※数値はフル充電時の参考値です。バッテリーの状態や気温など環境により異なります。
仕様●メーカー:TJMデザイン(TaJIma)●型番:CNVEJ-BAT7214●仕様:替バッテリー(1.4Ah)●サイズ(W×D×H)mm:80.5×72×41.5●重量(g):120●材質:電池本体/ナイロン樹脂●電池容量:1450mAh●電圧:DC7.2V アズワン品番65-9284-55 危険物の類別非危険物
1個
14,700 税込16,170
翌日出荷